APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched Plus、 3PH、 400-415V、 IEC-309 3P+N+PE、 C13/15 & C13/15/C19/C21
Schneider Electric の LXD シリーズは、制御回路電圧 400 V ac の LC シリーズコンタクタ用コンタクタ Coil です。周囲動作温度 -5 → 60 ℃、正味重量は 0.07 kg です。機械的耐久性:最大 6 M サイクル サプレッサモジュールを内蔵しない Coil テクノロジー 最大動作温度: 3600 cyc/h 60 ℃
仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSys
アズワン品番65-7291-93
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched、3PH、400-415V 20A、IEC-309 20A 3P+N+PE、(21)C13/15 &(21)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4481-35
1式
¥389,800
税込¥428,780
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、3PH、400-415V 60A、IEC-309 60A 3P+N+PE、(21)C13/15 &(21)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4481-39
1式
¥549,800
税込¥604,780
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched、3PH、400-415V 30A、IEC-309 30A 3P+N+PE、(24)C13/15 &(24)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4481-38
1式
¥469,800
税込¥516,780
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、3PH、400-415V 30A、IEC-309 30A 3P+N+PE、(24)C13/15 &(24)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4481-36
1式
¥349,800
税込¥384,780
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched、3PH、400-415V 60A、IEC-309 60A 3P+N+PE、(21)C13/15 &(21)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4481-41
1式
¥719,800
税込¥791,780
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、3PH、400-415V 20A、IEC-309 20A 3P+N+PE、(21)C13/15 &(21)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4481-33
1式
¥239,800
税込¥263,780
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched Plus、3PH、400-415V 60A、IEC-309 60A 3P+N+PE、(21)C13/15 &(21)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4481-40
1式
¥869,800
税込¥956,780
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched Plus、3PH、400-415V 30A、IEC-309 30A 3P+N+PE、(24)C13/15 &(24)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4481-37
1式
¥649,800
税込¥714,780
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered Plus、3PH、400-415V 30A、IEC-309 30A 3P+N+PE、(24)C13/15 &(24)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4493-20
1式
¥599,800
税込¥659,780
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched Plus、3PH、400-415V 20A、IEC-309 20A 3P+N+PE、(24)C13/15 &(24)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4481-34
1式
¥509,800
税込¥560,780
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched、 3PH、 400-415V 30A、 IEC-309 30A 3P+N+PE、 (24) C13/15 & (24) C13/15/C19/C21
1台
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched、 3PH、 400-415V 60A、 IEC-309 60A 3P+N+PE、 (21) C13/15 & (21) C13/15/C19/C21
1台
¥599,800
税込¥659,780
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched、 3PH、 400-415V 20A、 IEC-309 20A 3P+N+PE、 (21) C13/15 & (21) C13/15/C19/C21
1台
¥339,800
税込¥373,780
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered、 3PH、 400-415V 60A、 IEC-309 60A 3P+N+PE、 、 (21) C13/15 & (21) C13/15/C19/C21
1台
¥479,800
税込¥527,780
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered、 3PH、 400-415V 20A、 IEC-309 20A 3P+N+PE、 (21) C13/15 & (21) C13/15/C19/C21
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered、 3PH、 400-415V 30A、 IEC-309 30A 3P+N+PE、 (24) C13/15 & (24) C13/15/C19/C21
1台
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered Plus、 3PH、 400-415V 30A、 IEC-309 30A 3P+N+PE、 (24) C13/15 & (24) C13/15/C19/C21
1台
¥499,800
税込¥549,780
欠品中
仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●許容入力:18.5 kW●シリーズ:LC2D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:92mm●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番65-7358-21
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
仕様●コイル電圧: 400 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 9 A●製品シリーズ: TeSys D●機能: モータ制御●通常端子構成: 3NO●補助コンタクト構成: 1NO + 1NC●接続方式: ねじ●長さ: 77mm●奥行き: 84mm●Better World 製品: あり●回路: 3極●Schneider Electric LC1D TeSys Dコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップでき、また、国際規格に適合しています。. 特長. スイッチング機能を追加する内蔵補助接点 ねじ接続:IP20 フィンガーセーフ端子(北米と国際端子マーキング対応) ねじによるパネル取り付け又はDIN レール取り付可能 コイルを保護する双方向のピークリミッタダイオードサプレッサー 簡単に取り付けられるアクセサリ 幅広い用途に対応する柔軟な制御回路. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。AC-1 : 力率が 0.95 以上のすべての AC 機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3 :モータ動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか?. 鋸歯状のワイピングアクションが可能な補助接点ブロック フロントマウント防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュールと電子タイマ 機械式ラッチブロック. TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、Tesys Dシリーズは、リニアムーブメントにより、極のダブルブレークを実現しています。
1個
¥10,880
税込¥11,968
5日以内出荷
ATS01シリーズは、コンベヤーやファン、ポンプ、コンプレッサーなどのシンプルマシン向けソフトスターターです。
超コンパクト設計により省スペース化を実現。
オプションやソフトウェアも不要で省コストで簡単に導入いただけます。
Schneider Electric TeSys Vario スイッチ遮断器は、エンクロージャの背面に取り付けるための 3 極、12 A / 690 V、最大 4 kW @ 400 V ac - 23 のモータスイッチング用途向けの製品です。スイッチボディ V0、延長シャフト VZN17、ドアインターロックプレート KZ32、60 x 60 mm フロントプレート KCD1PZ の赤色ハンドルから構成される完成ユニット。メイン
仕様●アクセサリタイプ:ロックアクセサリ●併用可能製品:V02 → V2 、VN12 、VN20●長さ:300mm
アズワン品番65-7325-91
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
Schneider Electric LX1 シリーズは、LC シリーズコンタクタ用のコンタクタ Coil です。 40 → 400 Hz で 110 → 120 V ac の制御回路周囲動作温度は -5 → 55 ℃ で、正味重量は 3 kg です。機械的耐久性:最大 5 M サイクル サプレッサモジュールを内蔵しない Coil テクノロジー 最大動作温度: 600 cyc/h 55 ℃
仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSys●コード番号:210-9992
アズワン品番65-7285-21
1個
¥349,800
税込¥384,780
7日以内出荷
Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。 Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。 特長と利点: 内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 ねじ接続:北米及び国際 Terminal のマーキングの両方に対応する IP20 指保護端子 ねじによるパネル取り付け又は DIN レール取り付けに対応しています。 Coil を保護する双方向 Peak Limiting ダイオードサプレッサ。 簡単に取り付けられるアクセサリ。 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 どのようなアクセサリがありますか 鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです。 空圧式の時間遅延ブロックです。 過渡電圧サージサプレッサ。 インターフェースモジュール及び電子タイマです。 機械式ラッチブロック。 TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。 LC1D123B7 Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタの特長です。 モータ制御及び抵抗負荷用途。 AC-1、AC-3、AC-4 カテゴリ。 UE 定格電圧電源回路 <=300 V dc 25 ~ 400 Hz、電源回路 <:=690 V AC 25 ~ 400 Hz (電源回路) 定格電流: 12 A<(:60 ℃ ) @ <= 440 V ac AC-3 (電源回路)、16 A<(:60 ℃ ) @ <= 440 V ac AC-1 (電源回路 24 V ac 50 / 60 Hz 制御回路電圧。 1 NO + 1 NC 補助コンタクト 過電圧カテゴリ III 定格遮断容量: 250 A @ 440 V (電源回路は IEC60947 に準拠)。 保護カバーを完備しています。 プレート及びレール取り付け IEC60529 準拠の IP20x 前面。
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:16 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:1●範囲:TeSys●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●接続方式:スプリング●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-5℃●コード番号:188-4722
アズワン品番65-7351-18
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。 Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。 特長と利点: 内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 ねじ接続:北米及び国際 Terminal のマーキングの両方に対応する IP20 指保護端子 ねじによるパネル取り付け又は DIN レール取り付けに対応しています。 Coil を保護する双方向 Peak Limiting ダイオードサプレッサ。 簡単に取り付けられるアクセサリ。 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 どのようなアクセサリがありますか 鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです。 空圧式の時間遅延ブロックです。 過渡電圧サージサプレッサ。 インターフェースモジュール及び電子タイマです。 機械式ラッチブロック。 TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。 LC1D256P7 Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタの特長です。 モータ制御及び抵抗負荷用途。 AC-1、AC-3 カテゴリ。 UE 定格電圧 <= 690 V ac 25 → 400 Hz (電源回路)、<= 300 V dc (電源回路) 定格電流: 25 A<(:60 ℃ ) @ <= 440 V ac AC-3 (電源回路)、40 A<(:60 ℃ ) @ <= 440 V ac AC-1 (電源回路) 230 V ac 50 / 60 Hz 制御回路電圧。 1 NO + 1 NC 補助コンタクト 過電圧カテゴリ III IEC60947 に準拠する電源回路の定格遮断容量: 450 A @ 440 V 保護カバーを完備しています。 プレート及びレール取り付け IEC60529 に準拠する IP2x 前面。
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:40 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:300 V dc、690 V ac●範囲:Tesys D●接続方式:ラグリング端子●奥行き:92mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1762
アズワン品番65-7350-32
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。 Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。 特長と利点: 内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 ねじ接続:北米及び国際 Terminal のマーキングの両方に対応する IP20 指保護端子 ねじによるパネル取り付け又は DIN レール取り付けに対応しています。 Coil を保護する双方向 Peak Limiting ダイオードサプレッサ。 簡単に取り付けられるアクセサリ。 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 どのようなアクセサリがありますか 鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです。 空圧式の時間遅延ブロックです。 過渡電圧サージサプレッサ。 インターフェースモジュール及び電子タイマです。 機械式ラッチブロック。 TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。 LC1D126M7 Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタの特長 モータ制御及び抵抗負荷用途。 AC-1、AC-3 カテゴリ。 UE 定格電圧 <= 690 V ac 25 → 400 Hz (電源回路)、<= 300 V dc (電源回路) 定格電流: 12 A<(:60 ℃ ) @ <= 440 V ac AC-3 (電源回路)、25 A<(:60 ℃ ) @ <= 440 V ac AC-1 (電源回路) 220 V ac 50 / 60 Hz 制御回路電圧。 1 NO + 1 NC 補助コンタクト 過電圧カテゴリ III 定格遮断容量: 250 A @ 440 V (電源回路は IEC60947 に準拠)。 保護カバーを完備しています。 プレート及びレール取り付け IEC60529 に準拠する IP2x 前面。
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ラグリング端子●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1412
アズワン品番65-7351-82
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
Acti9 Cuttable 接続コームバスバーですSchneider Acti9 シリーズと互換性のある切断可能コームバスバー製品です 取り付けモード: 水平
Schneider Electric VarSet コンデンサバンクは、標準動作条件で最高の性能を発揮できるように最適化されています。また、屋内用途向けの頑丈なエンクロージャシステム IP31 保護、埃の多い過酷な環境向けの IP54 キットも用意されています。VarSet シリーズは、細心の注意を払って製造された高品質な製品で、信頼性の高い性能を発揮するように設計されて
仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:69kvar●相数:3●シリーズ:VarSet
アズワン品番65-6976-04
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
7日以内出荷
Schneider Electric VarSet コンデンサバンクは、標準動作条件で最高の性能を発揮できるように最適化されています。また、屋内用途向けの頑丈なエンクロージャシステム IP31 保護、埃の多い過酷な環境向けの IP54 キットも用意されています。VarSet シリーズは、細心の注意を払って製造された高品質な製品で、信頼性の高い性能を発揮するように設計されて
仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:37.5kvar●相数:3●シリーズ:VarSet
アズワン品番65-6976-03
1個
¥799,800
税込¥879,780
7日以内出荷
Schneider Electric VarSet コンデンサバンクは、標準動作条件で最高の性能を発揮できるように最適化されています。また、屋内用途向けの頑丈なエンクロージャシステム IP31 保護、埃の多い過酷な環境向けの IP54 キットも用意されています。VarSet シリーズは、細心の注意を払って製造された高品質な製品で、信頼性の高い性能を発揮するように設計されて
仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:22kvar●相数:3●シリーズ:VarSet
アズワン品番65-6969-31
1個
¥779,800
税込¥857,780
7日以内出荷
Schneider Electric VarSet コンデンサバンクは、標準動作条件で最高の性能を発揮できるように最適化されています。また、屋内用途向けの頑丈なエンクロージャシステム IP31 保護、埃の多い過酷な環境向けの IP54 キットも用意されています。VarSet シリーズは、細心の注意を払って製造された高品質な製品で、信頼性の高い性能を発揮するように設計されて
仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:87.5kvar●相数:3●シリーズ:VarSet
アズワン品番65-6961-29
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
7日以内出荷
Schneider Electric VarSet コンデンサバンクは、標準動作条件で最高の性能を発揮できるように最適化されています。また、屋内用途向けの頑丈なエンクロージャシステム IP31 保護、埃の多い過酷な環境向けの IP54 キットも用意されています。VarSet シリーズは、細心の注意を払って製造された高品質な製品で、信頼性の高い性能を発揮するように設計されて
仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:50kvar●相数:3●シリーズ:VarSet
アズワン品番65-6969-32
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
7日以内出荷
Schneider Electric VarSet コンデンサバンクは、標準動作条件で最高の性能を発揮できるように最適化されています。また、屋内用途向けの頑丈なエンクロージャシステム IP31 保護、埃の多い過酷な環境向けの IP54 キットも用意されています。VarSet シリーズは、細心の注意を払って製造された高品質な製品で、信頼性の高い性能を発揮するように設計されて
仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:75kvar●相数:3●シリーズ:VarSet
アズワン品番65-6961-08
1個
¥879,800
税込¥967,780
7日以内出荷
Schneider Electric VarSet コンデンサバンクは、標準動作条件で最高の性能を発揮できるように最適化されています。また、屋内用途向けの頑丈なエンクロージャシステム IP31 保護、埃の多い過酷な環境向けの IP54 キットも用意されています。VarSet シリーズは、細心の注意を払って製造された高品質な製品で、信頼性の高い性能を発揮するように設計されて
仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:32kvar●相数:3●シリーズ:VarSet
アズワン品番65-6969-08
1個
¥799,800
税込¥879,780
7日以内出荷
Schneider Electric VarSet コンデンサバンクは、標準動作条件で最高の性能を発揮できるように最適化されています。また、屋内用途向けの頑丈なエンクロージャシステム IP31 保護、埃の多い過酷な環境向けの IP54 キットも用意されています。VarSet シリーズは、細心の注意を払って製造された高品質な製品で、信頼性の高い性能を発揮するように設計されて
仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:100kvar●相数:3●シリーズ:VarSet
アズワン品番65-6970-26
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ