接触器リレー TeSys Kシリーズ CA3Kシュナイダーエレクトリック7日以内出荷
CA2K / CA3Kシリーズ通常、Kリレーは、35 mm DIN 3トラックに取り付けますが、パネルに直接取り付けることもできます。 このリレーのモデルのうち1つは、基板に実装することができます。 このリレーの低消費電力モデルでは、コンピュータ又はPLCからの低レベルDC信号に対応し、リレー内の固定コンタクトは、NEMA A600 / Q600定格です。8極リレーを構成しています。 鋸歯状シルバーニッケルコンタクト(ワイピング動作付)は、12 V又は24 Vの制御回路で優れた信頼性を発揮します。
仕様●コンタクトの定格電流:110 A●範囲:TeSys K●シリーズ:CA3K●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●幅:45mm●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●コイル電圧:110 V dc●コード番号:824-2700アズワン品番65-7324-76