カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • CC印(ニッカトー)(259)
  • コガネイ(150)
  • CCS(シーシーエス)(113)
  • 常磐精工(102)
  • SIEMENS(53)
  • KYOCERA AVX(48)
  • RS PRO(33)
  • イトーキ(24)
  • ダイヤトレンド(22)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(22)
  • RENESAS(21)
  • MAZDA(マツダ)(20)
  • BULGIN(20)
  • ABB(20)
  • TDKラムダ(18)
  • omron(オムロン)(14)
  • 大見工業(12)
  • ADVANTEC(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CCS」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補助接点ブロック Gvan シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック Gvanシュナイダーエレクトリック
9,298税込10,228
1個
欠品中
Schneider Electric TeSys GV 補助コンタクトブロックは、モータ回路ブレーカ GV2 及び GV3 用です。1NO + 1NC 瞬時補助コンタクト。回路ブレーカの左側に取り付け( 2 ブロック取り付け可能)、スプリング端子で接続マルチ規格認定( IEC、UL、CSA、CCC、EAC ) Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●通常端子構成:1NC + 1NO●範囲:TeSys です●シリーズ:Gvan●コード番号:221-1109アズワン品番65-7333-67
APC Smart-UPS Line Interactive 1500VA Tower 230V 8x IEC C13 outlets SmartConnect Port+SmartSlot AVR LCD シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS Line Interactive 1500VA Tower 230V 8x IEC C13 outlets SmartConnect Port+SmartSlot AVR LCDシュナイダーエレクトリック
289,800税込318,780
1式
5日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量1500VAのタワー設置型UPS
仕様●運転方式:ラインインタラクティブ●筐体:タワー型●最大出力容量(W):1000W●最大出力容量(VA):1500VA●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-37
NetBotz Rack Access Pod 175 pod 125 kHz handles and door contacts for APC SX rack シュナイダーエレクトリックNetBotz Rack Access Pod 175 pod 125 kHz handles and door contacts for APC SX rackシュナイダーエレクトリック
289,800税込318,780
1式
6日以内出荷
NetBotz Rack Access Pod 175はNetBotz 750/755/756のA-Linkポートに接続して使用する電子錠ハンドル、ドアセンサーおよびラックアクセスポッドをバンドルした製品です。本製品を利用してAPC NetShelterラック製品のドアを電子錠にすることが出来ます。電子錠は遠隔、125kHz近接センサーカードを使用して開閉することが出来ます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210901●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-15
NetBotz Rack Access Pod 175 pod 13.56 MHz handles and door contacts for APC SX rack シュナイダーエレクトリックNetBotz Rack Access Pod 175 pod 13.56 MHz handles and door contacts for APC SX rackシュナイダーエレクトリック
299,800税込329,780
1式
6日以内出荷
NetBotz Rack Access Pod 175はNetBotz 750/755/756のA-Linkポートに接続して使用する電子錠ハンドル、ドアセンサーおよびラックアクセスポッドをバンドルした製品です。本製品を利用してAPC NetShelterラック製品のドアを電子錠にすることが出来ます。電子錠は遠隔、13.56MHz近接センサーカードを使用して開閉することが出来ます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210901●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-18
APC Smart-UPS Line Interactive 1000VA Tower 230V 8x IEC C13 outlets SmartConnect Port+SmartSlot AVR LCD シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS Line Interactive 1000VA Tower 230V 8x IEC C13 outlets SmartConnect Port+SmartSlot AVR LCDシュナイダーエレクトリック
239,800税込263,780
1式
6日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量1000VAのタワー設置型UPS
仕様●運転方式:ラインインタラクティブ●筐体:タワー型●最大出力容量(W):700W●最大出力容量(VA):1000VA●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-33
補助接点ブロック LADN シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック LADNシュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D 瞬時補助コンタクトブロックは、接触器 LC1D 及び制御リレー CAD 用です。 クリップオン式の前面取り付けで、高い信頼性と耐久性を実現します。マルチ規格認定( IEC、UL、CSA、CCC、EAC )。IP 保護等級: IP20 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●通常端子構成:1NO+3 NC です●取付方法:前面取り付け●範囲:TeSys です●シリーズ:LADN●コード番号:221-1134アズワン品番65-7333-88
補助接点ブロック シュナイダーエレクトリック補助接点ブロックシュナイダーエレクトリック
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D 時間遅延補助コンタクトブロックは、接触器 LC1D 及び制御リレー CAD クリップオン式の前面取り付けで、高い信頼性と耐久性を実現します。マルチ規格認定( IEC、UL、CSA、CCC、EAC ) Green Premium 準拠( RoHs/Reach )IP 保護等級: IP20 水銀不使用
仕様●併用可能製品:TeSys D カド、TeSys D Lc1D●コード番号:221-1138アズワン品番65-8083-29
補助接点ブロック LADN シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック LADNシュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D 瞬時補助コンタクトブロックは、接触器 LC1D 及び制御リレー CAD 用です。 クリップオン式の前面取り付けで、高い信頼性と耐久性を実現します。マルチ規格認定( IEC、UL、CSA、CCC、EAC ) Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●通常端子構成:2NC + 2NO●取付方法:前面取り付け●範囲:TeSys です●シリーズ:LADNアズワン品番65-7329-43
補助接点ブロック LADC シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック LADCシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D 瞬時補助コンタクトブロックは、接触器 LC1D 及び制御リレー CAD 用です。 クリップオン式の前面取り付けで、高い信頼性と耐久性を実現します。マルチ規格認定( IEC、UL、CSA、CCC、EAC ) Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在IP 保護等級: IP20 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●通常端子構成:2NC + 2NO●範囲:TeSys です●シリーズ:LADC●コード番号:221-1131アズワン品番65-7333-58
補助接点ブロック LADN シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック LADNシュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D 瞬時補助コンタクトブロックは、接触器 LC1D 及び制御リレー CAD 用です。 クリップオン式の前面取り付けで、高い信頼性と耐久性を実現します。マルチ規格認定( IEC、UL、CSA、CCC、EAC ) Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在毒性の強い金属不使用 水銀不使用 IP 保護等級: IP20
仕様●通常端子構成:4NC●範囲:TeSys です●シリーズ:LADN●コンタクトの定格電圧:690 Vアズワン品番65-7334-05
コンタクトブロック スクリュークランプターミナル シュナイダーエレクトリックコンタクトブロック スクリュークランプターミナルシュナイダーエレクトリック
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
CE、UL、CSA、CCCスプリングクランププラスチック製固定カラーコンタクトブロックアセンブリケーブル終端あり又はなしで、ストランド / ソリッドワイヤに対応 異なるワイヤサイズを使用: 最小: 1 x 24 AWG / 0.2 mm (ケーブル終端なし)、最大: 2 x 14 AWG / 1.5 mm (ケーブル終端なし)、2 x 16 AWG / 1.5 mm (ケーブル終端あり) 両方のケーブルクランプの開操作がシングルレバーアクションで可能 絶縁時のクランプを防ぐ設計 確実な接続を視覚的に表示 テストプローブ用穴あけ成形
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Harmony XB5●末端様式:スクリュークランプ●コード番号:553-949アズワン品番65-7844-98
コンタクトブロック 1NO スクリュークランプターミナル シュナイダーエレクトリックコンタクトブロック 1NO スクリュークランプターミナルシュナイダーエレクトリック
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
CE、UL、CSA、CCCスプリングクランプ金属製固定カラーコンタクトブロックアセンブリケーブル終端あり又はなしで、ストランド / ソリッドワイヤに対応 異なるワイヤサイズを使用: 最小: 1 x 24 AWG / 0.2 mm (ケーブル終端なし)、最大: 2 x 14 AWG / 1.5 mm (ケーブル終端なし)、2 x 16 AWG / 1.5 mm (ケーブル終端あり) 両方のケーブルクランプの開操作がシングルレバーアクションで可能 絶縁時のクランプを防ぐ設計 確実な接続を視覚的に表示 テストプローブ用穴あけ成形 スプリングクランプ式の端子接続
仕様●Contact operation:Slow-break●コード番号:553-995●末端様式:スクリュークランプ●ボディ/固定カラー付属:あり材質Fixing collar:Zamak幅(mm)46.2質量(kg)0.043高さ(mm)27.6タイプProduct or Component:Complete body/contact assembly、Head:Standard、Contact block:Single使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、UL 1059、UL 486E、CSA C22.2 No 60947-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、CSA C22.2 No 158、CSA C22.2 No 65、IACS E10シリーズZB4接点構成1NO深さ(mm)30保護等級IP20 IEC 60529操作力(N)2.45 N NO changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性10000000サイクルアズワン品番65-7836-56耐衝撃25gn6ms(1000 shocks on each axis IEC 60068-2-27)、30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6、25 mm peak to peak (f=2~10)conforming to IEC 60068-2-6
バルブ 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリックバルブ 1袋 10個入シュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1袋(10個)
7日以内出荷
UL、CSA認定Schneider Electric Harmony XVBC シリーズのモジュラビーコンとタワーライトですSchneider Electric は、個別に組み合わせることができるすべてのデバイス又はモジュールとしてご利用いただけます取り付けや製品のカスタマイズが簡単で、さまざまな組み合わせに対応するため、あらゆる Visual 及び音響信号タワーの多目的ソリューションです。 開始、停止、障害、技術担当者への連絡、資料なしなど、さまざまな操作状態を示すことができます。また、高度な保護機能、非常に明るく、信頼性を備えているので、あらゆるタイプの環境に適応することができます。高性能で簡単なセットアップを実現するように設計されており、最大 5 レンズユニット(又は 4 ライトと 1 サウンダ)構成でユニットを選択でき、6 色をご用意しています。特長及び利点「 LED 保護」技術により、10 万時間のメンテナンスフリー照明を実現 取り外し可能なベース、アキシャル、又はサイドケーブルエントリ付きのコネクタ 組み立てと固定用のロックリング 3 種類の光源 白熱電球(電球は別売り)又はLEDモジュールタイプを用意 断続トーンまたは連続トーンのブザーが用意されています すべてのユニットの動作温度範囲は -25 ~ +50 ℃ ( ランプなしの静電レンズユニットを除く -25 ~ +70 ℃) 長距離シグナリング 35 ~ 50m保護等級と安全機能高度な保護: IP66 国際規格: CE、UL、CCC、CSA、Ghost。用途信号灯やタワーライトは、健康や安全から機械への損傷まで、騒音が大きく、危険で忙しい環境で使われることが多いです。多くの用途で使用されています。次に、XVB シリーズのアプリケーションの一部を示します。 組み立てライン 移動式の負荷(移動クレーン、台車など) 高速道路料金 キャッシュレジスタ ディストリビューションスイッチボード アラーム
仕様●アクセサリタイプ:バルブ●色:クリア●バルブタイプ:白熱灯●電球ベース:BA15D●許容電流値:208 mA●定格電圧:230 V ac/dc●コード番号:294-0152アズワン品番65-7310-60
信号灯 XVBLシリーズ シュナイダーエレクトリック信号灯 XVBLシリーズシュナイダーエレクトリック
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
EN / IEC 60947-5-1CSA C22-2 no14、UL 508、CCC、GOSTカバー、照明ヘッド装置、ベースユニット(直接 / チューブ固定)熱が発生するため点灯信号としては適しません。Schneider XVBLキセノン信号灯Schneider Harmony XVBL信号灯は、機械の開始 / 停止、資材切れ、技術者の呼び出し、障害信号など、機械動作 / 設置作業のさまざまな状態を表示でき
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:点滅●発光色:クリア●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:放電チューブ●電流タイプ:AC , DC●ベース直径:70mm●本体色:黒●ランプ含む:あり●シリーズ:XVBL●高さ:139mm●IP保護等級:IP65, IP66アズワン品番65-7321-86
APC Smart-UPS、Line Interactive、1500VA、Tower、230V、8x IEC C13 outlets、SmartConnect Port+SmartSlot、AVR、LCD シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS、Line Interactive、1500VA、Tower、230V、8x IEC C13 outlets、SmartConnect Port+SmartSlot、AVR、LCDシュナイダーエレクトリック
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量1500VAのタワー設置型UPS
NetBotz Rack Access Pod 175 (pod、125 kHz handles、and door contacts for APC SX rack) シュナイダーエレクトリックNetBotz Rack Access Pod 175 (pod、125 kHz handles、and door contacts for APC SX rack)シュナイダーエレクトリック
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
NetBotz Rack Access Pod 175はNetBotz 750/755/756のA-Linkポートに接続して使用する電子錠ハンドル、ドアセンサーおよびラックアクセスポッドをバンドルした製品です。本製品を利用してAPC NetShelterラック製品のドアを電子錠にすることが出来ます。電子錠は遠隔、125kHz近接センサーカードを使用して開閉することが出来ます。
APC Smart-UPS、Line Interactive、3kVA、Tower、230V、8x IEC C13+1x IEC C19 outlets、SmartConnect Port+SmartSlot、AVR、LCD シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS、Line Interactive、3kVA、Tower、230V、8x IEC C13+1x IEC C19 outlets、SmartConnect Port+SmartSlot、AVR、LCDシュナイダーエレクトリック
419,800税込461,780
1台
8日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量3000VAのタワー設置型UPS
APC Smart-UPS、Line Interactive、2200VA、Tower、230V、8x IEC C13+1x IEC C19 outlets、SmartConnect Port+SmartSlot、AVR、LCD シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS、Line Interactive、2200VA、Tower、230V、8x IEC C13+1x IEC C19 outlets、SmartConnect Port+SmartSlot、AVR、LCDシュナイダーエレクトリック
349,800税込384,780
1台
8日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量2200VAのタワー設置型UPS