54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ66 ASSEシリーズ 点滅/点灯
Φ66、直付けタイプ、点滅 / 点灯、取付けが簡単点滅。多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)66 高さ(mm)125.5 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)40 音色
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯
Φ84、直付けタイプ、点滅 / 点灯、一般的な3本ネジで取付ける点滅。多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。点滅速度を本体で簡単に調節できます。点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)84 質量(kg)0.28 高さ(mm)149.5 消費電力(W)3.5 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)50 音色 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ64、電球ソケット、点滅 / 点灯、電球ソケットにそのまま取付けられる 電球機器(E26)にそのまま使用できるランプソケット式のLED表示灯です。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しており、独自のレンズカットで美しく高い視認性を確保しています。保護特性IP53(防水ソケットおよび防水スポンジ使用時)です。
幅(mm)64 質量(kg)0.2 高さ(mm)98 取付径(Φmm)64 音色
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ84 LAPEシリーズ/LAXEシリーズ
Φ84、回転灯と置き換え可能 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。消費電力2Wの省エネ設計です。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)84 質量(kg)0.19 消費電力(W)2 引出し線長さ(mm)500 音色 定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ170 LAL-Aシリーズ 点滅/点灯
Φ170、直付けタイプ、点滅 / 点灯、超高輝度LED使用。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。点滅速度を本体で簡単に調節できます。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)170 高さ(mm)256 引出し線長さ(mm)400 取付径(Φmm)120 音色
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯
Φ84、直付けタイプ、点滅 / 点灯、一般的な3本ネジで取付ける点滅。多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。点滅速度を本体で簡単に調節できます。点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、。オプションでラバーベースを装着するとIP67に対応します。
幅(mm)84 質量(kg)0.21 高さ(mm)149.5 消費電力(W)1.5 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)50 音色 定格制御電源電圧(V)12 AC/DC
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯
Φ84、直付けタイプ、点滅 / 点灯、一般的な3本ネジで取付ける点滅。多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。点滅速度を本体で簡単に調節できます。点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、。オプションでラバーベースを装着するとIP66に対応します。
幅(mm)84 質量(kg)0.21 高さ(mm)149.5 消費電力(W)1.5 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)50 音色 定格制御電源電圧(V)12 AC/DC
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Φ64、電球ソケット、点滅 / 点灯、電球ソケットにそのまま取付けられる 電球機器(E26)にそのまま使用できるランプソケット式のLED表示灯です。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しており、独自のレンズカットで美しく高い視認性を確保しています。保護特性IP54(防水ソケットおよび防水スポンジ使用時)です。
幅(mm)64 質量(kg)0.2 高さ(mm)98 消費電力(W)2.5 取付径(Φmm)64 音色 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷


Φ40、直付け、ブザー付き、アローブランド積層式LED表示灯LOUGシリーズ。表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。ブザーは最大音量85dBです。(外部音量調節ダイヤルにて最小70dB~最大85dBまで調節可能)。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。保護特性IP65(正方向取付け時)です。
外形寸法(mm)Φ 40 耐電圧0.8 kV 引出し線長さ(mm)1300 取付径(Φmm)30 音色ブザー 定格制御電源電圧(V)AC/DC 24
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、輸送・設置に便利なポール+可倒式台座、ブザー付き
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 赤 黄 緑 段数3段 取付け方法ポール取付+可倒式台座 引出し線長さ(mm)(信号)630、(電源)625 取付径(Φmm)73
1個
9,698 税込10,668
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、ポール+円形台座
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 電圧(V)24 取付け方法ポール取付+円形台座 引出し線長さ(mm)700 取付径(Φmm)54
1個
7,598 税込8,358
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、輸送・設置に便利な100mmポール+可倒式台座、ブザー付き、点滅
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 電圧(V)24 段数1段 消費電力(W)1.9 取付け方法ポール取付+可倒式台座点滅速度60回/分 引出し線長さ(mm)795 取付径(Φmm)73
1個
7,998 税込8,798
16日以内出荷

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、ポール+円形台座
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 赤 黄 緑 段数3段 取付け方法ポール取付+円形台座 引出し線長さ(mm)(信号)695、(電源)680 取付径(Φmm)54
1個
8,698 税込9,568
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、輸送・設置に便利な100mmポール+可倒式台座、ブザー付き
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 電圧(V)24 取付け方法ポール取付+可倒式台座 引出し線長さ(mm)795 取付径(Φmm)73
1個
7,798 税込8,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、ポール+L金具取付
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 電圧(V)24 取付け方法ポール取付+L金具 引出し線長さ(mm)705 取付径(Φmm)20
1個
7,798 税込8,578
16日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、ポール+円形台座、ブザー付き
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 電圧(V)24 取付け方法ポール取付+円形台座 引出し線長さ(mm)700 取付径(Φmm)54
1個
8,598 税込9,458
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、直付け
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 赤 黄 緑 段数3段 取付け方法直付け 引出し線長さ(mm)(信号)940、(電源)930 取付径(Φmm)40
1個
8,398 税込9,238
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、100mmポール+L金具取付
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 電圧(V)24 段数1段 消費電力(W)1.1 取付け方法ポール取付+L金具 引出し線長さ(mm)555 取付径(Φmm)20
1個
6,998 税込7,698
16日以内出荷

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、直付け、ブザー付き
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 赤 黄 緑 段数3段 取付け方法直付け 引出し線長さ(mm)(信号)940、(電源)930 取付径(Φmm)40
1個
9,398 税込10,338
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、輸送・設置に便利なポール+可倒式台座
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 赤 黄 緑 段数3段 取付け方法ポール取付+可倒式台座 引出し線長さ(mm)(信号)630、(電源)625 取付径(Φmm)73
1個
8,698 税込9,568
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、ポール+L金具取付、ブザー付き
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 電圧(V)24 取付け方法ポール取付+L金具 引出し線長さ(mm)705 取付径(Φmm)20
1個
8,798 税込9,678
16日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、輸送・設置に便利なポール+可倒式台座、ブザー付き
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 電圧(V)24 取付け方法ポール取付+可倒式台座 引出し線長さ(mm)640 取付径(Φmm)73
1個
8,598 税込9,458
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、100mmポール+L金具取付、ブザー付き、点滅
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 電圧(V)24 段数1段 消費電力(W)1.9 取付け方法ポール取付+L金具60回/分 引出し線長さ(mm)555 取付径(Φmm)20
1個
8,198 税込9,018
16日以内出荷

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、ポール+円形台座、ブザー付き
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 赤 黄 緑 段数3段 取付け方法ポール取付+円形台座 引出し線長さ(mm)(信号)695、(電源)680 取付径(Φmm)54
1個
9,698 税込10,668
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、直付け
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 電圧(V)24 取付け方法直付け 引出し線長さ(mm)950 取付径(Φmm)40
1個
7,298 税込8,028
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、直付け、ブザー付き
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 電圧(V)24 取付け方法直付け 引出し線長さ(mm)950 取付径(Φmm)40
1個
8,298 税込9,128
16日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、100mmポール+L金具取付、ブザー付き
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 電圧(V)24 段数1段 消費電力(W)1.8 取付け方法ポール取付+L金具 引出し線長さ(mm)555 取付径(Φmm)20
1個
7,998 税込8,798
16日以内出荷

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、輸送・設置に便利なポール+可倒式台座
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 電圧(V)24 取付け方法ポール取付+可倒式台座 引出し線長さ(mm)640 取付径(Φmm)73
1個
7,598 税込8,358
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、輸送・設置に便利な100mmポール+可倒式台座
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 電圧(V)24 取付け方法ポール取付+可倒式台座 引出し線長さ(mm)795 取付径(Φmm)73
1個
6,798 税込7,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ45、ポール取付けタイプ、ハーモニーブランド 積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~4段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調整ネジにて最小0dB~最大80dBまで調整可能) AC/DC24VタイプはNPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42(正方向取付け時)です。
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックLEDマルチカラー表示灯 LPASシリーズ
壁付け、マルチカラー表示灯、長さ110mmのコンパクトボディ、幻想的に七変化。表示ユニット1段に、7色を外部接点で制御できるマルチカラータイプです。視認性を高めるため、表示部分に乳白色のグローブを採用しています。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。保護特性IP54(正方向取付け時)です。
質量(kg)0.1 赤 緑 青 黄 紫 水 白 高さ(mm)47 取付方式直付け 外形寸法(mm)110 47 段数1段 消費電力(W)15 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)70 音色なし
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様定格電圧:24 V ac/dc●パイロットライトの色:緑●カットアウト直径:22mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:パネル取り付け●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:Harmony XB4●許容電流値:3 A ac, 270 mA dc●本体材質:金属●危険区域認証:ATEX●メーカー品番にEXが付いている製品は、EX規格準拠製品. パイロットライト、XB4-B. 直接給電タイプは、適切なBA9s白熱電球、ネオン、LEDを別途購入する必要あり トランスタイプは、BA9s白熱電球付属 LEDタイプは、内蔵LEDライトブロック付属. グループ / カテゴリ: 112 D-EX tD A21 認証番号: INERIS 04 ATEX 9004U RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様定格電圧:24 V ac/dc●パイロットライトの色:白●カットアウト直径:30mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:Panel Mount●IP評価:IP66●ターミナルタイプ:Screw●シリーズ:Harmony 9001SK●許容電流値:3 A ac, 550 mA dc●パイロットライト - 超高輝度LED. 9001SKシリーズパイロットライトで、BA 9sベースに取り付け済み(超高輝度LED込み)です。. レンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 供給電圧: 24又は120 V ac/dc IP66等級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷