30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリックRXM4AB2B7
RoHS
コイル定格電圧(V)AC24 接点構成4PDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)250 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックRXM4AB1B7
RoHS
コイル定格電圧(V)AC24 接点構成4PDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)250 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 24 V ac 4極 LC1Dシリーズ
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1DT60AB7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:120mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:844-9302 アズワン品番65-7349-60
1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷


シュナイダーエレクトリックRXM4AB2F7
RoHS
コイル定格電圧(V)AC120 接点構成4PDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)250 接点最大許容電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックRXM3AB1P7
RoHS
コイル定格電圧(V)AC230 接点構成3PDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)250 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 10A
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック補助接点ブロック GV7AB 5 A
Schneider Electric GV7AB シリーズ補助コンタクトブロックは、ヒューズ及び回路ブレーカの保護に使用されます。低レベル補助コンタクト 瞬時接点動作
仕様●通常端子構成:1CO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:TeSys●シリーズ:GV7AB●コンタクトの定格電流:5 A●コンタクトの定格電圧:690 V アズワン品番65-7287-70
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷


1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックHarmony電磁リレー RXM*AB汎用シリーズ
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
仕様【テストボタン】あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックHarmony電磁リレー アクセサリー
RoHS
Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
適合RXM4AB1BD、RXM4AB1P7、RXM4AB2BD、RXM4AB2P7
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
適合RXM2AB1BD、RXM2AB1P7
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
適合RXM2AB1BD、RXM2AB1P7
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
適合RXM2AB1BD、RXM2AB1P7
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
接点数2極 コイル電圧(V)AC230
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
仕様【テストボタン】あり 接点数4極 出力過負荷電流定格6A コイル電圧(V)AC230
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様RXMシリーズミニチュアリレー(LEDなし). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LEDなし)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売り 適合CE, CSA, EN/IEC, GOST, Lloyd's, REACH, RoHS対応, UL 長さ(mm)21 取付方式プラグイン 極数3 接点構成3PDT コイル抵抗(Ω)15000 コイル電圧(V)230 ac RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電源(DC W)280 コイル電力(W)1.2 ラッチなし
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

長さ(mm)21 取付方式プラグイン 極数4 接点構成4PDT コイル抵抗(Ω)180 コイル電圧(V)24 ac RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)8 最大スイッチング電圧(AC V)250 コイル電力(W)1.2 ラッチなし
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様Better World 製品:あり 長さ(mm)21 取付方式プラグイン 極数4 接点構成4PDT コイル抵抗(Ω)3630 コイル電圧(V)120 ac RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric ミニチュアリレー - RXM シリーズです. LED 付きの Schneider Electrics 小型 RXM ミニチュアリレーをご紹介します。 主に産業用途(機械 / 建物設備、 HVAC )の電気エンクロージャの機能を増強するために使用されます。これらのリレーは、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれています。. 特長及び利点.取り付けやプログラムが簡単で、電流装置への統合も簡単で、あらゆる電圧に対応する機能を備えています 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 RXM シリーズの各ミニチュアリレーは、テストボタンとリレーステータスの機械式インジケータを備えています DIN レール又はねじを使用した組み立て用のベースをお探しの場合は、別途注文する必要があります 頑丈で耐摩耗性に優れています コンパクトなデザインとサイズ. 非ラッチングリレーとは何ですか?どのように機能しますか?. リレーは電気パルスで動作する電気スイッチで、主な機能は回路を開閉することです。回路に電力が流れると、磁気力を生成する内部 Coil を使用して、リレーが位置(通常、 NC から NO )を切り替えます。電流がオフになると、リレーは NO 位置に保持され、 NC 位置に戻ります。このような非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロコントローラの入力ボタンなどのプッシュボタン用途に最適です。 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)8 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電源(DC W)168 コイル電力(W)1.2 ラッチなし
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックリレー 24V ac 2c接点 DINレールタイプ
組み立て済みの Schneider Electric ミニチュアプラグインリレーは、RXM シリーズに属しています。動作温度は -40 ℃ → 85 ℃ です。ロック可能なテストボタン IP20 認定
仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:RXM●極数:2●コード番号:203-5212 アズワン品番65-8084-34
1個
6,498 税込7,148
欠品中

シュナイダーエレクトリックリレー 24V ac 4c接点 DINレールタイプ
組み立て済みの Schneider Electric ミニチュアプラグインリレーは、RXM シリーズに属しています。動作温度は -40 ℃ → 85 ℃ です。ロック可能なテストボタン IP20 認定
仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:RXM●極数:4●コード番号:203-5220 アズワン品番65-8084-76
1個
9,998 税込10,998
欠品中

シュナイダーエレクトリックリレー 24V ac 2c接点 DINレールタイプ
。組み立て済みの Schneider Electric ミニチュアプラグインリレーは、RXM シリーズに属しています。動作温度は -40 ℃ → 85 ℃ です。ロック可能なテストボタン IP20 認定
仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:RXM●極数:2●コード番号:203-5225 アズワン品番65-8087-55
1個
9,298 税込10,228
欠品中

シュナイダーエレクトリックリレー 230V ac 4c接点 DINレールタイプ
組み立て済みの Schneider Electric ミニチュアプラグインリレーは、RXM シリーズに属しています。動作温度は -40 ℃ → 85 ℃ です。ロック可能なテストボタン IP20 認定
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:RXM●極数:4●コード番号:203-5186 アズワン品番65-8088-59
1個
6,698 税込7,368
欠品中

シュナイダーエレクトリックリレー 24V ac 4c接点 DINレールタイプ
組み立て済みの Schneider Electric ミニチュアプラグインリレーは、RXM シリーズに属しています。動作温度は -40 ℃ → 85 ℃ です。ロック可能なテストボタン IP20 認定
仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:RXM●極数:4●コード番号:203-5204 アズワン品番65-8083-90
1個
7,098 税込7,808
欠品中

シュナイダーエレクトリックリレー 24V ac 4c接点 DINレールタイプ
組み立て済みの Schneider Electric ミニチュアプラグインリレーは、RXM シリーズに属しています。動作温度は -40 ℃ → 85 ℃ です。ロック可能なテストボタン IP20 認定
仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:RXM●極数:4●コード番号:203-5187 アズワン品番65-8088-64
1個
7,098 税込7,808
欠品中

シュナイダーエレクトリックHarmony電磁リレー RXM*AB汎用組立済シリーズ
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
1個
6,698 税込7,368
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)