仕様Better World 製品:あり
幅(mm)45
極数3
奥行(mm)57
シリーズLP4K
接続方式ねじ
補助接点1
構成通常端子:3NO
コイル電圧(V)24 /dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric LP4K0901BW3ミニチュアコンタクタ LP4K0901BW3は、24 V dc動作コイルと常時閉補助接点を搭載し、AC-3全負荷電流が9 Aの小型3極低消費電力コンタクタです。
コンタクト定格電流(A)9
コンタクト定格電圧(V)690/ac
最小動作温度(℃)-25
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
仕様補助コンタクト構成:1NC
幅(mm)45
極数3
奥行(mm)57
シリーズTeSys K
接続方式Screw
構成通常端子:3NO
コイル電圧(V)24 /dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric LP1K0901BD3ミニチュアコンタクタ LP1K0901BD3は、24 V dc動作コイルと常時閉補助接点を搭載し、AC-3全負荷電流が9 Aの小型3極コンタクタです。
各種認証Better World 認証:Green Premium
コンタクト定格電流(A)9
コンタクト定格電圧(V)690/ac
最小動作温度(℃)-25
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード