18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリックRack PDU Basic 1U 30A 200V (10) C13
APCのラックマウントPDUは業界NO1の品揃えです。1Uのラック高、10個のC13アウトレットを持つ200V対応のラックマウントPDU製品です。他の0U製品同様に垂直方向にマウントすることも可能であり、メーカーPDUの中では小型で使いまわしのよい製品です。
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
41,980 税込46,178
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックRack PDU Switched 2U 30A 200V (16) C13 5年保証
TLS1.2に対応したAP7911A後継モデル。保守延長モデル(5年保証)です。16口のIEC 320 C13アウトレットを設けた入力電圧が単相200V、定格が30AのSwitched PDUです。
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックRack PDU 2G Metered ZeroU 30A 200V (36) C13 & (6) C19
・ 電圧、電流、電力表示LCDディスプレイを搭載・ 標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能・ 過電流警報LEDを装備。各アウトレットの最大電流値がC13は15A⇒10A/C19は20A⇒16Aに変更となりました。
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、1PH、200V、30A、L6-30P、(20)C13/15 &(20)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4493-19
1式
229,800 税込252,780
6日以内出荷

シュナイダーエレクトリックRack PDU Basic 1U 30A 200V (10) C13 5年保証
Basic PDUは複数のラック搭載機器に電力を供給するアウトレットをリーズナブルな価格で提供します。保守延長モデル(5年保証)です。10口のIEC C13アウトレットを設けた入力電圧が単相200V、定格が30AのBasic PDUです。
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量1000VAのラックマウント型UPS
仕様●運転方式:ラインインタラクティブ●筐体:ラックマウント型●最大出力容量(W):700W●最大出力容量(VA):1000VA●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4204-35
1式
249,800 税込274,780
5日以内出荷

LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量1500VAのラックマウント型UPS
仕様●運転方式:ラインインタラクティブ●筐体:ラックマウント型●最大出力容量(W):1000W●最大出力容量(VA):1500VA●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4204-39
1式
389,800 税込428,780
欠品中

LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量1500VAのラックマウント型UPS
1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHarmony電磁リレー RXM*AB汎用シリーズ
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

次世代型Metered Rack-Mount PDUは、PDU単位およびバンク単位で電圧、使用電流値、電力をLCDディスプレーに表示、また、SNMP 、 telnetを経由してリモートから、電圧、電流、電力に加え、電力量も確認できます。保守延長モデル(5年保証)です。電圧、電流、電力表示LCDディスプレイを搭載。標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能。過電流警報LEDを装備。
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

本モデルは、従来の7000および8000シリーズラックPDUに新しい機能を加えた入力200V、NEMA L6-30Pプラグを有したラックPDUです。新たに、環境温度60℃、測定精度±1%に対応し、より幅広い環境で高精度な測定が可能です。さらに出力コンセントはC13(C19)と互換性のあるC15(C21)を採用し、従来のC14、C20に加えC16、C22インレットコードにも適合します。本モデルに搭載されたカラーディスプレイまたはネットワークを介して、リアルタイムの電力計測および出力コンセントの制御が可能です。
1台
189,800 税込208,780
欠品中

LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量1500VAのタワー設置型UPS
仕様●運転方式:ラインインタラクティブ●筐体:タワー型●最大出力容量(W):1000W●最大出力容量(VA):1500VA●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4204-37
1式
289,800 税込318,780
5日以内出荷

LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量1000VAのタワー設置型UPS
仕様●運転方式:ラインインタラクティブ●筐体:タワー型●最大出力容量(W):700W●最大出力容量(VA):1000VA●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4204-33
1式
239,800 税込263,780
6日以内出荷

LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量1500VAのタワー設置型UPS
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

次世代Switched Plus Rack Mount PDU。電圧 電流 電力表示LCDディスプレイを搭載 標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能 過電流警報LEDを装備 Outlet毎の電源監視 OnOff リモート管理が可能。各アウトレットの最大電流値がC13は15A⇒10A/C19は20A⇒16Aに変更となりました。
1台
249,800 税込274,780
8日以内出荷

LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量2200VAのタワー設置型UPS
1台
349,800 税込384,780
8日以内出荷