「apc ups」の検索結果

特価
本日1月2日(金)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS 1500 LCD 100V
RoHS
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのON/OFF機能付き、長寿命バッテリを搭載したUPS 。本製品の有償保守延長可能期間は購入後6年間
仕様●定格出力周波数:50/60Hz±2%●出力コンセント数(バックアップ):8個●筐体:タワー型●入力コンセント形状:NEMA 5-15P●バッテリ動作時出力波形:正弦波●バッテリ個数:1個●電源管理ソフト(添付ソフト):なし(別売)●電源管理ソフト対応OS:対応OS表をご確認ください●バッテリ動作時出力電圧:100V●出力相数:単相2線 アース付き●バックアップ時間(フル負荷時):6分●バッテリへの切り替え時間:5~10ms (通常)●最大出力容量(VA):1500VA●バッテリタイプ:小形シール鉛蓄電池 (長寿命)●定格入力周波数:50/60(自動検出)(Hz)●出力コンセント形状:NEMA 5-15R●本体サイズ(H×W×D):装置寸法225(H)×172(W)×439(D)mm 梱包寸法376(H)x328(W)x595(D)mm●定格入力電圧:AC100V●サ-ジ機能:あり●その他環境及び安全規格:EMC規格VCCI ClassA /安全規格 UL 1778●最大出力容量(W):980W●入力相数:単相2線 アース付き●バッテリ動作時出力周波数:50/60Hz 消費電力(W)39/177(通常/最大) 本体質量(kg)正味質量 約26 梱包質量約28 運転方式ラインインタラクティブ方式 定格出力電圧AC100V 充電時間約4時間 ※90%までの充電時間 安全規格UL 1778 ※EMC規格 VCCI ClassA RoHS指令(10物質対応)対応 出力容量(VA/W)1200/980
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 2400VA 100V
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 2400VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。
仕様●ラックユニット:2U 種類無停電電源装置 (UPS) シリーズSmart-UPS On-Line 定格電力(W)2160 ケーブル長(m)2.4 幅(cm)8.5 出力電圧(V)110、115、120 入力電圧(V)100 保存温度(℃)-15~45 バッテリー鉛蓄電池 プラグNEMA L5-30P 同梱部品インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書 充電時間3h バッテリー電圧(V)96 ケーブル1本 高さ(cm)43.2 定格電力(VA)2400 動作温度(℃)0~40 バッテリー数1 出力容量(VA/W)最大2400/2160 取付面位置前/垂直 IP等級IP20 バッテリー寿命3~5年 正味質量(kg)32.7 相対湿度(%RH)0~95 結露のないこと 認証マークUL 1778/VCCI クラスA 出力接続方式8 NEMA 5-20R/1 NEMA L5-30R USB対応 深さ(cm)63.8
1台
399,800 税込439,780
翌日出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 1000VA 100V
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT」 シリーズは、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 1500VA 100V
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。
1台
199,800 税込219,780
欠品中

シュナイダーエレクトリックAPC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。出力容量 550VA/330W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(3)、サージ保護のみコンセント(3)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、3年間の無償保証。交換用バッテリキット:APCRBC122J
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

APC Smart-UPS SRT用 ラックマウントレールキット。APC Smart-UPS SRTシリーズのUPS、SRT192BPJおよびSRT5KTFJをラックに搭載する際に必要になります。
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。
1台
519,800 税込571,780
翌日出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS Modular Ultra Lithium-ion Battery Module
Smart-UPS Ultra 5kVA 200V(SRTL5KRM2UJ)用 交換用バッテリーモジュールです。UPS本体、または外部バッテリーパック(SRTL180RM2UBPJ)のバッテリー交換が必要な場合に本製品をご使用ください。なお、外部バッテリーパックは本バッテリーモジュールが2式必要です。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4204-52
1式
549,800 税込604,780
6日以内出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。 高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。
仕様●負荷運転時間(1000W(最大)):3分29秒●最大使用容量:100%●Main Input Voltage:100V AC●Main Output Voltage:100V●Other Output Voltage:100V●定格電力:1000W●定格電力:1200VA●Input Connection Type:ネーム 5-15P●output connection type:4 NEMA 5-15R●Number of rack unit:1U●ケーブルの長さ:2.44m●battery type:鉛蓄電池●Communication port type:USB●Number of power module:0●Number of power module filled slots:0●Number of power module free slots:0●Redundant:No●色:黒●サイズ(cm):高さ/4.45、幅/43.2、奥行き/66.5●質量&nbsp:24.5kg●取付方法:Front●Mounting preference:Lower●取付モード:Rack-mounted●Two post mountable:0●USB compatible:Yes●Mounting position:Horizontal●最大入力電流:12A●入力保護タイプ:Circuit breaker●Input Power Factor at Full Load:0.8●plug standard:5-15P●Input voltage limits:83...122V 100V AC、70...125V adjustable 100V AC●Input current:12A rated●周波数:50/60 Hz rated●Crest factor:2.5:1●高調波歪み:5%未満●Maximum configurable power in VA:1200VA●最大設定可能電力:1000W●最大出力電流:12A●Output voltage tolerance:+/- 2 %●運転方式:ラインインタラクティブ●出力波形:正弦波●出力周波数(主電源同期運転時):47...63 Hz +/- 0.3●製品認証:VCCI class A、TUV●騒音レベル:46dB●heat dissipation:116Btu/h●耐気圧(使用高度)&nbsp:0...10000ft●使用周囲温度:0…40℃●保存周囲温度:-15…45℃●保管可能高度:0.00…15240.00m●IP 保護等級:IP20●使用周囲湿度:0…95%●実行時間:View Runtime Graph●効率:View Efficiency Graph●Battery voltage:36V●拡張バックアップ時間:0●バッテリー容量:54Ah●搭載済みバッテリ:0●バッテリースロットが空です:0●充電時間:4h●RBC数量:1●バッテリー寿命:4…6 year(s)●交換用バッテリー:APCRBC88J●Battery power in VAH:259VAh runtime●バッテリ充電電力:81W rated●アラーム機能:ステータス監視と制御のための多機能lcd付コンソール●緊急電源停止(EPO):はい●空きストレージ:1●Communication port support:USB:●Alarm:Alarm when on battery/distinctive low battery alarm/configurable delays●サージフィルタ:780J●フィルタリング:フルタイム稼動のマルチポール・ノイズフィルタ/0.3%のieeeサージ通過/クランプ応答時間ゼロ/ul 1449準拠。●Unit Type of Package 1:PCE●Number of Units in Package 1:1●Package 1 Height:20cm●Package 1 Width:79.4cm●Package 1 Length:57.5cm●Package 1 Weight:29kg●保証:2years(Japan only)● アズワン品番67-5232-96
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷

Smart-UPS Ultra 5kVA 200V (SRTL5KRM2UJ)用 ステップダウントランスフォーマーです。本製品を利用して100V出力ができます。出力コンセントはNEMA L6-30R×1個、NEMA L6-20R×1個、NEMA L5-20R×2個、NEMA 5-15R/5-20R兼用×8個です。
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 192V 5kVA
APC Smart-UPS SRT用 拡張バッテリーパック。ランタイム時間の延長が可能。最大10台まで接続可能。交換用バッテリキット:APCRBC140J2式
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Replacement Battery Cartridge #141
常時インバーターUPS 「SRT1500XLJ」および拡張バッテリーパック「SRT72BPJ」用の交換用バッテリーモジュールです。SRT1500XLJには本製品を1台、SRT72BPJには本製品を2台使用します。
種類交換用バッテリーカードリッジ 取付方式ラックマウント不可 幅(cm)21 保存温度(℃)-15~45 バッテリー鉛蓄電池 同梱部品インストールガイド バッテリー電圧(V)72 高さ(cm)7.6 動作温度(℃)0~40 バッテリー数1 正味質量(kg)11.7 相対湿度(%RH)0~95 結露のないこと 深さ(cm)40
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS RT 拡張バッテリパック [3U]
SmartUPS RT用拡張バッテリパックです。標準搭載のバッテリだけではバックアップ時間が足りない場合に合わせてご選定ください。SURT5000XLJ×1台あたり10台まで増設可能です。オプションでスタートアップサービス、オンサイトサービスなど豊富にご用意しています。
1台
249,800 税込274,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS Modular Ultra Lithium-ion Battery Module
Smart-UPS Ultra 5kVA 200V (SRTL5KRM2UJ)用 交換用バッテリーモジュールです。UPS本体、または外部バッテリーパック(SRTL180RM2UBPJ)のバッテリー交換が必要な場合に本製品をご使用ください。なお、外部バッテリーパックは本バッテリーモジュールが2式必要です。
1台
479,800 税込527,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 72V 1.5kVA Battery Pack
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」用の拡張バッテリーパックです。最大10台の接続ができます。
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 48V 1kVA Battery Pack
SRT1000XLJ用の拡張バッテリーキットです。バックアップ時間の延長が必要な場合、最大で10台接続可能です。
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 96V 2.4kVA Battery Pack
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 2400VA 100V」用の拡張バッテリーパックです。最大10台の接続ができます。
1台
339,800 税込373,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。
仕様●ラックユニット:1U●入力保護タイプ:サーキットブレーカー 取付(優先)上方 種類無停電電源装置 (UPS) 取付方式キット付きラックマウント ラックマウント式 シリーズSmart-UPS 定格電力(W)525 幅(cm)43.18 出力電圧(V)100 定格入力電圧(V)100 入力電圧(V)75~119 バッテリー内部バッテリー プラグNEMA 5-15P 同梱部品ラックマウントブラケット、ラックマウント用サポートレール、日本語版インストールマニュアル、USBケーブル、シリアルケーブル バッテリー電圧(V)24 ケーブル1本 高さ(cm)4.36 定格電力(VA)750 最大開閉電流10A 定格出力電圧(V)AC100 入力電流(mA)7.5(rated) 入力電圧範囲(V)70~125、75~119 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 制限電圧(V)5 通信ポートスマートスロット 突入電流400×In 取付面位置サイド/水平 最大入力電流(A)7.5 正味質量(kg)19.5 相対湿度(%RH)0~95 USB対応 深さ(cm)66.1 出力コンセント4 NEMA 5-15R
1台
98,980 税込108,878
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 1500VA 100V 5年保証
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。SRT1500XLJの5年延長保証付きモデルです。
1台
289,800 税込318,780
8日以内出荷

APC Smart-UPS SRT用 ステップダウントランスフォーマー (100V/200V出力)。200Vの出力だけでなく、100V出力も必要な場合、UPSの出力に接続することで200Vおよび100V出力が取り出せます。
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS X 120V External Battery Pack Rack/Tower
。SMX3000RMJ2U用拡張バッテリパック 。最大10台まで接続可能 。長時間のバックアップを実現 。タワー型・ラックマウント型として利用可能 。交換用バッテリ型番:APCRBC118J 2個
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷

拡張バッテリーパック「SRT72BPJ」を常時インバーターUPS 「SRT1500XLJ」に接続する場合の拡張バッテリーパック延長ケーブルです。SRT72BPJの標準ケーブル長(0.5m)では足りない場合、本製品を利用して4.5mまで延長できます。
1台
52,980 税込58,278
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Replacement Battery Cartridge #152
常時インバーターUPS 「SRT2400XLJ」および拡張バッテリーパック「SRT96BPJ」用の交換用バッテリーモジュールです。SRT2400XLJには本製品を1台、SRT96BPJには本製品を2台使用します。
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。
仕様●ラックユニット:1U●入力保護タイプ:サーキットブレーカー 取付(優先)下方 種類無停電電源装置 (UPS) 取付方式ラックマウント式 シリーズSmart-UPS 定格電力(W)1000 ケーブル長(m)2.4 幅(cm)43.2 定格入力電圧(V)100 保存温度(℃)-15~45 バッテリー鉛蓄電池 プラグNEMA 5-15P 充電時間4h バッテリー容量(Ah)54 バッテリー電圧(V)36 高さ(cm)4.45 入力電流(A)12(rated) 定格電力(VA)1200 定格出力電圧(V)100 動作温度(℃)0~40 バッテリー数1 入力電圧範囲(V)83~122、70~125(100AC) 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 通信ポートUSBシリアルスマートスロット 取付面位置前/水平 IP等級IP20 バッテリー寿命4~6年 最大入力電流(A)12 正味質量(kg)24.5 相対湿度(%RH)0~95 コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール 認証マークVCCI クラスA/TUV USB対応 深さ(cm)66.5 最大出力電流(A)12 出力コンセント4 NEMA 5-15R
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

拡張バッテリーパック「SRT96BPJ」を常時インバーターUPS 「SRT2400XLJ」に接続する場合の拡張バッテリーパック延長ケーブルです。SRT96BPJの標準ケーブル長(0.5m)では足りない場合、本製品を利用して4.5mまで延長できます。
1台
52,980 税込58,278
8日以内出荷

拡張バッテリーパック「SRT192BP2J」を常時インバーターUPS 「SRT8000XLJ」または「SRT10000XLJ」に接続する場合の拡張バッテリーパック延長ケーブルです。SRT192BP2Jの標準ケーブル長(0.5m)では足りない場合、本製品を利用して4.5mまで延長できます。
1台
67,980 税込74,778
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 1500VA 100V オンサイト3年保証
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。SRT1500XLJの3年オンサイト付き保証モデルです。
1台
429,800 税込472,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 1500VA 100V オンサイト7年保証
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。SRT1500XLJの7年オンサイト付き保証モデルです。オンサイトには1回の予防交換バッテリー並び交換作業が付いております。
1台
729,800 税込802,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 1500VA 100V オンサイト5年保証
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。SRT1500XLJの5年オンサイト付き保証モデルです。
1台
599,800 税込659,780
8日以内出荷

Smart-UPS Ultra 5kVA 200V(SRTL5KRM2UJ)用 外部バッテリーパックです。商用電源停止中に運転時間の延長ができます。最大10台まで接続可能で最大負荷時に最大2時間6分まで運転時間の延長ができます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4204-46
1式
729,800 税込802,780
5日以内出荷

APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L5-30R×3)
質量(kg)1.1 パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82 入力プラグNEMA 出力コンセント3 NEMA L5-30R
1台
74,980 税込82,478
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V 7年保証
APC Smart-UPSシリーズ。ラインインタラクティブUPS。LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、長寿命バッテリを搭載、製品延長保証7年付きモデルです。本サービスには1回の交換用予防交換バッテリーが含まれております。保証登録後、ご購入日より4年~5年目に、バッテリー交換のお知らせに関する電子メールを送付します。お客様と調整の上、交換バッテリーを送付します。お客様ご自身で交換をお願いします。
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷

APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L6-30R×3)
質量(kg)1.2 パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82 入力プラグNEMA 出力コンセント3 NEMA L6-30R
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷

APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L6-20R×3)
質量(kg)1.2 パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82 入力プラグNEMA 出力コンセント3 NEMA L6-20R
1台
83,980 税込92,378
8日以内出荷

APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L5-20R×3)
質量(kg)1.1 パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82 入力プラグNEMA 出力コンセント3 NEMA L5-20R
1台
64,980 税込71,478
8日以内出荷

APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L14-30R×23)
質量(kg)1.1 パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82 入力プラグNEMA 出力コンセント2 NEMA L14-30R
1台
67,980 税込74,778
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 192V 8kVA and 10kVA Battery Pack
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 8000VAおよび10000VA」用の拡張バッテリーパックです。最大10台の接続ができます。
1台
569,800 税込626,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックAPC UPS専用USBケーブル USB to RJ45
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120621●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4203-89
1式
9,198 税込10,118
欠品中

APC Smart-UPS Ultra 8kVA & 10kVA用拡張バッテリーパック延長ケーブル、ケーブル長4.5m
仕様●取付モード:ラックマウント不可●USB対応:No 質量(kg)3.42 種類ケーブル 幅(cm)38.1 パッケージサイズ(mm)390×125×390(幅×奥行×高さ) 保存温度(℃)0~40 高さ(cm)5.1 深さ(cm)46
1台
41,980 税込46,178
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V 7年保証
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの7年延長保証付きモデルです。延長保証には1回の予防バッテリーが付いております。
仕様●ラックユニット:2U 種類無停電電源装置 (UPS) 取付方式ラックマウント式 シリーズSmart-UPS 定格電力(W)2700 ケーブル長(m)2.4 幅(cm)43.2 定格入力電圧(V)200 入力電圧(V)220、230、240、208、200、 保存温度(℃)-15~45 バッテリー鉛蓄電池 プラグNEMA L6-20P 同梱部品Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル、インストールガイド、USBケーブル、ラックマウントブラケット、エンドピース 充電時間3h ケーブル1本 高さ(cm)8.5 定格電力(VA)3000 定格出力電圧(V)200 動作温度(℃)0~40 バッテリー数1 入力電圧範囲(V)140~280 通信ポートスマートスロット 取付面位置下方 バッテリー寿命3~5年 正味質量(kg)39 相対湿度(%RH)0~95 コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール、オンライン運転中のLEDステータス表示 : バッテリー運転 : バッテリーと過負荷インジケーターの交換 認証マークUL 1778/VCCI クラスA USB対応 深さ(cm)66.7 出力コンセント8 IEC 320 C131 IEC 320 C19
1台
759,800 税込835,780
8日以内出荷