APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、1PH、200V、30A、L6-30P、(20)C13/15 &(20)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4493-19
1式
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
8口のC13、1口のC19アウトレットを採用し、高速切替(10ms)とカラーLCD機能を備えた200V 20A対応ラックATS
仕様●Input Connection Type:NEMA L6-20P 16 A 2P+E●ラックユニット:1U●ケーブルの数:2●取付位置:前・後●取付優先:No preference●取付モード:ラックマウント式●取付位置:水平●最大線電流:20A●コンセントの数:8 IEC 60320 C13 12 A 2P+E、1 IEC 60320 C19 16 A 2P+E●保護形式:Without circuit breaker●運用高度:0~10000ft●保管時の相対湿度:5…95%●耐気圧(保存高度):0…15240m
付属品設置用ハードウェア、ラックマウントブラケット
質量(kg)正味:4.83
色黒
タイプ「梱包」PCE
種類製品または部品:Automatic transfer switch
規格EN 55022クラスA、FCCパート15クラスA
ケーブル長(m)2.4
幅(cm)43.2、「梱包」60
コンセント個数9
定格電流(A)20
出力電圧(V)AC200単相208
入力電圧(V)AC200単相208
電源コード(m)長さ:2.44
梱包数1
保護等級NEMA:50/60Hz
相対湿度5…95%
高さ(cm)4.4、「梱包」23.6
梱包質量(g)6600
周囲温度(℃)稼動に適した:-5…45
負荷容量3300VA
最大消費電流(A)20
奥行き(cm)「梱包」35.6
電流制限(A)入力:20
ストレージ周囲温度:-25…65℃
許容電圧(V)180…220
深さ(cm)23.6
1台
¥339,800
税込¥373,780
8日以内出荷
NetBotz インテリジェント・アプライアンスのワイヤレスセンサのプラットフォーム
仕様●製品群:Netbotz●ラックユニット:1U●サポートされている APCユニバーサルセンサー:0~5V・ドアの開閉・ドライ接点・流体の局所的漏出・湿度・温度・煙●サポートされている汎用センサー数:6●Supply Diameter:6●取付位置:前・後●取付優先:No preference●取付モード:ラックマウント式●取付位置:垂直●運用高度:0~10000ft●耐気圧(保存高度):0.0000000000…15240.0000000000m●通信ネットワークの種類:RJ45 10/100 Base-T
付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、温度・湿度センサー、Installation gasket
質量(kg)正味:1.27
タイプ「梱包」PCE
種類製品または部品:Industrial rack PC
幅(cm)43.2、「梱包」22.6
梱包数1
高さ(cm)4.4、「梱包」6.6
梱包質量(g)2950
周囲温度(℃)稼動に適した:0…45
通信ポートプロトコル:HTTPS・HTTP・TCP (Transmission Control Protocol)・SNMP v3・Modbus
奥行き(cm)「梱包」45.7
ストレージ周囲温度:-15…65℃
深さ(cm)5.9
1台
¥86,980
税込¥95,678
8日以内出荷
関連キーワード