カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • SMC(2)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
  • イトーキ(2)
  • AC-PERFORMANCELINE(2)
  • サンドビック(1)
  • スズキ(1)
  • ノーブランド(1)
  • アイゼン(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • TC(1)
  • GYROZEN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-158-5」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZBE1015 シュナイダーエレクトリックZBE1015シュナイダーエレクトリック
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
仕様●Contact operation:Slow-break幅(mm)34.3質量(kg)0.005高さ(mm)14.8タイプProduct or Component:Contact block、Contact block:Single使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、UL 1059、UL 486E、CSA C22.2 No 60947-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、CSA C22.2 No 158、CSA C22.2 No 65、IACS E10シリーズZBE接点構成1NO深さ(mm)9.8保護等級IP20 IEC 60529ヘッド形状screw:Cross pozidriv No 1、Slotted flat Φ4mm、Slotted flat Φ5.5mm操作力(N)2.45 N NO changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性10000000サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃25gn6ms(1000 shocks on each axis IEC 60068-2-27)、30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6、25 mm peak to peak(f=2~10)conforming to IEC 60068-2-6
コンタクトブロック 1NO スクリュークランプターミナル シュナイダーエレクトリックコンタクトブロック 1NO スクリュークランプターミナルシュナイダーエレクトリック
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
CE、UL、CSA、CCCスプリングクランプ金属製固定カラーコンタクトブロックアセンブリケーブル終端あり又はなしで、ストランド / ソリッドワイヤに対応 異なるワイヤサイズを使用: 最小: 1 x 24 AWG / 0.2 mm (ケーブル終端なし)、最大: 2 x 14 AWG / 1.5 mm (ケーブル終端なし)、2 x 16 AWG / 1.5 mm (ケーブル終端あり) 両方のケーブルクランプの開操作がシングルレバーアクションで可能 絶縁時のクランプを防ぐ設計 確実な接続を視覚的に表示 テストプローブ用穴あけ成形 スプリングクランプ式の端子接続
仕様●Contact operation:Slow-break●コード番号:553-995●末端様式:スクリュークランプ●ボディ/固定カラー付属:あり材質Fixing collar:Zamak幅(mm)46.2質量(kg)0.043高さ(mm)27.6タイプProduct or Component:Complete body/contact assembly、Head:Standard、Contact block:Single使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、UL 1059、UL 486E、CSA C22.2 No 60947-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、CSA C22.2 No 158、CSA C22.2 No 65、IACS E10シリーズZB4接点構成1NO深さ(mm)30保護等級IP20 IEC 60529操作力(N)2.45 N NO changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性10000000サイクルアズワン品番65-7836-56耐衝撃25gn6ms(1000 shocks on each axis IEC 60068-2-27)、30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6、25 mm peak to peak (f=2~10)conforming to IEC 60068-2-6