仕様アクセサリタイプ:Cable併用可能製品:Modbus Serial Link危険区域認証:ATEXAccessories for Magelis terminals. Accessory range for optimising use of Magelis display units and interfacing them with other equipment.
1個
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
Smart-UPS SMX / SMTシリーズ用の管理用シリアルケーブル(4.5m)で、PowerChute Business Editionによる管理を可能にします。UPS本体に同梱のケーブルよりも長い距離が必要な場合に使用します。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160119●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4203-81
1式
¥7,298
税込¥8,028
10日以内出荷
Smart-UPS SMX / SMTシリーズ用の管理用シリアルケーブル(2m)で、PowerChute Business Editionによる管理を可能にします。UPS本体に同梱のケーブルの単体販売です。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160119●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4514-91
1式
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
IBMシステム(I5およびAS/400)でUPS管理を行う際に使用するシリアルケーブルです。UPSとコンピュータを接続するためのケーブルで、コンピューター側のポート形状に合わせて3本のケーブルがセットになっています。Smart-UPSSMT/SMXにも対応可能です。※本ケーブルを利用する場合PowerChute Business Editionは利用不可となります
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20121002●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4492-35
1式
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Profibus DPコネクタ●併用可能製品:TeSys Uシリーズ●シリーズ:LU9A●接続ケーブル. 品番 ; 493-9261 493-9261 のスプリッタボックス(LU9 G02)又は品番 ; 493-9104 493-9104 並列配線モジュール(LUF C00)とPLC I/Oモジュールの間の接続に使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ベース付きサポートチューブ●併用可能製品:Harmony XVB●サイズ:70 x 80mm●IEC / EN60947-5-1(信号灯、ベース及びカバー)準拠. CE、UL、CCC、CSA、Ghost。. Schneider XVBCモジュラ信号タワー. Schneider Harmony XVBCシリーズは、デバイス又は設置における様々な動作状態(機械の稼働 / 停止、材料の追加が必要、技術スタッフの呼び出し、信号の故障など)を伝えるのに使用する可視 / 可聴信号タワーです。 これらの信号タワーは高度な保護機能を備え、高輝度で信頼性が高く、どのような環境にも適合できます。 産業用途には、機械製造(アセンブリラインなど)、積荷の移動(クレーンや台車などでの移動)があります。 準産業及びサービス分野では、高速道路の料金収受、キャッシュレジスタ、配電スイッチなどに使用できます。. 特長と利点. 白熱電球(電球は別売り)又はLEDモジュールタイプを用意 最大5個の光モジュール又は4個の光モジュールと1個のサウンドモジュールの構成が可能 断続トーン又は連続トーンのブザーを用意 取り付け用のベース及びカバーは別売り ビーコンの高さを上げるチューブ及びチューブカバーを用意 サウンドユニットは12 → 48 V ac又は120 → 230 V電源で動作し、90 dBの音量で周波数0 → 12 kHzのサウンドを出力 すべてのユニットの動作温度範囲: -25 → +50 ℃(ランプなしの静電レンズユニットのみ: -25 → +70 ℃) ガラス繊維強化ポリアミド及びポリカーボネート IP65等級 長距離信号: 35 → 50 m 寸法: 直径70 mm、高さ63 mm 側面及び下からのケーブルアクセス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
関連キーワード