LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのON/OFF機能付き、長寿命バッテリを搭載したUPS 。本製品の有償保守延長可能期間は購入後6年間
仕様●定格出力周波数:50/60Hz±2%●出力コンセント数(バックアップ):8個●筐体:タワー型●入力コンセント形状:NEMA 5-15P●バッテリ動作時出力波形:正弦波●バッテリ個数:1個●電源管理ソフト(添付ソフト):なし(別売)●電源管理ソフト対応OS:対応OS表をご確認ください●バッテリ動作時出力電圧:100V●出力相数:単相2線 アース付き●バックアップ時間(フル負荷時):6分●バッテリへの切り替え時間:5~10ms (通常)●最大出力容量(VA):1500VA●バッテリタイプ:小形シール鉛蓄電池 (長寿命)●定格入力周波数:50/60(自動検出)(Hz)●出力コンセント形状:NEMA 5-15R●本体サイズ(H×W×D):装置寸法225(H)×172(W)×439(D)mm 梱包寸法376(H)x328(W)x595(D)mm●定格入力電圧:AC100V●サ-ジ機能:あり●その他環境及び安全規格:EMC規格VCCI ClassA /安全規格 UL 1778●最大出力容量(W):980W●入力相数:単相2線 アース付き●バッテリ動作時出力周波数:50/60Hz
消費電力(W)39/177(通常/最大)
本体質量(kg)正味質量 約26 梱包質量約28
運転方式ラインインタラクティブ方式
定格出力電圧AC100V
充電時間約4時間 ※90%までの充電時間
安全規格UL 1778 ※EMC規格 VCCI ClassA
RoHS指令(10物質対応)対応
出力容量(VA/W)1200/980
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。
高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。
仕様●負荷運転時間(1000W(最大)):3分29秒●最大使用容量:100%●Main Input Voltage:100V AC●Main Output Voltage:100V●Other Output Voltage:100V●定格電力:1000W●定格電力:1200VA●Input Connection Type:ネーム 5-15P●output connection type:4 NEMA 5-15R●Number of rack unit:1U●ケーブルの長さ:2.44m●battery type:鉛蓄電池●Communication port type:USB●Number of power module:0●Number of power module filled slots:0●Number of power module free slots:0●Redundant:No●色:黒●サイズ(cm):高さ/4.45、幅/43.2、奥行き/66.5●質量 :24.5kg●取付方法:Front●Mounting preference:Lower●取付モード:Rack-mounted●Two post mountable:0●USB compatible:Yes●Mounting position:Horizontal●最大入力電流:12A●入力保護タイプ:Circuit breaker●Input Power Factor at Full Load:0.8●plug standard:5-15P●Input voltage limits:83...122V 100V AC、70...125V adjustable 100V AC●Input current:12A rated●周波数:50/60 Hz rated●Crest factor:2.5:1●高調波歪み:5%未満●Maximum configurable power in VA:1200VA●最大設定可能電力:1000W●最大出力電流:12A●Output voltage tolerance:+/- 2 %●運転方式:ラインインタラクティブ●出力波形:正弦波●出力周波数(主電源同期運転時):47...63 Hz +/- 0.3●製品認証:VCCI class A、TUV●騒音レベル:46dB●heat dissipation:116Btu/h●耐気圧(使用高度) :0...10000ft●使用周囲温度:0…40℃●保存周囲温度:-15…45℃●保管可能高度:0.00…15240.00m●IP 保護等級:IP20●使用周囲湿度:0…95%●実行時間:View Runtime Graph●効率:View Efficiency Graph●Battery voltage:36V●拡張バックアップ時間:0●バッテリー容量:54Ah●搭載済みバッテリ:0●バッテリースロットが空です:0●充電時間:4h●RBC数量:1●バッテリー寿命:4…6 year(s)●交換用バッテリー:APCRBC88J●Battery power in VAH:259VAh runtime●バッテリ充電電力:81W rated●アラーム機能:ステータス監視と制御のための多機能lcd付コンソール●緊急電源停止(EPO):はい●空きストレージ:1●Communication port support:USB:●Alarm:Alarm when on battery/distinctive low battery alarm/configurable delays●サージフィルタ:780J●フィルタリング:フルタイム稼動のマルチポール・ノイズフィルタ/0.3%のieeeサージ通過/クランプ応答時間ゼロ/ul 1449準拠。●Unit Type of Package 1:PCE●Number of Units in Package 1:1●Package 1 Height:20cm●Package 1 Width:79.4cm●Package 1 Length:57.5cm●Package 1 Weight:29kg●保証:2years(Japan only)●
アズワン品番67-5232-96
1台
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
Schneider Electric 2 キャリッジスイッチは、Compact NSX 100 ~ 630 および PowerPact Multisstandard H/J/L 回路ブレーカの CE および CD シャーシ位置のリモート情報を提供します。CE 接点は、シャーシが回路ブレーカーに接続されていることを示します。CD コンタクトは、シャーシが回路ブレーカーから切断されていることを示します。コンタクトはシャーシの固定部分にクリップで固定されます。使用カテゴリは、ac12 / AC15 / DC12 / DC14 です。Compact NSX および PowePact マルチスト antard シャーシには 1 つの CE および 1 つの CD キャリッジ・スイッチを装備できますIEC60947-5-1 規格に準拠しています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●取付方法:引き出します●範囲:コンパクト●シリーズ:LV4●コード番号:221-1180
アズワン品番65-7329-33
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。
仕様●ラックユニット:1U●入力保護タイプ:サーキットブレーカー
色黒
取付(優先)下方
種類無停電電源装置 (UPS)
取付方式ラックマウント式
シリーズSmart-UPS
定格電力(W)1000
ケーブル長(m)2.4
幅(cm)43.2
定格入力電圧(V)100
保存温度(℃)-15~45
バッテリー鉛蓄電池
プラグNEMA 5-15P
充電時間4h
バッテリー容量(Ah)54
バッテリー電圧(V)36
高さ(cm)4.45
入力電流(A)12(rated)
定格電力(VA)1200
定格出力電圧(V)100
動作温度(℃)0~40
バッテリー数1
入力電圧範囲(V)83~122、70~125(100AC)
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
通信ポートUSBシリアルスマートスロット
取付面位置前/水平
IP等級IP20
バッテリー寿命4~6年
最大入力電流(A)12
正味質量(kg)24.5
相対湿度(%RH)0~95
コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
認証マークVCCI クラスA/TUV
USB対応
深さ(cm)66.5
最大出力電流(A)12
出力コンセント4 NEMA 5-15R
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
APC Smart-UPSシリーズ。ラインインタラクティブUPS。LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、長寿命バッテリを搭載、製品延長保証7年付きモデルです。本サービスには1回の交換用予防交換バッテリーが含まれております。保証登録後、ご購入日より4年~5年目に、バッテリー交換のお知らせに関する電子メールを送付します。お客様と調整の上、交換バッテリーを送付します。お客様ご自身で交換をお願いします。
1台
¥329,800
税込¥362,780
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uのバッテリー予防交換1回がバンドルされております7年延長保証付きモデルです。
1台
¥349,800
税込¥384,780
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uの5年延長保証付きモデルです。
1台
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uの3年延長保証付きモデルです。
1台
¥239,800
税込¥263,780
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uのバッテリー予防交換1回がバンドルされておりますオンサイト7年延長保証付きモデルです。
1台
¥739,800
税込¥813,780
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uのオンサイト5年延長保証付きモデルです。
1台
¥579,800
税込¥637,780
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uのオンサイト3年延長保証付きモデルです。
1台
¥419,800
税込¥461,780
8日以内出荷
関連キーワード