Schneider Electric は、CAN オープンバスデイジーチェーンケーブルによる M12-A メス電気接続を備えています。長さは 10 m です。Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:CANopen バス●コード番号:220-8713
アズワン品番65-7329-90
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
Schneider Electric は、CAN オープンバスデイジーチェーンケーブルによる M12-A オス / メス電気接続を備えています。長さは 2 m です。Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:CANopen バス
アズワン品番65-7330-56
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Schneider Electric CAN オープンバス接続ケーブルは、コントローラレベルでの帯域効率の高いデジタル情報交換用に最適化されています。電気接続フライングリード M12 メス - A コーディング - 5 極 - バス IN 用ストレート ケーブル長: 3 m
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:CANopen バス
アズワン品番65-7329-83
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
Schneider Electric アナログ入力ケーブルは、1 つのオスコネクタとフライングリードを備えたフリーエンドを備えています。ケーブル長: 1 m
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:アナログ入力内蔵●範囲:Modicon M221
アズワン品番65-7334-24
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
Schneider Electric Zelio ロジックスマートリレーケーブルは、リレーを HMI インターフェイスのフロントパネルに直接接続する、最も人気のあるソリューションです。このケーブルは、ディスプレイとの一体化に十分な長さがあります。産業要件に従って寸法に適合します。 取り付けが簡単な十分な長さ。 業界標準に準拠しています。
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:スマートリレー●範囲:Zelio Logic●コード番号:219-9974
アズワン品番65-7324-18
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
SchneiderElectricインターフェイスケーブルは、長さが10mで、Advancedハンドヘルドパネルとジャンクションボックスで使用されています。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:Cable●ケーブル長:10m
アズワン品番65-7329-81
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
Schneider Electric アクセサリは、モータ制御、オートメーション、PLC、ディスプレイなどのさまざまな分野で使用されている最先端の ART 設計ですハイレンジ対応 業界標準に準拠しています。
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:TSXSCA62 TSXSCA64
アズワン品番65-7333-28
1個
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
Schneider Electric のパワーイン分配ケーブルは、接続アクセサリカテゴリに属しています。I/O インターフェイスブロックと互換性があり、メス - ワイヤタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.
アズワン品番65-7313-44
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Schneider Electric SinCos Hyperfine エンコーダケーブルは、長さ 30 m で、3 x ( 2 x 0.14 mm 2 ) + ( 2 x 0.34 mm 2 )のケーブル構成を備えています。 M23 コネクタ 1 個と RJ45 コネクタ 1 個を備えています。水銀不使用 毒性の強い金属不使用
仕様●アクセサリタイプ:SinCos Hiperfaceエンコーダケーブル●併用可能製品:Lexium 32●長さ:30m
アズワン品番65-7333-87
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
仕様アクセサリタイプ:Cable併用可能製品:Networking & CommunicationModbusラインターミネータ( ; 612-0251 612-0251 )は2個入りパックで提供. OTB / FTBケーブル及びアクセサリ. Modbus又はCANopenを介したOTB、FTB、Altivar31、Lexium 05の各接続用のコネクタ及び組み立て済みケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
Schneider Electric TM7 デイジーチェーンバスケーブルは、接続アクセサリカテゴリの下に配置されています。I/O 拡張ブロック互換及びオス - メスタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.
仕様アクセサリタイプ:Cable併用可能製品:Modicon M258M340 Connecting cordsets for RS232 serial link. Serial link for point-to-point Data Communication Equipment (DCE: modem, converter…),1 x RJ45 connector and,1 x 9-way SUB-D male connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Cable併用可能製品:Modbus Serial Link危険区域認証:ATEXAccessories for Magelis terminals. Accessory range for optimising use of Magelis display units and interfacing them with other equipment.
1個
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
Schneider Electric TM7 拡張バスケーブルは、接続アクセサリカテゴリの下に配置されています。I/O 拡張ブロック互換で、メス - ワイヤタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.
アズワン品番65-7291-60
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
Schneider Electric のパワーイン分配ケーブルは、接続アクセサリカテゴリに属しています。I/O インターフェイスブロックと互換性があり、メス - ワイヤタイプのコネクタです。水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます Modicon TM7 との互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:TM7.●コード番号:211-2794
アズワン品番65-7313-57
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
Schneider Electric CANopen バス接続ケーブル - ストレートは、Modicon TM7 宛ての接続アクセサリです。電気接続には、フライングリード M12 メス -A コーディングが含まれます。 5 極 - バス IN 用ストレートです。 インターフェイスと通信の最善の方法を提供します。柔軟性に優れています MERCURY 無料
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:CANOpen●コード番号:221-0023
アズワン品番65-7332-32
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Schneider Electric Modbus シールドケーブルは、M12 オス及び M12 メスコネクタを備えています。IP 保護等級 - IP67 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●長さ:5m●シリーズ:TCSMCN●コード番号:220-1006
アズワン品番65-7419-20
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
Schneider Electric Modbus シールド接続ケーブルです。 M12 オス及び M12 メスタイプコネクタが付いています。IP 保護等級 - IP67 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:1m●シリーズ:TCSMCN●コード番号:220-1005
アズワン品番65-7461-45
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Schneider Electric インターフェイスケーブルは、長さが 20 m で、Advanced ハンドヘルドパネルとジャンクションボックスで使用されています。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:XBT GH●ケーブル長:20m
アズワン品番65-7331-40
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Cable併用可能製品:Modicon M340 / M580M340 Connecting cordsets for RS232 serial link. Serial link for point-to-point Data Communication Equipment (DCE: modem, converter…),1 x RJ45 connector and,1 x 9-way SUB-D male connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
Schneider Electric Spacial SF プレーンケーブルグランドプレートの重量は 8.02 kg です。高さ 25 mm、幅 1000 mm、奥行き 800 mm です。プロアクティブなコンプライアンスを実現しています グリーンプレミアム製品
仕様●シリーズ:NSY●コード番号:219-9467
アズワン品番65-7453-89
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Schneider Electric Spacial S3D Flexi ケーブルグランドプレート(メンブレン pearcable 付き)です。高さ 30 mm、幅 495 mm、奥行き 200 mm です。色はグレーです。プロアクティブなコンプライアンスを実現しています グリーンプレミアム製品
仕様●シリーズ:NSY●コード番号:219-9647
アズワン品番65-7462-29
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
Schneider Electric ネットワークコードには、RJ45 オスコネクタが 2 個付いています。10 個セットです。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●終端処理:終端処理済み●長さ:600mm●コード番号:221-1298
アズワン品番65-7461-73
1個
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
Schneider Electric 組み立て済みコードセットには、コネクタが 2 つあり、接続目的で使用されます。コードは Altivar Process ATV900 及び Lexium 32 シリーズに対応しています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:Lexium 32●長さ:3m●コード番号:211-2834
アズワン品番65-7292-79
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
SchneiderElectricの字句解析器エンコーダケーブルは、SinCosHiperfaceエンコーダ用の制御コードセットの作成に使用されます。このコードはAltivarProcessATV900、Lexium32シリーズ、AltivarMachineATV340に対応しています。毒性の強い金属不使用水銀不使用SVHCを使用せずに到達できます
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:Lexium 32●長さ:100m
アズワン品番65-7285-20
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
仕様Lexium 28アクセサリ. Lexium 28シリーズサーボドライバ及びモータ用のアクセサリ製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様Lexium 28アクセサリ. Lexium 28シリーズサーボドライバ及びモータ用のアクセサリ製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric NSX コードは、Compact NSX デバイスを ULP デバイスに接続する ULP 配線用アクセサリです。ULP デバイスは、FDM121 ディスプレイ、IFM 及び IFE 通信モジュール、又は I/O モジュールです。NSX コードには ULP デバイスへの接続用に RJ45 コネクタが 1 つ装備されていますNSX コードは Compact NSX BSCM モジュールで通信用と 24 V dc 電源用の両方に接続されています水銀不使用 PVCフリー
仕様●終端処理:終端処理済み●長さ:3m●コード番号:221-1281
アズワン品番65-7462-88
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Schneider Electric 組み立て済みコードセットには、コネクタが 2 つあり、接続目的で使用されます。コードは Altivar Process ATV900 及び Lexium 32 シリーズに対応しています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric Magelis XBTZ は、RS 485 ケーブルで、Magelis 端子をサードパーティ製 PLC に接続します。XBTGH/XBTGT 端子及び GTO / GTU 端子を Siemens や Simatic PLC に直接接続できます。一方に RJ45 オスコネクタ、もう一方に 9 極オス Sub-D コネクタを備えていますSiemens PPI プロトコルに準拠しています。環境に配慮したグリーンプレミアム製品 MERCURY 無料
仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:XBTGK 、XBTGR 、XBTGT●ケーブル長:2.5m●コード番号:221-0049
アズワン品番65-7332-59
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプケーブルとコネクタ
併用可能製品IP67スイッチ
仕様UL、CE、EN 301489-1、EN 301489-3. 最大検出距離は、選択したタグタイプによって異なります。. Telemecanique Sensors OsiSense XG. RFID(無線自動識別)は、従来のバーコード及び電磁石タグを使った製品追跡方法に替わる方法です。 OsiSense XGシステムは13.65 Mhzで動作し、使用タグリーダーは、ISO18000-3、ISO15693、ISO14443に準拠するほとんどのタグと互換性があります。人や製品の動きの追跡を含む様々な用途に適しています。. 特長と利点. タグリーダー機能一体型アンテナ 堅牢なIP65密封型タグリーダー 最大検出距離100 mm 市販の13.56 MHz タグのほとんどで読み出し/書き込みの互換性 読み出しサイクル無制限 書き込みサイクル250万回(標準寿命) ケーブルには業界標準M12コネクタ
Schneider Electric Spacial S3D Flexi ケーブルグランドプレート(メンブレン pearcable 付)は、高さ 30 mm、幅 445 mm、奥行き 130 mm です。重量は 882 g です。色はグレーです。プロアクティブなコンプライアンスを実現しています グリーンプレミアム製品
仕様●材質:スチール●シリーズ:NSY●コード番号:219-9646
アズワン品番65-7462-01
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、3 ピンのエルボメス - M8 タイプコネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護 - IP69K、IP65、IP67
仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:220-1130
アズワン品番65-7461-02
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ