212件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックコネクタキット コネクタキット LXM32
Schneider Electric コネクタキットには、1 m のケーブルと 10 極 Molex コネクタ 1 個及び RJ45 コネクタ 1 個が付属しています。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:コネクタキット●併用可能製品:LXM32 です アズワン品番65-7331-39
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタキット コネクタキット LXM32M
Schneider Electric lXm 32M コネクタキットは、Lexium 製品と互換性があります。DC バス用コネクタ 1 個、保持ブレーキ、モータ電源、ライン電源用コネクタ 3 個、I/O 用コネクタ 3 個を備えています水銀不使用 毒性の強い金属不使用
仕様●アクセサリタイプ:コネクタキット●併用可能製品:LXM32M アズワン品番65-7329-84
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ
Schneider Electric の 3 極 Compact NSX 400/630 用のスプレッダです。 Easy Pact CVS 400/630 用です。回路ブレーカ端子にねじ止めします。これらのスプレッダには、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:スプレッダ●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easypact CVS 400/630●コード番号:221-1233 アズワン品番65-8083-20
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ
Compact NSX 100/160/250 用の Schneider Electric ダブル L Terminal 拡張モジュールです。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。この Terminal Extensions には、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属して
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1148 アズワン品番65-8082-74
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ
Compact NSX 400/630 補助装置接続用の自動コネクタの Schneider Electric 可動部です。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。専用サポートを介して回路ブレーカに接続された可動部品です。Compact NSX 400/630 は 3 個の自動コネクタを装備できます それぞれに 9 本のワイヤが付いています毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●併用可能製品:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1247 アズワン品番65-8082-66
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ
。Compact NSX 400/630 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタ及び Easy Pact CVS 400/630 用です。これらのコネクタは、35 mm 2 C 2 から 240 mm 2 C 2 本の銅またはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子又はライトアングル Terminal Extensions に直接ねじ止めされています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1231 アズワン品番65-8080-87
1個
88,980 税込97,878
欠品中

シュナイダーエレクトリックコネクタ
Compact NSX 100 / 160 及び Easy Pact CVS 100 / 160 用の Schneider Electric スチール製裸ケーブルコネクタです。これらのコネクタは、1.5mm 2 2 から 95mm 2 C 2 2 までの 1 本の銅ケーブルまたはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子に直接スナップ式で取り付けるか、クリップで Terminal Extensions に固定されます。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●併用可能製品:1.5 → 95 mm のケーブル x 1●コード番号:221-1156 アズワン品番65-8083-22
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ
Compact NSX 100 → 630 補助装置接続用の Schneider Electric 手動コネクタです。引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。固定部品と 9 本のワイヤによる可動部品で構成されています。Terminal Block には、ワイヤ接続用の番号付き端子があります。この回路ブレーカには、それぞれ 9 本のワイヤを備えた 3 つの手動コネクタを取り付けることができます。引き出し式回路ブレーカの接続を外すと、補助装置は接続されたままになります。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブル接続キット●併用可能製品:Compact NSX 100 ~ 630●コード番号:221-1172 アズワン品番65-8082-22
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ
Schneider Electric LV4 シリーズのねじバッグ、Compact NSX for EasyPact CVS です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:固定ねじ●併用可能製品:Compact NSX 、Easy Pact CVS●コード番号:211-2645 アズワン品番65-8059-75
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ
Compact NSX 100/160/250 補助装置接続用自動コネクタの Schneider Electric 可動部です。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。専用サポートを介して回路ブレーカに接続された可動部品です。Compact NSX 100/160/250 には、それぞれ 9 本のワイヤを備えた 2 つの自動コネクタを装備できます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブル接続キット●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1174 アズワン品番65-8082-40
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ
。Schneider Electric の 3 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 / Easy Pact CVS 100 / 160 / 250 用スプレッダです。極間のピッチを 35 → 45 mm に広げるために、回路ブレーカ端子にねじ止めします。これらのスプレッダには、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:スプレッダ●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250 、Easypact CVS 100/160/250●コード番号:221-1225 アズワン品番65-8082-30
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric コネクタ コネクタ Premium HE10、Telefast ABE7用
エコ商品
仕様PLC用リード. Modicon TSX Micro及びPremium PLCへのTelefast ABE7インターフェイス接続用。 HE10コネクタ、20コンタクト。 さまざまな長さのものを用意。 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプコネクタ 併用可能製品PremiumHE10、TelefastABE7
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックRJ45 モジュラーコネクタ RJ45コネクタ
Schneider Electric NSX コードは、Compact NSX デバイスを ULP デバイスに接続する ULP 配線用アクセサリです。ULP デバイスは、FDM121 ディスプレイ、IFM 及び IFE 通信モジュール、又は I/O モジュールです。NSX コードには 用 RJ45 コネクタが 1 つ装備されています ULP デバイスへの接続 NSX コードは Compact NSX BSCM モジュールに接続されています 通信と 24 V dc 電源の両方に対応 長さは 0.35m です グリーンのプレミアム準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●シリーズ:ComPact NSX●コード番号:219-9429 アズワン品番65-7543-22
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ケーブル ・ コネクタ
アクセサリタイプケーブルとコネクタ 併用可能製品IP67スイッチ 仕様UL、CE、EN 301489-1、EN 301489-3. 最大検出距離は、選択したタグタイプによって異なります。. Telemecanique Sensors OsiSense XG. RFID(無線自動識別)は、従来のバーコード及び電磁石タグを使った製品追跡方法に替わる方法です。 OsiSense XGシステムは13.65 Mhzで動作し、使用タグリーダーは、ISO18000-3、ISO15693、ISO14443に準拠するほとんどのタグと互換性があります。人や製品の動きの追跡を含む様々な用途に適しています。. 特長と利点. タグリーダー機能一体型アンテナ 堅牢なIP65密封型タグリーダー 最大検出距離100 mm 市販の13.56 MHz タグのほとんどで読み出し/書き込みの互換性 読み出しサイクル無制限 書き込みサイクル250万回(標準寿命) ケーブルには業界標準M12コネクタ
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ねじコネクタ
エコ商品
アクセサリタイプねじ止め端子コネクタキット 仕様品番:464-946464-946及び:464-930464-930はスターターキットです。これらのキットには、セーフティコントローラ、XPS-MCWIN設定ソフトウェア、USB-8ピンオスコネクタケーブル、8ピンメスミニDIN-RJ45ケーブル、25極オスコネクタ-R45ケーブル、ケージクランプ端子セット、及びスクリュークランプ端子セットが含まれています。プログラミング及び診断目的でXPS-MCをPCに接続するには9ピンシリアルポート付きのラップトップPC:RS382-2645及び544-490を使用USBポート付きのラップトップPCの場合:RS464-962及びRS218-080を使用.XPSMC、設定可能セーフティコントローラ、ベースユニット.緊急停止、安全インターロック、磁気安全インターロック、両手コントローラ、ライトカーテン、ゼロ速度検出、イネーブルスイッチなど複数の安全機能を一元監視できるデバイスを設定できます。EN954-1/ISO13849-1規格のカテゴリ4又はIEC61508規格のSIL3要件への準拠を必要とする安全アプリケーション向けのソリューションとして設計されています。オペレータ対話端末(Magelis)又はPLCと通信するためのインターフェイスが搭載されています。.標準で8制御入力シンプルで視覚的な診断を可能にする前面のLEDModbus経由の通信安全出力に割り当て可能な30の認定取得安全機能、XPSMCWINソフトウェアで設定(品番:464-899464-899)必要な安全機能は、製品受け取り後に選択できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX
Schneider Electric ワンピーススプレッダは、3 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 に使用します。35 → 45 mm のピッチ距離を延長し、大きなケーブルを接続することができます。これは、スイッチボード内の異なるフレームサイズにデバイスを揃えるための手段です。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:スプレッダ●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1220 アズワン品番65-8082-79
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX
Schneider Electric のコンパクトな NSX100 / 160/250 4P プラグインキット用の電源接続です。プラグイン構成は、固定デバイスにプラグインキットを追加することで行われます。この電源接続は、LV429291 プラグインキットに含まれています。この電源接続は、4 つの部品セット
仕様●アクセサリタイプ:電力接続●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1169 アズワン品番65-8082-81
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX
Compact NSXm 400 / 630 4P プラグインキットの Schneider Electric 電源接続です。プラグイン構成は、固定デバイスにプラグインキットを追加することで行われます。この電源接続は、LV432540 プラグインキットに含まれています。この電源接続は、4 つの部品セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:電力接続●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1243 アズワン品番65-8081-39
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX
Schneider Electric スナップインナットは、コンパクトな NSX100 標準電源 Terminal 接続用です。M6 ねじに使用します。このスナップインナットは、12 個の部品で販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:スナップインナット●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1152 アズワン品番65-8081-24
1個
16,980 税込18,678
欠品中

シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX
Schneider Electric は、Compact NSX 400/630 補助装置接続用の自動コネクタの可動部をサポートしています。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。このサポートでは、3 つの可動部品にそれぞれ 9 本のワイヤを接続できます。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:コネクタサポート●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1248 アズワン品番65-8081-44
1個
5,698 税込6,268
欠品中

シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX
Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリは、ダブル L Terminal エクステンション付きの 3 部品セットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:回路ブレーカ●コード番号:211-2639 アズワン品番65-8059-96
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX、Easypact CVS
Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタです。これらのコネクタは、50mm2 2 C 2 から 120mm 2 C 2 C 2 までの 2 本の銅ケーブルまたはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子又はライトアングル Terminal Extensions に直接ねじ止めされています。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1146 アズワン品番65-8082-14
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX、Easypact CVS
Compact NSX 400/630 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタ及び Easy Pact CVS 400/630 用です。これらのコネクタは、35 mm 2 2 から 300 mm 2 C 2 2 までの 1 本の銅またはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子に直接スナップ式で取り付けるか、クリップで Terminal Extensions に固定されます。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1227 アズワン品番65-8082-95
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX、Easypact CVS
。Schneider Electric の Compact NSX 400/630 用の短い背面接続と Easy Pact CVS 400/630 用です背面接続は、デバイス接続端子に簡単に取り付けられます。適切な穴のあるバックプレートにデバイスを取り付けて、背面を接続できます。2 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:背面端子●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1226 アズワン品番65-8080-61
1個
29,980 税込32,978
欠品中

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric コネクタ XB5PRJ45
エコ商品
仕様XB5パネル取り付けRJ45コネクタ.SchneiderElectricXB5パネル取り付けRJ45cat.6ジャックです。これらのインターフェイスは、HarmonyXB5シリーズに適合する一般的なパッケージにRJ45ポートを搭載しています。.22パネル切抜き シリーズHarmonyXB5 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプRJ45パネル取り付けインターフェイス
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

仕様【応用例】空港、 セメント、 エネルギー、 水力、 冶金、 鉱山、 石油化学、 トンネル、 水処理Schneider CANopen D-Subコネクタ. IP20保護等級のCANopenメス9極Sub-Dストレートコネクタです。 範囲CANOpen アクセサリタイプSub-D9メスコネクタ
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX、Easypact CVS
。Schneider Electric の Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の短い背面接続です。背面接続は、デバイス接続端子に簡単に取り付けられます。適切な穴のあるバックプレートにデバイスを取り付けて、背面を接続できます。2 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ロングリアコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1154 アズワン品番65-8082-17
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX、Easypact CVS
Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタです。これらのコネクタは、120 mm 2 C 2 から 185 mm 2 C 2 までの 1 本の銅ケーブルまたはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子に直接スナップ式で取り付けるか、クリップで Terminal Extensions に固定されます。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1162 アズワン品番65-8083-03
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック丸型コネクタ 8極 M12
Schneider Electric エルボメスコネクタ M12 は、ねじ端子ケーブルグランド付きで、金属製クランプリングが付いています。水銀不使用
仕様●極数:8●コネクタサイズ:M12●シリーズ:XZCC●コード番号:220-1118 アズワン品番65-7714-73
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX、Easypact CVS
Schneider Electric の Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の短い背面接続です。背面接続は、デバイス接続端子に簡単に取り付けられます。適切な穴のあるバックプレートにデバイスを取り付けて、背面を接続できます。2 個セットで販売されています。
仕様●アクセサリタイプ:背面端子●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1153 アズワン品番65-8082-08
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX、Easypact CVS
。Compact NSX 400/630 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタ及び Easy Pact CVS 400/630 用です。これらのコネクタは、35 mm 2 C 2 から 240 mm 2 C 2 本の銅またはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子又はライトアングル Terminal Extensions に直接ねじ止めされています。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1229 アズワン品番65-8080-64
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX、Easypact CVS
。Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタです。これらのコネクタは、50mm2 2 C 2 から 120mm 2 C 2 C 2 までの 2 本の銅ケーブルまたはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子又はライトアングル Terminal Extensions に直接ねじ止めされています。4 個セットで販売されています毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1147 アズワン品番65-8082-72
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 配線ダクト,コネクタ
仕様Canalis KBA. For lighting distribution in small and medium-sized premises for industrial、 workshop、 service and business environments. Installations with low light density. シリーズCanalisPre-fabricated アクセサリタイプ【配線ダクト】タップオフユニット
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric コネクタ M12 4ピン メス
仕様VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. リミットスイッチM12コネクタ. 工場のダウンタイムを削減可能 M12コネクタ付きの4芯ケーブル、もう一方の端はフリーエンド、色分けされたアース 長さ(m)5 ケーブル長(m)5 接続M12 4-Pin 保護等級IP67 コネクタ【ジェンダー】メス アクセサリタイプConnector
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Harmony XB6●ターミナルタイプ:ファストンコネクタ●ボディ / 固定カラー付属:あり●非照光式スイッチ用のサブアセンブリ. コンタクトとキャリア 非照光式スイッチ用
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Harmony XB6●ターミナルタイプ:ファストンコネクタ●ボディ / 固定カラー付属:あり●非照光式スイッチ用のサブアセンブリ. コンタクトとキャリア 非照光式スイッチ用
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Harmony XB6●ターミナルタイプ:ファストンコネクタ●ボディ / 固定カラー付属:あり●非照光式スイッチ用のサブアセンブリ. コンタクトとキャリア 非照光式スイッチ用
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX、Compact NSX Dc
Schneider Electric は、Compact NSX 100/160/250 補助装置接続用の自動コネクタの可動部をサポートしています。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。このサポートでは、それぞれ 9 本のワイヤで 2 つの可動部品を使用できます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:サポート●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1175 アズワン品番65-8081-95
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact Ins、Compact Inv、Compact NSX
Schneider Electric ワンピーススプレッダは、4 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 に使用します。大きなケーブルを接続できます。これは、スイッチボード内の異なるフレームサイズにデバイスを揃えるための手段です。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:スプレッダ●範囲:Compact Ins 、Compact Inv 、Compact NSX●コード番号:221-1221 アズワン品番65-8081-99
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

関連キーワード