1,774件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリックSchneider Electric コネクタ M12 4ピン メス
仕様VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. リミットスイッチM12コネクタ. 工場のダウンタイムを削減可能 M12コネクタ付きの4芯ケーブル、もう一方の端はフリーエンド、色分けされたアース 長さ(m)5 ケーブル長(m)5 接続M12 4-Pin 保護等級IP67 コネクタ【ジェンダー】メス アクセサリタイプConnector
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷


離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,098 税込5,608
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)



コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ) 定格電圧(V)DC12~24 定格出力(W)1 インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨) 信号線接点容量電源電圧以上10mA以上 定格時間連続 使用電圧範囲(V)DC10~30 音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




仕様●ボタン色: 黒●イルミネーション: なし●ノッチ数: 2●カットアウト直径: 22mm●アクチュエータタイプ: 標準ハンドル●スイッチ作動: ラッチ●シリーズ: Harmony XB4●IP保護等級: IP67, IP69K●投角: 90°●Better World 認証: Green Premium●セレクタスイッチ、ロータリ. Schneider Electric ZB4シリーズセレクタスイッチヘッドは、操作しやすく長持ちするスイッチです。苛酷な産業用途に耐えるように頑丈な設計になっています。. 特長と利点. モジュール構造、コンポーネント部品は別売り 3/2常時開又は常時閉バルブ機能を使用可能 アクチュエータごとに最大で3個のバルブ又はコンタクトブロック 電気コンタクトブロック経由で電気コンタクトと空圧バルブを同時に作動可能 取り付け直径22 mm
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックHarmony電磁リレー アクセサリー
RoHS
Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
1個ほか
34 税込37
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 4 A 690 Vac
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
仕様●モーター定格電流:4 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys●コード番号:211-1819 アズワン品番65-7284-01
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 72 Vdc 0.003 kW
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications。The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:72 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.003 kW●通常端子構成:2NO + 2NC アズワン品番65-7285-78
1個
12,980 税込14,278
欠品中


シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 接続ブロック
RoHS
仕様アクセサリタイプ:Connection Block併用可能製品:GV2 Series, LC1K Series, LC1P SeriesGV2-M MCB用アクセサリ. IP55保護等級のエンクロージャ エンクロージャの前面に停止ボタンを取り付け可能 接触器への手動モータスタータの接続にはコネクタを使用のこと アダプタプレートは、GV2及びLC1 D09 → D25接触器取り付け用の3極接続を装備 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
翌々日出荷

1箱(100個)ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック変流器 入力電流:60A 60:5 DINレール
Schneider Electric METSECT5CC006 は、1.25 V ac でクラス 1、2 V ac でクラス 3 の精度でケーブル及び DIN レールに取り付けることができる変流器です。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。バイねじやクリップオンなど、さまざまな種類の取り付けモードがあり、サポート用の取り付けプレートで構成されています。Sc
仕様●巻数比:60:5●ボアサイズ:21mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:60A●出力電流:5 A●全体の高さ:65mm●全体の幅:44mm●全体的な深さ:37mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール アズワン品番65-7319-98
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷



シュナイダーエレクトリックSchneider Electric インバータ ALTIVAR 12
RoHS
Altivar12は、信頼性が高く、操作が簡単です。 どのようなアプリケーションにおいても簡単に使用可能です。 コンパクトなマシン向けにEMCを統合した最小のドライブ。 直観的で使いやすいプログラミングとメニュー。 多くのアプリケーションで平均0%の省エネを実現します。 過酷な環境に耐えることができる堅牢性。
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, 空圧式タイマ, LADT2
仕様●アクセサリタイプ: 空圧式タイマ●使用用途: TeSys D、TeSys Deca、TeSys F●製品シリーズ: TeSys●タイマー機能: アナログ(オンディレイ)●タイマレンジ: 1 → 30s●定格電圧: 690 V●シリーズ: D
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷


1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 24V dc, 2c接点
RoHS
仕様インターフェース、ミニチュア、及び電源リレーを含む、1 → 4 COコンタクト、最大30 Aの電気機械式リレーの完全な製品群を提供します。 長さ(mm)31 極数2 接点構成DPDT コイル抵抗(Ω)640 コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチング電流(A)15 @ 250 V c, 15 @ 28 V dc 最大スイッチング電流(AC A)15 最大スイッチング電圧(DC V)28 最大クランピング電圧(V)250/ac 最大スイッチング電源(AC kVA)3.75 コイル電力(mW)850 最大動作温度(℃)55 ラッチなし
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷


1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)690 定格電流(A)32 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38 取付方式DINレール取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード