135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリックDINレール取付用端子アクセサリ カバー
Schneider Electric Spacial SF/SM カットアウトカバープレートの公称高さは 200 mm、公称幅は 800 mm、奥行きは 12 mm です。多目的用途に使用。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●種類:エンクロージャアクセサリ●併用可能製品:エンクロージャ●コード番号:211-8827 アズワン品番65-7527-73
1個
12,980 税込14,278
欠品中

Schneider Electric Spacial 取り付けプレートは、高さ 75 mm、幅 95 mm、奥行き 15 mm です。多目的用途に使用。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●種類:取り付けアクセサリ●併用可能製品:エンクロージャ●コード番号:211-8825 アズワン品番65-7525-73
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

動作温度は -25 ℃ ~ 70 ℃ です N/C + N/O、および非常停止キノコ 1 個を備えた 2 個の制御プッシュボタンを装備しています 5 段階のカットアウト ( O 22mm) を標準装備 配線済み Terminal Block の有無にかかわらず、ペデスタル付きまたはなしで使用できます。 包括的な安全性と堅牢なソリューション 最も要求の厳しい環境にも対応できる、非常に堅牢なシステムです 機械的寿命が長くなります 疲労のない安全で、Control Station の独創的な設計により、仕事に関連する病気、特に「 Carpal Tunnel Syndrome 」が大幅に減少します。 Preventa Xpsbae、Xpsbce、Xpsbf 安全モジュール、Harmony Xpem/R 金属製フットスイッチと互換性があります 用途 金属加工 : プレス、シャー、ギロチン、木工用 ファウンドリワークショップ 自動車産業 印刷ショップなど黒 O 60 マッシュルームプッシュボタンヘッド O 22 スプリングリターン
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:Linergy●併用可能製品:端子台●コード番号:181-2626 アズワン品番65-7584-24
1袋(50個)
9,498 税込10,448
7日以内出荷


金属製エンクロージャ用 ACM タイプ支柱。プレートやプロファイルを取り付けるための支柱。
仕様●種類:取り付けブラケット●シリーズ:DZ●併用可能製品:端子台●コード番号:610-0881 アズワン品番65-7706-60
1個
589 税込648
7日以内出荷

。Schneider Electric は、断面が 6 mm 2 のケーブルに使用する 2 種類の接続方法でプラグインブリッジを備えています。このプラグインブリッジの色は赤です。このプラグインブリッジ MERCURY フリーです
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:TRA●併用可能製品:trr スプリング Terminal 、TRV ねじ止め Terminal●コード番号:222-3959 アズワン品番65-7584-03
1袋(10個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

Schneider Electric は、断面が 2.5 mm 2 のケーブルに使用する 10 種類の接続方法を備えたプラグインブリッジを装備しています。このプラグインブリッジの色は赤です。このプラグインブリッジ MERCURY フリーです 毒性の強い金属不使用
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:TRA●併用可能製品:trr スプリング Terminal 、TRV ねじ止め Terminal●コード番号:222-3945 アズワン品番65-7542-95
1袋(10個)
5,998 税込6,598
欠品中


Schneider Electric は、4 種類のピンで構成されるプラグインブリッジで赤色を実現しています。Terminal Block と併用します。このプラグインブリッジ MERCURY フリーです
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:TRA●併用可能製品:trr スプリング Terminal 、TRV ねじ止め Terminal●コード番号:222-3950 アズワン品番65-7584-82
1袋(50個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様時間範囲:0.1 s → 100h 取付方式DINレール シリーズHarmony Time 電源電圧24 → 240V ac/dc 接点構成ソリッドステート 最大電流(A)20 タイマ機能オンディレー、シングル 遅延時間<100ms RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric Zelio RE17L タイミングリレーシリーズです. 一連のタイミングリレーは、設定された時間の前後に接点を開閉してイベントを発生させるように設計されています。DIN レールに取り付けたり、直接取り付けたりできる産業オートメーションシステムに最適です。有線のロジックを使用してシンプルな自動化サイクルを設定できるようになったこれらのタイマは、 PLC の機能を補完するためにも使用されます。このシリーズのリレー出力は、複数の出力回路を備えているので、供給回路と出力間を完全に絶縁することもできます。また、試運転やトラブルシューティングを支援する診断ボタンを備えており、エネルギー効率が高く、さまざまな出力(ねじ接続端子又はスプリング接続端子)を選択できます。. 特長と利点:. LED 状態インジケータ シンプル、迅速、簡単なセットアップ 柔軟性、コンパクト性、高性能 リレーまたはソリッドステート出力 モジュール DIN レール取り付け、ミニチュアプラグイン及びパネル取り付け 単一または複数の機能 電源電圧範囲は 24 ~ 240 V です フロントパネルのセレクタスイッチ. 保護等級及び安全機能:. 国際規格及び認定 IEC61812-1 、 EN61812-1 UL 、 CSA 、 GL 、 RCM 、 EAC 、 CCC 、 China ROHS に適合しています IEC60529 準拠の IP50 (フロントパネル) IEC60529 準拠の IP40 (ハウジング) IEC60529 準拠の IP20 ( 端子台 耐衝撃性 - IEC60068-2-27 に準拠した 15 gn (持続時間10 → 150 Hz ). 用途 - 時間遅延リレーは、通常、産業用途で使用され、小型パネルやサブパネルの要件などの多くの産業プロセスで重要な役割を果たします。その他の用途: 照明回路 モータ始動制御 精密機器 安全制御 コンベアベルトのシーケンス遅延 機械、単一の機械、自動化 建物、ドアロック、ローラーシャッター 水セグメント(ポンプ、灌漑など HVAC 、ファン、冷却水システム 最大電圧(V)240 ac/dc ターミナルタイプねじ 時間増分時間 , 分 , 秒 最小電圧(V)24 ac/dc
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリック変流器 入力電流:60A 60:5 DINレール
Schneider Electric METSECT5CC006 は、1.25 V ac でクラス 1、2 V ac でクラス 3 の精度でケーブル及び DIN レールに取り付けることができる変流器です。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。バイねじやクリップオンなど、さまざまな種類の取り付けモードがあり、サポート用の取り付けプレートで構成されています。Sc
仕様●巻数比:60:5●ボアサイズ:21mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:60A●出力電流:5 A●全体の高さ:65mm●全体の幅:44mm●全体的な深さ:37mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール アズワン品番65-7319-98
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック変流器 入力電流:800A 800:5 DINレール
SchneiderElectricMETSECT5MD080は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス0.5@8Vac及びクラス1@12Vacを備えています。この変流器はクラスBの電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。SchneiderElectricMETSECT5MD080は、VDE0414及びIEC61869-2などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス0.511kgは、GreenPremium製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲:800/5ケーブル用に熱帯化処理済み5A二次電流DINレール取り付けIP20保護
仕様●巻数比:800:5●ボアサイズ:40mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:800A●出力電流:5 A●全体の高さ:95mm●全体の幅:70mm●全体的な深さ:65mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール アズワン品番65-7320-07
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

取付方式DINレール 電源電圧24 V dc, 24 → 240V ac 接点構成SPDT 最大電流(A)8 タイマ機能オフディレー、 オンディレー、 対称、多機能 遅延時間<100ms コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric Zelio RE17 タイミングリレーシリーズです. 一連のタイミングリレーは、設定された時間の前後に接点を開閉してイベントを発生させるように設計されています。DIN レールに取り付けたり、直接取り付けたりできる産業オートメーションシステムに最適です。有線のロジックを使用してシンプルな自動化サイクルをセットアップできるようになったこれらのタイマは、 PLC の機能を補完するためにも使用されます。このシリーズのリレー出力は、複数の出力回路を備えているので、供給回路と出力間を完全に絶縁することもできます。また、試運転やトラブルシューティングを支援する診断ボタンを備えており、エネルギー効率が高く、さまざまな出力(ねじ接続端子又はスプリング接続端子)を選択できます。. 特長と利点:. LED 状態インジケータ シンプル、迅速、簡単なセットアップ 柔軟性、コンパクト性、高性能 リレーまたはソリッドステート出力 モジュール DIN レール取り付け、ミニチュアプラグイン及びパネル取り付け 単一または複数の機能 電源電圧範囲は 24 ~ 240 V です フロントパネルのセレクタスイッチ. 保護等級及び安全機能:. 国際規格及び認定 IEC61812-1 、 EN61812-1 UL 、 CSA 、 GL 、 RCM 、 EAC 、 CCC 、 China ROHS に適合しています IEC60529 準拠の IP50 (フロントパネル) IEC60529 準拠の IP40 (ハウジング) IEC60529 準拠の IP20 ( 端子台 耐衝撃性 - IEC60068-2-27 に準拠した 15 gn (持続時間10 → 150 Hz ). 用途 - 時間遅延リレーは、通常、産業用途で使用され、小型パネルやサブパネルの要件などの多くの産業プロセスで重要な役割を果たします。その他の用途:. 照明回路 モータ始動制御 精密機器 安全制御 コンベアベルトのシーケンス遅延 機械、単一の機械、自動化 建物、ドアロック、ローラーシャッター 水セグメント(ポンプ、灌漑など HVAC 、ファン、冷却水システム 最大電圧(V)24 dc, 240 ac 時間増分時間 , 分 , 秒
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック変流器 入力電流:800A 800:5 DINレール
Schneider Electric METSECT5MC080 は、3 V ac でクラス 0.5 @ 3 V ac 及びクラス 1 @ 5 V ac の精度でバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5MC080 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲: 800 / 5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護
仕様●巻数比:800:5●ボアサイズ:32mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:800A●出力電流:5 A●全体の高さ:95mm●全体の幅:70mm●全体的な深さ:65mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●コード番号:198-4506 アズワン品番65-7322-46
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック変流器 入力電流:250A 250:5 DINレール
Schneider Electric METSECT5MB025 は、精度クラス 0.5 @ 4 V ac 及びクラス 1 @ 6 V ac のバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この電流トランスはクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属します。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5MB025 は、VDE0414 や IEC61869
仕様●巻数比:250:5●ボアサイズ:26mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:250A●出力電流:5 A●全体の高さ:85mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:63mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール アズワン品番65-7321-14
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック変流器 入力電流:250A 250:5 DINレール
Schneider Electric METSECT5CC025 は、ケーブルや DIN レールに取り付けることができる汎用変流器です。精度はクラス 3 @ 1 V ac、クラス 0.5 @ 5 V ac、クラス 3 @ 7 V ac です。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。バイねじやクリップオンなど、さまざまな種類の取り付けモードがあり、サポート用の取り付けプレートで構成されています。Schneider Electric METSECT5CC025 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。この特殊なトランスの重量は 0.19 kg で、Green Premium 製品の持続可能なステータスを示します。広い比率範囲: 250 / 5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護
仕様●巻数比:250:5●ボアサイズ:21mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:250A●出力電流:5 A●全体の高さ:65mm●全体の幅:44mm●全体的な深さ:37mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●コード番号:198-4465 アズワン品番65-7322-27
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック変流器 入力電流:300A 300:5 DINレール
Schneider Electric METSECT5MC030 は、3 V ac でクラス 0.5 @ 3 V ac 及びクラス 1 @ 5 V ac の精度でバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5MC030 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。広い比率範囲: 300 / 5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護
仕様●巻数比:300:5●ボアサイズ:32mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:300A●出力電流:5 A●全体の高さ:95mm●全体の幅:70mm●全体的な深さ:65mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●コード番号:198-4502 アズワン品番65-7319-97
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

仕様時間範囲:0.1 s → 100h 幅(mm)17.5 取付方式DINレール 電源電圧24 V dc, 24 → 240V ac 接点構成SPDT 最大電流(A)8 タイマ機能非対称、多機能 遅延時間<100ms コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性非対称フラッシュタイマ - Zelio RE17Rシリーズ. RE17Rシリーズのタイミングリレーは、結線論理を使用してシンプルな自動化サイクルを実現します。 また、このリレーを使用して、PLCの機能を補完することもできます。 リレー出力により、電源回路と出力の間が完全に絶縁されます。 複数の出力回路を設定することができます。. 非対称フラッシュ機能 多段電圧 LED状態インジケータ リレー出力、C/Oコンタクト、8 A ねじ止め端子 DINレール取り付け 最大電圧(V)24 dc, 240 ac ターミナルタイプねじ 時間増分時間 , 分 , 秒 最大動作温度(℃)60
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

仕様時間範囲:0.1 s → 100h 幅(mm)17.5 取付方式DINレール スイッチSPDT 電源電圧24 V dc, 24 → 240V ac 接点構成SPDT 最大電流(A)8 タイマ機能ワンショット、シングル コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性オフディレータイマ - Zelio RE17Rシリーズ. RE17Rシリーズのタイミングリレーは、結線論理を使用してシンプルな自動化サイクルを実現します。 また、このリレーを使用して、PLCの機能を補完することもできます。 リレー出力により、電源回路と出力の間が完全に絶縁されます。 複数の出力回路を設定することができます。. オフディレー機能 多段電圧 LED状態インジケータ リレー出力、C/Oコンタクト、8 A ねじ止め端子 DINレール取り付け 最大電圧(V)24 dc, 240 ac 時間増分時間 , 分 , 秒 最大動作温度(℃)60 最小動作温度(℃)-20
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ABL 8DCC シリーズ電圧コンバータモジュール。電源とともに使用するコンバータモジュールで、24 V dc 電圧を 5 V 又は 12 V dc 電圧に変換します。 これらのモジュールを使用すると、通常は電源やネットワーク接続に関連するアップストリーム保護を排除できます。
仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:2A●定格電力:24W●出力数:1●タイプ:コンバータモジュール●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃●コード番号:482-900 アズワン品番65-7225-48
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
適合RXG22BD、RXG22P7
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1個
739 税込813
5日以内出荷

仕様ABL 8DCC シリーズ電圧コンバータモジュール. 電源とともに使用するコンバータモジュールで、 24 V dc 電圧を 5 V 又は 12 V dc 電圧に変換します。 これらのモジュールを使用すると、通常は電源やネットワーク接続に関連するアップストリーム保護を排除できます。 幅(mm)140 高さ(mm)125 タイプコンバータモジュール 奥行(mm)146 定格電力(W)30 出力電圧(V)5dc 出力電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Better World 認証:Green Premium 実装タイプDINレールマウント 出力数1
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

Schneider Electric プラスチック製安全スイッチ XCSPA は、常時閉、スナップ動作、タップ M16 エントリ x 1 の製品です。取り付けモード - 固定 取り付けサポート - DIN レール
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:500V●接続タイプ:M16●材質:プラスチック●シリーズ:XCS●コード番号:220-1371 アズワン品番65-7829-98
1個
8,698 税込9,568
欠品中

Schneider Electric Acti9 iL は、モジュール式パイロットダブルインジケータ白色光です。モジュール式パイロットライト 対称 DIN レール取り付けサポート
仕様●定格電圧:230V●範囲:Acti 9●カットアウト直径:9mm●ランプタイプ:LED●シリーズ:A9E1●コード番号:211-2481 アズワン品番65-7800-04
1個
8,498 税込9,348
欠品中

Schneider Electric TeSys には、63 A の最大電流を備えた追加の中性ブロックを DIN レールに取り付けることができます。灰色の Terminal 1760 ° F ( 960 ℃ )の耐火性
仕様●種類:ニュートラルブロック●範囲:TeSys●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●ハンドルの色:グレー●コード番号:203-6860 アズワン品番65-7836-17
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

Schneider Electric TeSys 補助コンタクトブロックは、1 NC + 1 NO コンタクトタイプで、DIN レールに取り付けられています。グレー色 難燃性: 850 ℃ ( 1562 ° F
仕様●種類:補助コンタクト●範囲:TeSys●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●ハンドルの色:グレー●コード番号:203-6877 アズワン品番65-7836-08
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LRD
3極熱的過負荷リレー。モータの過負荷、欠相、長い起動時間、長いストール時間からAC回路を保護するように設計された3極熱的過負荷リレーです。調節可能なリレー設定ダイヤル テストボタン 停止ボタン 手動 / 自動リセット トリップインジケータ シーリング可能なカバー 1 N/O及び1 N/Cの補助コンタクト 3極接触器の下に直接取り付け、又はDINレールに個
仕様●コンタクトの定格電流:65 A●範囲:TeSys●シリーズ:LRD●取付方法:DINレール取り付け●リセット方法:プッシュボタン●幅:123mm●奥行き:70mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20 → +60℃●電源電圧:690 V ac アズワン品番65-7327-38
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR3D
3極熱的過負荷リレー。モータの過負荷、欠相、長い起動時間、長いストール時間からAC回路を保護するように設計された3極熱的過負荷リレーです。調節可能なリレー設定ダイヤル テストボタン 停止ボタン 手動 / 自動リセット トリップインジケータ シーリング可能なカバー 1 N/O及び1 N/Cの補助コンタクト 3極接触器の下に直接取り付け、又はDINレールに個
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック補助接点 Iact24
Schneider Electric ACTi 9 iACT24 は、信頼性の高い制御 / 表示補助装置です。常時開信号コンタクトが 1 つあります。動作電流が 25 A 以下の Acti9 ICT コンタクタの左側に取り付けます。保護等級はエンクロージャ内で IP20 及び IP40 です。DIN レール取り付け可能です。機械的耐久性は最大 250000 回。この製品は、IEC / EN60947-5-1 に準拠しています。取り付けモード - 固定 DIN レール取り付けサポート IP 等級の保護 - IP20、IP40
仕様●通常端子構成:1NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:Acti 9●シリーズ:Iact24●コード番号:221-1100 アズワン品番65-7332-23
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックExtra low voltage relay iRTBT - 10mA/10V
Schneider Electric の用途は、超低電圧リレー iRTBT-10mA/10VDC-5A/250V ac で構成されており、制御回路電圧は 12 → 24 V ac/dc です。取り付けモード - 固定取り付けサポート - 35 mm 対称 DIN レール
仕様●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10mA●シリーズ:Acti 9●コード番号:220-1188 アズワン品番65-8081-49
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックリレー 120V ac DPST-C/O プラグイン タイプ
Zelio RXGインターフェイスリレー。Zelio RXGインターフェイスリレーは、信頼性の高い取り付け、簡単なテスト及びメンテナンス、薄型の省スペース設計で、PLCインターフェイス用途に広く使用されています。RXGインターフェイスリレー製品の構成 - 1COコンタクトの10 Aリレー及び2COコンタクトの5 Aリレー。 コンタクト端子が独立しているソケットは、ねじコネクタ接続で、35 mm DINレール取り付け及びパネル取り付け。 保護モジュール(ダイオード、ダイオード + LED、RC
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 230 V ac 2極
Schneider Electric Acti 9 iCTコンタクタ。Schneider ElectricのACTi 9 iCTコンタクタは、単相 / 三相負荷の電源スイッチングを実現します。TeSys GCは、安全で使いやすく設置が簡単なコンタクタ製品です。サイズがコンパクトで、さまざまな用途に使用できます。特長と利点。内蔵補助接点によるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:250 V ac●範囲:Acti 9●接続方式:ケーブル●奥行き:87mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:191-6070 アズワン品番65-7344-76
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

Compact NSX 100/160/250 用の Schneider Electric アダプタプレートです。この部品は Easy Pact CVS 100/160250 デバイスと互換性があります。これにより、DIN レールに装置を取り付けることができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:DINレールアダプタ●範囲:Easypact Cvs100 ~ 250 、100 ~ 250 Dc の範囲●コード番号:221-1184 アズワン品番65-8082-18
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック電力計 LCD 6桁 A9MEMシリーズ
Schneider の ACTi 9 230V45A モジュラ単相電子電力計は、DIN レール取り付けサポートを備えています。サブ課金や多料金で使用され、Modbus 経由で通信します。周波数: 50 Hz サンプリングレート: 32 サンプル / サイクル 取り付けモードはクリップオン式です
仕様●高さ:90mm●幅:17.5mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:6●フェーズの数:1●シリーズ:A9MEM アズワン品番65-7297-96
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック変流器 入力電流:1000A 1000:5 表面実装
Schneider Electric METSECT5DB100 は、精度クラス 0.5 @ 6 V ac 及びクラス 1 @ 10 V ac のバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DB100 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲: 1000 / 5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護
仕様●巻数比:1000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:1000A●出力電流:5 A●全体の高さ:160mm●全体の幅:99mm●全体的な深さ:78.4mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:表面実装●コード番号:198-4471 アズワン品番65-7313-01
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック変流器 入力電流:1250A 1250:5 表面実装
Schneider Electric METSECT5DE125 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 12 V ac 及びクラス 1 @ 15 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DE125 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲: 1250/5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護
仕様●巻数比:1250:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:1250A●出力電流:5 A●全体の高さ:129mm●全体の幅:135mm●全体的な深さ:85mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装●コード番号:198-4486 アズワン品番65-7320-06
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック変流器 入力電流:2000A 2000:5 表面実装
Schneider Electric METSECT5DE200 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 12 V ac 及びクラス 1 @ 15 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DE200 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲: 2000/5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護
仕様●巻数比:2000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:2000A●出力電流:5 A●全体の高さ:129mm●全体の幅:135mm●全体的な深さ:85mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装●コード番号:198-4488 アズワン品番65-7321-13
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック変流器 入力電流:2000A 2000:5 表面実装
Schneider Electric METSECT5DC200 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 25 V ac 及びクラス 1 @ 30 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DC200 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲: 2000/5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護
仕様●巻数比:2000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:2000A●出力電流:5 A●全体の高さ:160mm●全体の幅:125mm●全体的な深さ:87mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装●コード番号:198-4478 アズワン品番65-7321-09
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷