カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(1)
  • SMC(751)
  • イトーキ(185)
  • 新日軽(LIXIL)(161)
  • BIGM(丸山製作所)(146)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(144)
  • エスコ(126)
  • サン電子(PC)(46)
  • 住友電工ハードメタル(18)
  • イスカル(14)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • CKD(13)
  • セブンユニフォーム(13)
  • GILSON(ギルソン)(13)
  • omron(オムロン)(11)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • TOSTEM(LIXIL)(11)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(11)
  • TRUSCO(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dl-1」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric インジケータライト 24 V ac/dc BA9s, DL1CE024 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric インジケータライト 24 V ac/dc BA9s, DL1CE024シュナイダーエレクトリック
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
仕様ZA2-Bシリーズ用アクセサリ. 24 Vランプ、タイプBA 9s (メーカー型番: DL1-CE024)。 XALユニット用シグナリング素子( メーカー型番: XAL-V6)。 絶縁ブランキングキャップ: ブラック(メーカー型番: ZB2-SZ3)、グレー(ZB2-S24)、ブルー(ZB2-SZ2)。 ブルー金属製ブランキングキャップ030 (ZB2-S2)。長さ(mm)28直径(Φmm)11レンズ色クリア口金BA9s各種認証Better World 認証:Green Premium定格電圧(kV)24 ac/dc
ランプ Schneider Electric LED灯  24V ac/dc シュナイダーエレクトリックランプ Schneider Electric LED灯 24V ac/dcシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ランプ Schneider Electric 点滅、LED  230V ac シュナイダーエレクトリックランプ Schneider Electric 点滅、LED 230V acシュナイダーエレクトリック
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
Schneider Electric バルブ 104 mm シュナイダーエレクトリックSchneider Electric バルブ 104 mmシュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ: バルブ●色: クリア●バルブタイプ: 白熱灯●電球ベース: BA15D●定格電圧: 230 V●寸法: 104 mm●Better World 製品: あり●ランプは付属しておらず、別途購入する必要があります。代表品番 ; 294-0281 294-0281 (10個入り)。. XVDシリーズミニチュアビーコン. 短距離信号伝達用に設計 動作温度: -25 to +70℃ Ba15d口金の電球 高さ: 104 mm IP40定格
Schneider Electric バルブ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric バルブシュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ: バルブ●色: クリア●バルブタイプ: 白熱灯●電球ベース: BA15D●定格電圧: 24 V●Better World 製品: あり●ランプは付属しておらず、別途購入する必要があります。代表品番 ; 294-0281 294-0281 (10個入り)。. XVDシリーズミニチュアビーコン. 短距離信号伝達用に設計 動作温度: -25 to +70℃ Ba15d口金の電球 高さ: 104 mm IP40定格
バルブ 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリックバルブ 1袋 10個入シュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1袋(10個)
7日以内出荷
UL、CSA認定Schneider Electric Harmony XVBC シリーズのモジュラビーコンとタワーライトですSchneider Electric は、個別に組み合わせることができるすべてのデバイス又はモジュールとしてご利用いただけます取り付けや製品のカスタマイズが簡単で、さまざまな組み合わせに対応するため、あらゆる Visual 及び音響信号タワーの多目的ソリューションです。 開始、停止、障害、技術担当者への連絡、資料なしなど、さまざまな操作状態を示すことができます。また、高度な保護機能、非常に明るく、信頼性を備えているので、あらゆるタイプの環境に適応することができます。高性能で簡単なセットアップを実現するように設計されており、最大 5 レンズユニット(又は 4 ライトと 1 サウンダ)構成でユニットを選択でき、6 色をご用意しています。特長及び利点「 LED 保護」技術により、10 万時間のメンテナンスフリー照明を実現 取り外し可能なベース、アキシャル、又はサイドケーブルエントリ付きのコネクタ 組み立てと固定用のロックリング 3 種類の光源 白熱電球(電球は別売り)又はLEDモジュールタイプを用意 断続トーンまたは連続トーンのブザーが用意されています すべてのユニットの動作温度範囲は -25 ~ +50 ℃ ( ランプなしの静電レンズユニットを除く -25 ~ +70 ℃) 長距離シグナリング 35 ~ 50m保護等級と安全機能高度な保護: IP66 国際規格: CE、UL、CCC、CSA、Ghost。用途信号灯やタワーライトは、健康や安全から機械への損傷まで、騒音が大きく、危険で忙しい環境で使われることが多いです。多くの用途で使用されています。次に、XVB シリーズのアプリケーションの一部を示します。 組み立てライン 移動式の負荷(移動クレーン、台車など) 高速道路料金 キャッシュレジスタ ディストリビューションスイッチボード アラーム
仕様●アクセサリタイプ:バルブ●色:クリア●バルブタイプ:白熱灯●電球ベース:BA15D●許容電流値:208 mA●定格電圧:230 V ac/dc●コード番号:294-0152アズワン品番65-7310-60
バルブ 白熱灯 クリア 230V シュナイダーエレクトリックバルブ 白熱灯 クリア 230Vシュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧:230 V●バルブタイプ:白熱灯●電球ベース:BA15D●レンズ色:クリア●EN / IEC 60947-5-1. CSA、eマーク、cULus. Schneider XVPCモジュラ信号タワー. Schneider Harmony XVPCシリーズは、機械の開始 / 停止、資材切れ、技術者の呼び出し、障害信号など、機械動作 / 設置作業のさまざまな状態を表示できる可視音声信号タワーです。 これらの信号タワーのサイズは直径50 mmと非常にコンパクトなため、小型の機械に最適です。 XVPCには高度な保護レベル、高い輝度、高い信頼性が備わっているため、あらゆる種類の環境に対応できます。 梱包機、ラベル貼り機、巻き取り機などの用途に対応 製薬、電子などの清潔な環境に最適なクリーム色. モジュラ設計 - シンプルなフィット、レンズ装置のツイストロック機能 コンパクトなサイズ: O 50 mm 長距離信号: 35 → 50 m IP65保護 国際規格: CE、cULus 最大5台のレンズ装置(オプションの音声装置を含む) 2色のボディを用意: 産業環境向けに黒色、清潔な環境向けにクリーム色 6色の照明を用意: 緑色、赤色、オレンジ色、青色、黄色、透明. 照明装置は他の装置の上部に追加でき、シンプルに位置を交換して入れ替えも可能 照明装置間を自動的に電気接続、ロックリングにより安全に組み立て及び分解が可能 点灯 / 点滅可視信号(BA 15dベース装着の白熱電球 / LED) 高可視性が必要な用途向けの出荷装着済みキセノン点滅装置 音声信号(連続 / 断続) LED保護テクノロジーにより、メンテナンス不要で100,000時間の点灯を実現 取り付けオプションの選択
バルブ Schneider Electric 白熱灯 クリア 24V シュナイダーエレクトリックバルブ Schneider Electric 白熱灯 クリア 24Vシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1箱(10個)
7日以内出荷
Schneider Electric 押しボタンランプ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 押しボタンランプシュナイダーエレクトリック
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり種類Clear Incandescent BulbRoHS指令(10物質対応)対応特性UL、CSA、IEC、CE、JIS、NEMA. XB5シリーズ発光ブロック. BA 9sランプ用直接電源ライトブロック(別売り)。 このカラーはねじキャップ上に示されています。 ランプは別売りです。併用可能製品Harmony XAC
ランプ LED灯 赤 120V ac シュナイダーエレクトリックランプ LED灯 赤 120V acシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧:120 V ac●バルブタイプ:LED灯●電球ベース:BA15D●レンズ色:赤●許容電流値:30 mA
ランプ シュナイダーエレクトリックランプシュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワー用電球XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワーとの併用向けの厳選された白熱、LED、ネオン電球です。LEDにはBA 15dベース器具が付属 白熱及びネオンにはBA9Sベース器具が付属 12 V、24V、110V、120V 橙(オレンジ)、クリア、青、緑、赤、白、黄色 保護LED
仕様●アクセサリタイプ:ランプ●色:青●バルブタイプ:LED灯●電球ベース:BA15D●定格電圧:120 V ac●コード番号:814-4981アズワン品番65-7354-20
バルブ 11 直径 x 28 mm シュナイダーエレクトリックバルブ 11 直径 x 28 mmシュナイダーエレクトリック
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワー用電球XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワーとの併用向けの厳選された白熱、LED、ネオン電球です。LEDにはBA 15dベース器具が付属 白熱及びネオンにはBA9Sベース器具が付属 12 V、24V、110V、120V 橙(オレンジ)、クリア、青、緑、赤、白、黄色 保護LED
仕様●アクセサリタイプ:バルブ●色:クリア●バルブタイプ:白熱灯●電球ベース:BA9S●定格電圧:12 V●寸法:11 (直径) x 28 mmアズワン品番65-7352-98
インジケータライト Schneider Electric シュナイダーエレクトリックインジケータライト Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧:24 V●電球ベース:BA9s●直径:11mm●長さ:28 mm●レンズ色:クリア●ZA2-Bシリーズ用アクセサリ. 24 Vランプ、タイプBA 9s (メーカー型番: DL1-CE024)。 XALユニット用シグナリング素子( メーカー型番: XAL-V6)。 絶縁ブランキングキャップ: ブラック(メーカー型番: ZB2-SZ3)、グレー(ZB2-S24)、ブルー(ZB2-SZ2)。 ブルー金属製ブランキングキャップ030 (ZB2-S2)。
バルブ シュナイダーエレクトリックバルブシュナイダーエレクトリック
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様●UL、CSA、IEC、CE、JIS、NEMA. XB5シリーズ発光ブロック. BA 9sランプ用直接電源ライトブロック(別売り)。 このカラーはねじキャップ上に示されています。 ランプは別売りです。●コード番号:610-0774アズワン品番65-7836-48
Schneider Electric 押しボタンランプ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 押しボタンランプシュナイダーエレクトリック
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様Better World 製品:あり種類Clear Incandescent BulbRoHS指令(10物質対応)対応特性UL、CSA、IEC、CE、JIS、NEMA. XB5シリーズ発光ブロック. BA 9sランプ用直接電源ライトブロック(別売り)。 このカラーはねじキャップ上に示されています。 ランプは別売りです。併用可能製品Harmony XAC
バルブ ネオン灯 クリア 110 V シュナイダーエレクトリックバルブ ネオン灯 クリア 110 Vシュナイダーエレクトリック
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワー用電球XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワーとの併用向けの厳選された白熱、LED、ネオン電球です。LEDにはBA 15dベース器具が付属 白熱及びネオンにはBA9Sベース器具が付属 12 V、24V、110V、120V 橙(オレンジ)、クリア、青、緑、赤、白、黄色 保護LED
仕様●アクセサリタイプ:バルブ●色:クリア●バルブタイプ:ネオン灯●電球ベース:BA9S●定格電圧:110 V●寸法:11 (直径) x 28 mmアズワン品番65-7326-50
Bulb BA9S 6V transparent シュナイダーエレクトリックBulb BA9S 6V transparentシュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様IEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14. パイロットライト - 白熱電球. プラスチック製又は金属製が使用可能 スクリュークランプ端子
Schneider Electric LEDモジュール シュナイダーエレクトリックSchneider Electric LEDモジュールシュナイダーエレクトリック
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric ロックハンドル, T-ハンドル 黒, グレー シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ロックハンドル, T-ハンドル 黒, グレーシュナイダーエレクトリック
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様Key-locking handle for Spacial 3D enclosures. Key-locking handle, dual-material. Easily installed in place of the standard lock. Material: zinc alloy.黒, グレーハンドル形状T-ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green Premium
バルブ Schneider Electric LED灯 24V ac/dc シュナイダーエレクトリックバルブ Schneider Electric LED灯 24V ac/dcシュナイダーエレクトリック
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Φ45 ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
Schneider Electric ブランキングプラグ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ブランキングプラグシュナイダーエレクトリック
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応