8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリック信号灯 XVBLシリーズ
EN / IEC 60947-5-1。CSA C22-2 no14、UL 508、CCC、GOST。カバー、照明ヘッド装置、ベースユニット(直接 / チューブ固定)。熱が発生するため点灯信号としては適しません。Schneider XVBLキセノン信号灯。Schneider Harmony XVBL信号灯は、機械の開始 / 停止、資材切れ、技術者の呼び出し、障害信号など、機械動作 / 設置作業のさまざまな状態を表示でき
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:点滅●発光色:クリア●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:放電チューブ●電流タイプ:AC , DC●ベース直径:70mm●本体色:黒●ランプ含む:あり●シリーズ:XVBL●高さ:139mm●IP保護等級:IP65, IP66 アズワン品番65-7321-86
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

IEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14。パイロットライト - 超高輝度LED。レンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 24 又は120 V ac/dc供給電圧
仕様●定格電圧:120V ac/dc●照光色:橙●カットアウト直径:30mm●ランプタイプ:LED●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8302 アズワン品番65-7841-91
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

IEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14。パイロットライト - 超高輝度LED。レンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 24 又は120 V ac/dc供給電圧
仕様●定格電圧:120V ac/dc●照光色:赤●カットアウト直径:30mm●ランプタイプ:LED●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8289 アズワン品番65-7841-57
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

IEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14。パイロットライト - 超高輝度LED。レンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 24 又は120 V ac/dc供給電圧
仕様●定格電圧:120V ac/dc●照光色:白●カットアウト直径:30mm●ランプタイプ:LED●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8324 アズワン品番65-7841-55
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

IEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14。パイロットライト - 超高輝度LED。レンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 24 又は120 V ac/dc供給電圧
仕様●定格電圧:120V ac/dc●照光色:緑●カットアウト直径:30mm●ランプタイプ:LED●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8273 アズワン品番65-7841-93
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Schneider Electric / Harmony XB4シリーズ(ZB4-B) / ライトブロック。Schneider ElectricのHarmony XB4シリーズのライトブロック、特にZB4製品は、信頼性と確実性が最も必要なときにそれを発揮します。通常、この製品はパイロットライトの本体として使用し、パイロットライトヘッドと併せて使用できます。特長と利点。本体 / ライトブロックアセンブリ一式(白熱電球は製品に付属する場合としない場合があります。データシートを参照してください) 定格1.2 VA → 6 Vの一体型トランスによるライトブロック電源 軽量、簡単な取り付けと設定。簡単に取り外して調整可能。 XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級 - IP20等級(12 mmまでの固体の侵入を防止) EN / IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (f:2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 持続時間に応じて最大30 / 50 gn (仕様についてはデータシートを参照)。用途:。パイロットライトと併用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:Harmony XB4●照明タイプ:白熱●末端様式:スクリュークランプ●ボディ / 固定カラー付属:あり●LED含む:なし●コード番号:330-9546 アズワン品番65-7830-67
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

。Schneider Electric / Harmony XB4シリーズ(ZB4-B) / ライトブロック。Schneider ElectricのHarmony XB4シリーズのライトブロック、特にZB4製品は、信頼性と確実性が最も必要なときにそれを発揮します。通常、この製品はパイロットライトの本体として使用し、パイロットライトヘッドと併せて使用できます。特長と利点。本体 / ライトブロックアセンブリ一式(白熱電球は製品に付属する場合としない場合があります。データシートを参照してください) 定格1.2 VA → 6 Vの一体型トランスによるライトブロック電源 軽量、簡単な取り付けと設定。簡単に取り外して調整可能。 XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級 - IP20等級(12 mmまでの固体の侵入を防止) EN / IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (f:2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 持続時間に応じて最大30 / 50 gn (仕様についてはデータシートを参照)。用途:。パイロットライトと併用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:Harmony XB4●照明タイプ:白熱●末端様式:スクリュークランプ●ボディ / 固定カラー付属:あり●LED含む:なし●コード番号:330-9530 アズワン品番65-7830-63
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコンタクトユニット 1袋 5個入
内蔵ラチェットを介してベースプレート又は別のボディ上ですばやく取り付け。Schneider Electric / Harmony XB4 / 5シリーズ(ZBE) / コンタクトブロック。Schneider ElectricのHarmony XB4 / 5シリーズのコンタクトブロック(ZBE)をご紹介します。これらのコンタクトブロックシリーズは、エンドユーザーに最高品質の製品をお届けするため、厳密なテストを経ています。 Schneiderの「Green Premium」製品リストは、安心感を提供するものです。これらの製品は、エネルギーを効率的に消費し、廃棄が簡単で、グリーンプレミアムシール認定シールに留意しています。特長と利点。軽量、取り付けと設定が簡単なねじクランプ端子コネクタ。簡単に取り外して調整可能。押しボタンカラーに取り付け可能 100,000,000回の機械的耐久性、長寿命、品質を保証 Harmony XB4 / 5シリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級及び安全機能 - EN/ IEC60947-5-1、60204-32 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 30 / 50 gn、IEC60068-2-27準拠(データシート参照) 10 Aカートリッジヒューズを使用したEN / IEC60947-5-1適合の短絡保護。用途:。押しボタンカラー
仕様●併用可能製品:ZB4オペレータ、ZB5オペレータ●動作特性:アーリーメーク●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:830-3124 アズワン品番65-7825-95
1袋(5個)
6,198 税込6,818
7日以内出荷