2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様【応用例】空港、 セメント、 エネルギー、 水力、 冶金、 鉱山、 石油化学、 トンネル、 水処理Schneider CANopen D-Subコネクタ. IP20保護等級のCANopenメス9極Sub-Dストレートコネクタです。 範囲CANOpen アクセサリタイプSub-D9メスコネクタ
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様Modicon TM3 - デジタル出力モジュール. Modicon M221、M241及びM251ロジックコントローラ用のデジタル出力モジュール. Modicon TM3デジタル出力モジュール デジタル出力数の異なるタイプ リレー出力又はトランジスタ出力タイプを用意 ねじコネクタ又はスプリングコネクタの付いた端子台 寸法(mm)90×23.6×70 シリーズModicon TM3 出力電流(mA)500 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Better World 認証:Green Premium アクセサリタイプPLC I/Oモジュール 併用可能製品Modicon M221、Modicon M241、Modicon M251 実装タイプDINレール 最大動作温度(℃)55 出力タイプソース、トランジスタ
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷