2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8口のNEMA 5-15R 抜け止めコンセントを採用し、高速切替(10ms)とカラーLCD機能を備えた100V 20A対応ラックATS
仕様●Input Connection Type:NEMA L5-20P 20 A 2P+E●ラックユニット:1U●ケーブルの数:2●取付位置:前・後●取付優先:No preference●取付モード:ラックマウント式●取付位置:水平●最大線電流:20A●コンセントの数:8 NEMA 5-15R 15 A 2P+E●運用高度:0~10000ft●保管時の相対湿度:5…95%●耐気圧(保存高度):0…15240m 付属品設置用ハードウェア、ラックマウントブラケット 質量(kg)正味:4.4 タイプ「梱包」PCE 種類製品または部品:Automatic transfer switch 規格EN 55022クラスA、FCCパート15クラスA ケーブル長(m)2.4 幅(cm)43.2、「梱包」60 定格電流(A)20 出力電圧(V)AC100単相 入力電圧(V)AC100単相 梱包数1 保護等級NEMA:50/60Hz 相対湿度5…95% 高さ(cm)4.4、「梱包」11.4 梱包質量(g)6170 周囲温度(℃)稼動に適した:-5…45 負荷容量2000VA 最大消費電流(A)20 奥行き(cm)「梱包」35.6 電流制限(A)入力:20 ストレージ周囲温度:-25…65℃ 許容電圧(V)90…110 深さ(cm)23.6
1台
279,800 税込307,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch、200V
アウトレットを採用し、高速切替(10ms)とカラーLCD機能を備えたラックATS
1台
339,800 税込373,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ