カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • 電源管理(PDU)(1)
    • その他PC関連ケーブル(1)
  • 制御機器(4)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(3)
  • 明工社(44)
  • エイム電子(1)
  • アメリカン電機(18)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • SMC(911)
  • BIGM(丸山製作所)(131)
  • 大阪魂(64)
  • コガネイ(63)
  • ニッサン(62)
  • サンエス(54)
  • TRUSCO(37)
  • ダイヤトレンド(34)
  • エスコ(33)
  • タンガロイ(33)
  • 東京コスモス電機(29)
  • SUS(エスユーエス)(27)
  • CKD(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l6-20」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Power Cord、Locking C19 to L6-20P、3.0m シュナイダーエレクトリックPower Cord、Locking C19 to L6-20P、3.0mシュナイダーエレクトリック
5,898税込6,488
1台
翌日出荷
C20インレットを持つPDUに必ず必要なインプットパワーコード 200V 20A用
APC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L6-20R×3 シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS Modular Ultra バックプレートキット、 L6-20R×3シュナイダーエレクトリック
83,980税込92,378
1台
8日以内出荷
APC Smart-UPS Modular Ultra用バックプレートキット (L6-20R×3)
質量(kg)1.2パッケージサイズ(mm)234×268×140(幅×奥行×高さ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×90×82入力プラグNEMA出力コンセント3 NEMA L6-20R
Service Bypass Panel for SURT7.5-10KVA [Output: 3 L6-30 3 L6-20] シュナイダーエレクトリックService Bypass Panel for SURT7.5-10KVA [Output: 3 L6-30 3 L6-20]シュナイダーエレクトリック
319,800税込351,780
1個
12日以内出荷
SrviceBypassPanelはSmart-UPS RTに使用する、外付けの保守用バイパスパネルです。 ラックスペース:4U ※ラックマウント用のレールキットは標準添付。無償保証期間:2年
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-28
Service Bypass Panel for Smart-UPS RT 5kVA 〔Output: 2 L6-30R 2 L6-20R〕 シュナイダーエレクトリックService Bypass Panel for Smart-UPS RT 5kVA 〔Output: 2 L6-30R 2 L6-20R〕シュナイダーエレクトリック
179,800税込197,780
1台
13日以内出荷
メンテナンスバイパス用のオプションです。、ラックスペース:2U※ラックにマウント用のレールキットは標準添付です。製品保証2年
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-31
APC Smart-UPS Ultra On Line SRTL 5kVA Tower Isolation/Step-Down Transformer シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS Ultra On Line SRTL 5kVA Tower Isolation/Step-Down Transformerシュナイダーエレクトリック
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
Smart-UPS Ultra 5kVA 200V (SRTL5KRM2UJ)用 ステップダウントランスフォーマーです。本製品を利用して100V出力ができます。出力コンセントはNEMA L6-30R×1個、NEMA L6-20R×1個、NEMA L5-20R×2個、NEMA 5-15R/5-20R兼用×8個です。
APC Rack PDU 9000 Switched、ZeroU、16A、100/200V、(21) C13/C15 & (3) C19/C21 シュナイダーエレクトリックAPC Rack PDU 9000 Switched、ZeroU、16A、100/200V、(21) C13/C15 & (3) C19/C21シュナイダーエレクトリック
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
本モデルは、従来の7000および8000シリーズラックPDUに新しい機能を加えた入力100または200V、C22インレット(L6-20Pコード付)を有したラックPDUです。新たに、環境温度60℃、測定精度±1%に対応し、より幅広い環境で高精度な測定が可能です。さらに出力コンセントはC13(C19)と互換性のあるC15(C21)を採用し、従来のC14、C20に加えC16、C22インレットコードにも適合します。本モデルに搭載されたカラーディスプレイまたはネットワークを介して、リアルタイムの電力計測および出力コンセントの制御が可能です。
間口(mm)55
APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch、200V シュナイダーエレクトリックAPC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch、200Vシュナイダーエレクトリック
339,800税込373,780
1台
8日以内出荷
アウトレットを採用し、高速切替(10ms)とカラーLCD機能を備えたラックATS
APC NetShelter Rack PDU Advanced Metered 1PH 200V 30A L6-30P 40 Outlet シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Metered 1PH 200V 30A L6-30P 40 Outletシュナイダーエレクトリック
229,800税込252,780
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、1PH、200V、30A、L6-30P、(20)C13/15 &(20)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4493-19
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、1PH、200V、30A、L6-30P、40 Outlet シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、1PH、200V、30A、L6-30P、40 Outletシュナイダーエレクトリック
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered、 1PH、 200V、 30A、 L6-30P、 (20) C13/15 & (20) C13/15/C19/C21
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V 7年保証 シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V 7年保証シュナイダーエレクトリック
759,800税込835,780
1台
8日以内出荷
APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売: SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMX3000RMHV2UJの7年延長保証付きモデルです。延長保証には1回の予防バッテリーが付いております。
仕様●ラックユニット:2U種類無停電電源装置 (UPS)取付方式ラックマウント式シリーズSmart-UPS定格電力(W)2700ケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2定格入力電圧(V)200入力電圧(V)220、230、240、208、200、保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA L6-20P同梱部品Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル、インストールガイド、USBケーブル、ラックマウントブラケット、エンドピース充電時間3hケーブル1本高さ(cm)8.5定格電力(VA)3000定格出力電圧(V)200動作温度(℃)0~40バッテリー数1入力電圧範囲(V)140~280通信ポートスマートスロット取付面位置下方バッテリー寿命3~5年正味質量(kg)39相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール、オンライン運転中のLEDステータス表示 : バッテリー運転 : バッテリーと過負荷インジケーターの交換認証マークUL 1778/VCCI クラスAUSB対応深さ(cm)66.7出力コンセント8 IEC 320 C131 IEC 320 C19