「ms2-27」の検索結果
特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260220
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!。ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減。産業環境に適合なので堅牢で安全安心。長距離でも操作可能
仕様●Contact operation:Slow-break
質量(kg)0.011
タイプProduct or Component:Contact block、Contact block:Single
使用温度範囲(℃)-40~70
規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1
シリーズZBE
接点構成1NO
保護等級IP20 IEC 60529
締付トルク(N・m)0.8~1.2
操作力(N)2.3 N NO changing electrical state
保存温度範囲(℃)-40~70
機械的耐久性10000000サイクル
電気的耐久性1000000サイクル
耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)
材質(接点)Ag/Ni
耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
仕様●Contact operation:Slow-break
幅(mm)30
高さ(mm)42
タイプProduct or Component:Complete body/contact assembly、Head:Standard、Contact block:Single
使用温度範囲(℃)-40~70
規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1
シリーズZB5
接点構成1NO+1NC
深さ(mm)32
保護等級IP20 IEC 60529
保存温度範囲(℃)-40~70
機械的耐久性10000000サイクル
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)
耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!
ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減
産業環境に適合なので堅牢で安全安心
長距離でも操作可能
エンドフィッティング付きセンサ用 Schneider Electric OsiSense XU シリーズプラスチックファイバ光学系は、スルービーム検出システムとケーブル長 10 m を備えています。通常の検出範囲は 200 mm で、汎用用途に使用されています。耐衝撃性: 30 gn、持続時間: 11 ms、IEC60068-2-27 に準拠 IEC60529 準拠の IP 64 保護等級と NF C 20-010 準拠の IP 641 保護等級 素材繊維: PMMA シース: PE
仕様●アクセサリタイプ:スルービーム光ファイバーケーブル●併用可能製品:XU シリーズ光電センサ●コード番号:221-1797
アズワン品番65-7331-84
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
仕様末端様式:ネジ、ボディ / 固定カラー付属:なし、Better World 製品:あり
シリーズHarmony XB
接点構成SPST
定格電流(A)10
特性IEC、JIS. UL、CSA. Schneider Electric / Harmony XB4 / 5シリーズ(ZB5AZ) / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB4 / 5シリーズのZBEコンタクトブロックをご紹介します。高品質で高性能なコンタクトブロックは、機械類の動作と全体的な性能に整合性を持たせるために、日常業務に必要な部品です。. 特長と利点. 10 Aカートリッジヒューズによる短絡保護で、優れた回路保護を実現 軽量で、装着と設定が簡単。簡単に取り外して調整可能。前面取り付け 動作温度: -40 → 70 ℃ 耐久性: 1,000,000回(機械的) XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品 Schneider18か月のメーカー保証 保護等級 - IEC60529準拠のIP20 (指などの小さな物体からの保護) EN/IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 5 gnまでの耐振動性があり、機器を移動させる必要があるさまざまな場面に最適 30 gn (持続時間18 ms)までの耐衝撃性、IEC60068-2-27に準拠. 用途:. 押ボタン、信号コントローラなどと併用 機械、化学、又は海洋用途に適合 サービス分野、配電パネルなどに最適
ブロックタイプコンタクトブロック
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
Schneider Electric Preventa XCSLE シリーズは、プラスチック製の安全インターロックスイッチです。2NC+1NO スローブレーク / ブレークビフォアメークコンタクトを備えています。コンパクトな設計で、アクチュエータの抜き差し及び挿入信号用の LED を備えています。機械的耐久性:最大 1000000 回 耐衝撃性: 10 gn で 11 ms ( IEC 準拠) 60068-2-27
仕様●ロックスタイル:キー付き●通常端子構成:4NC/2NO●最大AC電圧:240V●接続タイプ:M20●材質:ポリアミド●シリーズ:XCSLE●コード番号:211-0013
アズワン品番65-7801-05
1個
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
Schneider Electric の温度トランスミッタは、センサや電気測定装置からの信号を標準的な電気信号に変換するように設計されています。Zelio コントロールリレートランスミッタは、フェーズ、電流、電圧、周波数、速度の異常な動作状態を監視し、検出します。 又は温度で使用できます。電圧出力では 40 mA、電流出力では 60 mA の電流消費です。この製品タイプは、最適な Pt100 プローブ用のコンバータです。締付けトルク 0.6 ~ 1.1 N.m CE のマーキング 耐衝撃性: 50 gn で 11 ms ( IEC60068-2-27 準拠 保管時の周囲温度: -40 → 85 ℃
仕様●入力方式:PT100●電源電圧:24 V dc●直径:31 mm●最小温度入力:0℃●最大温度入力:500℃●コード番号:220-8704
アズワン品番65-7334-01
1個
¥34,880
税込¥38,368
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa XCSLF シリーズは、金属製の安全インターロックスイッチです。2NC+1NO スローブレーク / ブレークビフォアメークコンタクトを備えています。コンパクトな設計で、アクチュエータの抜き差し及び挿入信号用の LED を備えています。IP 保護等級: IP66 ( EN/IEC60529 )及び EN / IEC60947-5-1 機械的耐久性:最大 30000 回 耐衝撃性: 10 gn で 11 ms ( IEC 準拠) 60068-2-27
仕様●電源電圧:24V ac/dc●シリーズ:XCSLF●範囲:Preventa●通常端子構成:2NC/1NO●極の設定:3P●コード番号:211-0015
アズワン品番65-7800-30
1個
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
。Schneider Electric Preventa XCSLF シリーズは、金属製の安全インターロックスイッチです。1 NC + 2 NO スローブレーク及びブレークビフォアメークコンタクトを備えています。コンパクトな設計で、アクチュエータの抜き差し及び挿入信号用の LED を備えています。IP 保護等級: IP66 ( EN/IEC60529 )及び EN / IEC60947-5-1 機械的耐久性:最大 1000000 回 耐衝撃性: 10 gn で 11 ms ( IEC 準拠) 60068-2-27
仕様●ロックスタイル:キー付き●通常端子構成:4NO / 2NC●最大AC電圧:240V●接続タイプ:M20●材質:ZamakR Zinc Alloy●シリーズ:XCSLF●コード番号:211-0014
アズワン品番65-7801-25
1個
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
仕様末端様式:ネジ、ボディ / 固定カラー付属:あり、Better World 製品:あり
シリーズHarmony XB5
接点構成1NO + 1NC
定格電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric / Harmony XB5シリーズ(ZB5AZ) / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB5シリーズのZB5AZコンタクトブロックをご紹介します。高品質で高性能なコンタクトブロックは、機械類の動作と全体的な性能に整合性を持たせるために、日常業務に必要な部品です。. 特長と利点. 軽量で、装着と設定が簡単。簡単に取り外して調整可能。ねじ頭はプラスのNo.1とPozidriv No.1のドライバーに対応 動作温度: -40 → 70 ℃ 耐久性: 1,000,000回(機械的) XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品 Schneider18か月のメーカー保証 保護等級 - IEC60529準拠のIP20 (指などの小さな物体からの保護) EN/IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 5 gnまでの耐振動性があり、機器を移動させる必要があるさまざまな場面に最適 30 gn (持続時間18 ms)までの耐衝撃性、IEC60068-2-27に準拠. 用途:. 押ボタン、信号コントローラなどと併用 機械、化学、又は海洋用途に適合 サービス分野、配電パネルなどに最適
ブロックタイプコンタクトブロック
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
仕様●Contact operation:Slow-break
幅(mm)34.3
質量(kg)0.005
高さ(mm)14.8
タイプProduct or Component:Contact block、Contact block:Single
使用温度範囲(℃)-40~70
規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、UL 1059、UL 486E、CSA C22.2 No 60947-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、CSA C22.2 No 158、CSA C22.2 No 65、IACS E10
シリーズZBE
接点構成1NO
深さ(mm)9.8
保護等級IP20 IEC 60529
ヘッド形状screw:Cross pozidriv No 1、Slotted flat Φ4mm、Slotted flat Φ5.5mm
操作力(N)2.45 N NO changing electrical state
保存温度範囲(℃)-40~70
短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1
機械的耐久性10000000サイクル
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃25gn6ms(1000 shocks on each axis IEC 60068-2-27)、30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)
材質(接点)Ag/Ni
耐振動(Hz)5gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6、25 mm peak to peak(f=2~10)conforming to IEC 60068-2-6
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
Schneider Electric / Harmony XB5シリーズ(ZB5AZ) / コンタクトブロック。Schneider ElectricのHarmony XB5シリーズのZB5AZコンタクトブロックをご紹介します。高品質で高性能なコンタクトブロックは、機械類の動作と全体的な性能に整合性を持たせるために、日常業務に必要な部品です。特長と利点。軽量で、装着と設定が簡単。簡単に取り外して調整可能。ねじ頭はプラスのNo.1とPozidriv No.1のドライバーに対応 動作温度: -40 → 70℃ 耐久性: 1,000,000回(機械的) XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品 Schneider18か月のメーカー保証 保護等級 - IEC60529準拠のIP20 (指などの小さな物体からの保護) EN/IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 5 gnまでの耐振動性があり、機器を移動させる必要があるさまざまな場面に最適 30 gn (持続時間18 ms)までの耐衝撃性、IEC60068-2-27に準拠。用途:。押ボタン、信号コントローラなどと併用 機械、化学、又は海洋用途に適合 サービス分野、配電パネルなどに最適
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●接点構成:1NC●末端様式:ネジ●ボディ / 固定カラー付属:あり●定格電流:10A●コード番号:331-0467
アズワン品番65-7830-65
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
仕様●Contact operation:Slow-break
質量(kg)0.015
タイプProduct or Component:Contact block、Assembly:For customer assembly
使用温度範囲(℃)-40~70
規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1
シリーズZENL
接点構成1NC
保護等級IP20 IEC 60529
ヘッド形状screw:Cross Philips no 1、cross pozidriv No 1、Slotted flat Φ4mm、Slotted flat Φ5.5mm
締付トルク(N・m)0.8~1.2
操作力(N)2 N NC changing electrical state
保存温度範囲(℃)-40~70
短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1
機械的耐久性10000000サイクル
電気的耐久性1000000サイクル
耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)
材質(接点)Ag/Ni
耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
幅(mm)40
質量(kg)0.046
直径(Φmm)40
高さ(mm)40
タイプProduct or Component:Head for emergency stop push-button、Operator:trigger action and mechanical latching、Head:Standard
使用温度範囲(℃)-40~70
規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1、IEC 60204-1、IEC 60364-5-53、ISO 13850、GB 14048.5
シリーズZB5
深さ(mm)57
保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69K
ヘッド形状Shape of signaling unit:Round
リセットTurn to release
保存温度範囲(℃)-40~70
機械的耐久性300000サイクル
操作部形状Red mushroom Φ40mm、unmarked
クラスClass II IEC 60536
耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)
材質(ベゼル)Dark grey plastic
耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
幅(mm)30
質量(kg)0.042
直径(Φmm)30
高さ(mm)30
タイプProduct or Component:Head for emergency stop push-button、Operator:trigger action and mechanical latching、Head:Standard
使用温度範囲(℃)-40~70
規格IEC 60364-5-53、IEC 60947-5-5、GB 14048.5、JIS C8201-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-1、ISO 13850、UL 508、IEC 60204-1、IEC 60947-5-1、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1
シリーズZB5
深さ(mm)57
保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69K
ヘッド形状Shape of signaling unit:Round
リセットTurn to release
保存温度範囲(℃)-40~70
機械的耐久性300000サイクル
操作部形状Red mushroom Φ30mm、unmarked
クラスClass II IEC 60536
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)
材質(ベゼル)Dark grey plastic
耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
CE、UL、CSA、CCC。スプリングクランプ金属製固定カラーコンタクトブロックアセンブリ。ケーブル終端あり又はなしで、ストランド / ソリッドワイヤに対応 異なるワイヤサイズを使用: 最小: 1 x 24 AWG / 0.2 mm (ケーブル終端なし)、最大: 2 x 14 AWG / 1.5 mm (ケーブル終端なし)、2 x 16 AWG / 1.5 mm (ケーブル終端あり) 両方のケーブルクランプの開操作がシングルレバーアクションで可能 絶縁時のクランプを防ぐ設計 確実な接続を視覚的に表示 テストプローブ用穴あけ成形 スプリングクランプ式の端子接続
仕様●Contact operation:Slow-break●コード番号:553-995●末端様式:スクリュークランプ●ボディ/固定カラー付属:あり
材質Fixing collar:Zamak
幅(mm)46.2
質量(kg)0.043
高さ(mm)27.6
タイプProduct or Component:Complete body/contact assembly、Head:Standard、Contact block:Single
使用温度範囲(℃)-40~70
規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、UL 1059、UL 486E、CSA C22.2 No 60947-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、CSA C22.2 No 158、CSA C22.2 No 65、IACS E10
シリーズZB4
接点構成1NO
深さ(mm)30
保護等級IP20 IEC 60529
操作力(N)2.45 N NO changing electrical state
保存温度範囲(℃)-40~70
短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1
機械的耐久性10000000サイクル
アズワン品番65-7836-56
耐衝撃25gn6ms(1000 shocks on each axis IEC 60068-2-27)、30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)
材質(接点)Ag/Ni
耐振動(Hz)5gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6、25 mm peak to peak (f=2~10)conforming to IEC 60068-2-6
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
仕様●Contact operation:Slow-break
質量(kg)0.012
タイプProduct or Component:Contact block、Contact block:Single
使用温度範囲(℃)-40~70
規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1
シリーズZBE
保護等級IP20 IEC 60529
ヘッド形状screw:Cross pozidriv No 1、Slotted flat Φ4mm、Slotted flat Φ5.5mm
操作力(N)2 N NC changing electrical state
保存温度範囲(℃)-40~70
短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1
機械的耐久性10000000サイクル
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)
材質(接点)Ag/Ni/Au
耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
質量(kg)0.056
タイプProduct or Component:Head for double-headed push-button、Operator:spring return、Head:Standard
使用温度範囲(℃)-40~70
規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1
シリーズZB4
保護等級IP69 IEC 60529、IP66 IEC 60529、IP69K
ヘッド形状Shape of signaling unit:Rectangular
操作description:Green ''I''-red ''O''
保存温度範囲(℃)-40~70
機械的耐久性1000000サイクル
操作部形状1 flush-1 projecting push-buttons
クラスClass I IEC 60536
取付径(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)
材質(ベゼル)Chromium plated metal
耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
仕様●Contact operation:Slow-break
質量(kg)0.02
タイプProduct or Component:Contact block、Contact block:Double
使用温度範囲(℃)-40~70
規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1
シリーズZBE
接点構成2NC
保護等級IP20 IEC 60529
ヘッド形状screw:Cross pozidriv No 1、Slotted flat Φ4mm、Slotted flat Φ5.5mm
締付トルク(N・m)0.8~1.2
操作力(N)3.4 N NC changing electrical state
保存温度範囲(℃)-40~70
短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1
機械的耐久性10000000サイクル
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)
材質(接点)Ag/Ni
耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
仕様●Contact operation:Slow-break
材質Fixing collar:Zamak
幅(mm)30
質量(kg)0.072
高さ(mm)47
タイプProduct or Component:Complete body/contact assembly、Head:Standard、Contact block:Single
使用温度範囲(℃)-40~70
規格IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-5、JIS C8201-5-1、IEC 60947-1、CSA C22.2 No 14、UL 508、JIS C8201-1
シリーズZB4
接点構成1NO+2NC
深さ(mm)37
保護等級IP20 IEC 60529
保存温度範囲(℃)-40~70
短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1
機械的耐久性5000000サイクル
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)
材質(接点)Ag/Ni
耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
幅(mm)29
質量(kg)0.098
直径(Φmm)28.5
高さ(mm)29
タイプProduct or Component:Head for key selector switch、Operator:spring return、Head:Standard
使用温度範囲(℃)-40~70
規格EN/IEC 60947-1、EN/IEC 60947-5-1、EN/IEC 60947-5-4、EN/IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、GB 14048.5
シリーズZB4
深さ(mm)72
保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69K
ヘッド形状Shape of signaling unit:Round
保存温度範囲(℃)-40~70
機械的耐久性1000000サイクル
操作部形状Black key switch
クラスClass I IEC 60536
取付径(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)
材質(ベゼル)Chromium plated metal
耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
幅(mm)30
質量(kg)0.05
直径(Φmm)30
高さ(mm)30
タイプProduct or Component:Head for emergency stop push-button、Operator:trigger action and mechanical latching、Head:Standard
使用温度範囲(℃)-40~70
規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1、IEC 60204-1、IEC 60364-5-53、ISO 13850、GB 14048.5
シリーズZB5
深さ(mm)56
保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69K
ヘッド形状Shape of signaling unit:Round
リセットPush-pull
保存温度範囲(℃)-40~70
機械的耐久性300000サイクル
操作部形状Red mushroom Φ30mm、unmarked
クラスClass II IEC 60536
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)
材質(ベゼル)Dark grey plastic
耐振動(Hz)5gn(2~500)IEC 60068-2-6
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
幅(mm)29
質量(kg)0.026
直径(Φmm)28.5
高さ(mm)29
タイプProduct or Component:Head for illuminated push-button、Operator:push-push、Head:Standard
使用温度範囲(℃)-40~70
規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1
シリーズZB4
レンズ色緑
深さ(mm)30
保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69K
ヘッド形状Shape of signaling unit:Round
保存温度範囲(℃)-40~70
機械的耐久性500000サイクル
互換性Universal LED
操作部形状Green flush、unmarked
クラスClass I IEC 60536
取付径(Φmm)22.5
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置3 positions±45°
耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)
材質(ベゼル)Chromium plated metal
耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
幅(mm)40
質量(kg)0.073
直径(Φmm)40
高さ(mm)40
タイプProduct or Component:Head for emergency switching off push-button、Operator:trigger action and mechanical latching、Head:Standard
使用温度範囲(℃)-40~70
規格UL 508、IEC 60947-5-5、CSA C22.2 No 14、IEC 60947-5-4、JIS C8201-5-1、IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60204-1、IEC 60364-5-53、GB 14048.5、ISO 13850、JIS C8201-1
シリーズZB4
深さ(mm)57
保護等級IP66 IEC 60529、IP69、IP69K
ヘッド形状Shape of signaling unit:Round
リセットTurn to release
保存温度範囲(℃)-40~70
機械的耐久性300000サイクル
操作部形状Red mushroom Φ40mm、unmarked
クラスClass I IEC 61140
取付径(Φmm)22.5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)
材質(ベゼル)Chromium plated metal
耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様●Contact operation:Slow-break
材質Fixing collar:Zamak
質量(kg)0.13
タイプProduct or Component:Illuminated double-headed push-button、Operator:spring return、Head:Standard、Signalling:Steady
使用温度範囲(℃)-40~70
規格IEC 60947-5-5、CSA C22.2 No 14、IEC 60947-5-1、UL 508、IEC 60947-1、IEC 60947-5-4、JIS C8201-5-1、JIS C8201-1
シリーズXB4
接点構成1NO+1NC
保護等級IP66 IEC 60529、IP69K IEC 60529、IP69 IEC 60529
ヘッド形状Shape of signaling unit:Rectangular
消費電流(mA)14
操作description:Green ''I''-red ''O''
光源色白
操作力(N)3.5 N NC changing electrical state、3.8 N NO changing electrical state
保存温度範囲(℃)-40~70
短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1
機械的耐久性1000000サイクル
操作部形状1 flush-1 projecting push-buttons-1 central pilot light
クラスClass I IEC 60536
取付径(Φmm)22.5
耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)
材質(ベゼル)Chromium plated metal
材質(接点)Ag/Ni
耐振動(Hz)5gn(2~500)IEC 60068-2-6
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Schneider Electric / Harmony XB4 Series / 押しボタンスイッチ。Schneider Electric のプッシュボタンスイッチ製品は、作業環境を完全に制御します。プッシュボタンを使用すると、安全コントロールパネルに簡単に追加でき、すべてのユーザーが簡単に識別および操作できます。Schneider は、さまざまなシナリオで信頼性を提供する XB4 プッシュボタンのテストに成功しました。特長と利点。シンプルレンズで内蔵 LED 光源を保護。プッシュボタンには、赤、緑、青など、さまざまな色があります。ボタンはフラッシュ設計で、従来のプッシュボタンよりも突出しにくく、コントロールボード / パネル内にきちんと収まる。 Durable and Easy to maintain Chromium めっき金属仕上げ。 Zamak ベースの固定カラーを使用しています。 取り付け径が22 mmと小型コンパクトで、特にスペースの限られたパネル取り付けに最適です。 1,000,000回の優れた機械耐久性により、信頼性を常に維持します。 -40 ~ 70 ℃ の温度範囲での使用に適しています スクリュークランプ接続付きの NO+NC コンタクトタイプ 1 個。 保護等級と安全機能 ( 詳細についてはデータシートを参照してください )- IP67、69、IP69k 定格により、高圧の水の流れや蒸気清浄に対する耐性がさらに強化されています。高圧ワッシャに対する定格保護は、55 ℃ で 7,000,000 PA、0.1 m 以内にあります。 NEMA 13 ;4x の定格保護レベルで、オイルやグリースなどからの保護を強化します EN/IEC 60947-5-1、UL 508 および CSA C22.2 No。14 10 Aカートリッジヒューズを使用したEN / IEC60947-5-1適合の短絡保護 耐振動性: 5 gn、IEC60068-2-6適合。用途:。非常停止シナリオで使用される Control Station/Panel 自動車産業、工場、オートメーションライン 倉庫などの商用ユニット
仕様●Contact operation:Slow-break●コード番号:372-9108●押しボタン完全ユニット:プッシュボタン一体型ユニット●イルミネーション:あり
材質Fixing collar:Zamak
幅(mm)30
質量(kg)0.097
高さ(mm)47
タイプProduct or Component:Illuminated push-button、Operator:spring return、Head:Standard、Signalling:Steady
使用温度範囲(℃)-40~70
規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1
シリーズXB4
定格電圧(V)AC/DC24、(最大)AC/DC600
接点構成1NO+1NC
作動方式モーメンタリ
深さ(mm)57
保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69K
ヘッド形状Shape of signaling unit:Round
消費電流(mA)18
操作力(N)3.5 N NC changing electrical state、3.8 N
保存温度範囲(℃)-40~70
短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1
機械的耐久性10000000サイクル
電気的耐久性1000000サイクル
操作部形状Green flush
アズワン品番65-7791-46
クラスClass I IEC 60536
取付径(Φmm)22.5
耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)
材質(ベゼル)Chromium plated metal
実装タイプパネルマウント
材質(接点)Ag/Ni
耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●シリーズ: Harmony XB5●接点構成: DPST●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 10A●Better World 製品: あり●Schneider Electric / Harmony XB5シリーズ(ZB5AZ) / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB5シリーズのZB5AZコンタクトブロックをご紹介します。高品質で高性能なコンタクトブロックは、機械類の動作と全体的な性能に整合性を持たせるために、日常業務に必要な部品です。. 特長と利点. 軽量で、装着と設定が簡単。簡単に取り外して調整可能。ねじ頭はプラスのNo.1とPozidriv No.1のドライバーに対応 動作温度: -40 → 70 ℃ 耐久性: 1000000回(機械的) XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品 Schneider18か月のメーカー保証 保護等級 - IEC60529準拠のIP20 (指などの小さな物体からの保護) EN/IEC60947-160947-5-160947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 5 gnまでの耐振動性があり、機器を移動させる必要があるさまざまな場面に最適 30 gn (持続時間18 ms)までの耐衝撃性、IEC60068-2-27に準拠. 用途:. 押ボタン、信号コントローラなどと併用 機械、化学、又は海洋用途に適合 サービス分野、配電パネルなどに最適
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: Harmony XB5●接点構成: SPST●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 10A●Better World 製品: あり●Schneider Electric / Harmony XB5シリーズ(ZB5AZ) / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB5シリーズのZB5AZコンタクトブロックをご紹介します。高品質で高性能なコンタクトブロックは、機械類の動作と全体的な性能に整合性を持たせるために、日常業務に必要な部品です。. 特長と利点. 軽量で、装着と設定が簡単。簡単に取り外して調整可能。ねじ頭はプラスのNo.1とPozidriv No.1のドライバーに対応 動作温度: -40 → 70 ℃ 耐久性: 1000000回(機械的) XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品 Schneider18か月のメーカー保証 保護等級 - IEC60529準拠のIP20 (指などの小さな物体からの保護) EN/IEC60947-160947-5-160947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 5 gnまでの耐振動性があり、機器を移動させる必要があるさまざまな場面に最適 30 gn (持続時間18 ms)までの耐衝撃性、IEC60068-2-27に準拠. 用途:. 押ボタン、信号コントローラなどと併用 機械、化学、又は海洋用途に適合 サービス分野、配電パネルなどに最適
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
。Schneider Electric 押ボタンヘッド - Harmony XB4 シリーズ。Schneider Electrics XB4 シリーズの金属製押ボタンは、設置の簡便性と高性能を兼ね備えながら、柔軟性と堅牢性を実現するように設計及び設計されています。Harmony XB4 シリーズの押ボタンは、革新的で人間工学に基づいた設計を採用し、簡単に操作できるようにしています。また、制御盤や機械を美しく仕上げることもできます。特長及び利点。ほとんどの産業用途における最も堅牢性と性能要件に適合します シンプルさと効率性を提供しながら、コストを最小限に抑えます 標準取り付けから埋込取り付けに変換するオプションがあります 過酷な環境でも極めて堅牢な性能を発揮します Harmony XB4 シリーズの一部です このシリーズのすべてのヘッドには、固定カラー、内蔵 LED、コンタクトアセンブリが必要です 注意: LED ブロックを使用している場合は、ヘッドの色を LED の色と合わせる必要があります マークなし、ただしマークオプションあり スプリングリターンスイッチ式 。用途。商業ビルの制御パネル ファクトリオートメーションライン ボタンを押すだけで電源を切断する必要がある緊急時に使用します
仕様●コード番号:817-4727
質量(kg)0.056
タイプProduct or Component:Head for double-headed push-button、Operator:spring return、Head:Standard
使用温度範囲(℃)-40~70
規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1
シリーズZB4
ボタン形状長方形
作動方式モーメンタリ
保護等級IP67 IEC 60529、IP69 IEC 60529
ヘッド形状Shape of signaling unit:Rectangular
操作description:White ''I''-black ''O''
保存温度範囲(℃)-40~70
機械的耐久性1000000サイクル
操作部形状2 flush push-buttons
アズワン品番65-7824-95
クラスClass I IEC 60536
取付径(Φmm)22
耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)
材質(ベゼル)Chromium plated metal
カットアウト直径(Φmm)22
耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
¥2,198
税込¥2,418
75日以内出荷
関連キーワード