26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリック 動画あり
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックZBE101
仕様●Contact operation:Slow-break 質量(kg)0.011 タイプProduct or Component:Contact block、Contact block:Single 使用温度範囲(℃)-40~70 規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1 シリーズZBE 接点構成1NO 保護等級IP20 IEC 60529 締付トルク(N・m)0.8~1.2 操作力(N)2.3 N NO changing electrical state 保存温度範囲(℃)-40~70 機械的耐久性10000000サイクル 電気的耐久性1000000サイクル 耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) 材質(接点)Ag/Ni 耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

シュナイダーエレクトリックZB5AZ105
RoHS
仕様●Contact operation:Slow-break 幅(mm)30 高さ(mm)42 タイプProduct or Component:Complete body/contact assembly、Head:Standard、Contact block:Single 使用温度範囲(℃)-40~70 規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1 シリーズZB5 接点構成1NO+1NC 深さ(mm)32 保護等級IP20 IEC 60529 保存温度範囲(℃)-40~70 機械的耐久性10000000サイクル RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) 耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

シュナイダーエレクトリックワイヤレススイッチ メタルヘッド
RoHS
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

仕様末端様式:ネジ、ボディ / 固定カラー付属:なし、Better World 製品:あり シリーズHarmony XB 接点構成SPST 定格電流(A)10 特性IEC、JIS. UL、CSA. Schneider Electric / Harmony XB4 / 5シリーズ(ZB5AZ) / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB4 / 5シリーズのZBEコンタクトブロックをご紹介します。高品質で高性能なコンタクトブロックは、機械類の動作と全体的な性能に整合性を持たせるために、日常業務に必要な部品です。. 特長と利点. 10 Aカートリッジヒューズによる短絡保護で、優れた回路保護を実現 軽量で、装着と設定が簡単。簡単に取り外して調整可能。前面取り付け 動作温度: -40 → 70 ℃ 耐久性: 1,000,000回(機械的) XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品 Schneider18か月のメーカー保証 保護等級 - IEC60529準拠のIP20 (指などの小さな物体からの保護) EN/IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 5 gnまでの耐振動性があり、機器を移動させる必要があるさまざまな場面に最適 30 gn (持続時間18 ms)までの耐衝撃性、IEC60068-2-27に準拠. 用途:. 押ボタン、信号コントローラなどと併用 機械、化学、又は海洋用途に適合 サービス分野、配電パネルなどに最適 ブロックタイプコンタクトブロック
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

仕様末端様式:ネジ、ボディ / 固定カラー付属:あり、Better World 製品:あり シリーズHarmony XB5 接点構成1NO + 1NC 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric / Harmony XB5シリーズ(ZB5AZ) / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB5シリーズのZB5AZコンタクトブロックをご紹介します。高品質で高性能なコンタクトブロックは、機械類の動作と全体的な性能に整合性を持たせるために、日常業務に必要な部品です。. 特長と利点. 軽量で、装着と設定が簡単。簡単に取り外して調整可能。ねじ頭はプラスのNo.1とPozidriv No.1のドライバーに対応 動作温度: -40 → 70 ℃ 耐久性: 1,000,000回(機械的) XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品 Schneider18か月のメーカー保証 保護等級 - IEC60529準拠のIP20 (指などの小さな物体からの保護) EN/IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 5 gnまでの耐振動性があり、機器を移動させる必要があるさまざまな場面に最適 30 gn (持続時間18 ms)までの耐衝撃性、IEC60068-2-27に準拠. 用途:. 押ボタン、信号コントローラなどと併用 機械、化学、又は海洋用途に適合 サービス分野、配電パネルなどに最適 ブロックタイプコンタクトブロック
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

エンドフィッティング付きセンサ用 Schneider Electric OsiSense XU シリーズプラスチックファイバ光学系は、スルービーム検出システムとケーブル長 10 m を備えています。通常の検出範囲は 200 mm で、汎用用途に使用されています。耐衝撃性: 30 gn、持続時間: 11 ms、IEC60068-2-27 に準拠 IEC60529 準拠の IP 64 保護等級と NF C 20-010 準拠の IP 641 保護等級 素材繊維: PMMA シース: PE
仕様●アクセサリタイプ:スルービーム光ファイバーケーブル●併用可能製品:XU シリーズ光電センサ●コード番号:221-1797 アズワン品番65-7331-84
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックZBE1015
RoHS
仕様●Contact operation:Slow-break 幅(mm)34.3 質量(kg)0.005 高さ(mm)14.8 タイプProduct or Component:Contact block、Contact block:Single 使用温度範囲(℃)-40~70 規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、UL 1059、UL 486E、CSA C22.2 No 60947-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、CSA C22.2 No 158、CSA C22.2 No 65、IACS E10 シリーズZBE 接点構成1NO 深さ(mm)9.8 保護等級IP20 IEC 60529 ヘッド形状screw:Cross pozidriv No 1、Slotted flat Φ4mm、Slotted flat Φ5.5mm 操作力(N)2.45 N NO changing electrical state 保存温度範囲(℃)-40~70 短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1 機械的耐久性10000000サイクル RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃25gn6ms(1000 shocks on each axis IEC 60068-2-27)、30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) 材質(接点)Ag/Ni 耐振動(Hz)5gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6、25 mm peak to peak(f=2~10)conforming to IEC 60068-2-6
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

シュナイダーエレクトリックZENL1121
仕様●Contact operation:Slow-break 質量(kg)0.015 タイプProduct or Component:Contact block、Assembly:For customer assembly 使用温度範囲(℃)-40~70 規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1 シリーズZENL 接点構成1NC 保護等級IP20 IEC 60529 ヘッド形状screw:Cross Philips no 1、cross pozidriv No 1、Slotted flat Φ4mm、Slotted flat Φ5.5mm 締付トルク(N・m)0.8~1.2 操作力(N)2 N NC changing electrical state 保存温度範囲(℃)-40~70 短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1 機械的耐久性10000000サイクル 電気的耐久性1000000サイクル 耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) 材質(接点)Ag/Ni 耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックコンタクトブロック 1NC ネジターミナル
Schneider Electric / Harmony XB5シリーズ(ZB5AZ) / コンタクトブロック。Schneider ElectricのHarmony XB5シリーズのZB5AZコンタクトブロックをご紹介します。高品質で高性能なコンタクトブロックは、機械類の動作と全体的な性能に整合性を持たせるために、日常業務に必要な部品です。特長と利点。軽量で、装着と設定が簡単。簡単に取り外して調整可能。ねじ頭はプラスのNo.1とPozidriv No.1のドライバーに対応 動作温度: -40 → 70℃ 耐久性: 1,000,000回(機械的) XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品 Schneider18か月のメーカー保証 保護等級 - IEC60529準拠のIP20 (指などの小さな物体からの保護) EN/IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 5 gnまでの耐振動性があり、機器を移動させる必要があるさまざまな場面に最適 30 gn (持続時間18 ms)までの耐衝撃性、IEC60068-2-27に準拠。用途:。押ボタン、信号コントローラなどと併用 機械、化学、又は海洋用途に適合 サービス分野、配電パネルなどに最適
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●接点構成:1NC●末端様式:ネジ●ボディ / 固定カラー付属:あり●定格電流:10A●コード番号:331-0467 アズワン品番65-7830-65
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックZB5AS834
RoHS
幅(mm)30 質量(kg)0.042 直径(Φmm)30 高さ(mm)30 タイプProduct or Component:Head for emergency stop push-button、Operator:trigger action and mechanical latching、Head:Standard 使用温度範囲(℃)-40~70 規格IEC 60364-5-53、IEC 60947-5-5、GB 14048.5、JIS C8201-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-1、ISO 13850、UL 508、IEC 60204-1、IEC 60947-5-1、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1 シリーズZB5 深さ(mm)57 保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69K ヘッド形状Shape of signaling unit:Round リセットTurn to release 保存温度範囲(℃)-40~70 機械的耐久性300000サイクル 操作部形状Red mushroom Φ30mm、unmarked クラスClass II IEC 60536 RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) 材質(ベゼル)Dark grey plastic 耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

CE、UL、CSA、CCC。スプリングクランプ金属製固定カラーコンタクトブロックアセンブリ。ケーブル終端あり又はなしで、ストランド / ソリッドワイヤに対応 異なるワイヤサイズを使用: 最小: 1 x 24 AWG / 0.2 mm (ケーブル終端なし)、最大: 2 x 14 AWG / 1.5 mm (ケーブル終端なし)、2 x 16 AWG / 1.5 mm (ケーブル終端あり) 両方のケーブルクランプの開操作がシングルレバーアクションで可能 絶縁時のクランプを防ぐ設計 確実な接続を視覚的に表示 テストプローブ用穴あけ成形 スプリングクランプ式の端子接続
仕様●Contact operation:Slow-break●コード番号:553-995●末端様式:スクリュークランプ●ボディ/固定カラー付属:あり 材質Fixing collar:Zamak 幅(mm)46.2 質量(kg)0.043 高さ(mm)27.6 タイプProduct or Component:Complete body/contact assembly、Head:Standard、Contact block:Single 使用温度範囲(℃)-40~70 規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、UL 1059、UL 486E、CSA C22.2 No 60947-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、CSA C22.2 No 158、CSA C22.2 No 65、IACS E10 シリーズZB4 接点構成1NO 深さ(mm)30 保護等級IP20 IEC 60529 操作力(N)2.45 N NO changing electrical state 保存温度範囲(℃)-40~70 短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1 機械的耐久性10000000サイクル アズワン品番65-7836-56 耐衝撃25gn6ms(1000 shocks on each axis IEC 60068-2-27)、30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) 材質(接点)Ag/Ni 耐振動(Hz)5gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6、25 mm peak to peak (f=2~10)conforming to IEC 60068-2-6
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックZBE204
RoHS
仕様●Contact operation:Slow-break 質量(kg)0.02 タイプProduct or Component:Contact block、Contact block:Double 使用温度範囲(℃)-40~70 規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1 シリーズZBE 接点構成2NC 保護等級IP20 IEC 60529 ヘッド形状screw:Cross pozidriv No 1、Slotted flat Φ4mm、Slotted flat Φ5.5mm 締付トルク(N・m)0.8~1.2 操作力(N)3.4 N NC changing electrical state 保存温度範囲(℃)-40~70 短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1 機械的耐久性10000000サイクル RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) 材質(接点)Ag/Ni 耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックZBE1026
RoHS
仕様●Contact operation:Slow-break 質量(kg)0.012 タイプProduct or Component:Contact block、Contact block:Single 使用温度範囲(℃)-40~70 規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1 シリーズZBE 保護等級IP20 IEC 60529 ヘッド形状screw:Cross pozidriv No 1、Slotted flat Φ4mm、Slotted flat Φ5.5mm 操作力(N)2 N NC changing electrical state 保存温度範囲(℃)-40~70 短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1 機械的耐久性10000000サイクル RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) 材質(接点)Ag/Ni/Au 耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックZB4BL7341
RoHS
質量(kg)0.056 タイプProduct or Component:Head for double-headed push-button、Operator:spring return、Head:Standard 使用温度範囲(℃)-40~70 規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1 シリーズZB4 保護等級IP69 IEC 60529、IP66 IEC 60529、IP69K ヘッド形状Shape of signaling unit:Rectangular 操作description:Green ''I''-red ''O'' 保存温度範囲(℃)-40~70 機械的耐久性1000000サイクル 操作部形状1 flush-1 projecting push-buttons クラスClass I IEC 60536 取付径(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) 材質(ベゼル)Chromium plated metal 耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックZB4BZ141
RoHS
仕様●Contact operation:Slow-break 材質Fixing collar:Zamak 幅(mm)30 質量(kg)0.072 高さ(mm)47 タイプProduct or Component:Complete body/contact assembly、Head:Standard、Contact block:Single 使用温度範囲(℃)-40~70 規格IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-5、JIS C8201-5-1、IEC 60947-1、CSA C22.2 No 14、UL 508、JIS C8201-1 シリーズZB4 接点構成1NO+2NC 深さ(mm)37 保護等級IP20 IEC 60529 保存温度範囲(℃)-40~70 短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1 機械的耐久性5000000サイクル RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) 材質(接点)Ag/Ni 耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックZB4BG08
RoHS
幅(mm)29 質量(kg)0.098 直径(Φmm)28.5 高さ(mm)29 タイプProduct or Component:Head for key selector switch、Operator:spring return、Head:Standard 使用温度範囲(℃)-40~70 規格EN/IEC 60947-1、EN/IEC 60947-5-1、EN/IEC 60947-5-4、EN/IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、GB 14048.5 シリーズZB4 深さ(mm)72 保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69K ヘッド形状Shape of signaling unit:Round 保存温度範囲(℃)-40~70 機械的耐久性1000000サイクル 操作部形状Black key switch クラスClass I IEC 60536 取付径(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) 材質(ベゼル)Chromium plated metal 耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックZB5AT844
RoHS
幅(mm)30 質量(kg)0.05 直径(Φmm)30 高さ(mm)30 タイプProduct or Component:Head for emergency stop push-button、Operator:trigger action and mechanical latching、Head:Standard 使用温度範囲(℃)-40~70 規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1、IEC 60204-1、IEC 60364-5-53、ISO 13850、GB 14048.5 シリーズZB5 深さ(mm)56 保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69K ヘッド形状Shape of signaling unit:Round リセットPush-pull 保存温度範囲(℃)-40~70 機械的耐久性300000サイクル 操作部形状Red mushroom Φ30mm、unmarked クラスClass II IEC 60536 RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) 材質(ベゼル)Dark grey plastic 耐振動(Hz)5gn(2~500)IEC 60068-2-6
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックZB5AS844
幅(mm)40 質量(kg)0.046 直径(Φmm)40 高さ(mm)40 タイプProduct or Component:Head for emergency stop push-button、Operator:trigger action and mechanical latching、Head:Standard 使用温度範囲(℃)-40~70 規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1、IEC 60204-1、IEC 60364-5-53、ISO 13850、GB 14048.5 シリーズZB5 深さ(mm)57 保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69K ヘッド形状Shape of signaling unit:Round リセットTurn to release 保存温度範囲(℃)-40~70 機械的耐久性300000サイクル 操作部形状Red mushroom Φ40mm、unmarked クラスClass II IEC 60536 耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) 材質(ベゼル)Dark grey plastic 耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックZB4BH033
RoHS
幅(mm)29 質量(kg)0.026 直径(Φmm)28.5 高さ(mm)29 タイプProduct or Component:Head for illuminated push-button、Operator:push-push、Head:Standard 使用温度範囲(℃)-40~70 規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1 シリーズZB4 レンズ色 深さ(mm)30 保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69K ヘッド形状Shape of signaling unit:Round 保存温度範囲(℃)-40~70 機械的耐久性500000サイクル 互換性Universal LED 操作部形状Green flush、unmarked クラスClass I IEC 60536 取付径(Φmm)22.5 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置3 positions±45° 耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) 材質(ベゼル)Chromium plated metal 耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックZB4BS844
RoHS
幅(mm)40 質量(kg)0.073 直径(Φmm)40 高さ(mm)40 タイプProduct or Component:Head for emergency switching off push-button、Operator:trigger action and mechanical latching、Head:Standard 使用温度範囲(℃)-40~70 規格UL 508、IEC 60947-5-5、CSA C22.2 No 14、IEC 60947-5-4、JIS C8201-5-1、IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60204-1、IEC 60364-5-53、GB 14048.5、ISO 13850、JIS C8201-1 シリーズZB4 深さ(mm)57 保護等級IP66 IEC 60529、IP69、IP69K ヘッド形状Shape of signaling unit:Round リセットTurn to release 保存温度範囲(℃)-40~70 機械的耐久性300000サイクル 操作部形状Red mushroom Φ40mm、unmarked クラスClass I IEC 61140 取付径(Φmm)22.5 RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) 材質(ベゼル)Chromium plated metal 耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックXB4BW73731G5
仕様●Contact operation:Slow-break 材質Fixing collar:Zamak 質量(kg)0.13 タイプProduct or Component:Illuminated double-headed push-button、Operator:spring return、Head:Standard、Signalling:Steady 使用温度範囲(℃)-40~70 規格IEC 60947-5-5、CSA C22.2 No 14、IEC 60947-5-1、UL 508、IEC 60947-1、IEC 60947-5-4、JIS C8201-5-1、JIS C8201-1 シリーズXB4 接点構成1NO+1NC 保護等級IP66 IEC 60529、IP69K IEC 60529、IP69 IEC 60529 ヘッド形状Shape of signaling unit:Rectangular 消費電流(mA)14 操作description:Green ''I''-red ''O'' 光源色 操作力(N)3.5 N NC changing electrical state、3.8 N NO changing electrical state 保存温度範囲(℃)-40~70 短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1 機械的耐久性1000000サイクル 操作部形状1 flush-1 projecting push-buttons-1 central pilot light クラスClass I IEC 60536 取付径(Φmm)22.5 耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) 材質(ベゼル)Chromium plated metal 材質(接点)Ag/Ni 耐振動(Hz)5gn(2~500)IEC 60068-2-6
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Schneider Electric / Harmony XB4 Series / 押しボタンスイッチ。Schneider Electric のプッシュボタンスイッチ製品は、作業環境を完全に制御します。プッシュボタンを使用すると、安全コントロールパネルに簡単に追加でき、すべてのユーザーが簡単に識別および操作できます。Schneider は、さまざまなシナリオで信頼性を提供する XB4 プッシュボタンのテストに成功しました。特長と利点。シンプルレンズで内蔵 LED 光源を保護。プッシュボタンには、赤、緑、青など、さまざまな色があります。ボタンはフラッシュ設計で、従来のプッシュボタンよりも突出しにくく、コントロールボード / パネル内にきちんと収まる。 Durable and Easy to maintain Chromium めっき金属仕上げ。 Zamak ベースの固定カラーを使用しています。 取り付け径が22 mmと小型コンパクトで、特にスペースの限られたパネル取り付けに最適です。 1,000,000回の優れた機械耐久性により、信頼性を常に維持します。 -40 ~ 70 ℃ の温度範囲での使用に適しています スクリュークランプ接続付きの NO+NC コンタクトタイプ 1 個。 保護等級と安全機能 ( 詳細についてはデータシートを参照してください )- IP67、69、IP69k 定格により、高圧の水の流れや蒸気清浄に対する耐性がさらに強化されています。高圧ワッシャに対する定格保護は、55 ℃ で 7,000,000 PA、0.1 m 以内にあります。 NEMA 13 ;4x の定格保護レベルで、オイルやグリースなどからの保護を強化します EN/IEC 60947-5-1、UL 508 および CSA C22.2 No。14 10 Aカートリッジヒューズを使用したEN / IEC60947-5-1適合の短絡保護 耐振動性: 5 gn、IEC60068-2-6適合。用途:。非常停止シナリオで使用される Control Station/Panel 自動車産業、工場、オートメーションライン 倉庫などの商用ユニット
仕様●Contact operation:Slow-break●コード番号:372-9108●押しボタン完全ユニット:プッシュボタン一体型ユニット●イルミネーション:あり 材質Fixing collar:Zamak 幅(mm)30 質量(kg)0.097 高さ(mm)47 タイプProduct or Component:Illuminated push-button、Operator:spring return、Head:Standard、Signalling:Steady 使用温度範囲(℃)-40~70 規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1 シリーズXB4 定格電圧(V)AC/DC24、(最大)AC/DC600 接点構成1NO+1NC 作動方式モーメンタリ 深さ(mm)57 保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69K ヘッド形状Shape of signaling unit:Round 消費電流(mA)18 操作力(N)3.5 N NC changing electrical state、3.8 N 保存温度範囲(℃)-40~70 短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1 機械的耐久性10000000サイクル 電気的耐久性1000000サイクル 操作部形状Green flush アズワン品番65-7791-46 クラスClass I IEC 60536 取付径(Φmm)22.5 耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) 材質(ベゼル)Chromium plated metal 実装タイプパネルマウント 材質(接点)Ag/Ni 耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●シリーズ: Harmony XB5●接点構成: DPST●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 10A●Better World 製品: あり●Schneider Electric / Harmony XB5シリーズ(ZB5AZ) / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB5シリーズのZB5AZコンタクトブロックをご紹介します。高品質で高性能なコンタクトブロックは、機械類の動作と全体的な性能に整合性を持たせるために、日常業務に必要な部品です。. 特長と利点. 軽量で、装着と設定が簡単。簡単に取り外して調整可能。ねじ頭はプラスのNo.1とPozidriv No.1のドライバーに対応 動作温度: -40 → 70 ℃ 耐久性: 1000000回(機械的) XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品 Schneider18か月のメーカー保証 保護等級 - IEC60529準拠のIP20 (指などの小さな物体からの保護) EN/IEC60947-160947-5-160947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 5 gnまでの耐振動性があり、機器を移動させる必要があるさまざまな場面に最適 30 gn (持続時間18 ms)までの耐衝撃性、IEC60068-2-27に準拠. 用途:. 押ボタン、信号コントローラなどと併用 機械、化学、又は海洋用途に適合 サービス分野、配電パネルなどに最適
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: Harmony XB5●接点構成: SPST●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 10A●Better World 製品: あり●Schneider Electric / Harmony XB5シリーズ(ZB5AZ) / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB5シリーズのZB5AZコンタクトブロックをご紹介します。高品質で高性能なコンタクトブロックは、機械類の動作と全体的な性能に整合性を持たせるために、日常業務に必要な部品です。. 特長と利点. 軽量で、装着と設定が簡単。簡単に取り外して調整可能。ねじ頭はプラスのNo.1とPozidriv No.1のドライバーに対応 動作温度: -40 → 70 ℃ 耐久性: 1000000回(機械的) XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品 Schneider18か月のメーカー保証 保護等級 - IEC60529準拠のIP20 (指などの小さな物体からの保護) EN/IEC60947-160947-5-160947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 5 gnまでの耐振動性があり、機器を移動させる必要があるさまざまな場面に最適 30 gn (持続時間18 ms)までの耐衝撃性、IEC60068-2-27に準拠. 用途:. 押ボタン、信号コントローラなどと併用 機械、化学、又は海洋用途に適合 サービス分野、配電パネルなどに最適
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

。Schneider Electric 押ボタンヘッド - Harmony XB4 シリーズ。Schneider Electrics XB4 シリーズの金属製押ボタンは、設置の簡便性と高性能を兼ね備えながら、柔軟性と堅牢性を実現するように設計及び設計されています。Harmony XB4 シリーズの押ボタンは、革新的で人間工学に基づいた設計を採用し、簡単に操作できるようにしています。また、制御盤や機械を美しく仕上げることもできます。特長及び利点。ほとんどの産業用途における最も堅牢性と性能要件に適合します シンプルさと効率性を提供しながら、コストを最小限に抑えます 標準取り付けから埋込取り付けに変換するオプションがあります 過酷な環境でも極めて堅牢な性能を発揮します Harmony XB4 シリーズの一部です このシリーズのすべてのヘッドには、固定カラー、内蔵 LED、コンタクトアセンブリが必要です 注意: LED ブロックを使用している場合は、ヘッドの色を LED の色と合わせる必要があります マークなし、ただしマークオプションあり スプリングリターンスイッチ式 。用途。商業ビルの制御パネル ファクトリオートメーションライン ボタンを押すだけで電源を切断する必要がある緊急時に使用します
仕様●コード番号:817-4727 質量(kg)0.056 タイプProduct or Component:Head for double-headed push-button、Operator:spring return、Head:Standard 使用温度範囲(℃)-40~70 規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、JIS C8201-1、JIS C8201-5-1 シリーズZB4 ボタン形状長方形 作動方式モーメンタリ 保護等級IP67 IEC 60529、IP69 IEC 60529 ヘッド形状Shape of signaling unit:Rectangular 操作description:White ''I''-black ''O'' 保存温度範囲(℃)-40~70 機械的耐久性1000000サイクル 操作部形状2 flush push-buttons アズワン品番65-7824-95 クラスClass I IEC 60536 取付径(Φmm)22 耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) 材質(ベゼル)Chromium plated metal カットアウト直径(Φmm)22 耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
1個
2,198 税込2,418
75日以内出荷

関連キーワード