1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリックLADN20
エコ商品
仕様●製品名:TeSys Deca●製品または部品の種類:Auxiliary contact block●装置の略称:LADN●適合性の範囲:TeSys D CAD/TeSys D LC1D/TeSys F LC1F/TeSys F CR1F/TeSys Deca CAD/TeSys Deca LC1D●取付方法:Front●極接点組成:2NO●Contacts operation:Instantaneous●環境特性:Normal environment●Protective treatment:TH従いIEC 60068●運転高度:3000m 規格UL 60947-5-1/CSA C22.2 No 60947-5-1/GB/T 14048.5/EN 50012 周囲温度及び使用空気温度(℃)-60~80、-5~60 接続端子screw clamp terminals 開放熱電流(A)10(at 60℃) 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)48×26×42 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CB/UL/CSA/CCC/EAC/UKCA 定格使用電圧(V)690AC 25~400Hz IP等級IP20 conforming to IEC 60529 スイッチング電流(mA)最小5 スイッチング電圧(V)最小17
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷