カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • TELEMECANIQUE SENSORS(17)
  • INFINEON(15)
  • PROST's(11)
  • 安川電機(4)
  • RS PRO(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • TBC(タブチ)(2)
  • KSフィルター(2)
  • SMC(1)
  • ケナメタル(1)
  • コーセル(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • 富士電機(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • SUN(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ファーステック(1)
  • TURCK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg-v1」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XCS 安全基準インターロックスイッチ 金属 2 NC + 1 NO Interlock Lock シュナイダーエレクトリックXCS 安全基準インターロックスイッチ 金属 2 NC + 1 NO Interlock Lockシュナイダーエレクトリック
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 製品は、安全スイッチ XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。常時閉コンタクト x 2 + 常時開コンタクト x 1、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクトで正開動作を実現します。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac、3 A @ 120 V ac、0.27 A @ 250 V dc、0.55 V dc、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。動作サイクル数が約 100 万回の長い機械的耐久性を実現しています。 IP67 等級の製品です 梱包、ハンドリング、ロボット、機械など、あらゆる分野の危険な機械を安全に取り扱うことを想定しています
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC/1NO●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:24V●接続タイプ:PG13●材質:メタル●シリーズ:XCS●コード番号:220-1362アズワン品番65-7812-80
XCS 安全基準インターロックスイッチ プラスチック 1 NC + 1 NO Interlock Lock シュナイダーエレクトリックXCS 安全基準インターロックスイッチ プラスチック 1 NC + 1 NO Interlock Lockシュナイダーエレクトリック
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa XCS キー操作安全スイッチは、調整可能なタレットヘッドとプラスチック製ボディを備えています。このキー操作の安全スイッチは、調整可能なタレットヘッドスイッチを備え、頑丈な赤色コーティングの熱可塑樹脂製ボディを備えています。関連規格で推奨されているように配線した場合、カテゴリ 4、パフォーマンスレベル PL e、SIL 3 に適合し、EN/ISO13849-1、EN/IEC61508 に準拠しています。IP67 保護等級により、過酷な条件下でのヘビーデ
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:1 NC / 1 NO●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:120V●接続タイプ:PG11●材質:プラスチック●シリーズ:XCS●コード番号:220-1377アズワン品番65-7830-22
XCS 安全基準インターロックスイッチ 金属 2 NC + 1 NO Interlock Lock シュナイダーエレクトリックXCS 安全基準インターロックスイッチ 金属 2 NC + 1 NO Interlock Lockシュナイダーエレクトリック
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 製品は、安全スイッチ XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。常時閉コンタクト x 2 + 常時開コンタクト x 1、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクトで正開動作を実現します。定格動作電
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC/1NO●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:24V●接続タイプ:PG13●材質:メタル●シリーズ:XCS●コード番号:220-1363アズワン品番65-7829-91
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ