19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。 高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。
仕様●負荷運転時間(1000W(最大)):3分29秒●最大使用容量:100%●Main Input Voltage:100V AC●Main Output Voltage:100V●Other Output Voltage:100V●定格電力:1000W●定格電力:1200VA●Input Connection Type:ネーム 5-15P●output connection type:4 NEMA 5-15R●Number of rack unit:1U●ケーブルの長さ:2.44m●battery type:鉛蓄電池●Communication port type:USB●Number of power module:0●Number of power module filled slots:0●Number of power module free slots:0●Redundant:No●色:黒●サイズ(cm):高さ/4.45、幅/43.2、奥行き/66.5●質量&nbsp:24.5kg●取付方法:Front●Mounting preference:Lower●取付モード:Rack-mounted●Two post mountable:0●USB compatible:Yes●Mounting position:Horizontal●最大入力電流:12A●入力保護タイプ:Circuit breaker●Input Power Factor at Full Load:0.8●plug standard:5-15P●Input voltage limits:83...122V 100V AC、70...125V adjustable 100V AC●Input current:12A rated●周波数:50/60 Hz rated●Crest factor:2.5:1●高調波歪み:5%未満●Maximum configurable power in VA:1200VA●最大設定可能電力:1000W●最大出力電流:12A●Output voltage tolerance:+/- 2 %●運転方式:ラインインタラクティブ●出力波形:正弦波●出力周波数(主電源同期運転時):47...63 Hz +/- 0.3●製品認証:VCCI class A、TUV●騒音レベル:46dB●heat dissipation:116Btu/h●耐気圧(使用高度)&nbsp:0...10000ft●使用周囲温度:0…40℃●保存周囲温度:-15…45℃●保管可能高度:0.00…15240.00m●IP 保護等級:IP20●使用周囲湿度:0…95%●実行時間:View Runtime Graph●効率:View Efficiency Graph●Battery voltage:36V●拡張バックアップ時間:0●バッテリー容量:54Ah●搭載済みバッテリ:0●バッテリースロットが空です:0●充電時間:4h●RBC数量:1●バッテリー寿命:4…6 year(s)●交換用バッテリー:APCRBC88J●Battery power in VAH:259VAh runtime●バッテリ充電電力:81W rated●アラーム機能:ステータス監視と制御のための多機能lcd付コンソール●緊急電源停止(EPO):はい●空きストレージ:1●Communication port support:USB:●Alarm:Alarm when on battery/distinctive low battery alarm/configurable delays●サージフィルタ:780J●フィルタリング:フルタイム稼動のマルチポール・ノイズフィルタ/0.3%のieeeサージ通過/クランプ応答時間ゼロ/ul 1449準拠。●Unit Type of Package 1:PCE●Number of Units in Package 1:1●Package 1 Height:20cm●Package 1 Width:79.4cm●Package 1 Length:57.5cm●Package 1 Weight:29kg●保証:2years(Japan only)● アズワン品番67-5232-96
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷

仕様監視アプリケーション:Current, Phase●電源電圧:208 → 480 V ac, 230 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:1, 3●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:1A●最大検出電流値:10A●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:0.1 → 10 s●幅:35mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM35 BA制御リレー. Schneider Electric RM35 BA10測定 / 制御リレーは、単相及び3相のポンプを監視します。このリレーで、相L1、L2、L3の順序、1つ又は複数の相の損失、過電流や不足電流を制御します。. 自身の電源をチェック ヒンジ付き透明フロントカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric SPDT 12V 17.5mm
RoHS
仕様監視アプリケーション:Voltage●電源電圧:12 V●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 自己出力 , 不足電圧●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:9 → 15 V dc●遅延時間:0.1 → 10 s●幅:17.5mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM17 Uシリーズ電圧制御リレー. Schneider Electric RM17 U単相直流電圧制御リレーは、メモリあり / なしで過電圧及び不足電圧を監視します。つまり、ウィンドウモードで動作します。過電圧及び不足電圧のしきい値は、監視対象のUnを示す2つの目盛付きポテンショメータによって調整されます。. 自身の電源をチェック ヒンジ付き透明フロントカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックHarmony監視リレー RM17シリーズ
RoHS
高額な投資をすることなく、機械/モーターを保護するシンプルで費用対効果の高い測定/監視用スマートリレー 配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能 わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED 自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減 PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。
仕様●ラックユニット:1U●入力保護タイプ:サーキットブレーカー 取付(優先)上方 種類無停電電源装置 (UPS) 取付方式キット付きラックマウント ラックマウント式 シリーズSmart-UPS 定格電力(W)525 幅(cm)43.18 出力電圧(V)100 定格入力電圧(V)100 入力電圧(V)75~119 バッテリー内部バッテリー プラグNEMA 5-15P 同梱部品ラックマウントブラケット、ラックマウント用サポートレール、日本語版インストールマニュアル、USBケーブル、シリアルケーブル バッテリー電圧(V)24 ケーブル1本 高さ(cm)4.36 定格電力(VA)750 最大開閉電流10A 定格出力電圧(V)AC100 入力電流(mA)7.5(rated) 入力電圧範囲(V)70~125、75~119 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 制限電圧(V)5 通信ポートスマートスロット 突入電流400×In 取付面位置サイド/水平 最大入力電流(A)7.5 正味質量(kg)19.5 相対湿度(%RH)0~95 USB対応 深さ(cm)66.1 出力コンセント4 NEMA 5-15R
1台
98,980 税込108,878
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V 3年保証
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMT750RMJ1Uの3年延長保証付きモデルです。
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V 5年保証
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMT750RMJ1Uの5年延長保証付きモデルです。
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMT750RMJ1Uの5年オンサイト保証付きモデルです。
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷

APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。SMT750RMJ1Uの3年オンサイト保証付きモデルです。
1台
249,800 税込274,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。
仕様●ラックユニット:1U●入力保護タイプ:サーキットブレーカー 取付(優先)下方 種類無停電電源装置 (UPS) 取付方式ラックマウント式 シリーズSmart-UPS 定格電力(W)1000 ケーブル長(m)2.4 幅(cm)43.2 定格入力電圧(V)100 保存温度(℃)-15~45 バッテリー鉛蓄電池 プラグNEMA 5-15P 充電時間4h バッテリー容量(Ah)54 バッテリー電圧(V)36 高さ(cm)4.45 入力電流(A)12(rated) 定格電力(VA)1200 定格出力電圧(V)100 動作温度(℃)0~40 バッテリー数1 入力電圧範囲(V)83~122、70~125(100AC) 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 通信ポートUSBシリアルスマートスロット 取付面位置前/水平 IP等級IP20 バッテリー寿命4~6年 最大入力電流(A)12 正味質量(kg)24.5 相対湿度(%RH)0~95 コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール 認証マークVCCI クラスA/TUV USB対応 深さ(cm)66.5 最大出力電流(A)12 出力コンセント4 NEMA 5-15R
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V 7年保証
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uのバッテリー予防交換1回がバンドルされております7年延長保証付きモデルです。
1台
349,800 税込384,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V 5年保証
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uの5年延長保証付きモデルです。
1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷

シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100V 3年保証
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uの3年延長保証付きモデルです。
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷

APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uのバッテリー予防交換1回がバンドルされておりますオンサイト7年延長保証付きモデルです。
1台
739,800 税込813,780
8日以内出荷

APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uのオンサイト5年延長保証付きモデルです。
1台
579,800 税込637,780
8日以内出荷

APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。SMT1K2RJ1Uのオンサイト3年延長保証付きモデルです。
1台
419,800 税込461,780
8日以内出荷

関連キーワード