幅(mm)17.5
質量(kg)0.13
タイプ制御リレー
取付方式IEC 60715に準拠した35mm対称DINレール
極数1
定格絶縁電圧(V)400
時間遅延:無し、電源投入時の遅延:650ミリ秒、応答時間<= 130ミリ秒(障害発生時)
材質(ハウジング)自己消火性プラスチック
出力電流(mA)5
絶縁抵抗(MΩ)最小500
電源周波数(Hz)50/60(+/-10%)
使用環境温度(℃)-20~50
機械的耐久性30000000サイクル
電気的耐久性100000サイクル
汚染度(使用環境)3
過電圧保護III
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~70
IP等級IP20 IEC 60529端子)、IP30 IEC 60529ケーシング)
スイッチング電流(A)0.001
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)250
最大スイッチング電力(VA)1250
相対湿度(%RH)95
定格電圧範囲(V)183~528(AC)
電圧制御範囲(V)208~480
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
高額な投資をすることなく、機械/モーターを保護するシンプルで費用対効果の高い測定/監視用スマートリレー
配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能
わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED
自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減
PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能
仕様監視アプリケーション:Phase●電源電圧:208 → 440 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●位相感度:相非対称 , 欠相 , 相順●遅延時間:<100 ms●幅:17.5mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM17 TGシリーズ三相電源制御リレー. Schneider ElectricのRM17TGシリーズ三相電源用測定及び制御リレーです。位相L1、L2、L3の正しいシーケンスと、三相から1つ以上の合計損失を監視します。. リレー自体の電源を監視 LED出力ステータス DINレール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
仕様RM17 TGシリーズ三相電源制御リレー
幅(mm)17.5
取付方式DINレール
シリーズHarmony Control
接点構成SPDT
相数3
遅延時間<100ms
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Better World 認証:Green Premium
位相感度位相障害 , 相順
監視アプリケーション位相
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様監視アプリケーション:Voltage●電源電圧:12 V●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 自己出力 , 不足電圧●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:9 → 15 V dc●遅延時間:0.1 → 10 s●幅:17.5mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM17 Uシリーズ電圧制御リレー. Schneider Electric RM17 U単相直流電圧制御リレーは、メモリあり / なしで過電圧及び不足電圧を監視します。つまり、ウィンドウモードで動作します。過電圧及び不足電圧のしきい値は、監視対象のUnを示す2つの目盛付きポテンショメータによって調整されます。. 自身の電源をチェック ヒンジ付き透明フロントカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様監視アプリケーション:Current●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:SPDT●電流感度:過電流●最小検出電流:2A●最大検出電流値:20A●遅延時間:0.5 s●幅:17.5mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM17 JC電流制御リレー. Schneider Electric RM17 JC電流制御リレーは、過電流の発生時に交流を制御します。測定範囲の広い変流器を内蔵しています。暖房回路、照明回路、発電機の負荷ステータスを監視します。. 自身の電源をチェック ヒンジ付き透明フロントカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:Voltage●電源電圧:220 → 480 V ac●接点構成:DPDT●電圧感度:相との間で , ニュートラル過電圧および低電圧の間に , ニュートラル過電圧および低電圧の欠如●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:194 → 528 V ac●遅延時間:0.3 → 30 s●最小検出電圧:194 V ac●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM17 UB3 / RM35 UB3 3相電圧制御リレー. 3相電源用のSchneider Electric RM17 / 35 UB測定 / 制御リレーは、相L1、L2、L3の正しい順序を監視します。また、1つ又は複数の相の総損失、非対称、及び個別調整に基づく過電圧 / 不足電圧も監視します。このリレーは、電圧障害時には、ユーザーが設定した時間だけ遅延した後に開き、測定障害により機器のスイッチがオンになっている場合は、開状態のままです。ニュートラル又は相順の損失が発生した場合、このリレーは瞬時に開きます。. 自身の電源をチェック ヒンジ付き透明フロントカバー ポテンショメータで相間の電圧を選択 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード