32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

シュナイダーエレクトリック配線ダクト
Schneider Canalis KBB ストレート長さは、動作電流が 35 ℃ の 40 A、バストランキング極性が 3L+N+PE のため、照明や電源ソケットの分配用のバスバートランキングです。2 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
仕様●幅:2.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBB●コード番号:211-0387 アズワン品番65-7386-17
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック配線ダクト
Schneider Canalis KBB ストレート長さは、動作電流が 35 ℃ の 40 A、バストランキング極性が 3L+N+PE のため、照明や電源ソケットの分配用のバスバートランキングです。2 つのタップオフユニットがあります。それは非常に堅い IP55 により、飛沫や埃からのトランキング保護が保証されます
仕様●幅:2.1 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBB アズワン品番65-7386-65
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック温度トランスミッタ
Schneider Electric の温度トランスミッタは、センサや電気測定装置からの信号を標準的な電気信号に変換するように設計されています。Zelio コントロールリレートランスミッタは、フェーズ、電流、電圧、周波数、速度の異常な動作状態を監視し、検出します。 又は温度で使用できます。Terminal Block は IP 等級の保護、ハウジングは IP50 保護を備えています。この製品タイプは、Pt 100 プローブを最適化するコンバータです。締付けトルク 0.6 ~ 1.1 N.m CE のマーキング IEC60664-1 に準拠した汚染レベル 2 保管時の周囲温度: -40 → 85 ℃
仕様●入力方式:PT100●電源電圧:24 V dc●直径:31 mm●最小温度入力:0℃●最大温度入力:100℃●コード番号:220-8701 アズワン品番65-7332-71
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

仕様ロックの数:3 長さ(mm)60 シリーズKCD1 ハンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応 特性「 Vario 」シリーズのアイソレータスイッチに最適です. 開/閉型アイソレータスイッチのアクセサリ 各種認証Better World 認証:Green Premium IP等級IP65 併用可能製品V02 → V2シリーズモータスタータ、VN12、VN20
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリック温度トランスミッタ
Schneider Electric の温度トランスミッタは、センサや電気測定装置からの信号を標準的な電気信号に変換するように設計されています。Zelio コントロールリレートランスミッタは、フェーズ、電流、電圧、周波数、速度の異常な動作状態を監視し、検出します。 又は温度で使用できます。電圧出力では 40 mA、電流出力では 60 mA の電流消費です。この製品タイプは、最適な Pt100 プローブ用のコンバータです。締付けトルク 0.6 ~ 1.1 N.m CE のマーキング 耐衝撃性: 50 gn で 11 ms ( IEC60068-2-27 準拠 保管時の周囲温度: -40 → 85 ℃
仕様●入力方式:PT100●電源電圧:24 V dc●直径:31 mm●最小温度入力:0℃●最大温度入力:500℃●コード番号:220-8704 アズワン品番65-7334-01
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷



1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAB シリーズのセーフティリレーモジュールは、主に両手操作制御ステーションを監視するように設計され、次のような用途に使用されます。 緊急停止を監視する 抗価接点 ガードスイッチ 磁気スイッチ 近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ 安全ライトカーテン危険な動作を監視し、危険な動作を開始できる工夫された安全リレーで、両方の作業者が 0.5 秒以内にアクティブにする
仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:2●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:201-1471 アズワン品番65-8061-01
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 この安全リレーは、危険な操作を監視できる優れた設計を採用しています。危険な動作を開始するには、両方の操作者を 0.5 秒以内にアクティブにする必要があります。これは同期作動と呼ばれます。危険な操作中に 2 つの押しボタンのいずれかを放すと、制御シーケンスは自動的にキャンセルされます。ユーザーは、両方の押しボタンを使用して危険な操作を再開し、必要な時間間隔内に再度アクティブにすることができます。XPSUS シリーズの安全モジュールは、以下を監視するために作成及び設計されています。 緊急停止 ガードスイッチ 磁気スイッチ 近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ 安全ライトカーテン 両手操作制御ステーション スイッチを有効にする 特長及び利点 自動、手動、および監視による始動 2 つの安全入力 コンフィグレーション可能な 3 つのオン / オフパルス出力 2 つの NO セーフティ出力 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 接続タイプとして Terminal Block を取り外し可能 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUS12AP の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 安全レベル Can reach PL e/category 4 to ISO 13849-1、SILCL 3 ~ IEC 62061 準拠、SIL 3 ~ IEC 61508 電気回路タイプは、NC ペア、PNP ペア、Antialent ペア、および OSSD ペアです 供給電圧は 24 V DC - 20 → 20 % 及び 24 V ac - 15 → 10 % 内部および電子入力保護タイプ 磁気スイッチモニタリング RFID スイッチ
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:200-6140 アズワン品番65-8063-78
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

Schneider Electric TeSys Vario シャフトエクステンションは、TeSys mini-Vario スイッチボディ VN12 及び VN20 用です。これにより、エンクロージャの背面にあるドア取り付けハンドル付きのスイッチボディを操作できます。エンクロージャの背面とドアの間の距離は 300 → 330 mm です。Green Premium に準拠機械式インターロック - ドアインターロック機能 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●種類:延長シャフト●範囲:TeSys です●シリーズ:Vz●コード番号:221-1311 アズワン品番65-7831-05
1個
4,998 税込5,498
欠品中

Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 この安全リレーは、危険な操作を監視できる優れた設計を採用しています。危険な動作を開始するには、両方の操作者を 0.5 秒以内にアクティブにする必要があります。これは同期作動と呼ばれます。危険な操作中に 2 つの押しボタンのいずれかを放すと、制御シーケンスは自動的にキャンセルされます。ユーザーは、両方の押しボタンを使用して危険な操作を再開し、必要な時間間隔内に再度アクティブにすることができます。XPSUS シリーズの安全モジュールは、以下を監視するために作成及び設計されています。 緊急停止 ガードスイッチ 磁気スイッチ 近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ 安全ライトカーテン 両手操作制御ステーション スイッチを有効にする 特長及び利点 自動、手動、および監視による始動 2 つの安全入力 コンフィグレーション可能な 3 つのオン / オフパルス出力 2 つの NO セーフティ出力 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 接続タイプとして Terminal Block を取り外し可能 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUS12AC です の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 安全レベル Can reach PL e/category 4 to ISO 13849-1、SILCL 3 ~ IEC 62061 準拠、SIL 3 ~ IEC 61508 電気回路タイプは、NC ペア、PNP ペア、Antialent ペア、および OSSD ペアです 供給電圧は 24 V DC - 20 → 20 % 及び 24 V ac - 15 → 10 % 内部および電子入力保護タイプ 磁気スイッチモニタリング RFID スイッチ
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:200-6141 アズワン品番65-8064-44
1個
70,980 税込78,078
7日以内出荷

Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAB シリーズのセーフティリレーモジュールは、主に両手操作制御ステーションを監視するように設計され、次のような用途に使用されます。 緊急停止を監視する 抗価接点 ガードスイッチ 磁気スイッチ 近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ 安全ライトカーテン危険な動作を監視し、危険な動作を開始できる工夫された安全リレーで、両方の作業者が 0.5 秒以内にアクティブにする必要があります。これは同期作動と呼ばれます。危険な操作中に 2 つの押しボタンのいずれかを放すと、制御シーケンスは自動的にキャンセルされます。ユーザーは、両方の押しボタンを使用して危険な操作を再開し、必要な時間間隔内に再度アクティブにすることができます。 特長及び利点 自動、手動、および監視による起動 IEC 61496-1 に適合したタイプ 4 ライトカーテン テスト機能付きのソリッドステート安全出力を備えています これらの機能が選択されており、前面のセレクタスイッチで起動機能を設定できます。 完全なステータス情報を含むソリッドステート診断出力により、メンテナンスが容易になります。 前面にある 6 個の LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス 安全入力 x 1 コンフィグレーション可能なパルス式のオン / オフ制御出力 2 点 シングル安全切換出力 x 1 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUAB31CC リレーの安全モジュールレベルには、次のものがあります。 ISO 13849-1 に適合する PL c/category 1、IEC62061 に準拠する SILCL 1、IEC61508 に準拠する SIL 1 に到達する可能性があります NC ペア、PNP ペア、抗価ペア、および OSSD ペアの電気回路タイプ の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 このリレーの定格供給電圧は 48 ~ 240 です V ac/dc - 10 → 10 % このデバイスは、内部および電子入力保護を備えています と入力します 最小出力電流:リレー出力用に 10 mA 最小出力電圧:リレー出力に 15 V 動作時の周囲温度 :-25 ~ 55 ℃
仕様●電源電圧:48 → 230V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:2●機能:緊急停止監視●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●奥行き:120mm●長さ:100mm●コード番号:201-1468 アズワン品番65-8064-01
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

Schneider Electric TeSys Vario 操作ハンドルは、TeSys Vario スイッチボディ( VN12、VN20、V02 → V2 )用です。ハンドルは赤、フロントプレートは 45 x 45 mm で、メイン及び緊急停止スイッチ遮断器アセンブリ向けです。スイッチボディを直接、又はシャフトエクステンション(別売り)を介して操作します。ハンドルは施錠可能、1 ポジション(南京錠は別売り)。前面プレートには I/O インジケータが付いており、4 つの穴が固定されており、取り付け具に対して IP65 保護( NEMA タイプ 1 / 12 )を実現します。Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在IP 保護等級 - IP65 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys です●シリーズ:Kce1●ロックの数:1●ハンドルの色:赤●コード番号:221-1110 アズワン品番65-7830-42
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric レンズ
仕様アクセサリタイプ:Lens併用可能製品:9001K Series, 9001SK Seriesシリーズ:Harmony 9001KIEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14. Harmony 9シリーズ製品にのみ取り付け。. パイロットライトレンズ. パイロットレンズ用標準レンズ
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ブーツ
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
1個ほか
2,798 税込3,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric レンチ
仕様アクセサリタイプ:Wrench併用可能製品:9001K Series, 9001SK Seriesシリーズ:Harmony 9001KIEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14. 工具. コンタクトブロック取り付け用の特別な先端を備えたドライバ 取り付けが迅速になる固定ナット締め付けレンチ
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

仕様品番 ; 617-2915 617-2915 にはアダプタが必要です(XBTGT11にはXBTZG939、XBTGT2にはXBTZG919)。XBTZ915 (品番 ; 617-2886 617-2886 )は、XBTN200 / N400 / R400 / XBTGには適しません。. プログラミングケーブル及びアクセサリ. XBT HMIに最適なメモリカードやアダプタを含む、Schneiderのケーブル及びアクセサリです。 ケーブル長(m)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプCable
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 機械式インターロック工具
仕様アクセサリタイプ:Mechanical Interlock Tool併用可能製品:XACA Seriesシリーズ:Harmony XACコンタクトブロックXB2-B 22 mm製品. ZB2BEシリーズのコンタクトブロックです。. 1 N/O又は1 N/Cタイプを用意 1.5 mm2導体
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様IEC/EN61810-1、UL508、CSA C22-2 n° 14. UL、CSA. Schneider Electric Zelio RSBシリーズリレー. ZelioシリーズのSchneider Electricインターフェイスリレー製品です。これらのプラグインリレーは、一般的な用途に適しています。. 設置及び操作が簡単 コンタクト材質: 銀合金(Ag / Ni) DC又はACコイル 動作温度-40 → 70 ℃ 侵入保護等級: IP40 取付方式基板実装 接点構成DPDT コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)8 最大動作温度(℃)70
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様IEC/EN61810-1、UL508、CSA C22-2 n° 14. UL、CSA. Schneider Electric Zelio RSBシリーズリレー. ZelioシリーズのSchneider Electricインターフェイスリレー製品です。これらのプラグインリレーは、一般的な用途に適しています。. 設置及び操作が簡単 コンタクト材質: 銀合金(Ag / Ni) DC又はACコイル 動作温度-40 → 70 ℃ 侵入保護等級: IP40 取付方式基板実装 シリーズHarmony Relay RSB 接点構成SPDT コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様IEC/EN61810-1、UL508、CSA C22-2 n° 14. UL、CSA. Schneider Electric Zelio RSBシリーズリレー. ZelioシリーズのSchneider Electricインターフェイスリレー製品です。これらのプラグインリレーは、一般的な用途に適しています。. 設置及び操作が簡単 コンタクト材質: 銀合金(Ag / Ni) DC又はACコイル 動作温度-40 → 70 ℃ 侵入保護等級: IP40 取付方式基板実装 接点構成DPDT コイル電圧(V)24/dc RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Better World 認証:Green Premium ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)8
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

仕様取り付けタイプ:Panel Mountリセット方法:Key Reset通常の状態の構成:NO/2NCカットアウト直径:16mm供給電流:220 mA (dc), 3 A (ac)極/投の設定:TPSTIP評価:IP65電源電圧:240 V ac, 250 V dcヘッドスタイル:マッシュルーム形点灯:なし範囲:Harmonyヘッド直径:30mmシリーズ:Harmony XB6IEC 947-1, IEC 947-5-1, IEC 947-5-4, EN 60947-5-1, etc. Emergency stop mushroom-type pushbutton O 30 mm. Complete product, fitted with a mushroom-style pushbutton head, emergency stop and 2 N/C + 1 N/O body Red head O 30 mm. Turn to unlock version + key.
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ジョイスティックコントローラ,4軸
エコ商品
仕様軸の数:4スイッチ技術:バネ復帰IP評価:IP66タイプを処理:レバーコンタクトの定格電圧:600Vコンタクト定格電流:220 mA @ 600 V acコンタクトのコンフィギュレーション:常時開コンタクト材質:銀ニッケルターミナルタイプ:ネジ機械的寿命:1000000Cycles動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+70℃動作温度範囲:-25 → +70℃ジョイスティックコントローラXD4 PA. 54 mmの長さの操作シャフト 1方向あたりN/Oコンタクト x 1 2方向及び4方向を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷




シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ケーブル for use with Various HMIs,
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:Cableケーブル長:2m危険区域認証:ATEX品番 ; 617-2915 617-2915 にはアダプタが必要です(XBTGT11にはXBTZG939、XBTGT2にはXBTZG919)。XBTZ915 (品番 ; 617-2886 617-2886 )は、XBTN200 / N400 / R400 / XBTGには適しません。. プログラミングケーブル及びアクセサリ. XBT HMIに最適なメモリカードやアダプタを含む、Schneiderのケーブル及びアクセサリです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)