。Compact NSX 400/630 及び Easy Pact CVS 400/630 用の Schneider Electric ライトアングル Terminal 拡張モジュールです。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。定格電流は最大 630 A ですこの Terminal Extensions には、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easypact CVS 400/630●コード番号:221-1232
アズワン品番65-8081-58
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric ライトアングル Terminal 拡張ユニットです。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。この Terminal Extensions には、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250 、Easypact CVS 100/160/250●コード番号:221-1163
アズワン品番65-8082-37
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリは、3 つのパーツセットを備えたライトアングル Terminal Extension です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easy Pact CVS 400/630●コード番号:211-2659
アズワン品番65-8060-01
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Schneider Electric 45750% Terminal 拡張モジュール( Compact NSX 100/160/250 用)です。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。この Terminal Extensions には、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1149
アズワン品番65-8081-42
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
Schneider Electric 絶縁アクセサリの長い Terminal shield は、電源回路との直接接触から保護します。3 極 Compact INS 630b → 1600 及び Compact INV 630b → 1600 スイッチ遮断器で使用します。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。鉛シーリングアクセサリが付属しています。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ロング端子シールド●併用可能製品:Compact Inv/Ins 630B ~ 1600●コード番号:221-1279
アズワン品番65-8082-21
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
。3 極 Compact NSX 400/630 又は Easy Pact CVS 400/630 用の Schneider Electric 絶縁アクセサリです。この長い Terminal shield は、電源回路との直接接触から保護します。ケーブルや絶縁バーとの前面接続に使用されます。固定デバイス、プラグインデバイス、又は引き出し可能デバイスのアップストリーム又はダウンストリームに取り付けることができます。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1265
アズワン品番65-8082-97
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
Schneider Electric LA7F シリーズ Terminal シュラウド保護アクセサリは、LR9F 電子熱過負荷リレー用です。Green Premium 製品 電源 Terminal に取り付けます 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シュラウド●併用可能製品:LR9F5/F6 キーを押します
アズワン品番65-7287-60
1個
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
4 極 Compact NSX 400/630 又は Easy Pact CVS 400/630 用の Schneider Electric 絶縁アクセサリです。このショート Terminal シールドは、電源回路との直接接触を防止します。固定デバイス、プラグインデバイス、又は引き出し可能デバイスのアップストリーム又はダウンストリームに取り付けることができます。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1264
アズワン品番65-8082-87
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Schneider Electric Terminal シールドは、4 極の並列出力カップリングで NSX100 → 250 DC に対応しています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●範囲:コンパクト●コード番号:221-1287
アズワン品番65-8082-09
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズ Terminal シールドは、3 極の NSX100 → 250 V dc に対応しています。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●範囲:コンパクト●コード番号:211-2670
アズワン品番65-8059-71
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Compact NSX 400/630 プラグインベース用の Schneider Electric 絶縁ライトアングル Terminal 拡張ユニットです。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。2 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●範囲:Compact NSX Dc●コード番号:221-1249
アズワン品番65-8082-96
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Schneider Electric 絶縁アクセサリの長い Terminal シールドは、NSXm 400.630 DC の 2 極を備えています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:ロング端子シールド●範囲:Compact NSX Dc●コード番号:221-1286
アズワン品番65-8081-63
1個
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric edgewise Terminal 拡張モジュールです。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。この Terminal Extensions には、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250 、Easypact CVS 100/160/250●コード番号:221-1187
アズワン品番65-8082-84
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Compact NSX 100/160/250 プラグインベース用の Schneider Electric 絶縁ライトアングル Terminal 拡張ユニットです。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。2 個セットで販売されています。毒性の強い金属不
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1176
アズワン品番65-8083-19
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric edgewise Terminal 拡張モジュールです。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。この Terminal Extensions には、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1188
アズワン品番65-8081-30
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Schneider Electric Terminal Extension は 2 極を備えています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●範囲:Compact Ins 、Compact Inv 、Compact NSX●コード番号:221-1291
アズワン品番65-8082-75
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys セットの 125 A Terminal (最大電流 125 A )は、ケースワイヤと Terminal ワイヤをほこり、振動、指から保護するため、Terminal Shorting、Ground、Wire disconnection、不適切な接続、感電事故を防止します。クリップ固定モード 低電圧保護アクセサリ
仕様●種類:端子カバー●長さ:37mm●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●コード番号:203-6832
アズワン品番65-7836-30
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
Schneider Electric LA9F シリーズ Terminal シュラウド保護アクセサリは、LR9F 電子熱過負荷リレー用です。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シュラウド●併用可能製品:LR9F5/F7
アズワン品番65-7288-53
1個
¥56,980
税込¥62,678
欠品中
Schneider Electric の長い Terminal シールドは、電源回路との直接接触から保護します。4 極 Compact INS 630b → 1600 及び Compact INV 630b → 1600 スイッチ遮断器で使用します。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。IP40 保護等級で
仕様●アクセサリタイプ:ロング端子シールド●併用可能製品:Compact Inv/Ins 630B ~ 1600●コード番号:221-1280
アズワン品番65-8082-28
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
Schneider Electric TeSys セットには、40 A (最大電流)の 4 極ユニット端子用の 2 つの Terminal カバーが含まれており、ケースワイヤと Terminal ワイヤを埃、振動、指から保護することで、Terminal Shorting、Ground faults、Wire discコネクション、または不適切な接続、感電事故を防止します。1極 クリップ固定モード 低電圧保護アクセサリ
仕様●種類:端子カバー●範囲:TeSys●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●コード番号:203-6826
アズワン品番65-7836-79
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys セットには、最大電流 125 A の 4 極ユニット端子用 Terminal カバーが 2 つあり、ケースワイヤや Terminal ワイヤをほこり、振動、指から保護することで、Terminal Short-circing、Ground faults、Wire discコネクション、または不適切な接続、感電事故を防止します。1極 クリップ固定モード 低電圧保護アクセサリ
仕様●種類:端子カバー●範囲:TeSys●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●コード番号:203-6828
アズワン品番65-7836-61
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
Schneider Electric LA7F シリーズ Terminal シュラウド保護アクセサリは、LR9F 電子熱過負荷リレー用です。Green Premium 製品 電源 Terminal に取り付けます 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シュラウド●併用可能製品:LR9F7 / F8●コード番号:211-2562
アズワン品番65-7288-09
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
Schneider Electric Terminal シールドは、Compact NSXm 400 → 630 DC を 4 極備えています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●範囲:Compact Ins 、Compact Inv 、Compact NSX●コード番号:221-1290
アズワン品番65-8082-20
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys 追加アースブロック(最大電流 63 A )は、ドアに取り付けることができます。灰色の Terminal 1760 ° F ( 960 ℃ )の耐火性
仕様●種類:アースブロック●併用可能製品:TeSys VLS●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●ハンドルの色:グレー●コード番号:203-6857
アズワン品番65-7837-01
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Schneider Electric Terminal Block マーカーは、Terminal Block の電気パネル識別に使用される産業用ラベリングアプリケーションです。ほとんどの Terminal Block マーカーは、サーマルプリントシステムによって作られており、産業用制御盤や回路ボックスで見られるような条
仕様●種類:番号マーカー●併用可能製品:Preventa 安全オートメーション●コード番号:201-1459
アズワン品番65-7552-18
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
Schneider Electric Terminal Extension は 3 極を備えています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●コード番号:221-1289
アズワン品番65-8081-88
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Schneider Electric 製品の Modicon TM5 Terminal ブロックです。白色でコンタクトが 16 個あります。白色
仕様●アクセサリタイプ:接続アクセサリ●併用可能製品:ディスクリート I/O モジュール、24 V dc●範囲:Modicon TM5 です
アズワン品番65-7330-81
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
Schneider Electric Terminal シールドは、固定取り付けモードに対応しています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用 IP 保護等級 - IP3x
仕様●種類:端子シールド●範囲:Fupact. (フアップ行為●シリーズ:Lv4●コード番号:221-1293
アズワン品番65-7830-01
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
Schneider Electric は、4 種類のピンで構成されるプラグインブリッジで赤色を実現しています。Terminal Block と併用します。このプラグインブリッジ MERCURY フリーです
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:TRA●併用可能製品:trr スプリング Terminal 、TRV ねじ止め Terminal●コード番号:222-3950
アズワン品番65-7584-82
1袋(50個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Schneider Electric 荷重シリーズの TeSys D 時間遅延補助コンタクトブロックは、ラグリング端子付きの前面取り付けです。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●範囲:TeSys
アズワン品番65-7287-36
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Schneider Electric LAD8N シリーズ補助コンタクトブロック、TeSys D、1NO + 1NC、側面取り付け、ラグリング端子付きGreen Premium 製品 瞬時接点動作
仕様●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:TeSys●シリーズ:LAD8N●コンタクトの定格電圧:690 V
アズワン品番65-7286-52
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
Schneider Electric LA1 シリーズ TeSys K - 補助コンタクトブロック - 3 NO + 1 NC、瞬時コンタクト操作、ねじクランプ端子による前面取り付け。瞬時接点動作 前面取り付け
仕様●通常端子構成:1NC+3 いいえ●取付方法:DINレール取り付け●範囲:TeSys K●シリーズ:LA1K●コンタクトの定格電流:110 A●コンタクトの定格電圧:690 V
アズワン品番65-7288-04
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
Schneider Electric LA1 シリーズ TeSys D 補助コンタクトブロックは、2 NO (シール) + 2 NO、ねじクランプ端子による前面取り付けです。Green Premium 製品 瞬時接点動作 前面取り付け
仕様●通常端子構成:2NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:Tesys D●シリーズ:LA1D●コンタクトの定格電圧:125 V ac●コード番号:211-2553
アズワン品番65-7284-64
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Schneider Electric LA7D シリーズアダプタ Terminal ブロックは、ねじ端子付きで、TeSys D コンタクタ LC1D115-d150 に直接取り付けできます。Green Premium 製品 正味重量 - 0.30 Kg
仕様●アクセサリタイプ:端子台●併用可能製品:LC1D115 、LC1D150 、LR2D 、LR3D●範囲:TeSys
アズワン品番65-7287-59
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
Schneider Electric LA9 シリーズリンクは、4 極の並列接続用で、ねじクランプ端子付きの TeSys K コンタクタに適しています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:パラレル接続用リンク●併用可能製品:TeSys K コンタクタ●範囲:TeSys●コード番号:211-2581
アズワン品番65-7288-05
1袋(2個)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
Schneider Electric LA9D シリーズ 3 極 Terminal Block は、LC1D115 又は LC1D150 コンタクタ用のリングラグ端子を備えています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子台●併用可能製品:LC1D115 又は LC1D150 です●範囲:TeSys●コード番号:211-2567
アズワン品番65-7286-45
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Schneider Electric LA1 シリーズ TeSys D 補助コンタクトブロックは、ねじクランプ端子Green Premium 製品 瞬時接点動作 IP 保護等級: IP20
仕様●通常端子構成:1NC + 1NO + 2NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:Tesys D●シリーズ:LA1D●コンタクトの定格電圧:125 V ac●コード番号:211-2552
アズワン品番65-7287-21
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys GV4 補助コンタクトブロックは、モータ回路ブレーカ GV4 用です。回路ブレーカの内部、OF 機能の右側のキャビティ、SD 機能の左側のキャビティ、スプリング端子による接続に接続されます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●通常端子構成:1NC + 1NO●範囲:TeSys です●シリーズ:Gv4Ae●コンタクトの定格電圧:690 V
アズワン品番65-7329-44
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Compact NSX 100/160/250 用の Schneider Electric ダブル L Terminal 拡張モジュールです。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。この Terminal Extensions には、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属して
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1148
アズワン品番65-8082-74
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
SchneiderElectricLA9Dシリーズ4極Terminalブロックは、LC1D115コンタクタ用のねじクランプ端子付きです。毒性の強い金属不使用水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子台●併用可能製品:LC1D115●範囲:TeSys
アズワン品番65-7288-36
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ