「tm24」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 製品は、Modicon TM5 製品の一部で、IP20 モジュラ I/O システム用のモジュール製品です。バスベースの供給電圧は 24 V dc となっています。この分散 I/O ソリューションは、シンプルでオープンかつ柔軟性があり、製品ライフサイクルの各段階のニーズに対応します。ハウジングの色はグレーです。重量は 0.02 kg です。この製品は、リモ
仕様●アクセサリタイプ:バスベース●併用可能製品:Modicon TM5 です●範囲:Modicon TM5 です
アズワン品番65-7308-28
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ
取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け
接点N/O接点1つ
定格入力電圧(V)DC24
出力電流(A)最大2(出力あたり)、最大7(チャンネルグループあたり)
定格出力電圧(V)DC24/AC240
デジタル入力シンク/ソース
仕様キット込み:あり
長さ(mm)110
シリーズModicon M221
電源電圧100 →240 V ac
入力方式ディスクリート
ネットワークタイプEthernet
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric ロジックコントローラ - Modicon M221 シリーズ. Modicon M221ロジックコントローラはシンプルな機械制御の用途向けに設計されており、クラス最高の性能を発揮します。 取り付けの手間は最小限で済み、卓越した汎用性を発揮します。 短時間でのメンテナンスと機械の視覚化用にシンプルなリモート操作パネルを接続します。. SDカードスロット及びUSBポート アナログ入力 x 2及び幅広いI/O 実行 / 停止スイッチ及びカートリッジ拡張 イーサネットポート及びシリアルラインポート SoMachineBasicソフトウェアによるプログラミング シンプルなナビゲーションにより、効率的なエンジニアリングプロセスを実現 すべてのプログラミング、視覚化、及び試運転を1つの直感的なツールで処理. このコントローラの追加モジュール:. - 安全モジュール - Tesys SoLinkモータスタータ - アナログ / デジタルモジュールの幅広い製品ライン - Lexiumサーボドライブ
各種認証Better World 認証:Green Premium
デジタル入力14
出力数10
入力数14
出力タイプデジタル
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
Schneider Electric 製品の Modicon TM5 Terminal ブロックです。白色でコンタクトが 16 個あります。白色
仕様●アクセサリタイプ:接続アクセサリ●併用可能製品:ディスクリート I/O モジュール、24 V dc●範囲:Modicon TM5 です
アズワン品番65-7330-81
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
仕様Modicon TM3 - デジタル出力モジュール. Modicon M221、M241及びM251ロジックコントローラ用のデジタル出力モジュール. Modicon TM3デジタル出力モジュール デジタル出力数の異なるタイプ リレー出力又はトランジスタ出力タイプを用意 ねじコネクタ又はスプリングコネクタの付いた端子台
寸法(mm)90×23.6×70
シリーズModicon TM3
出力電流(mA)500
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Better World 認証:Green Premium
アクセサリタイプPLC I/Oモジュール
併用可能製品Modicon M221、Modicon M241、Modicon M251
実装タイプDINレール
最大動作温度(℃)55
出力タイプソース、トランジスタ
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
関連キーワード