カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • Puig (プーチ)(64)
  • KITACO(50)
  • AFAM(アファム)(22)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(21)
  • SWAGE-LINE(18)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(15)
  • DAYTONA(デイトナ)(12)
  • X.A.M(11)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(10)
  • AC-PERFORMANCELINE(10)
  • ALBA(アルバ)(9)
  • SUNSTAR(サンスター)(9)
  • NTB(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • brembo(8)
  • ハリケーン(5)
  • CF POSH(5)
  • POSH Faith(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tzr」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NetBotz Rack Monitor 250A シュナイダーエレクトリックNetBotz Rack Monitor 250Aシュナイダーエレクトリック
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
NetBotz インテリジェント・アプライアンスのワイヤレスセンサのプラットフォーム
仕様●製品群:Netbotz●ラックユニット:1U●サポートされている APCユニバーサルセンサー:0~5V・ドアの開閉・ドライ接点・流体の局所的漏出・湿度・温度・煙●サポートされている汎用センサー数:6●Supply Diameter:6●取付位置:前・後●取付優先:No preference●取付モード:ラックマウント式●取付位置:垂直●運用高度:0~10000ft●耐気圧(保存高度):0.0000000000…15240.0000000000m●通信ネットワークの種類:RJ45 10/100 Base-T付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、温度・湿度センサー、Installation gasket質量(kg)正味:1.27タイプ「梱包」PCE種類製品または部品:Industrial rack PC幅(cm)43.2、「梱包」22.6梱包数1高さ(cm)4.4、「梱包」6.6梱包質量(g)2950周囲温度(℃)稼動に適した:0…45通信ポートプロトコル:HTTPS・HTTP・TCP (Transmission Control Protocol)・SNMP v3・Modbus奥行き(cm)「梱包」45.7ストレージ周囲温度:-15…65℃深さ(cm)5.9
NetBotz Room Monitor 755 (with 120/240V PoE Injector) シュナイダーエレクトリックNetBotz Room Monitor 755 (with 120/240V PoE Injector)シュナイダーエレクトリック
369,800税込406,780
1台
8日以内出荷
高性能な壁掛け型の環境監視ソリューションでデータセンター、企業内サーバールーム、エッジ向けの環境情報センシング、カメラ監視、及び物理アクセス監視とコントロールによるセキュアな環境を提供します。最大16個の有線センサー、47個のワイヤレスセンサー、4台のHDカメラ、及びラックドア2式までのアクセス制御をサポートします。NetBotz Room Monitor 756は、販売中のNetBotz Room Monitor 755にPoE+インジェクターを同梱し、設置場所付近に電源がない環境においてもネットワークケーブル経由で電源供給が可能です。
NetBotz Rack Monitor 750 シュナイダーエレクトリックNetBotz Rack Monitor 750シュナイダーエレクトリック
379,800税込417,780
1台
8日以内出荷
高性能でスケーラブルなのラック搭載型環境監視ソリューションで、データセンター、企業内サーバールーム、エッジ向けの環境情報センシング、カメラ監視、及び物理アクセス監視とコントロールによるセキュアな環境を提供します。最大78個の有線センサー、47個のワイヤレスセンサー、4台のHDカメラ、及びラックドア26式までのアクセス制御をサポートします。
NetBotz Rack Access Pod 175 (pod、13.56 MHz handles、and door contacts for APC SX rack) シュナイダーエレクトリックNetBotz Rack Access Pod 175 (pod、13.56 MHz handles、and door contacts for APC SX rack)シュナイダーエレクトリック
209,800税込230,780
1台
8日以内出荷
NetBotz Rack Access Pod 175はNetBotz 750/755/756のA-Linkポートに接続して使用する電子錠ハンドル、ドアセンサーおよびラックアクセスポッドをバンドルした製品です。本製品を利用してAPC NetShelterラック製品のドアを電子錠にすることが出来ます。電子錠は遠隔、13.56MHz近接センサーカードを使用して開閉することが出来ます。
NetBotz Rack Access Pod 175 (pod、125 kHz handles、and door contacts for APC SX rack) シュナイダーエレクトリックNetBotz Rack Access Pod 175 (pod、125 kHz handles、and door contacts for APC SX rack)シュナイダーエレクトリック
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
NetBotz Rack Access Pod 175はNetBotz 750/755/756のA-Linkポートに接続して使用する電子錠ハンドル、ドアセンサーおよびラックアクセスポッドをバンドルした製品です。本製品を利用してAPC NetShelterラック製品のドアを電子錠にすることが出来ます。電子錠は遠隔、125kHz近接センサーカードを使用して開閉することが出来ます。
NetBotz Rack Access Pod 175 (pod only) シュナイダーエレクトリックNetBotz Rack Access Pod 175 (pod only)シュナイダーエレクトリック
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
NetBotz Rack Access Pod 175 (pod only)は、NetBotz Rack Access Pod 175キットに同梱されるラックアクセスポッドです。本製品と電子錠ハンドルキット(型番: NBHN125またはNBHN1356)、ドアスイッチセンサー(型番: NBES0303)と組み合わせて使用します。