カテゴリ

  • 制御機器(127)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(1)
  • SMC(62)
  • オカムラ(岡村製作所)(19)
  • ホンダ(13)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • コガネイ(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • アドヴィックス(住友電工)(2)
  • KSフィルター(2)
  • KTC(1)
  • CKD(1)
  • シシド静電気(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
  • 中央精機(1)
  • 三菱電機エンジニアリング(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • DIXCEL(ディクセル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zb4-b」の検索結果

関連キーワード
127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド 固定枠 シュナイダーエレクトリックワイヤレススイッチ プラスチックヘッド 固定枠シュナイダーエレクトリック
369税込406
1個
当日出荷
スイッチモジュール コンタクトブロック スクリュークランプターミナル シュナイダーエレクトリックスイッチモジュール コンタクトブロック スクリュークランプターミナルシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric / Harmony XB4シリーズ(ZB4-B) / ライトブロックSchneider ElectricのHarmony XB4シリーズのライトブロック、特にZB4製品は、信頼性と確実性が最も必要なときにそれを発揮します。通常、この製品はパイロットライトの本体として使用し、パイロットライトヘッドと併せて使用できます。特長と利点本体 / ライトブロックアセンブリ一式(白熱電球は製品に付属する場合としない場合があります。データシートを参照してください) 定格1.2 VA → 6 Vの一体型トランスによるライトブロック電源 軽量、簡単な取り付けと設定。簡単に取り外して調整可能。 XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級 - IP20等級(12 mmまでの固体の侵入を防止) EN / IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (f:2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 持続時間に応じて最大30 / 50 gn (仕様についてはデータシートを参照)用途:パイロットライトと併用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:Harmony XB4●照明タイプ:白熱●末端様式:スクリュークランプ●ボディ / 固定カラー付属:あり●LED含む:なし●コード番号:330-9530アズワン品番65-7830-63
スイッチモジュール コンタクトブロック スクリュークランプターミナル シュナイダーエレクトリックスイッチモジュール コンタクトブロック スクリュークランプターミナルシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric / Harmony XB4シリーズ(ZB4-B) / ライトブロックSchneider ElectricのHarmony XB4シリーズのライトブロック、特にZB4製品は、信頼性と確実性が最も必要なときにそれを発揮します。通常、この製品はパイロットライトの本体として使用し、パイロットライトヘッドと併せて使用できます。特長と利点本体 / ライトブロックアセンブリ一式(白熱電球は製品に付属する場合としない場合があります。データシートを参照してください) 定格1.2 VA → 6 Vの一体型トランスによるライトブロック電源 軽量、簡単な取り付けと設定。簡単に取り外して調整可能。 XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級 - IP20等級(12 mmまでの固体の侵入を防止) EN / IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (f:2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 持続時間に応じて最大30 / 50 gn (仕様についてはデータシートを参照)用途:パイロットライトと併用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:Harmony XB4●照明タイプ:白熱●末端様式:スクリュークランプ●ボディ / 固定カラー付属:あり●LED含む:なし●コード番号:330-9546アズワン品番65-7830-67
Schneider Electric コンタクトブロック&ホルダ SPST 600V ネジターミナル ZB4BZ101 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric コンタクトブロック&ホルダ SPST 600V ネジターミナル ZB4BZ101シュナイダーエレクトリック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: Harmony XB4●接点構成: SPST●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 10A●Better World 製品: あり
Schneider Electric, 保護カラー, ZB4BZ009 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, 保護カラー, ZB4BZ009シュナイダーエレクトリック
999税込1,099
1個
翌々日出荷
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
種類固定枠(メタルヘッド用)保証期間18ヶ月
Schneider Electric ライトブロック&ホルダ 250V ZB4BV6 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ライトブロック&ホルダ 250V ZB4BV6シュナイダーエレクトリック
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
仕様●ブロックのタイプ: ライトブロック●定格電圧: 250V●シリーズ: Harmony XB4●照明タイプ: 白熱●LED含む: なし●ボディ / 固定色付属: あり●Better World 製品: あり●Schneider Electric / Harmony XB4シリーズ(ZB4-B) / ライトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB4シリーズのライトブロック、特にZB4製品は、信頼性と確実性が最も必要なときにそれを発揮します。通常、この製品はパイロットライトの本体として使用し、パイロットライトヘッドと併せて使用できます。. 特長と利点. 本体 / ライトブロックアセンブリ一式(白熱電球は製品に付属する場合としない場合があります。データシートを参照してください) 定格1.2 VA → 6 Vの一体型トランスによるライトブロック電源 軽量、簡単な取り付けと設定。簡単に取り外して調整可能。 XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級 - IP20等級(12 mmまでの固体の侵入を防止) EN / IEC60947-160947-5-160947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (f: 2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 持続時間に応じて最大30 / 50 gn (仕様についてはデータシートを参照). 用途:. パイロットライトと併用
ワイヤレススイッチ メタルヘッド シュナイダーエレクトリックワイヤレススイッチ メタルヘッドシュナイダーエレクトリック
999税込1,099
1個
3日以内出荷から76日以内出荷
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
Schneider Electric 3ノッチ キースイッチヘッド Harmony XB4シリーズ スプリングリターン(中央へ) シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 3ノッチ キースイッチヘッド Harmony XB4シリーズ スプリングリターン(中央へ)シュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●ノッチ数: 3●キータイプ: 455●スイッチ作動: スプリングリターン(中央へ)●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●投角: 45°●イルミネーション: なし●キー配列: 2●動作温度 Max: +70℃●機械的寿命: 1000000●動作温度 Min: -40℃●Schneider Electric セレクタ Harmony ZB4 キースイッチヘッドは、 XB4 スイッチと併用します. Schneider Electric では、黒色ハンドルとさまざまな位置に対応する Harmony ZB4 シリーズのキースイッチヘッドを取り揃えています。丸型及びクロムめっき金属製で、耐久性が高く、セットアップが簡単、柔軟で堅牢な設計です。 各スイッチヘッドには、スナップ式のヘッドとボディを備える独創的なロックシステムが採用されていて、ヘッドを 1 本のねじで締め付けて、確実で簡単な取り付けを実現できます。メーカーでは、お客様のニーズに合わせて、さまざまな位置とオペレータタイプの Harmony ZB4 キースイッチヘッドを取り揃えています。 すべてのヘッドでボディ / 固定色とコンタクトボディが必要です。これらはメーカーの製品カタログから入手できます。 色 ; 331-0142 331-0142 コンタクトボディ ; 331-0158 331-0158. 特長と利点:. 低負荷の電気接点 スクリュークランプ接続、プリント回路用ピン 不適切なロックシステム 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 規格に適合 IP67 、 IEC60529 、 IP69 、 IP69K に準拠する IP66 NEMA 13 および NEMA 4X IK06 は IEC 50102 に適合しています. アプリケーション - 次のような業界、インフラストラクチャ、およびサービス分野向けに設計されています。 自動車 システムパネルメーカーの制御 エネルギー配分 公共施設 ビル 空港
Schneider Electric 3ノッチ キースイッチヘッド Harmony XB4シリーズ ラッチ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 3ノッチ キースイッチヘッド Harmony XB4シリーズ ラッチシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●ノッチ数: 3●キータイプ: 455●スイッチ作動: ラッチ●ケースの色: 銀●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●投角: 45°●イルミネーション: なし●キー配列: 2●動作温度 Max: +70℃●機械的寿命: 1000000●Better World 製品: あり℃●Schneider Electric セレクタ Harmony ZB4 キースイッチヘッドは、 XB4 スイッチと併用します. Schneider Electric では、黒色ハンドルとさまざまな位置に対応する Harmony ZB4 シリーズのキースイッチヘッドを取り揃えています。丸型及びクロムめっき金属製で、耐久性が高く、セットアップが簡単、柔軟で堅牢な設計です。 各スイッチヘッドには、スナップ式のヘッドとボディを備える独創的なロックシステムが採用されていて、ヘッドを 1 本のねじで締め付けて、確実で簡単な取り付けを実現できます。メーカーでは、お客様のニーズに合わせて、さまざまな位置とオペレータタイプの Harmony ZB4 キースイッチヘッドを取り揃えています。 すべてのヘッドでボディ / 固定色とコンタクトボディが必要です。これらはメーカーの製品カタログから入手できます。 色 ; 331-0142 331-0142 コンタクトボディ ; 331-0158 331-0158. 特長と利点:. 低負荷の電気接点 スクリュークランプ接続、プリント回路用ピン 不適切なロックシステム 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 規格に適合 IP67 、 IEC60529 、 IP69 、 IP69K に準拠する IP66 NEMA 13 および NEMA 4X IK06 は IEC 50102 に適合しています. アプリケーション - 次のような業界、インフラストラクチャ、およびサービス分野向けに設計されています。 自動車 システムパネルメーカーの制御 エネルギー配分 公共施設 ビル 空港
Schneider Electric セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 黒ZB4BD4 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 黒ZB4BD4シュナイダーエレクトリック
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
仕様●ボタン色: 黒●イルミネーション: なし●ノッチ数: 2●カットアウト直径: 22mm●アクチュエータタイプ: 標準ハンドル●スイッチ作動: スプリングリターン(左右から)●シリーズ: Harmony XB4●IP保護等級: IP66, IP67、 IP69●投角: 90°●Better World 認証: Green Premium●Schneider Electric セレクタスイッチヘッド Harmony ZB4 シリーズは、 XB4. Schneider Electric では、黒色のハンドルとさまざまな位置に対応した Harmony ZB4 シリーズスイッチヘッドを取り揃えています。丸型及びクロムめっき金属製で、耐久性が高く、セットアップが簡単、柔軟で堅牢な設計です。 各スイッチヘッドには、スナップ式のヘッドとボディを備える独創的なロックシステムが採用されていて、ヘッドを 1 本のねじで締め付けて、確実で簡単な取り付けを実現できます。Harmony ZB4 シリーズのスイッチヘッドには、さまざまな位置と操作タイプの製品もあります。 すべてのヘッドでボディ / 固定色とコンタクトボディが必要です。これらはメーカーの製品カタログから入手できます。 色 ; 331-0142 331-0142 コンタクトボディ ; 331-0158 331-0158 ZB4 スイッチヘッドについては ; 、 330-9041330-9041 、 ; 330-9057 330-9057 、 ; 330-9063 330-9063 、 ; 330-9085 330-9085 、 ; 330-9091 330-9091 、 ; 330-9108 330-9108 を参照してください。. 特長と利点:. 低負荷の電気接点 スクリュークランプ接続、プリント回路用ピン 不適切なロックシステム 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 規格に適合 CE マーキング IP69 、 IEC60529 及び IP69K 準拠の IP67 等級 NEMA 13 および NEMA 4X. アプリケーション - 次のような業界、インフラストラクチャ、およびサービス分野向けに設計されています。 自動車 システムパネルメーカーの制御 エネルギー配分 公共施設 ビル 空港
Schneider Electric セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 黒ZB4BJ3 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 黒ZB4BJ3シュナイダーエレクトリック
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
仕様●ボタン色: 黒●イルミネーション: なし●ノッチ数: 3●カットアウト直径: 22mm●アクチュエータタイプ: ロングハンドル●スイッチ作動: ラッチ●シリーズ: Harmony XB4●IP保護等級: IP66, IP67、 IP69●投角: 45°●Better World 製品: あり●セレクタスイッチ用ヘッド、ZB4-B. Harmony XB4シリーズのセレクタスイッチ用ヘッド製品です。. ロングハンドル(黒)付きヘッド すべてのヘッドでボディ / 固定色(品番 ; 331-0142 331-0142 を参照)とコンタクトボディ(品番 ; 331-0158 331-0158 などを参照)が必要
Schneider Electric 2ノッチ キースイッチヘッド ZB4シリーズ ラッチ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 2ノッチ キースイッチヘッド ZB4シリーズ ラッチシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: ZB4●カットアウト直径: 22mm●ノッチ数: 2●キータイプ: 455●スイッチ作動: ラッチ●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●投角: 90°●イルミネーション: なし●キー配列: 2●動作温度 Max: +70℃●機械的寿命: 1000000●Better World 製品: あり℃●Schneider Electric セレクタ Harmony ZB4 キースイッチヘッドは、 XB4 スイッチと併用します. Schneider Electric では、黒色ハンドルとさまざまな位置に対応する Harmony ZB4 シリーズのキースイッチヘッドを取り揃えています。丸型及びクロムめっき金属製で、耐久性が高く、セットアップが簡単、柔軟で堅牢な設計です。 各スイッチヘッドには、スナップ式のヘッドとボディを備える独創的なロックシステムが採用されていて、ヘッドを 1 本のねじで締め付けて、確実で簡単な取り付けを実現できます。メーカーでは、お客様のニーズに合わせて、さまざまな位置とオペレータタイプの Harmony ZB4 キースイッチヘッドを取り揃えています。 すべてのヘッドでボディ / 固定色とコンタクトボディが必要です。これらはメーカーの製品カタログから入手できます。 色 ; 331-0142 331-0142 コンタクトボディ ; 331-0158 331-0158. 特長と利点:. 低負荷の電気接点 スクリュークランプ接続、プリント回路用ピン 不適切なロックシステム 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 規格に適合 IP67 、 IEC60529 、 IP69 、 IP69K に準拠する IP66 NEMA 13 および NEMA 4X IK06 は IEC 50102 に適合しています. アプリケーション - 次のような業界、インフラストラクチャ、およびサービス分野向けに設計されています。 自動車 システムパネルメーカーの制御 エネルギー配分 公共施設 ビル 空港
Schneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XB4 スプリングリターン, 赤 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XB4 スプリングリターン, 赤シュナイダーエレクトリック
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ZB4BW7A3741 シュナイダーエレクトリックZB4BW7A3741シュナイダーエレクトリック
8,398税込9,238
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ZB6Z4B シュナイダーエレクトリックZB6Z4Bシュナイダーエレクトリック
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
Schneider Electric ライトブロック&ホルダ 24V ネジターミナル ZB4BVB1 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ライトブロック&ホルダ 24V ネジターミナル ZB4BVB1シュナイダーエレクトリック
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
仕様●ブロックのタイプ: ライトブロック●定格電圧: 24V●シリーズ: Harmony XB4●照明タイプ: LED●LED含む: あり●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 18mA●Better World 認証: Green Premium
Harmony XB4シリーズ 3ポジション キースイッチヘッド スプリングリターン(右から中央) Schneider Electric シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ 3ポジション キースイッチヘッド スプリングリターン(右から中央) Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
仕様キータイプ:455、鍵抜け位置:左、投角:45°、イルミネーション:なし、Better World 製品:ありシリーズHarmony XB4キー配列2機械的寿命1000000RoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric セレクタ Harmony ZB4 キースイッチヘッドは、 XB4 スイッチと併用します. Schneider Electric では、黒色ハンドルとさまざまな位置に対応する Harmony ZB4 シリーズのキースイッチヘッドを取り揃えています。丸型及びクロムめっき金属製で、耐久性が高く、セットアップが簡単、柔軟で堅牢な設計です。 各スイッチヘッドには、スナップ式のヘッドとボディを備える独創的なロックシステムが採用されていて、ヘッドを 1 本のねじで締め付けて、確実で簡単な取り付けを実現できます。メーカーでは、お客様のニーズに合わせて、さまざまな位置とオペレータタイプの Harmony ZB4 キースイッチヘッドを取り揃えています。 すべてのヘッドでボディ / 固定カラーとコンタクトボディが必要です。これらはメーカーの製品カタログから入手できます。 カラー ; 331-0142 331-0142 コンタクトボディ ; 331-0158 331-0158. 特長と利点:. 低負荷の電気接点 スクリュークランプ接続、プリント回路用ピン 不適切なロックシステム 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 規格に適合 IP67 、 IEC60529 、 IP69 、 IP69K に準拠する IP66 NEMA 13 および NEMA 4X IK06 は IEC 50102 に適合しています. アプリケーション - 次のような業界、インフラストラクチャ、およびサービス分野向けに設計されています。 自動車 システムパネルメーカーの制御 エネルギー配分 公共施設 ビル 空港IP等級IP66, IP67, IP69(IP69K)カットアウト直径(Φmm)22最大動作温度(℃)70ポジション数3
Harmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド クリア パネルマウント取付 Schneider Electric シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド クリア パネルマウント取付 Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●照光色: クリア●形状: 丸型●材質: 金属●IP保護等級: IP66, IP67, IP69K●実装タイプ: パネルマウント●Better World 製品: あり●Schneider Electric Harmony XB4 LED パイロットライトシリーズです. Schneider Electric は、 XB4 パイロットライトシリーズの性能と魅力的なデザインを兼ね備え、機械やこのシリーズは、フラッシュ取り付けキットで補強されており、すばやく簡単に取り付けられます。モジュール設計により、これらのライトは、最も過酷な環境でも適応性と柔軟性を発揮します。Harmony XB4 ライトシリーズには、パネルをカスタマイズするためのアクセサリや、さまざまなソリューション、素材、 LED 色、接続、固定具も用意されています。使用可能な接続タイプには、ねじクランプ、固定コネクタ、スプリング Terminal 、基板などがあります。. 用途. XB4 シリーズは、汎用、ビル及びインフラストラクチャ、産業用途で使用できます。その他に、機械及び制御パネル、化学産業、食品及び飲料、自動車、製紙工場、船舶用途、洗車などの用途があります。. 一体型LED、ネオン、又はLEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。 すべてのヘッドでボディ / 固定色(品番331-0142を参照)とコンタクトボディ(品番331-0158などを参照)が必要
Schneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XB4 スプリングリターン, オレンジ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XB4 スプリングリターン, オレンジシュナイダーエレクトリック
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●プッシュボタンの色: オレンジ●押しボタンの作動: スプリングリターン●プッシュボタンの型: 丸形●押しボタンの素材: メタル●IP保護等級: IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径: 28.5mm●イルミネーション: あり●動作温度 Min: -40℃●Schneider Electric 押ボタンヘッド - Harmony XB4 シリーズ. Schneider Electrics XB4 シリーズの金属製押ボタンは、設置の簡便性と高性能を兼ね備えながら、柔軟性と堅牢性を実現するように設計及び設計されています。Harmony XB4 シリーズの押ボタンは、革新的で人間工学に基づいた設計を採用し、簡単に操作できるようにしています。また、制御盤や機械を美しく仕上げることもできます。. 特長及び利点. ;ul> ;li>ほとんどの産業用途における最も堅牢性と性能要件に適合します ;/li> ;li>シンプルさと効率性を提供しながら、コストを最小限に抑えます ;/li> ;li>標準取り付けから埋込取り付けに変換するオプションがあります ;/li> ;li>過酷な環境でも極めて堅牢な性能を発揮します ;/li> ;li>発光 ;/li> ;li>スプリングリターン ;/li> ;li>Harmony XB4 シリーズの一部です ;/li> ;li>このシリーズのすべてのヘッドには、固定色、内蔵 LED 、コンタクトアセンブリが必要です ;/li> ;li>注意: LED ブロックを使用している場合は、ヘッドの色を LED の色と合わせる必要があります ;/li> ;li>このヘッド製品は、完全な押ボタンを形成できるように組み立てられています ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>商業ビルの制御パネル ;/li> ;li>ファクトリオートメーションライン ;/li> ;li>ボタンを押すだけで電源を切断する必要がある緊急時に使用します ;/li> ;/ul>
Schneider Electric シュナイダーエレクトリックSchneider Electricシュナイダーエレクトリック
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Schneider Electric, プッシュボタンフリップガード, ZB4BZ64 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, プッシュボタンフリップガード, ZB4BZ64シュナイダーエレクトリック
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり種類施錠可能なフラップシリーズHarmony XB4特性Schneider電気機器アクセサリ. Schneider Electric ZB4シリーズプッシュボタンスイッチの業務用アクセサリ製品です。 アクセサリには、保護ガード、透明カバー、成形ガード、埋込型キットが含まれます。併用可能製品22 mm埋込型プッシュボタン
Schneider Electric コンタクトブロック&ホルダ SPDT 600V ネジターミナル ZB4BZ104 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric コンタクトブロック&ホルダ SPDT 600V ネジターミナル ZB4BZ104シュナイダーエレクトリック
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: Harmony XB4●接点構成: SPDT●LED含む: なし●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 10A●Better World 製品: あり
Schneider Electric シュナイダーエレクトリックSchneider Electricシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Schneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XB4 スプリングリターン, 青 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XB4 スプリングリターン, 青シュナイダーエレクトリック
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●プッシュボタンの色: 青●押しボタンの作動: スプリングリターン●プッシュボタンの型: 丸形●押しボタンの素材: メタル●IP保護等級: IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径: 28.5mm●Better World 認証: Green Premium●末端様式: スクリュークランプ℃●Schneider Electric 押ボタンヘッド - Harmony XB4 シリーズ. Schneider Electrics XB4 シリーズの金属製押ボタンは、設置の簡便性と高性能を兼ね備えながら、柔軟性と堅牢性を実現するように設計及び設計されています。Harmony XB4 シリーズの押ボタンは、革新的で人間工学に基づいた設計を採用し、簡単に操作できるようにしています。また、制御盤や機械を美しく仕上げることもできます。. 特長及び利点. ;ul> ;li>ほとんどの産業用途における最も堅牢性と性能要件に適合します ;/li> ;li>シンプルさと効率性を提供しながら、コストを最小限に抑えます ;/li> ;li>標準取り付けから埋込取り付けに変換するオプションがあります ;/li> ;li>過酷な環境でも極めて堅牢な性能を発揮します ;/li> ;li>発光 ;/li> ;li>スプリングリターン ;/li> ;li>Harmony XB4 シリーズの一部です ;/li> ;li>このシリーズのすべてのヘッドには、固定色、内蔵 LED 、コンタクトアセンブリが必要です ;/li> ;li>注意: LED ブロックを使用している場合は、ヘッドの色を LED の色と合わせる必要があります ;/li> ;li>このヘッド製品は、完全な押ボタンを形成できるように組み立てられています ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>商業ビルの制御パネル ;/li> ;li>ファクトリオートメーションライン ;/li> ;li>ボタンを押すだけで電源を切断する必要がある緊急時に使用します ;/li> ;/ul>
Schneider Electric セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 黒ZB4BD5 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 黒ZB4BD5シュナイダーエレクトリック
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
仕様【送信機】2個材質メタル直径(Φmm)29種類メタルヘッド取付寸法(mm)22.5対応【ZBRV1(ビジュアルフィードバックユニット)】×保証期間18ヶ月
押ボタンヘッド Harmony XB4 ラッチング 青 シュナイダーエレクトリック押ボタンヘッド Harmony XB4 ラッチング 青シュナイダーエレクトリック
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Harmony XB4●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:青●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:丸形●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●コード番号:815-2878アズワン品番65-7825-45
Harmony XB4シリーズ 3ポジション キースイッチヘッド スプリングリターン(中央へ) シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ 3ポジション キースイッチヘッド スプリングリターン(中央へ)シュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = キーカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3キータイプ = 455スイッチ作動 = スプリングリターン(中央へ)鍵抜け位置 = 中央IP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 45°点灯 = なしキー数 = 2
Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド ロングハンドル(黒) 移動せず シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド ロングハンドル(黒) 移動せずシュナイダーエレクトリック
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = ロングハンドル(黒)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = 移動せずIP評価 = IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = なし
Schneider Electric 2ノッチ キースイッチヘッド Harmony XB4シリーズ ラッチ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 2ノッチ キースイッチヘッド Harmony XB4シリーズ ラッチシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●ノッチ数: 2●キータイプ: 455●スイッチ作動: ラッチ●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●投角: 90°●イルミネーション: なし●キー配列: 2●動作温度 Max: +70℃●機械的寿命: 1000000●Better World 製品: あり℃●Schneider Electric セレクタ Harmony ZB4 キースイッチヘッドは、 XB4 スイッチと併用します. Schneider Electric では、黒色ハンドルとさまざまな位置に対応する Harmony ZB4 シリーズのキースイッチヘッドを取り揃えています。丸型及びクロムめっき金属製で、耐久性が高く、セットアップが簡単、柔軟で堅牢な設計です。 各スイッチヘッドには、スナップ式のヘッドとボディを備える独創的なロックシステムが採用されていて、ヘッドを 1 本のねじで締め付けて、確実で簡単な取り付けを実現できます。メーカーでは、お客様のニーズに合わせて、さまざまな位置とオペレータタイプの Harmony ZB4 キースイッチヘッドを取り揃えています。 すべてのヘッドでボディ / 固定色とコンタクトボディが必要です。これらはメーカーの製品カタログから入手できます。 色 ; 331-0142 331-0142 コンタクトボディ ; 331-0158 331-0158. 特長と利点:. 低負荷の電気接点 スクリュークランプ接続、プリント回路用ピン 不適切なロックシステム 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 規格に適合 IP67 、 IEC60529 、 IP69 、 IP69K に準拠する IP66 NEMA 13 および NEMA 4X IK06 は IEC 50102 に適合しています. アプリケーション - 次のような業界、インフラストラクチャ、およびサービス分野向けに設計されています。 自動車 システムパネルメーカーの制御 エネルギー配分 公共施設 ビル 空港
Harmony XB4シリーズ 3ポジション キースイッチヘッド スプリングリターン(右から中央) シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ 3ポジション キースイッチヘッド スプリングリターン(右から中央)シュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = キーカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3キータイプ = 455スイッチ作動 = スプリングリターン(右から中央)鍵抜け位置 = 中央IP評価 = IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 45°点灯 = なしキー数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 赤 パネルマウント取付 Schneider Electric シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 赤 パネルマウント取付 Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●照光色: 赤●形状: 丸型●材質: 金属●IP保護等級: IP66, IP67, IP69K●実装タイプ: パネルマウント●Better World 製品: あり●Schneider Electric Harmony XB4 LED パイロットライトシリーズです. Schneider Electric は、 XB4 パイロットライトシリーズの性能と魅力的なデザインを兼ね備え、機械やこのシリーズは、フラッシュ取り付けキットで補強されており、すばやく簡単に取り付けられます。モジュール設計により、これらのライトは、最も過酷な環境でも適応性と柔軟性を発揮します。Harmony XB4 ライトシリーズには、パネルをカスタマイズするためのアクセサリや、さまざまなソリューション、素材、 LED 色、接続、固定具も用意されています。使用可能な接続タイプには、ねじクランプ、固定コネクタ、スプリング Terminal 、基板などがあります。. 用途. XB4 シリーズは、汎用、ビル及びインフラストラクチャ、産業用途で使用できます。その他に、機械及び制御パネル、化学産業、食品及び飲料、自動車、製紙工場、船舶用途、洗車などの用途があります。. 一体型LED、ネオン、又はLEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。 すべてのヘッドでボディ / 固定色(品番331-0142を参照)とコンタクトボディ(品番331-0158などを参照)が必要
Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド ロングハンドル(黒) シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド ロングハンドル(黒)シュナイダーエレクトリック
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = ロングハンドル(黒)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = スプリングリターン(右から左)IP評価 = IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Harmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 緑 パネルマウント取付 Schneider Electric シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 緑 パネルマウント取付 Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●照光色: 緑●形状: 丸型●材質: 金属●IP保護等級: IP66, IP67, IP69K●実装タイプ: パネルマウント●Better World 製品: あり●Schneider Electric Harmony XB4 LED パイロットライトシリーズです. Schneider Electric は、 XB4 パイロットライトシリーズの性能と魅力的なデザインを兼ね備え、機械やこのシリーズは、フラッシュ取り付けキットで補強されており、すばやく簡単に取り付けられます。モジュール設計により、これらのライトは、最も過酷な環境でも適応性と柔軟性を発揮します。Harmony XB4 ライトシリーズには、パネルをカスタマイズするためのアクセサリや、さまざまなソリューション、素材、 LED 色、接続、固定具も用意されています。使用可能な接続タイプには、ねじクランプ、固定コネクタ、スプリング Terminal 、基板などがあります。. 用途. XB4 シリーズは、汎用、ビル及びインフラストラクチャ、産業用途で使用できます。その他に、機械及び制御パネル、化学産業、食品及び飲料、自動車、製紙工場、船舶用途、洗車などの用途があります。. 一体型LED、ネオン、又はLEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。 すべてのヘッドでボディ / 固定色(品番331-0142を参照)とコンタクトボディ(品番331-0158などを参照)が必要
Harmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 青 パネルマウント取付 Schneider Electric シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 青 パネルマウント取付 Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●照光色: 青●形状: 丸型●材質: 金属●IP保護等級: IP66, IP67, IP69K●実装タイプ: パネルマウント●Better World 製品: あり●Schneider Electric Harmony XB4 LED パイロットライトシリーズです. Schneider Electric は、 XB4 パイロットライトシリーズの性能と魅力的なデザインを兼ね備え、機械やこのシリーズは、フラッシュ取り付けキットで補強されており、すばやく簡単に取り付けられます。モジュール設計により、これらのライトは、最も過酷な環境でも適応性と柔軟性を発揮します。Harmony XB4 ライトシリーズには、パネルをカスタマイズするためのアクセサリや、さまざまなソリューション、素材、 LED 色、接続、固定具も用意されています。使用可能な接続タイプには、ねじクランプ、固定コネクタ、スプリング Terminal 、基板などがあります。. 用途. XB4 シリーズは、汎用、ビル及びインフラストラクチャ、産業用途で使用できます。その他に、機械及び制御パネル、化学産業、食品及び飲料、自動車、製紙工場、船舶用途、洗車などの用途があります。. 一体型LED、ネオン、又はLEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。 すべてのヘッドでボディ / 固定色(品番331-0142を参照)とコンタクトボディ(品番331-0158などを参照)が必要
Harmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド ロングハンドル(黒) 移動せず シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド ロングハンドル(黒) 移動せずシュナイダーエレクトリック
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = ロングハンドル(黒)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = 移動せずIP評価 = IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 45°点灯 = なし
Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(黒) シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(黒)シュナイダーエレクトリック
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = Harmony XB4アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(黒)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = スプリングリターン(右から左)IP評価 = IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 90°点灯 = なし
Schneider Electric, プッシュボタン, Harmony XB4 モーメンタリ, 緑 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, プッシュボタン, Harmony XB4 モーメンタリ, 緑シュナイダーエレクトリック
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり材質押しボタン:メタルシリーズHarmony XB4ボタン形状プッシュボタン:丸形ボタン色プッシュボタン:緑RoHS指令(10物質対応)対応特性過酷な環境向けプッシュボタンヘッドZB4-B. Schneider ElectricのHarmony XB4プッシュボタンヘッドはクロムめっきメタル製で、過酷な環境での使用に最適です。. 取り付け直径22 m IEC 61140クラスI準拠 垂直 / 水平取り付け マークなし IP69K IEC60529 IP66保護等級IP等級IP66, IP67, IP69Kカットアウト直径(Φmm)22ボタン仕様押しボタンの作動:モーメンタリ
Schneider Electric コンタクトブロック&ホルダ SPST 600V ネジターミナル ZB4BZ102 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric コンタクトブロック&ホルダ SPST 600V ネジターミナル ZB4BZ102シュナイダーエレクトリック
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: Harmony XB4●接点構成: SPST●LED含む: なし●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 10A●Better World 認証: Green Premium