15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS専用USBケーブル USB to RJ45
Smart-UPS RTおよび Smart-UPS の製品型番が SUA2200JB、SUA3000JB、SUA3000RMJ2UB のモデル用USBケーブル
質量(kg)0.36 出力【ポート数】1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×178×152 保管温湿度範囲-15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲0~45℃/0~95% 標高(m)動作時:0~15000m、保管時:0~15000m 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) コネクタADB9(シンプル・シグナリング) コネクタBDB9(シンプル・シグナリング)
1個
6,798 税込7,478
8日以内出荷

APC(シュナイダーエレクトリック)UPS Interface Expander 2 AP9624
本カードは、Smart Slotを備えた30KVA以下のAPCブランドUPSに対し、管理用のシリアルポートを2ポート増設するためのアクセサリカードです。 PowerChute Business Editionのライセンスを一つ購入していただく事で、AP9624に接続する2台目、3台目にも同じライセンスのインストールが可能になります。 3つの動作モードを備え、DIPスイッチで設定変更が可能で、様々なユーザー環境に対応します。
質量(kg)0.07 規格C-tick, CE, DOC/Industry Cananda, EN 55022クラスB, FCCパート15クラスB, VCCI 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×121×114 入力【電源コードの数】2 保管温湿度範囲-15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲0~40℃/0~95% 標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
45,980 税込50,578
欠品中

APC(シュナイダーエレクトリック)APC漏水センサー AP9325
Environmental Management System(型番:AP9320)と併用することで、機器周辺への浸水を検知します
質量(kg)0.44 Orange 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×171×161 保管温湿度範囲-25~65℃/0~95% 動作温湿度範囲0~55℃/0~95% 標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

漏水センサ(型番:AP9325)用延長ケーブル
質量(kg)0.32 Orange 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)51×229×122 保管温湿度範囲-25~65℃/0~95% 動作温湿度範囲0~55℃/0~95% 標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

APC(シュナイダーエレクトリック)APC 警告用ビーコン AP9324
重大な問題が発生したとき、アラーム信号を表示することで担当者に迅速に通知します。 NetBotz アプライアンス と組み合わせて使用できます。 Environmental Management System(型番:AP9320)と併用することで、トラブル発生を視覚的に通知します
質量(kg)0.3 Black, Orange 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×85×85 保管温湿度範囲-25~65℃/0~95% 動作温湿度範囲-20~45℃/0~95% 標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

延長専用シリアルケーブル。単体使用不可。標準シリアルケーブル1.8m+延長ケーブル4.5m=6.3m
質量(kg)0.45 Grey 入力【コード長】4.57m、【電源コードの数】1 保管温湿度範囲-15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲0~45℃/0~95% 標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m コネクタADB9(シリアル・ストレート) コネクタBDB9(シリアル・ストレート)
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

APC(シュナイダーエレクトリック)DB9 - RJ45 UPS通信ケーブル 4.5m AP940-1525A
Smart-UPS SMX / SMTシリーズ用の管理用シリアルケーブル(4.5m)で、PowerChute Business Editionによる管理を可能にします。 UPS本体に同梱のケーブルよりも長い距離が必要な場合に使用します。
質量(kg)0.2 Black 出力【ポート数】1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×222×108 入力【コード長】4.57m、【電源コードの数】1 コネクタARJ45 コネクタBDB9(スマート・シグナリング)
1個
5,598 税込6,158
8日以内出荷

APC(シュナイダーエレクトリック)DB9 - RJ45 UPS通信ケーブル 2m AP940-0625A
Smart-UPS SMX / SMTシリーズ用の管理用シリアルケーブル(2m)で、PowerChute Business Editionによる管理を可能にします。 UPS本体に同梱のケーブルの単体販売です。
質量(kg)0.41 出力【ポート数】1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×222×108 入力【コード長】2m、【電源コードの数】1 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) コネクタARJ45 コネクタBDB9(スマート・シグナリング)
1個
5,598 税込6,158
8日以内出荷

APC(シュナイダーエレクトリック)APC Smart-UPS/Smart-UPS RM用 USBケーブル AP98117J
USB対応Smart-UPSシリーズでUSBインターフェイスにて電源管理する場合のケーブル ケーブル対応表
ケーブル長(m)2 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

APC(シュナイダーエレクトリック)APC温度センサーTemperature Sensor AP9335T
AP9340及びAP9341用温度センサー
質量(kg)0.14 Black 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)5×5×5 保管温湿度範囲-15~65℃/0~95% 動作温湿度範囲0~55℃/0~95% 標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

IBMシステム(I5およびAS/400)でUPS管理を行う際に使用するシリアルケーブルです。 UPSとコンピュータを接続するためのケーブルで、コンピューター側のポート形状に合わせて3本のケーブルがセットになっています。 Smart-UPSSMT/SMXにも対応可能です。※本ケーブルを利用する場合PowerChute Business Editionは利用不可となります
質量(kg)0.36 出力【ポート数】1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×178×152 保管温湿度範囲-15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲0~45℃/0~95% 標高(m)動作時:0~15000m、保管時:0~15000m 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) コネクタADB9(シンプル・シグナリング) コネクタBDB9(シンプル・シグナリング)
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

Environmental Management System(型番:AP9320)と併用することで、温度・湿度を検知。ディスプレイを搭載しており、設置先にて温度・湿度を確認できます。
質量(kg)0.08 Black 規格AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A, CE, EN 55022クラスA, EN 55024, FCCパート15クラスA, ICES-003, VCCI 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×43×28 保管温湿度範囲-40~65℃/0~95% 動作温湿度範囲0~45℃/0~95% 標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

APC(シュナイダーエレクトリック)APC温度湿度センサーTemperature & Humidity Sensor AP9335TH
AP9340及びAP9341用温度/湿度センサー
質量(kg)0.18 Black 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)6×5×6 保管温湿度範囲-15~65℃/0~95% 動作温湿度範囲0~55℃/0~95% 標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

APC(シュナイダーエレクトリック)Interface Kit C AP9824LJ
Windows 2000/XP/Server 2003 OS標準UPSサービスをご利用頂くためのケーブル。 UPS既存のシリアルポートに接続をいただくためのケーブルとなります。 D-sub 9pin メス - D-sub 9pin オス(APC UPS専用結線)
質量(kg)0.45 Black 入力【コード長】2m、【電源コードの数】1 保管温湿度範囲-15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲0~45℃/0~95% 標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) コネクタADB9(スマート・シグナリング) コネクタBDB9(スマート・シグナリング)
1個
6,798 税込7,478
8日以内出荷

APC(シュナイダーエレクトリック)APC ES/CS/RSシリーズ専用シリアルケーブル AP940-0128
シリアルポートを持つ負荷機器との通信を行なう場合にお買い求めください。 APC CS 350 / 500同梱のPowerChute Personal Editionには対応していません。 OS搭載のUPS標準サービス/プログラムのみ対応 PowerChuteシリーズ 対応OS表
質量(kg)0.45 Grey 出力【ポート数】1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)229×102×51 入力【コード長】1.83m、【電源コードの数】1 保管温湿度範囲-5~45℃/0~95% 動作温湿度範囲0~45℃/0~95% 標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) コネクタARJ-48 コネクタBDB9(シンプル・シグナリング)
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

関連カテゴリ