無停電電源装置(UPS)本体 (66) 無停電電源装置(UPS)バッテリー (17) ブランド: APC(シュナイダーエレクトリック)すべて解除
Smart-UPS 1500 LCD 100V 7年保証 SMT1500J7W APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
出力容量 980W/1500VA 定格出力電圧(V) 100 定格入力電圧(V) 100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 225×172×439 質量(kg) 26 運転方式 ラインインタラクティブ バッテリー 鉛蓄電池 バッテリー寿命 4~6年 波形 正弦波 保証期間 7年間 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
Smart-UPS 1000 LCD 100V 7年保証 SMT1000J7W APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
出力容量 670W/1000VA 定格出力電圧(V) 100 定格入力電圧(V) 100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 225×172×439 質量(kg) 21 運転方式 ラインインタラクティブ バッテリー 鉛蓄電池 バッテリー寿命 4~6年 波形 正弦波 保証期間 7年間 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
Smart-UPS 750 LCD 100V 7年保証 SMT750J7W APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
出力容量 500W/750VA 定格出力電圧(V) 100 定格入力電圧(V) 100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 167×140×359 質量(kg) 13 運転方式 ラインインタラクティブ バッテリー 鉛蓄電池 バッテリー寿命 4~6年 波形 正弦波 保証期間 7年間 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
Smart-UPS 500 LCD 100V 7年 SMT500J7W APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
出力容量 360W/500VA 定格出力電圧(V) 100 定格入力電圧(V) 100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 167×140×359 質量(kg) 12.6 運転方式 ラインインタラクティブ バッテリー 鉛蓄電池 バッテリー寿命 4~6年 波形 正弦波 保証期間 7年間 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
Smart-UPS SRT 5000VA 200V SRT5KXLJ APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
出力容量 4600W/5200VA 定格出力電圧(V) 200 定格入力電圧(V) 200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 130×432×746 質量(kg) 56.6 運転方式 常時インバーター バッテリー 鉛蓄電池 バッテリー寿命 3~5年 波形 正弦波 保証期間 2年間 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
APC Smart-UPS Lithium-ion UPS 400VA 100V APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用したUPS「APC Smart-UPS Lithium-ion 400VA 100V」。Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用したUPS「APC Smart-UPS Lithium-ion 400VA、100V」!従来のSmart-UPSで好評の機能はそのままに、新たにリチウムイオンバッテリーを採用したことにより、軽量コンパクト、長寿命なUPSが登場しました。今までスペースや重量の制約から設置できなかった環境においてもSmart-UPS Li-Ionは最適です。さらに、近年のエッジコンピューティングの普及による非ITスペースへのIT機器保護用にも適合します。従来のSmart-UPSシリーズと同様、PowerChute Business Edition(別売)とUSBケーブルを使用して接続可能で、UPSの管理およびサーバーやワークステーションに対する安全なシャットダウンを提供します。
仕様 ●取付モード:ラックマウント式●ラックユニット:1U 色 黒(シルバー色フロントベゼル付き) 種類 無停電電源装置(UPS) 定格電力(W) 400 幅(cm) 43.2 定格入力電圧(V) 100 保存温度(℃) -15~45 バッテリー Li-Ion (リチウムイオン) プラグ NEMA 5-15P 同梱部品 USBケーブル、ラックマウント用サポートレール、インストールガイド 充電時間 3h 高さ(cm) 4.4 容量(VA) 400 定格電力(VA) 400 最大出力電力(W) 400 定格出力電圧(V) 100 入力電圧許容範囲(V) 90~110 動作温度(℃) 0~40 アラーム バッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延 バッテリー寿命 8~10年 正味質量(kg) 4 相対湿度(%RH) 0~95 USB 対応 深さ(cm) 23.2 出力コンセント 4×NEMA 5-15R
デジタル温度湿度センサー LCD Digital Temperature & Humidity Sensor AP9520TH APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
Environmental Management System(型番:AP9320)と併用することで、温度・湿度を検知。ディスプレイを搭載しており、設置先にて温度・湿度を確認できます。
質量(kg) 0.08 色 Black 規格 AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A, CE, EN 55022クラスA, EN 55024, FCCパート15クラスA, ICES-003, VCCI 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 99×43×28 保管温湿度範囲 -40~65℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~45℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
APC温度センサーTemperature Sensor AP9335T APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
AP9340及びAP9341用温度センサー
質量(kg) 0.14 色 Black 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 5×5×5 保管温湿度範囲 -15~65℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~55℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
APC漏水センサー AP9325 APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
Environmental Management System(型番:AP9320)と併用することで、機器周辺への浸水を検知します
質量(kg) 0.44 色 Orange 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 70×171×161 保管温湿度範囲 -25~65℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~55℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
APC 警告用ビーコン AP9324 APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
重大な問題が発生したとき、アラーム信号を表示することで担当者に迅速に通知します。 NetBotz アプライアンス と組み合わせて使用できます。
Environmental Management System(型番:AP9320)と併用することで、トラブル発生を視覚的に通知します
質量(kg) 0.3 色 Black, Orange 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 86×85×85 保管温湿度範囲 -25~65℃/0~95% 動作温湿度範囲 -20~45℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
UPS Interface Expander 2 AP9624 APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
本カードは、Smart Slotを備えた30KVA以下のAPCブランドUPSに対し、管理用のシリアルポートを2ポート増設するためのアクセサリカードです。
PowerChute Business Editionのライセンスを一つ購入していただく事で、AP9624に接続する2台目、3台目にも同じライセンスのインストールが可能になります。
3つの動作モードを備え、DIPスイッチで設定変更が可能で、様々なユーザー環境に対応します。
質量(kg) 0.07 規格 C-tick, CE, DOC/Industry Cananda, EN 55022クラスB, FCCパート15クラスB, VCCI 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 38×121×114 入力 【電源コードの数】2 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
UPS Signaling Offer for IBM AS/400 and IBMi (IBM Power Systems) AP98275 APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
IBMシステム(I5およびAS/400)でUPS管理を行う際に使用するシリアルケーブルです。
UPSとコンピュータを接続するためのケーブルで、コンピューター側のポート形状に合わせて3本のケーブルがセットになっています。
Smart-UPSSMT/SMXにも対応可能です。※本ケーブルを利用する場合PowerChute Business Editionは利用不可となります
質量(kg) 0.36 出力 【ポート数】1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 38×178×152 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~45℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~15000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) コネクタA DB9(シンプル・シグナリング) コネクタB DB9(シンプル・シグナリング)
APC UPS専用USBケーブル USB to RJ45 APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
Smart-UPS RTおよび Smart-UPS の製品型番が SUA2200JB、SUA3000JB、SUA3000RMJ2UB のモデル用USBケーブル
質量(kg) 0.36 出力 【ポート数】1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 38×178×152 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~45℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~15000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) コネクタA DB9(シンプル・シグナリング) コネクタB DB9(シンプル・シグナリング)
Interface Kit C AP9824LJ APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
Windows 2000/XP/Server 2003 OS標準UPSサービスをご利用頂くためのケーブル。
UPS既存のシリアルポートに接続をいただくためのケーブルとなります。
D-sub 9pin メス - D-sub 9pin オス(APC UPS専用結線)
質量(kg) 0.45 色 Black 入力 【コード長】2m、【電源コードの数】1 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~45℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) コネクタA DB9(スマート・シグナリング) コネクタB DB9(スマート・シグナリング)
DB9 - RJ45 UPS通信ケーブル 4.5m AP940-1525A APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
Smart-UPS SMX / SMTシリーズ用の管理用シリアルケーブル(4.5m)で、PowerChute Business Editionによる管理を可能にします。
UPS本体に同梱のケーブルよりも長い距離が必要な場合に使用します。
質量(kg) 0.2 色 Black 出力 【ポート数】1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 57×222×108 入力 【コード長】4.57m、【電源コードの数】1 コネクタA RJ45 コネクタB DB9(スマート・シグナリング)
DB9 - RJ45 UPS通信ケーブル 2m AP940-0625A APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
Smart-UPS SMX / SMTシリーズ用の管理用シリアルケーブル(2m)で、PowerChute Business Editionによる管理を可能にします。
UPS本体に同梱のケーブルの単体販売です。
質量(kg) 0.41 出力 【ポート数】1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 57×222×108 入力 【コード長】2m、【電源コードの数】1 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) コネクタA RJ45 コネクタB DB9(スマート・シグナリング)
APC ES/CS/RSシリーズ専用シリアルケーブル AP940-0128 APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
シリアルポートを持つ負荷機器との通信を行なう場合にお買い求めください。
APC CS 350 / 500同梱のPowerChute Personal Editionには対応していません。
OS搭載のUPS標準サービス/プログラムのみ対応
PowerChuteシリーズ 対応OS表
質量(kg) 0.45 色 Grey 出力 【ポート数】1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 229×102×51 入力 【コード長】1.83m、【電源コードの数】1 保管温湿度範囲 -5~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~45℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) コネクタA RJ-48 コネクタB DB9(シンプル・シグナリング)
PowerChute Network Shutdown 5 Node Virtualization SSPCNSV5J APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。
大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。5nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。
ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。
1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。
別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。
質量(kg) 0.04 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 160×228×1
PowerChute Network Shutdown 1 Node Virtualization SSPCNSV1J APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。
大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。1nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。
ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。
1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。
別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。
質量(kg) 0.04 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 160×228×1
PowerChute Network Shutdown 5 Node Windows & Linux SSPCNSWL5J APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。
大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。5nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。
ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。
1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。
別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。
質量(kg) 0.04 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 160×228×1 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux SSPCNSWL1J APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
サーバルーム、データセンタにおけるサーバの安全なシャットダウンを実現する、UPSの管理に最適なネットワークベースのソフトウェアです。
大容量UPS、冗長電源サーバにも対応します。1nodeライセンスです。納品物はライセンスシートが梱包された封筒です。
ソフトウェアはライセンスキーを登録することによりダウンロードにて提供させていただきます。
1年間のアップグレードライセンスつきです。(マイナーアップグレードのみ対象)バージョン3.1より登録可能です。
別途Network Management Card2(AP9630JもしくはAP9631J)が必要です。必ずOS対応表をご確認ください。
質量(kg) 0.04 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 160×228×1 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
BR1200G-JP/BR1200GL-JP/BR1200S-JP 交換用バッテリーキット APCRBC124J APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg) 5.65 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 76×152×203 バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】4~6時間、【RBC数量】1 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
BR1000G-JP 交換用バッテリキット APCRBC123J APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg) 5.21 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 96×185×225 バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】4~6時間 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)