「apc8-01」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
KVMスイッチ。APC KVM 2G;Analog;1 Local User;8 ports 5年保証。
ポート数8
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
KVMスイッチ。APC KVM 2G;Analog;1 Local User;8 ports オンサイト5年保証。
ポート数8
1個
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
つのNEMA 5-15Rコンセントを備え、広範囲の電力分配が可能。多様なラック構成に適応する横置き設計で、スペースを節約。最大15A・120Vの電力分配に対応し、安定した電力供給を実現します。コード保持ブラケット、工具不要の取り付けキット付属、簡単設置
付属品コード保持ブラケット、インストールガイド、ラックマウントブラケット、ユーザマニュアル
質量(kg)1.73
タイプPDU:メータ付
規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950
幅(cm)44.4
コード長さ(m)3.7
出力電圧(V)120
入力電圧(V)100 、120
保護等級NEMA:50/60 Hz
保存温度(℃)-25…65
高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]
相対湿度5…95 %
取付け方法ラックマウント式
ケーブル1
高さ(cm)4.4
取付方向水平
動作周囲温度(℃)-5…45
入力電流(A)15
保存湿度(%)5…95
負荷容量1440 VA
コンセント8 NEMA 5-15R
プラグタイプNEMA 5-15P
各種認証cUL規格リスト掲載、CSA、METI Denan、UL規格リスト掲載、VCCI
使用高度0~10000 ft
奥行き(cm)10.2
取付面位置前、後
コンポーネントPDU
ユニット数1U
1個
¥91,980
税込¥101,178
6日以内出荷
1Uで操作が簡単な唯一の切替スイッチ。
1個
¥309,800
税込¥340,780
9日以内出荷
関連キーワード