カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • APC(シュナイダーエレクトリック)
  • モノタロウ(1)
  • IDEC(和泉電気)(15)
  • 富士電機(3)
  • AOHI(アオハイ)(2)
  • KTC(1)
  • SPARKFUN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-1e idec」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1200mm Deep Enclosure AR3350 APC(シュナイダーエレクトリック)APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1200mm Deep Enclosure AR3350APC(シュナイダーエレクトリック)
359,800税込395,780
1台
7日以内出荷
APC(Schneider Electric)製 NetShelter SX AR3350 は、。高密度サーバーおよびネットワーク機器の設置に適した42Uサーバーラックです。幅750mm・奥行1200mmのワイド設計により、ケーブル配線やエアフロー管理を効率的に行うことが可能です。高さは42U(1991mm)で、建物の出入口を通過しやすい設計となっており、。データセンターやサーバールームでの設置・運用に適しています。【特長】。・42U 大容量サーバーラック。・幅750mmのワイド設計。高密度機器構成や多量のケーブル配線に対応。・奥行1200mm:サーバー・ネットワーク機器を余裕をもって搭載可能。・高耐荷重設計。静荷重:1701kg。動荷重:1020kg。・19インチラック規格対応:EIA-310E準拠。・標準装備が充実。鍵付きドア・サイドパネル。キャスター・レベラー標準装備。・安全規格対応:UL 2416、UL 60950-1 対応
用途【用途】。データセンターでのサーバー・ネットワーク機器収納。サーバールームでのIT機器集約。高密度ラック構成が必要な業務環境。【仕様】。型番:AR3350。ラックユニット数:42U。外形寸法:。高さ:1991mm×幅:750mm×奥行:1200mm。色:黒。本体重量:約161kg。対応ラック幅:19インチ。規格:UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E。保証期間:5年(60か月)メーカー保証。【同梱品】。連結用金具。鍵。鍵付きドア・サイドパネル。キャスター。レベラー。設置用ハードウェア保証期間無償保証期間:5年間RoHS指令(10物質対応)対応
APC NetShelter SX サーバーラック AR3100 APC(シュナイダーエレクトリック)APC NetShelter SX サーバーラック AR3100APC(シュナイダーエレクトリック)
259,800税込285,780
1台
7日以内出荷
APC(Schneider Electric)製 NetShelter SX サーバーラック 42U(AR3100)。APC NetShelter SXシリーズは、低~中密度のサーバーやネットワーク機器向けに設計された、信頼性の高い19インチサーバーラックです。幅600mmの省スペース設計により、データセンターやサーバールームの限られた床面積を有効に活用できます。高さ42U(1991mm)ながら、建物の出入口や通路を通過しやすく、設置・搬入性にも配慮されています。堅牢な構造と高い耐荷重性能により、サーバー・UPS・ネットワーク機器を安全に収納できます。【特長】。・省スペース設計。幅600mmのスリム設計でラック配置効率を向上。データセンターや機械室に最適。42Uの大容量収納:サーバー、ストレージ、ネットワーク機器をまとめて搭載可能。・高い耐荷重性能。静的耐荷重:最大 約1700kg。動的耐荷重:最大 約1020kg。・メンテナンス性に配慮:。着脱可能なサイドパネル。前後ドアは施錠可能でセキュリティを確保。・設置しやすい標準装備。キャスター・レベラー標準装備。設置用ハードウェア付属
用途【用途・おすすめ】。企業のサーバールーム、データセンター。工場・研究施設のITラック。ネットワーク機器・UPSの集中設置。将来の機器増設を見据えたラック構築。【仕様】。タイプ:サーバーラック(ラックエンクロージャ)。ラックユニット数:42U。ラック幅:19インチ。外形寸法:高さ:1991mm×幅:600mm×奥行:1070mm。質量:約125.1kg。色:黒。最大耐荷重:。静的:約1701kg。動的:約1020kg。規格:UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E準拠。【付属品】。前面・背面ドア(キー付き)。サイドパネル。キャスター。レベラー。設置用ハードウェア。連結用金具保証期間無償保証期間:5年間RoHS指令(10物質対応)対応
APC NetShelter KVM 16ポートデジタルIP バーチャルメディア対応 リモートローカルユーザー x1 KVM1116R APC(シュナイダーエレクトリック)APC NetShelter KVM 16ポートデジタルIP バーチャルメディア対応 リモートローカルユーザー x1 KVM1116RAPC(シュナイダーエレクトリック)
169,800税込186,780
1式
7日以内出荷
APC(Schneider Electric)製 KVMスイッチ KVM1116R は、。1組のキーボード・マウス・モニターから最大16台のサーバーを集中管理できる、19インチラック対応のKVMスイッチです。TCP/IPネットワーク経由のリモートアクセスに対応しており、。遠隔地からサーバーの操作・監視・保守が可能。データセンターやサーバールーム、IT管理業務の省人化・効率化に最適です。【特長】。16ポートKVMスイッチ:1台のコンソールで最大16台のサーバーを管理。階層接続により最大256台まで拡張可能。リモート管理対応:。LAN/WAN/インターネット経由でアクセス可能。Webブラウザ、Windowsクライアント、Javaクライアントに対応。1Uラックマウント設計:標準19インチラック(1U)対応で省スペース。CAT5e/CAT6ケーブル接続:スイッチ~サーバー間はLANケーブルで接続。マルチユーザー対応:最大16ユーザーが同時にアクセス可能。バーチャルメディア機能対応:ISOファイルやUSBメディアをリモートサーバーへマウント可能(対応アダプタ使用時)。幅広いOS対応:Windows / Linux / UNIX / Mac に対応
用途【用途】。データセンター・サーバールームでの集中管理。複数サーバーの遠隔保守・運用。IT管理・システム管理業務の効率化。【主な仕様】。型番:KVM1116R。ポート数:16ポート(RJ-45)。対応規格:19インチラック(1U)。ネットワーク:10 / 100 / 1000 Mbps。最大解像度:1600 × 1200(60Hz)。電源入力:AC100~240V(50/60Hz)。対応OS:Windows / Linux / UNIX / Mac。保証期間:2年間メーカー保証保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応