APC(Schneider Electric)製 NetShelter SX サーバーラック 42U(AR3100)
APC NetShelter SXシリーズは、低~中密度のサーバーやネットワーク機器向けに設計された、信頼性の高い19インチサーバーラックです。
幅600mmの省スペース設計により、データセンターやサーバールームの限られた床面積を有効に活用できます。
高さ42U(1991mm)ながら、建物の出入口や通路を通過しやすく、設置・搬入性にも配慮されています。堅牢な構造と高い耐荷重性能により、サーバー・UPS・ネットワーク機器を安全に収納できます。
【特長】
・省スペース設計
幅600mmのスリム設計でラック配置効率を向上
データセンターや機械室に最適
42Uの大容量収納:サーバー、ストレージ、ネットワーク機器をまとめて搭載可能
・高い耐荷重性能
静的耐荷重:最大 約1700kg
動的耐荷重:最大 約1020kg
・メンテナンス性に配慮:
着脱可能なサイドパネル
前後ドアは施錠可能でセキュリティを確保
・設置しやすい標準装備
キャスター・レベラー標準装備
設置用ハードウェア付属


