世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(550VA/330W)のご家庭やスモールビジネスに最適。
・長寿命バッテリー
・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント
・より長いランタイム
・より多くのバッテリーバックアップコンセント
・USB急速充電ポート
・小型軽量
・信頼性が高く安心のサージ保護
・クイックミュート
・壁面への取り付け
・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間)10(90%までの充電時間)
出力容量(VA/W)550/330
定格入力電圧(V)AC100単相2線アース付
コンセント個数バッテリーバックアップ+サージ保護:6個、サージ保護のみ:3個
仕様サージ・ノイズフィルターあり
消費電力(W)通常時/7、充電時/26
運転方式常時商用
出力波形矩形波(バッテリー運転時)
バッテリー小形シール鉛蓄電池(長寿命)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)139×327×105
定格入力電流(A)12
寿命期待寿命4~5年(5~25℃)
ブレーカリセット可能なサーキットブレーカー(15A)
出力定格周波数(Hz)50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時)
入力周波数(Hz)50/60(自動検出)
ケーブル長(mm)1520
定格出力電圧(V)100±8%(バッテリー運転時)
入力電圧許容範囲(V)90~110(初期設定)
プラグ形状NEMA 5-15P ライトアングルプラグ
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
切替時間通常6/最大10ms
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード