APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1200mm Deep Enclosure AR3350APC(シュナイダーエレクトリック)欠品中
APC(Schneider Electric)製 NetShelter SX AR3350 は、高密度サーバーおよびネットワーク機器の設置に適した42Uサーバーラックです。幅750mm・奥行1200mmのワイド設計により、ケーブル配線やエアフロー管理を効率的に行うことが可能です。高さは42U(1991mm)で、建物の出入口を通過しやすい設計となっており、データセンターやサーバールームでの設置・運用に適しています。【特長】・42U 大容量サーバーラック・幅750mmのワイド設計高密度機器構成や多量のケーブル配線に対応・奥行1200mm:サーバー・ネットワーク機器を余裕をもって搭載可能・高耐荷重設計静荷重:1701kg動荷重:1020kg・19インチラック規格対応:EIA-310E準拠・標準装備が充実鍵付きドア・サイドパネルキャスター・レベラー標準装備・安全規格対応:UL 2416、UL 60950-1 対応
用途【用途】データセンターでのサーバー・ネットワーク機器収納サーバールームでのIT機器集約高密度ラック構成が必要な業務環境【仕様】型番:AR3350ラックユニット数:42U外形寸法:高さ:1991mm×幅:750mm×奥行:1200mm色:黒本体重量:約161kg対応ラック幅:19インチ規格:UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E保証期間:5年(60か月)メーカー保証【同梱品】連結用金具鍵鍵付きドア・サイドパネルキャスターレベラー設置用ハードウェア保証期間無償保証期間:5年間RoHS指令(10物質対応)対応
APC NetShelter SX サーバーラック AR3100APC(シュナイダーエレクトリック)7日以内出荷
APC(Schneider Electric)製 NetShelter SX サーバーラック 42U(AR3100)APC NetShelter SXシリーズは、低~中密度のサーバーやネットワーク機器向けに設計された、信頼性の高い19インチサーバーラックです。幅600mmの省スペース設計により、データセンターやサーバールームの限られた床面積を有効に活用できます。高さ42U(1991mm)ながら、建物の出入口や通路を通過しやすく、設置・搬入性にも配慮されています。堅牢な構造と高い耐荷重性能により、サーバー・UPS・ネットワーク機器を安全に収納できます。【特長】・省スペース設計幅600mmのスリム設計でラック配置効率を向上データセンターや機械室に最適42Uの大容量収納:サーバー、ストレージ、ネットワーク機器をまとめて搭載可能・高い耐荷重性能静的耐荷重:最大 約1700kg動的耐荷重:最大 約1020kg・メンテナンス性に配慮:着脱可能なサイドパネル前後ドアは施錠可能でセキュリティを確保・設置しやすい標準装備キャスター・レベラー標準装備設置用ハードウェア付属
用途【用途・おすすめ】企業のサーバールーム、データセンター工場・研究施設のITラックネットワーク機器・UPSの集中設置将来の機器増設を見据えたラック構築【仕様】タイプ:サーバーラック(ラックエンクロージャ)ラックユニット数:42Uラック幅:19インチ外形寸法:高さ:1991mm×幅:600mm×奥行:1070mm質量:約125.1kg色:黒最大耐荷重:静的:約1701kg動的:約1020kg規格:UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E準拠【付属品】前面・背面ドア(キー付き)サイドパネルキャスターレベラー設置用ハードウェア連結用金具保証期間無償保証期間:5年間RoHS指令(10物質対応)対応