カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • APC(シュナイダーエレクトリック)
  • AWJ(229)
  • 日栄インテック(15)
  • ASUS(エイスース)(15)
  • TRUSCO(9)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • TKG(6)
  • MOXA(5)
  • 日本プラスチック工業(5)
  • 日本製線(4)
  • MMI[医療・介護用品](4)
  • イスカル(3)
  • ニチフ(3)
  • ヤガミ(3)
  • 前澤化成工業(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • 九州紙工(3)
  • APRESIA Systems(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcan」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • APC KVM 2G;Analog;1 Local User;5年保証 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC KVM 2G;Analog;1 Local User;5年保証

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    KVMスイッチ。APC KVM 2G;Analog;1 Local User;5年保証。
  • APC KVM 2G;Analog;1 Local User;オンサイト5年保証 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC KVM 2G;Analog;1 Local User;オンサイト5年保証

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    KVMスイッチ。APC KVM 2G;Analog;1 Local User;オンサイト5年保証。
  • APC Vertical Cable Organizer for NetShelter VX Channel AR8442 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Vertical Cable Organizer for NetShelter VX Channel AR8442

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    25,980税込28,578
    1式
    7日以内出荷
    背面の据え付けなしのチャネルがベイを 1 つ占有します。
    仕様【ラックユニット】0Uセット内容2 x 垂直ケーブルオーガナイザー、インストールガイド幅(mm)55質量(kg)1.82取付サイド高さ(mm)766タイプケーブルオーガナイザー奥行(mm)85保証期間24か月取付け方法ラックマウント式保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX 750mm Wide 42U (Qty 2) AR7580A APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX 750mm Wide 42U (Qty 2) AR7580A

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    垂直チャネルには、1U 刻みで滑らかなプラスチック フィンガがあり、スムーズにパッチ コードを出し入れすることができます。
    付属品インストールガイド、設置用ハードウェア、6 x スナップ ヒンジ付きのケーブル固定トレイ、上部固定金具幅(mm)97質量(kg)4.09取付特に希望なし高さ(mm)1778タイプ(製品またはコンポーネント)ケーブルオーガナイザー奥行(mm)160保証期間無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)、月単位:24取付け方法ラックマウント式RoHS指令(10物質対応)対応位置取付/前、後各種認証適合製品/TAA準拠
  • APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX 750mm Wide 48U (Qty 2) AR7588 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX 750mm Wide 48U (Qty 2) AR7588

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    垂直チャネルには、1U 刻みで滑らかなプラスチック フィンガがあり、スムーズにパッチ コードを出し入れすることができます。
    セット内容インストールガイド、設置用ハードウェア、6 x スナップ ヒンジ付きのケーブル固定トレイ幅(mm)97質量(kg)5.27取付前、後高さ(mm)2184タイプケーブルオーガナイザー奥行(mm)160保証期間24か月取付け方法ラックマウント式保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合製品】TAA準拠
  • APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX Networking Enclosures (Qty 4) AR7717A APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX Networking Enclosures (Qty 4) AR7717A

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    2 つの部分から成るケーブル処理部。1 U ごとに滑らかなプラスチック製の突起があるので、パッチ コードの引き込みと引き出しをすっきりさせることができます。
    付属品インストールガイド、設置用ハードウェア適合TAA準拠幅(mm)25質量(kg)4.25高さ(mm)1778奥行(mm)163保証期間無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)取付け方法ラックマウント不可RoHS指令(10物質対応)対応コンポーネントケーブルオーガナイザー
  • APC Horizontal Cable Manager, 1U x 4" Deep, Single-Sided with Cover AR8602A APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Horizontal Cable Manager, 1U x 4" Deep, Single-Sided with Cover AR8602A

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    ラック内のデータ ケーブルを整理する水平ケーブル管理アクセサリ
    仕様【ラックユニット】1Uセット内容両面ケーブル マネージャ構成ハードウェア、インストールガイド、設置用ハードウェア幅(mm)483質量(kg)0.89取付前、後高さ(mm)44タイプケーブルオーガナイザー奥行(mm)110保証期間24か月取付け方法ラックマウント式幅(inch)【ラック】19保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合製品】TAA準拠
  • APC Toolless Hook and Loop Cable Managers (Qty 10)  AR8621 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Toolless Hook and Loop Cable Managers (Qty 10) AR8621

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    5,398税込5,938
    1式
    7日以内出荷
    仕様【ラックユニット】0Uセット内容インストールガイド、457mm hook and loop black cable straps、10 × 457 mm hook-and-loop strap、1 × velcro strap roll幅(mm)38.1質量(kg)0.04取付サイド高さ(mm)21.1タイプケーブルオーガナイザー奥行(mm)12.7保証期間24か月取付け方法ラックマウント不可保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合製品】TAA準拠
  • APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 16A, 100/200V, (7) C13 & (1) C19 AP8958 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 16A, 100/200V, (7) C13 & (1) C19 AP8958

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    169,800税込186,780
    1個
    8日以内出荷
    APC SwitchedラックマウントPDU を使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御およびアクティブな監視が可能になります。 。コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能で機器をリモートから再起動したり、無許可での各コンセントの使用を制限したりできます。 。電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。 。電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。 。電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムで監視できます。Switched ラックマウントPDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、IEC コンセントのロック、および省スペースの回路ブレーカが備わっています。 。ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。 。ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してSwitched ラックマウントPDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。
    付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド質量(kg)3.23タイプPDU:Switched規格EN 55022クラスA、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCCパート15クラスA、ICES-003幅(cm)5.6定格電流(A)16出力電圧(V)100 、200 、208 、230入力電圧(V)200 、208 、230保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式高さ(cm)98.8取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)20保存湿度(%)5…95負荷容量3300 VAコンセント7 IEC 60320 C13、1 IEC 60320 C19プラグタイプIEC 60320 C20各種認証cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載、VCCI クラスA、VDE使用高度0~10000 ft奥行き(cm)4.6取付面位置サイド許容電圧(V)100…240コンポーネントPDUユニット数0U
  • APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 20A, 100V, (24) 5-20R AP8930J APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 20A, 100V, (24) 5-20R AP8930J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    189,800税込208,780
    1個
    8日以内出荷
    APC SwitchedラックマウントPDU を使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御およびアクティブな監視が可能になります。 。コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能で機器をリモートから再起動したり、無許可での各コンセントの使用を制限したりできます。 。電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。 。電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。 電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムで監視できます。Switched ラックマウントPDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、IEC コンセントのロック、および省スペースの回路ブレーカが備わっています。 。ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。 。ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してSwitched ラックマウントPDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。
    付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド質量(kg)6.71タイプPDU:Switched幅(cm)5.5コード長さ(m)3出力電圧(V)100入力電圧(V)100保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)179.1取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)20保存湿度(%)5…95負荷容量2000 VAコンセント24 NEMA 5-20RプラグタイプNEMA L5-20P各種認証PSE使用高度0~10000 ft奥行き(cm)4.6取付面位置サイド許容電圧(V)100…120コンポーネントPDUユニット数0U
  • APC Rack PDU 2G, Switched Plus, ZeroU, 16A, 100/200V, (21) C13 & (3) C19 AP8659 APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Rack PDU 2G, Switched Plus, ZeroU, 16A, 100/200V, (21) C13 & (3) C19 AP8659

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    239,800税込263,780
    1個
    16日以内出荷
    APC Metered by Outlet をスイッチ付きラック型分電盤 (PDU) と併せて使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御とアウトレットごとの電力測定ができます。コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能でロックされた機器を再起動したり、無許可での各コンセント使用を防止することができます。電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムでリモート監視できます。スイッチ付きラック型 PDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、および IEC コンセントのロックが備わっています。ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してスイッチ付きラック型 PDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。
    付属品CAN ポート ターミネータ、インストールガイド、ラックマウントブラケット、安全ガイド、シリアルケーブル質量(kg)6.09タイプPDU:Switched metered outlet規格EN 55022クラスA、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCCパート15クラスA、ICES-003幅(cm)5.6定格電流(A)16出力電圧(V)100 、200 、208 、230入力電圧(V)200 、208 、230保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式高さ(cm)182.9取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)20保存湿度(%)5…95負荷容量3300 VAコンセント21 IEC 60320 C13、3 IEC 60320 C19プラグタイプIEC 60320 C20各種認証PSE、UL規格リスト掲載、VCCI クラスA、VDE使用高度0~10000 ft奥行き(cm)5.1取付面位置サイド許容電圧(V)100…240コンポーネントPDUユニット数0U
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
"pcan" APC(シュナイダーエレクトリック) 【通販モノタロウ】