曜日別特売

APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX 750mm Wide 42U (Qty 2) AR7580A

APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX 750mm Wide 42U (Qty 2) AR7580A - APC(シュナイダーエレクトリック)APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX 750mm Wide 42U (Qty 2) AR7580A - APC(シュナイダーエレクトリック)APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX 750mm Wide 42U (Qty 2) AR7580A - APC(シュナイダーエレクトリック)APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX 750mm Wide 42U (Qty 2) AR7580A - APC(シュナイダーエレクトリック)APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX 750mm Wide 42U (Qty 2) AR7580A - APC(シュナイダーエレクトリック)APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX 750mm Wide 42U (Qty 2) AR7580A - APC(シュナイダーエレクトリック)APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX 750mm Wide 42U (Qty 2) AR7580A - APC(シュナイダーエレクトリック)APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX 750mm Wide 42U (Qty 2) AR7580A - APC(シュナイダーエレクトリック)

垂直チャネルには、1U 刻みで滑らかなプラスチック フィンガがあり、スムーズにパッチ コードを出し入れすることができます。

付属品
インストールガイド、設置用ハードウェア、6 x スナップ ヒンジ付きのケーブル固定トレイ、上部固定金具
幅(mm)
97
質量(kg)
4.09
色
黒
取付
特に希望なし
高さ(mm)
1778
タイプ
(製品またはコンポーネント)ケーブルオーガナイザー
奥行(mm)
160
保証期間
無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)、月単位:24
取付け方法
ラックマウント式
RoHS指令(10物質対応)
対応
位置
取付/前、後
各種認証
適合製品/TAA準拠
内容量
1個
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76155637AR7580A
¥45,000
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする