APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX Networking Enclosures (Qty 4) AR7717A
2 つの部分から成るケーブル処理部。
1 U ごとに滑らかなプラスチック製の突起があるので、パッチ コードの引き込みと引き出しをすっきりさせることができます。
- 付属品
- インストールガイド、設置用ハードウェア
- 適合
- TAA準拠
- 幅(mm)
- 25
- 質量(kg)
- 4.25
- 色
- 黒
- 高さ(mm)
- 1778
- 奥行(mm)
- 163
- 保証期間
- 無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)
- 取付け方法
- ラックマウント不可
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- コンポーネント
- ケーブルオーガナイザー
- 内容量
- 1個
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
デスク周辺用品 の新着商品
サーバーラック棚板/2枚セット/1U/19インチラック対応/カンチレバー型/奥行き25cm/耐荷重 各20kg/放熱スリット付き/ラックアクセサリーStarTech.com税込¥18,678¥16,980
パッチパネル/1U/フィードスルー型/Cat6a 24ポート/シールドSTP RJ45/ケーブル管理バー付属/カテゴリ6A ラックマウント用 イーサネットパネルStarTech.com税込¥38,478¥34,980
パッチパネル/ラックマウント型/1U 24ポート/スルータイプ(フィードスルー)/ケーブル管理バー付き/Cat6対応 RJ45 UTP/ネットワーク構築・配線管理・データセンター向けStarTech.com税込¥24,178¥21,980カテゴリ






























