「ps1 プラグ」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
APC Smart-UPS 1000 LCD 100V 3年保証(SMT1000J3W)は、出力容量(1000VA/670W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U
色黒
種類無停電電源装置(UPS)
定格電力(W)670
ケーブル長(m)1.8
幅(cm)17.2
定格入力電圧(V)100
保存温度(℃)-15~45
バッテリー鉛蓄電池
プラグNEMA 5-15P
同梱部品ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル
充電時間4h
ケーブル1本
高さ(cm)22.5
容量(VA)1000
定格電力(VA)1000
最大出力電力(W)670
定格出力電圧(V)100
入力電圧許容範囲(V)70~125調整可能/80~123
動作温度(℃)0~40
効率1
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
通信ポートスマートスロット
アラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延
バッテリー寿命4~6年
最大入力電流(A)10
正味質量(kg)21
相対湿度(%RH)0~95
コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
USB対応
深さ(cm)43.9
出力コンセント8×NEMA 5-15R
1台
¥88,980
税込¥97,878
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1500 LCD 100V 3年保証(SMT1500J3W)は、出力容量(1200VA/980W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U
色黒
種類無停電電源装置(UPS)
定格電力(W)980
ケーブル長(m)1.8
幅(cm)17.2
定格入力電圧(V)100
保存温度(℃)-15~45
バッテリー鉛蓄電池
プラグNEMA 5-15P
同梱部品ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル
充電時間4h
ケーブル1本
高さ(cm)22.5
容量(VA)1500
定格電力(VA)1200
最大出力電力(W)980
定格出力電圧(V)100
入力電圧許容範囲(V)70~125調整可能/80~123
動作温度(℃)0~40
効率1
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
通信ポートスマートスロット
アラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延
バッテリー寿命4~6年
最大入力電流(A)12
正味質量(kg)26
相対湿度(%RH)0~95
コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
USB対応
深さ(cm)43.9
出力コンセント8×NEMA 5-15R
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1500 LCD 100V 5年保証(SMT1500J5W)は、出力容量(1200VA/980W)のタワー型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。
仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U
色黒
種類無停電電源装置(UPS)
定格電力(W)980
ケーブル長(m)1.8
幅(cm)17.2
定格入力電圧(V)100
保存温度(℃)-15~45
バッテリー鉛蓄電池
プラグNEMA 5-15P
同梱部品ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル
充電時間4h
ケーブル1本
高さ(cm)22.5
容量(VA)1500
定格電力(VA)1200
最大出力電力(W)980
定格出力電圧(V)100
入力電圧許容範囲(V)70~125調整可能/80~123
動作温度(℃)0~40
効率1
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
通信ポートスマートスロット
アラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延
バッテリー寿命4~6年
最大入力電流(A)12
正味質量(kg)26
相対湿度(%RH)0~95
コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
USB対応
深さ(cm)43.9
出力コンセント8×NEMA 5-15R
1台
¥239,800
税込¥263,780
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1000 LCD 100V 5年保証(SMT1000J5W)は、出力容量(1000VA/670W)のタワー型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。
仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U
色黒
種類無停電電源装置(UPS)
定格電力(W)670
ケーブル長(m)1.8
幅(cm)17.2
定格入力電圧(V)100
保存温度(℃)-15~45
バッテリー鉛蓄電池
プラグNEMA 5-15P
同梱部品ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル
充電時間4h
ケーブル1本
高さ(cm)22.5
容量(VA)1000
定格電力(VA)1000
最大出力電力(W)670
定格出力電圧(V)100
入力電圧許容範囲(V)70~125調整可能/80~123
動作温度(℃)0~40
効率1
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
通信ポートスマートスロット
アラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延
バッテリー寿命4~6年
最大入力電流(A)10
正味質量(kg)21
相対湿度(%RH)0~95
コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
USB対応
深さ(cm)43.9
出力コンセント8×NEMA 5-15R
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V 5年保証(SMT1500RMJ2U5W)は、出力容量(1200VA/1200W)のラックマウント型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。
仕様●取付モード:ラックマウント式●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:2U
色黒
取付(優先)下方
種類無停電電源装置(UPS)
定格電力(W)1200
ケーブル長(m)2.4
幅(cm)43.2
定格入力電圧(V)100
保存温度(℃)-15~45
バッテリー鉛蓄電池
プラグNEMA 5-15P
同梱部品ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウント用サポートレール、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル
充電時間4h
ケーブル1本
高さ(cm)8.6
容量(VA)1500
定格電力(VA)1200
最大出力電力(W)1200
定格出力電圧(V)100
動作温度(℃)0~40
効率1
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
通信ポートスマートスロット
アラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延
バッテリー寿命4~6年
最大入力電流(A)12
正味質量(kg)27.8
相対湿度(%RH)0~95
コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
USB対応
深さ(cm)46.8
出力コンセント6×NEMA 5-15R
1台
¥289,800
税込¥318,780
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V オンサイト3年保証(SMT1500RMJ2UOS3)は、出力容量(1200VA/1200W)のラックマウント型UPSに3年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
仕様●取付モード:ラックマウント式●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:2U
色黒
取付(優先)下方
種類無停電電源装置(UPS)
定格電力(W)1200
ケーブル長(m)2.4
幅(cm)43.2
定格入力電圧(V)100
保存温度(℃)-15~45
バッテリー鉛蓄電池
プラグNEMA 5-15P
同梱部品ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウント用サポートレール、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル
充電時間4h
ケーブル1本
高さ(cm)8.6
容量(VA)1500
定格電力(VA)1200
最大出力電力(W)1200
定格出力電圧(V)100
動作温度(℃)0~40
効率1
通信ポートスマートスロット
アラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延
バッテリー寿命4~6年
最大入力電流(A)12
正味質量(kg)27.8
相対湿度(%RH)0~95
コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール
USB対応
深さ(cm)46.8
出力コンセント6×NEMA 5-15R
1台
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷