カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- APC(シュナイダーエレクトリック)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- 岡崎精工(2)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「srt-15」の検索結果

【セット販売】SRT1500XLJ ラックレイルキット SRTRK4付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥200,718税込¥220,7901セット翌々日出荷【SRT1500XLJ】。交換用バッテリー (APCRBC141J)が使用可能です。1-2台のサーバー、ネットワーク機器(スイッチ/ルーター)、ストレージや小規模ワークステーションなどの保護に最適。入力電源の変動の影響を受けず、停電発生時も無瞬断で、常に安定した電力を供給。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。最大10個の拡張バッテリーパック(SRT72BPJ)を接続でき、バックアップ時間の延長可能。ラックマウント/タワー設置両用(タワー設置時のスタビライザー付属/レールキットSRTRK4は別売)。【SRTRK4】。安心の製品保証2年。APCの回収スキームにて、環境に配慮した方法で処理。UPS2年保証で安心。バッテリーが完全に放電し電力が復旧した際、機器を即座に保護します。付属品【SRT1500XLJ】インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書、【SRTRK4】インストールガイド、設置用ハードウェア、ラックマウントブラケット幅(mm)【SRT1500XLJ】85、【SRTRK4】527質量(kg)【SRT1500XLJ】26.6、【SRTRK4】2.72色【SRT1500XLJ】黒、【SRTRK4】グレー取付下に高さ(mm)【SRT1500XLJ】432、【SRTRK4】44タイプ内部バイパス種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、SRTRK4:取付けキット取付方式SRT1500XLJ:タワー式 、SRTRK4:ラックマウント式奥行(mm)【SRT1500XLJ】587、【SRTRK4】89シリーズSmart-UPSオンライン定格電力(W)西経1350度ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)110、115、120運転方式オンライン騒音値(dB)50A保存温度(℃)【SRT1500XLJ】-15~45、【SRTRK4】-76~140取付場所前コンセント出力NEMA 5-20R 6個、NEMA L5-20R 1個出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間3時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95 % 結露のないこと保証期間SRT1500XLJ:36、SRTRK4:24(月単位)クレストファクター(波高率)(CF)3 : 1入力周波数(Hz)40~70 自動検知歪率(%)2%未満動作周囲温度(℃)【SRT1500XLJ】0~40、【SRTRK4】-76~140定格電力(VA)1500適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能可聴および可視アラーム :重大度による優先順位設定可能電力(VA/W)(最大)1500/西経1350度出力周波数50/60 Hz +/- 3 Hz 主電源に同期バッテリー寿命3~5年
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1500VA 100V 7年保証 SRT1500XLJ7W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥359,800税込¥395,7801式7日以内出荷APC Smart-UPS SRT1500XLJ7W は、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、。電源品質が重要な業務用途に最適です。本モデルは 7年保証付きで、予防バッテリー交換1回を含む延長保証により、。長期・安定運用を前提とした導入に適しています。【特長】。1500VA / 1350W 高出力:サーバー・ネットワーク機器の電源保護に対応。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウトが可能。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能 。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認・設定を本体で操作可能 。SmartSlot対応:ネットワーク管理カードによる遠隔監視に対応 。7年延長保証付き:予防バッテリー交換1回を含む用途【用途】。サーバー/ストレージの電源保護。ネットワーク機器・通信機器の無停電対策。エッジコンピューティング環境。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。型番:SRT1500XLJ7W。定格容量:1500VA / 1350W 。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。出力波形:正弦波。入力電圧:AC100V(50/60Hz) 。出力電圧:AC100/110/115/120V。出力コンセント:NEMA 5-20R ×6/NEMA L5-20R ×1 。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行587 mm。質量:約26.6kg。バッテリー:鉛蓄電池。保証:7年(延長保証)。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、7年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
【セット販売】SRT1500XLJ UPS PowerChute付 SRTRK4付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥219,800税込¥241,7801セット翌々日出荷セット内容1SRT1500XLJ UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Serial Shutdown for Business SSPCSSWLJ、3ラックレイルキット SRTRK4
【セット販売】SRT1500XLJ UPS PowerChute付 NWカード付 SRTRK4付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥269,800税込¥296,7801セット翌々日出荷セット内容1SRT1500XLJ UPS本体、2電源管理ソフトウェア PowerChute Network Shutdown 1 Node Windows & Linux(非仮想化環境) SSPCNSWL1J、 3Network Management Card 3 AP9640J、4ラックレイルキット SRTRK4
【セット販売】SRT2400XLJ ラックレイルキット SRTRK4付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥369,800税込¥406,7801セット翌々日出荷【SRT2400XLJ】。1-2台のサーバー、ネットワーク機器(スイッチ/ルーター)、ストレージや小規模ワークステーションなどの保護に最適。入力電源の変動の影響を受けず、停電発生時も無瞬断で、常に安定した電力を供給。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。最大10個の拡張バッテリーパック(SRT96BPJ)を接続でき、バックアップ時間の延長可能。ラックマウント/タワー設置両用(タワー設置時のスタビライザー付属/レールキットSRTRK4は別売)。【SRTRK4】。安心の製品保証2年。APCの回収スキームにて、環境に配慮した方法で処理。UPS2年保証で安心。バッテリーが完全に放電し電力が復旧した際、機器を即座に保護します。付属品【SRT2400XLJ】インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書、【SRTRK4】インストールガイド、設置用ハードウェア、ラックマウントブラケット幅(mm)【SRT2400XLJ】85、【SRTRK4】527質量(kg)【SRT2400XLJ】32.7、【SRTRK4】2.72色【SRT2400XLJ】黒、【SRTRK4】グレー取付下に高さ(mm)【SRT2400XLJ】432、【SRTRK4】44タイプ内部バイパス種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、SRTRK4:取付けキット取付方式SRT2400XLJ:ラックマウント式 with included kit 、SRTRK4:ラックマウント式奥行(mm)【SRT2400XLJ】638、【SRTRK4】89シリーズSmart-UPSオンライン定格電力(W)西経2160度出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)110、115、120運転方式オンライン騒音値(dB)55A保存温度(℃)【SRT2400XLJ】-15~45、【SRTRK4】-76~140取付場所前コンセント出力NEMA 5-20R 8個、NEMA L5-30R 1個出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間3時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95 % 結露のないこと保証期間SRT2400XLJ:36、SRTRK4:24(月単位)クレストファクター(波高率)(CF)3 : 1入力周波数(Hz)40~70 自動検知歪率(%)2%未満動作周囲温度(℃)【SRT2400XLJ】0~40、【SRTRK4】-76~140定格電力(VA)2400適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA L5-30P警報機能可聴および可視アラーム :重大度による優先順位設定可能電力(VA/W)(最大)2400/西経2160度出力周波数50/60 Hz +/- 3 Hz 主電源に同期バッテリー寿命3~5年