制御機器 (41) FA担当者のオススメ新商品 (7) ブランド: APC(シュナイダーエレクトリック)すべて解除
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT500J APC(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
100V稼働。
小型・省スペース・タワー型モデル。
ラインインタラクティブ方式。
商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。
システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー。
業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。
カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。
電力費用を削減するグリーンモード。
効率97%以上を実現。
各種アクセサリーによる機能拡張が可能。
長期保守つきモデルをラインナップ。
不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。
長寿命バッテリ。
定格出力電圧(V) 100 定格入力電圧(V) 100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 167×140×359 質量(kg) 12.6 容量 (アウトプット電力)360W/500VA 取付方式 ラックマウント不可 規格 VCCI Class A 定格電力(W) 360 ケーブル長(m) 1.8 幅(cm) 14 コード長さ(m) 1.83 運転方式 ラインインタラクティブ 騒音値(dB) 40 保存温度(℃) -15~45 出力波形 正弦波 バッテリー 小形シール鉛蓄電池 形態 (入力)NEMA 5-15P 寿命 (予定)4~6年 保証期間 2 年間 (日本のみ) 入力周波数(Hz) 50/60±3(自動検知) 充電時間(時間) 4 容量(VA) 500 波形 正弦波 入力電流(A) (最大)5.0 定格電力(VA) 500 最大出力電力(W) 360 動作温度(℃) 0~40 最大電力 (設定可能)360W/500VA 適合バッテリー 鉛蓄電池 インターフェイス RJ-45 Serial、SmartSlot、USB プラグ形状 NEMA 5-15P 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 出力周波数 (主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hz バッテリー寿命 4~6年 最大入力電流(A) 5 相対湿度(%RH) 0~95
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT750J APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・長寿命バッテリ
充電時間(時間) 4 出力容量(VA/W) 750/500 設定可能電力(VA/W) (最大)750/500 定格入力電圧(V) 100 仕様 主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA 付属品 マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル 質量(kg) 13 取付方式 ラックマウント不可 規格 UL 1778、VCCI Class A 定格電力(W) 500 温度範囲(℃) (動作時)0~40、(保管時)-15~45 ケーブル長(m) 1.8 コード長さ(m) 1.83 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 167×140×359 接続方式 ラインインタラクティブ 運転方式 ラインインタラクティブ 騒音値(dB) 40 保存温度(℃) -15~45 コンセント出力 (6)NEMA 5-15R 入力プラグ NEMA 5-15P 出力波形 正弦波 インターフェース SmartSlot バッテリー 小形シール鉛蓄電池 湿度範囲(RH) (動作時)0~95%、(保管時)0~95% 高度(m) (動作時)0~3000、(保管時)0~15000 保証期間 2 年間 (日本のみ) 出力定格周波数(Hz) (50/60Hz)47~53/57~63 入力周波数(Hz) 50/60 ±3(自動検知) 歪率(%) 出力電圧/全負荷時5未満 容量(VA) 750 入力電流(A) (最大)8 定格電力(VA) 750 最大出力電力(W) 500 定格出力電圧(V) 100 動作温度(℃) 0~40 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA 5-15P 警報機能 バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 本体幅(mm) 140 入力レンジ 主操作用電源/80~123V 入力電圧 70~125V (調整可能)/80~123V 出力周波数 (主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hz バッテリー寿命 4~6年 最大入力電流(A) 7.5 相対湿度(%RH) 0~95
BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP 交換用バッテリーキット APC(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品 すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ 形状 ラックマウント不可 幅(mm) 151 質量(kg) 2.5 色 Black 高さ(mm) 105 種類 小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 105×151×65 適合品番 BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1 寿命 長寿命 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
SMT500J/SMT750J 交換用バッテリキット APCRBC137J APC(シュナイダーエレクトリック) (1件のレビュー) 8日以内出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。
UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品 すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ 形状 ラックマウント不可 幅(mm) 132 質量(kg) 4.7 高さ(mm) 108 種類 小形シール鉛蓄電池、スタンドアロン型バッテリ・スタック 電圧(V) 24 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 108×132×150 適合品番 SMT500J/SMT750J バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】スタンドアロン型バッテリ・スタック、【予定バッテリー寿命】長寿命、【ストリングごとの電槽】2 寿命 長寿命(3~5年) 保管温湿度範囲 -15~40℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1500J APC(シュナイダーエレクトリック) 翌々日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリ
充電時間(時間) 4 出力容量(VA/W) 1500/980 設定可能電力(VA/W) (最大)1500/980 定格入力電圧(V) 100 仕様 主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA 付属品 マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル 質量(kg) 26 取付方式 ラックマウント不可 規格 UL 1778、VCCI Class A 定格電力(W) 980 温度範囲(℃) (動作時)0~40、(保管時)-15~45 ケーブル長(m) 1.8 幅(cm) 17.2 コード長さ(m) 1.83 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 225×172×439 接続方式 ラインインタラクティブ 運転方式 ラインインタラクティブ 騒音値(dB) 45 保存温度(℃) -15~45 コンセント出力 (8)NEMA 5-15R 入力プラグ NEMA 5-15P 出力波形 正弦波 インターフェース SmartSlot、USB バッテリー 小形シール鉛蓄電池 湿度範囲(RH) (動作時)0~95%、(保管時)0~95% 高度(m) (動作時)0~3000、(保管時)0~15000 保証期間 2 年間 (日本のみ) 出力定格周波数(Hz) (50/60Hz)47~53/57~63 入力周波数(Hz) 50/60 ±3(自動検知) 歪率(%) 出力電圧/全負荷時5未満 容量(VA) 1500 入力電流(A) (最大)12 定格電力(VA) 1500 最大出力電力(W) 980 定格出力電圧(V) 100 動作温度(℃) 0~40 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA 5-15P 警報機能 バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 入力レンジ 主操作用電源/80~123V 入力電圧 70~125V(調整可能)/80~123V 出力周波数 (主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hz バッテリー寿命 4~6年 最大入力電流(A) 12 相対湿度(%RH) 0~95
Smart-UPS 500 LCD 100V 3年保証 SMT500J3W APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
APC Smart-UPS 500 LCD 100V 3年保証(SMT500J3W)は、出力容量(500VA/360W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
仕様 ●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前 色 黒 種類 無停電電源装置(UPS) 定格電力(W) 360 ケーブル長(m) 1.8 幅(cm) 14 定格入力電圧(V) 100 保存温度(℃) -15~45 バッテリー 鉛蓄電池 プラグ NEMA 5-15P 同梱部品 ドキュメンテーションCD/SmarUPSシグナリング用RS-232ケーブル 充電時間 4h ケーブル 1本 高さ(cm) 16.7 容量(VA) 500 定格電力(VA) 500 最大出力電力(W) 360 定格出力電圧(V) 100 動作温度(℃) 0~40 効率 1 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 通信ポート スマートスロット アラーム バッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延 バッテリー寿命 4~6年 最大入力電流(A) 5 正味質量(kg) 12.6 相対湿度(%RH) 0~95 コントロールパネル ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール USB 対応 深さ(cm) 35.9 出力コンセント 6×NEMA 5-15R
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1000J APC(シュナイダーエレクトリック) (2件のレビュー) 翌々日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリ
充電時間(時間) 4 出力容量(VA/W) 1000/670 設定可能電力(VA/W) (最大)1000/670 定格入力電圧(V) 100 仕様 主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA 付属品 マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル 質量(kg) 21 取付方式 ラックマウント不可 規格 UL 1778、VCCI Class A 定格電力(W) 670 温度範囲(℃) (動作時)0~40、(保管時)-15~45 ケーブル長(m) 1.8 幅(cm) 17.2 コード長さ(m) 1.83 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 225×172×439 接続方式 ラインインタラクティブ 運転方式 ラインインタラクティブ 騒音値(dB) 40 保存温度(℃) -15~45 コンセント出力 (8)NEMA 5-15R 入力プラグ NEMA 5-15P 出力波形 正弦波 インターフェース SmartSlot、USB バッテリー 小形シール鉛蓄電池 湿度範囲(RH) (動作時)0~95%、(保管時)0~95% 高度(m) (動作時)0~3000、(保管時)0~15000 保証期間 2 年間 (日本のみ) 出力定格周波数(Hz) (50/60Hz)47~53/57~63 入力周波数(Hz) 50/60 ±3(自動検知) 歪率(%) 出力電圧/全負荷時5未満 容量(VA) 1000 入力電流(A) (最大)10 定格電力(VA) 1000 最大出力電力(W) 670 定格出力電圧(V) 100 動作温度(℃) 0~40 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA 5-15P 警報機能 バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 入力レンジ 主操作用電源/80~123V 入力電圧 70~125V (調整可能)/80~123V 出力周波数 (主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hz バッテリー寿命 4~6年 最大入力電流(A) 10 相対湿度(%RH) 0~95
無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE425M-JP APC(シュナイダーエレクトリック) (6件のレビュー) 当日出荷
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(425VA/255W)のご家庭やスモールビジネスに最適。
・長寿命バッテリー
・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント
・より長いランタイム
・より多くのバッテリーバックアップコンセント
・USB急速充電ポート
・小型軽量
・信頼性が高く安心のサージ保護
・クイックミュート
・壁面への取り付け
・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間) 8 出力容量(VA/W) 425/255 定格入力電圧(V) 100 コンセント個数 バッテリーバックアップ+サージ保護:4個、サージ保護のみ:2個 仕様 サージ・ノイズフィルターあり 質量(kg) 2.95 取付方式 ラックマウント不可 規格 TUV 消費電力(W) 通常時/4、充電時/13 定格電力(W) 255 ケーブル長(m) 1.5 幅(cm) 25.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 140×253×105 運転方式 常時商用 保存温度(℃) -20~50 出力周波数(Hz) 50/60 ± 3(主電源に同期)、 50/60±1(同期しない) 出力波形 矩形波 バッテリー 小形シール鉛蓄電池(長寿命) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 140.2×253.5×105 定格入力電流(A) 6 寿命 期待寿命3~5年(5~25℃) 保証期間 3年間 ブレーカ リセット可能なサーキットブレーカー(7A) 出力定格周波数(Hz) 50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時) 入力周波数(Hz) 50/60±5(自動検出) 容量(VA) 425 定格電力(VA) 425 ケーブル長(mm) 1520 最大出力電力(W) 255 定格出力電圧(V) 100 入力電圧許容範囲(V) 87~114(初期設定) 動作温度(℃) 0~40 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 日本用 2ピン 入力電圧範囲(V) 87~113 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 切替時間 通常4/最大10ms バッテリー寿命 3~5年 相対湿度(%RH) 0~95
Smart-UPS 500 LCD 100V 7年 SMT500J7W APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
出力容量 360W/500VA 定格出力電圧(V) 100 定格入力電圧(V) 100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 167×140×359 質量(kg) 12.6 運転方式 ラインインタラクティブ バッテリー 鉛蓄電池 バッテリー寿命 4~6年 波形 正弦波 保証期間 7年間 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
APC(エーピーシー) 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT3000J APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリー
仕様 ●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U 質量(kg) 56 色 黒 種類 無停電電源装置(UPS) 取付方式 ラックマウント不可 規格 VCCI Class A 定格電力(W) 2400 ケーブル長(m) 1.8 幅(cm) 19.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 435×197×544 定格入力電圧(V) 100 入力 70~127V(調整可能)/75~119V 運転方式 ラインインタラクティブ 騒音値(dB) 55 保存温度(℃) -15~45 出力波形 正弦波 バッテリー 鉛蓄電池 プラグ NEMA L5-30P 同梱部品 ドキュメンテーションCD、日本語版インストールマニュアル、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル 充電時間 4h 保証期間 2 年間 (日本のみ) ケーブル 1本 高さ(cm) 43.5 入力周波数(Hz) 50/60±3(自動検知) 充電時間(時間) 4 容量(VA) 3000 定格電力(VA) 2400 最大出力電力(W) 2700 定格出力電圧(V) 100 入力電圧許容範囲(V) 70~127調整可能/75~119 動作温度(℃) 0~40 効率 1 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA L5-30P 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 通信ポート スマートスロット アラーム バッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延 出力周波数 (主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hz バッテリー寿命 4~6年 最大入力電流(A) 24 正味質量(kg) 56 相対湿度(%RH) 0~95 コントロールパネル ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール USB 対応 深さ(cm) 54.4 出力コンセント 8×NEMA 5-15R/2×NEMA 5-20R
Smart-UPS SRT 5000VA 200V SRT5KXLJ APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
出力容量 4600W/5200VA 定格出力電圧(V) 200 定格入力電圧(V) 200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 130×432×746 質量(kg) 56.6 運転方式 常時インバーター(ダブルコンバージョン) バッテリー 鉛蓄電池 バッテリー寿命 3~5年 波形 正弦波 保証期間 2年間(日本のみ) 取付方式 キット付きラックマウント 規格 VCCI Class A 定格電力(W) 4600 ケーブル長(m) 3.05 幅(cm) 43.2 騒音値(dB) 55 保存温度(℃) -15~45 出力周波数(Hz) 50/60± 3 主電源に同期 出力波形 正弦波 ケーブル 1本 入力周波数(Hz) 40~70 (自動検知) 充電時間(時間) 3 容量(VA) 5200 定格電力(VA) 5200 最大出力電力(W) 4600 動作温度(℃) 0~40 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA L6-30P 入力電圧範囲(V) 100~275 調整可能(50%負荷) 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 相対湿度(%RH) 0~95(結露のないこと)
APC(エーピーシー) 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 5年保証 SMT500J5W APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 500 LCD 100V 5年保証(SMT500J5W)は、出力容量(500VA/360W)のタワー型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・長寿命バッテリー
質量(kg) 12.6 色 Black 規格 UL 1778, VCCI Class A 出力 【アウトプット電力容量】360W / 500VA、【最大設定可能電力】360W / 500VA、【定格出力電圧】100V、【出力電圧歪率】全負荷時5%未満、【出力周波数(主電源同期運転時)】定格周波数 50 Hz で 47 ~ 53 Hz, 定格周波数 60 Hz で 57 ~ 63 Hz、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(6) NEMA 5-15R (電源バックアップ) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 167×140×359 入力 【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【電源コードの数】1、【最大入力電流】5.0A バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】4時間、【予定バッテリー寿命】4~6年、【RBC数量】1 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
Smart-UPS 1500 LCD 100V 7年保証 SMT1500J7W APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
出力容量 980W/1500VA 定格出力電圧(V) 100 定格入力電圧(V) 100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 225×172×439 質量(kg) 26 運転方式 ラインインタラクティブ バッテリー 鉛蓄電池 バッテリー寿命 4~6年 波形 正弦波 保証期間 7年間 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
Smart-UPS 1500 LCD 100V 3年保証 SMT1500J3W APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
APC Smart-UPS 1500 LCD 100V 3年保証(SMT1500J3W)は、出力容量(1200VA/980W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
仕様 ●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U 色 黒 種類 無停電電源装置(UPS) 定格電力(W) 980 ケーブル長(m) 1.8 幅(cm) 17.2 定格入力電圧(V) 100 入力 70~125V調整可能/80~123V 保存温度(℃) -15~45 バッテリー 鉛蓄電池 プラグ NEMA 5-15P 同梱部品 ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル 充電時間 4h ケーブル 1本 高さ(cm) 22.5 充電時間(時間) 4 容量(VA) 1500 定格電力(VA) 1200 最大出力電力(W) 980 定格出力電圧(V) 100 入力電圧許容範囲(V) 70~125調整可能/80~123 動作温度(℃) 0~40 効率 1 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA 5-15P 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 通信ポート スマートスロット アラーム バッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延 バッテリー寿命 4~6年 最大入力電流(A) 12 正味質量(kg) 26 相対湿度(%RH) 0~95 コントロールパネル ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール USB 対応 深さ(cm) 43.9 出力コンセント 8×NEMA 5-15R
Smart-UPS 750 LCD 100V 7年保証 SMT750J7W APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
出力容量 500W/750VA 定格出力電圧(V) 100 定格入力電圧(V) 100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 167×140×359 質量(kg) 13 運転方式 ラインインタラクティブ バッテリー 鉛蓄電池 バッテリー寿命 4~6年 波形 正弦波 保証期間 7年間 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
Smart-UPS 1500 LCD 100V 5年保証 SMT1500J5W APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
APC Smart-UPS 1500 LCD 100V 5年保証(SMT1500J5W)は、出力容量(1200VA/980W)のタワー型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。
仕様 ●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U 色 黒 種類 無停電電源装置(UPS) 定格電力(W) 980 ケーブル長(m) 1.8 幅(cm) 17.2 定格入力電圧(V) 100 保存温度(℃) -15~45 バッテリー 鉛蓄電池 プラグ NEMA 5-15P 同梱部品 ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル 充電時間 4h ケーブル 1本 高さ(cm) 22.5 容量(VA) 1500 定格電力(VA) 1200 最大出力電力(W) 980 定格出力電圧(V) 100 入力電圧許容範囲(V) 70~125調整可能/80~123 動作温度(℃) 0~40 効率 1 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 通信ポート スマートスロット アラーム バッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延 バッテリー寿命 4~6年 最大入力電流(A) 12 正味質量(kg) 26 相対湿度(%RH) 0~95 コントロールパネル ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール USB 対応 深さ(cm) 43.9 出力コンセント 8×NEMA 5-15R
SMT1500J 交換用バッテリキット APCRBC139J APC(シュナイダーエレクトリック) (1件のレビュー) 翌日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品 すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ 形状 ラックマウント不可 幅(mm) 152 質量(kg) 12.5 高さ(mm) 173 種類 小形シール鉛蓄電池、難燃性 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 173×152×183 適合品番 SMT1500J バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Flame Retardant, Long Life 寿命 長寿命(3~5年) 保管温湿度範囲 -15~40℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
SMT1500RMJ2U 交換用バッテリキット APC(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。
UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品 すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、金属製バッテリートレイおよびエンクロージャ、再利用可能なパッケージ、インストールガイド 形状 ラックマウント不可 幅(mm) 216 質量(kg) 11.96 色 Black 高さ(mm) 80 種類 小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 80×216×343 入力 【電源コードの数】1 適合品番 SMT1500RMJ2U バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1 寿命 長寿命(3~5年) 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
APC(エーピーシー) 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT2200J APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 2200 LCD 100V(SMT2200J)は、出力容量(2200VA/1980W)のタワー型UPSです。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリー
仕様 ●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U 色 黒 種類 無停電電源装置(UPS) 定格電力(W) 1980 ケーブル長(m) 1.8 幅(cm) 19.7 定格入力電圧(V) 100 保存温度(℃) -15~45 バッテリー 鉛蓄電池 プラグ NEMA L5-30P 同梱部品 ドキュメンテーションCD、日本語版インストールマニュアル、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル 充電時間 4h ケーブル 1本 高さ(cm) 43.5 容量(VA) 2200 定格電力(VA) 2200 最大出力電力(W) 1980 定格出力電圧(V) 100 入力電圧許容範囲(V) 70~127調整可能/75~119 動作温度(℃) 0~40 効率 1 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 通信ポート スマートスロット アラーム バッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延 バッテリー寿命 4~6年 最大入力電流(A) 24 正味質量(kg) 56 相対湿度(%RH) 0~95 コントロールパネル ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール USB 対応 深さ(cm) 54.4 出力コンセント 8×NEMA 5-15R/2×NEMA 5-20R
Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V 5年保証 SMT1500RMJ2U5W APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V 5年保証(SMT1500RMJ2U5W)は、出力容量(1200VA/1200W)のラックマウント型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。
仕様 ●取付モード:ラックマウント式●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:2U 色 黒 取付 (優先)下方 種類 無停電電源装置(UPS) 定格電力(W) 1200 ケーブル長(m) 2.4 幅(cm) 43.2 定格入力電圧(V) 100 保存温度(℃) -15~45 バッテリー 鉛蓄電池 プラグ NEMA 5-15P 同梱部品 ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウント用サポートレール、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル 充電時間 4h ケーブル 1本 高さ(cm) 8.6 充電時間(時間) 4 容量(VA) 1500 定格電力(VA) 1200 最大出力電力(W) 1200 定格出力電圧(V) 100 動作温度(℃) 0~40 効率 1 プラグ形状 NEMA 5-15P 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 通信ポート スマートスロット アラーム バッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延 バッテリー寿命 4~6年 最大入力電流(A) 12 正味質量(kg) 27.8 相対湿度(%RH) 0~95 コントロールパネル ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール USB 対応 深さ(cm) 46.8 出力コンセント 6×NEMA 5-15R
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 SMT750J3W APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 750 LCD 100V 3年保証(SMT750J3W)は、出力容量(750VA/500W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・長寿命バッテリー
質量(kg) 13 色 Black 規格 UL 1778, VCCI Class A 出力 【アウトプット電力容量】500W / 750VA、【最大設定可能電力】500W / 750VA、【定格出力電圧】100V、【出力電圧歪率】全負荷時5%未満、【出力周波数(主電源同期運転時)】定格周波数 50 Hz で 47 ~ 53 Hz, 定格周波数 60 Hz で 57 ~ 63 Hz、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(6) NEMA 5-15R (電源バックアップ) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 167×140×359 入力 【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【入力電圧範囲】80~123V、【主電源運転時の入力電圧可変範囲】70~125V、【電源コードの数】1、【最大入力電流】8.0A バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】4時間、【予定バッテリー寿命】4~6年、【RBC数量】1 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
APC(エーピーシー) 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 5年保証 SMT750J5W APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 750 LCD 100V 5年保証(SMT750J5W)は、出力容量(750VA/500W)のタワー型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・長寿命バッテリー
仕様 ●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前 色 黒 種類 無停電電源装置(UPS) 定格電力(W) 500 ケーブル長(m) 1.8 幅(cm) 14 定格入力電圧(V) 100 保存温度(℃) -15~45 バッテリー 鉛蓄電池 プラグ NEMA 5-15P 同梱部品 ドキュメンテーションCD/Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル 充電時間 4h ケーブル 1本 高さ(cm) 16.7 容量(VA) 750 定格電力(VA) 750 最大出力電力(W) 500 定格出力電圧(V) 100 入力電圧許容範囲(V) 70~125調整可能/80~123 動作温度(℃) 0~40 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 通信ポート スマートスロット アラーム バッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延 バッテリー寿命 4~6年 最大入力電流(A) 7.5 正味質量(kg) 13 相対湿度(%RH) 0~95 コントロールパネル ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール USB 対応 深さ(cm) 35.9 出力コンセント 6×NEMA 5-15R
Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V オンサイト3年保証 SMT1500RMJ2UOS3 APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V オンサイト3年保証(SMT1500RMJ2UOS3)は、出力容量(1200VA/1200W)のラックマウント型UPSに3年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
仕様 ●取付モード:ラックマウント式●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:2U 色 黒 取付 (優先)下方 種類 無停電電源装置(UPS) 定格電力(W) 1200 ケーブル長(m) 2.4 幅(cm) 43.2 定格入力電圧(V) 100 保存温度(℃) -15~45 バッテリー 鉛蓄電池 プラグ NEMA 5-15P 同梱部品 ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウント用サポートレール、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル 充電時間 4h ケーブル 1本 高さ(cm) 8.6 容量(VA) 1500 定格電力(VA) 1200 最大出力電力(W) 1200 定格出力電圧(V) 100 動作温度(℃) 0~40 効率 1 通信ポート スマートスロット アラーム バッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延 バッテリー寿命 4~6年 最大入力電流(A) 12 正味質量(kg) 27.8 相対湿度(%RH) 0~95 コントロールパネル ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール USB 対応 深さ(cm) 46.8 出力コンセント 6×NEMA 5-15R
APC(エーピーシー) 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 オンサイト5年保証 SMT750JOS5 APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 750 LCD 100V オンサイト5年保証(SMT750JOS5)は、出力容量(750VA/500W)のタワー型UPSに5年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・長寿命バッテリー
APC(エーピーシー) 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 ラックマウント型 3年保証 SMT1500RMJ2U3W APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V 3年保証(SMT1500RMJ2U3W)は、
出力容量(1200VA/1200W)のラックマウント型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
・100V稼働
・小型・省スペース・ラックマウント型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリー
APC(エーピーシー) 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 ラックマウント型 2年保証 SMT1500RMJ2U APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD(SMT1500RMJ2U)は、出力容量(1200VA/1200W)のラックマウント型UPSです。
・100V稼働
・小型・省スペース・ラックマウント型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリー
仕様 ●取付モード:ラックマウント式●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:2U 質量(kg) 27.8 色 黒 取付 (優先)下方 種類 無停電電源装置(UPS) 取付方式 ラックマウント式 規格 VCCI Class A 定格電力(W) 1200 ケーブル長(m) 2.4 幅(cm) 43.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 86×432×468 定格入力電圧(V) 100 運転方式 ラインインタラクティブ 騒音値(dB) 46 保存温度(℃) -15~45 出力波形 正弦波 バッテリー 鉛蓄電池 プラグ NEMA 5-15P 同梱部品 ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウント用サポートレール、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル 充電時間 4h 保証期間 2 年間 (日本のみ) ケーブル 1本 高さ(cm) 8.6 入力周波数(Hz) 50/60±3(自動検知) 充電時間(時間) 4 容量(VA) 1500 定格電力(VA) 1200 最大出力電力(W) 1200 定格出力電圧(V) 100 動作温度(℃) 0~40 効率 1 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA 5-15P 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 通信ポート スマートスロット アラーム バッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延 出力周波数 (主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63HZ バッテリー寿命 4~6年 最大入力電流(A) 12 正味質量(kg) 27.8 相対湿度(%RH) 0~95 コントロールパネル ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール USB 対応 深さ(cm) 46.8 出力コンセント 6×NEMA 5-15R
APC(エーピーシー) 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 ラックマウント型 3年保証 SMT3000RMJ2U3W APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V 3年保証(SMT3000RMJ2U3W)は、出力容量(2400VA/2400W)のラックマウント型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
・100V稼働
・小型・省スペース・ラックマウント型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリー
SURTA1500XLJ/SURTA48XLBPJ 交換用バッテリキット RBC57J APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。
UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg) 11.23 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 70×165×419 入力 【電源コードの数】1 バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Comes as a complete battery assembly, batteries and metal tray housing、【RBC数量】1 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR400S-JP APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。
・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力
・長寿命バッテリー
・無償保証期間3年間
・ACアダプターに対応した広間隔コンセント
・ギガビットネットワークサージ保護
・省エネルギー
・「PowerChute Personal Edition」に対応
・一目でわかるUPSのステータス
質量(kg) 6.8 色 Black 取付方式 ラックマウント不可 規格 UL 1778, VCCI Class B 出力 【アウトプット電力容量】240W / 400VA、【最大設定可能電力】240W / 400VA、【定格出力電圧】100V、【最大負荷時効率】78.0 %、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(3) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (3) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum 定格電力(W) 240 ケーブル長(m) 1.8 幅(cm) 9.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 190×91×310 定格入力電圧(V) 100 入力 【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【最大負荷時効率】78.0 %、【最大入力電流】8.0A 運転方式 ラインインタラクティブ 騒音値(dB) 45 出力波形 正弦波 バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】12時間、【予定バッテリー寿命】3~5年 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 保証期間 3年間 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 入力周波数(Hz) 50/60 ±3(自動検知) 充電時間(時間) 12 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 容量(VA) 400 定格電力(VA) 400 最大出力電力(W) 240 定格出力電圧(V) 100 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA 5-15P、日本用 2ピン 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) バッテリー寿命 3~5年 最大入力電流(A) 8