制御機器 (36) FA担当者のオススメ新商品 (6) ブランド: APC(シュナイダーエレクトリック)すべて解除
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT750J APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・長寿命バッテリ
充電時間(時間) 4 出力容量(VA/W) 750/500 設定可能電力(VA/W) (最大)750/500 定格入力電圧(V) 100 仕様 主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA 付属品 マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル 質量(kg) 13 取付方式 ラックマウント不可 規格 UL 1778、VCCI Class A 定格電力(W) 500 温度範囲(℃) (動作時)0~40、(保管時)-15~45 ケーブル長(m) 1.8 コード長さ(m) 1.83 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 167×140×359 接続方式 ラインインタラクティブ 運転方式 ラインインタラクティブ 騒音値(dB) 40 保存温度(℃) -15~45 コンセント出力 (6)NEMA 5-15R 入力プラグ NEMA 5-15P 出力波形 正弦波 インターフェース SmartSlot バッテリー 小形シール鉛蓄電池 湿度範囲(RH) (動作時)0~95%、(保管時)0~95% 高度(m) (動作時)0~3000、(保管時)0~15000 保証期間 2 年間 (日本のみ) 出力定格周波数(Hz) (50/60Hz)47~53/57~63 入力周波数(Hz) 50/60 ±3(自動検知) 歪率(%) 出力電圧/全負荷時5未満 容量(VA) 750 入力電流(A) (最大)8 定格電力(VA) 750 最大出力電力(W) 500 定格出力電圧(V) 100 動作温度(℃) 0~40 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA 5-15P 警報機能 バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 本体幅(mm) 140 入力レンジ 主操作用電源/80~123V 入力電圧 70~125V (調整可能)/80~123V 出力周波数 (主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hz バッテリー寿命 4~6年 最大入力電流(A) 7.5 相対湿度(%RH) 0~95
BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP 交換用バッテリーキット APC(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品 すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ 形状 ラックマウント不可 幅(mm) 151 質量(kg) 2.5 色 Black 高さ(mm) 105 種類 小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 105×151×65 適合品番 BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1 寿命 長寿命 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE425M-JP APC(シュナイダーエレクトリック) (6件のレビュー) 当日出荷
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(425VA/255W)のご家庭やスモールビジネスに最適。
・長寿命バッテリー
・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント
・より長いランタイム
・より多くのバッテリーバックアップコンセント
・USB急速充電ポート
・小型軽量
・信頼性が高く安心のサージ保護
・クイックミュート
・壁面への取り付け
・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間) 8 出力容量(VA/W) 425/255 定格入力電圧(V) 100 コンセント個数 バッテリーバックアップ+サージ保護:4個、サージ保護のみ:2個 仕様 サージ・ノイズフィルターあり 質量(kg) 2.95 取付方式 ラックマウント不可 規格 TUV 消費電力(W) 通常時/4、充電時/13 定格電力(W) 255 ケーブル長(m) 1.5 幅(cm) 25.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 140×253×105 運転方式 常時商用 保存温度(℃) -20~50 出力周波数(Hz) 50/60 ± 3(主電源に同期)、 50/60±1(同期しない) 出力波形 矩形波 バッテリー 小形シール鉛蓄電池(長寿命) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 140.2×253.5×105 定格入力電流(A) 6 寿命 期待寿命3~5年(5~25℃) 保証期間 3年間 ブレーカ リセット可能なサーキットブレーカー(7A) 出力定格周波数(Hz) 50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時) 入力周波数(Hz) 50/60±5(自動検出) 容量(VA) 425 定格電力(VA) 425 ケーブル長(mm) 1520 最大出力電力(W) 255 定格出力電圧(V) 100 入力電圧許容範囲(V) 87~114(初期設定) 動作温度(℃) 0~40 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 日本用 2ピン 入力電圧範囲(V) 87~113 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 切替時間 通常4/最大10ms バッテリー寿命 3~5年 相対湿度(%RH) 0~95
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1500J APC(シュナイダーエレクトリック) 翌々日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリ
充電時間(時間) 4 出力容量(VA/W) 1500/980 設定可能電力(VA/W) (最大)1500/980 定格入力電圧(V) 100 仕様 主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA 付属品 マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル 質量(kg) 26 取付方式 ラックマウント不可 規格 UL 1778、VCCI Class A 定格電力(W) 980 温度範囲(℃) (動作時)0~40、(保管時)-15~45 ケーブル長(m) 1.8 幅(cm) 17.2 コード長さ(m) 1.83 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 225×172×439 接続方式 ラインインタラクティブ 運転方式 ラインインタラクティブ 騒音値(dB) 45 保存温度(℃) -15~45 コンセント出力 (8)NEMA 5-15R 入力プラグ NEMA 5-15P 出力波形 正弦波 インターフェース SmartSlot、USB バッテリー 小形シール鉛蓄電池 湿度範囲(RH) (動作時)0~95%、(保管時)0~95% 高度(m) (動作時)0~3000、(保管時)0~15000 保証期間 2 年間 (日本のみ) 出力定格周波数(Hz) (50/60Hz)47~53/57~63 入力周波数(Hz) 50/60 ±3(自動検知) 歪率(%) 出力電圧/全負荷時5未満 容量(VA) 1500 入力電流(A) (最大)12 定格電力(VA) 1500 最大出力電力(W) 980 定格出力電圧(V) 100 動作温度(℃) 0~40 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA 5-15P 警報機能 バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 入力レンジ 主操作用電源/80~123V 入力電圧 70~125V(調整可能)/80~123V 出力周波数 (主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hz バッテリー寿命 4~6年 最大入力電流(A) 12 相対湿度(%RH) 0~95
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR400S-JP APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。
・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力
・長寿命バッテリー
・無償保証期間3年間
・ACアダプターに対応した広間隔コンセント
・ギガビットネットワークサージ保護
・省エネルギー
・「PowerChute Personal Edition」に対応
・一目でわかるUPSのステータス
質量(kg) 6.8 色 Black 取付方式 ラックマウント不可 規格 UL 1778, VCCI Class B 出力 【アウトプット電力容量】240W / 400VA、【最大設定可能電力】240W / 400VA、【定格出力電圧】100V、【最大負荷時効率】78.0 %、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(3) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (3) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum 定格電力(W) 240 ケーブル長(m) 1.8 幅(cm) 9.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 190×91×310 定格入力電圧(V) 100 入力 【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【最大負荷時効率】78.0 %、【最大入力電流】8.0A 運転方式 ラインインタラクティブ 騒音値(dB) 45 出力波形 正弦波 バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】12時間、【予定バッテリー寿命】3~5年 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 保証期間 3年間 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 入力周波数(Hz) 50/60 ±3(自動検知) 充電時間(時間) 12 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 容量(VA) 400 定格電力(VA) 400 最大出力電力(W) 240 定格出力電圧(V) 100 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA 5-15P、日本用 2ピン 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) バッテリー寿命 3~5年 最大入力電流(A) 8
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1000J APC(シュナイダーエレクトリック) (2件のレビュー) 翌々日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリ
充電時間(時間) 4 出力容量(VA/W) 1000/670 設定可能電力(VA/W) (最大)1000/670 定格入力電圧(V) 100 仕様 主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA 付属品 マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル 質量(kg) 21 取付方式 ラックマウント不可 規格 UL 1778、VCCI Class A 定格電力(W) 670 温度範囲(℃) (動作時)0~40、(保管時)-15~45 ケーブル長(m) 1.8 幅(cm) 17.2 コード長さ(m) 1.83 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 225×172×439 接続方式 ラインインタラクティブ 運転方式 ラインインタラクティブ 騒音値(dB) 40 保存温度(℃) -15~45 コンセント出力 (8)NEMA 5-15R 入力プラグ NEMA 5-15P 出力波形 正弦波 インターフェース SmartSlot、USB バッテリー 小形シール鉛蓄電池 湿度範囲(RH) (動作時)0~95%、(保管時)0~95% 高度(m) (動作時)0~3000、(保管時)0~15000 保証期間 2 年間 (日本のみ) 出力定格周波数(Hz) (50/60Hz)47~53/57~63 入力周波数(Hz) 50/60 ±3(自動検知) 歪率(%) 出力電圧/全負荷時5未満 容量(VA) 1000 入力電流(A) (最大)10 定格電力(VA) 1000 最大出力電力(W) 670 定格出力電圧(V) 100 動作温度(℃) 0~40 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA 5-15P 警報機能 バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 入力レンジ 主操作用電源/80~123V 入力電圧 70~125V (調整可能)/80~123V 出力周波数 (主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hz バッテリー寿命 4~6年 最大入力電流(A) 10 相対湿度(%RH) 0~95
無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE550M1-JP APC(シュナイダーエレクトリック) (1件のレビュー) 当日出荷
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(550VA/330W)のご家庭やスモールビジネスに最適。
・長寿命バッテリー
・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント
・より長いランタイム
・より多くのバッテリーバックアップコンセント
・USB急速充電ポート
・小型軽量
・信頼性が高く安心のサージ保護
・クイックミュート
・壁面への取り付け
・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間) 10 出力容量(VA/W) 550/330 定格入力電圧(V) 100 コンセント個数 バッテリーバックアップ+サージ保護:6個、サージ保護のみ:3個 仕様 サージ・ノイズフィルターあり 質量(kg) 4.3 取付方式 ラックマウント式 規格 PSE 消費電力(W) 通常時/7、充電時/26 定格電力(W) 330 ケーブル長(m) 1.5 幅(cm) 32.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 139×327×105 運転方式 常時商用 騒音値(dB) 45 保存温度(℃) -15~45 出力周波数(Hz) 50/60±1(同期しない) 出力波形 疑似正弦波 バッテリー 小形シール鉛蓄電池(長寿命) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 139×327×105 定格入力電流(A) 12 寿命 期待寿命4~5年(5~25℃) 保証期間 3年間 ブレーカ リセット可能なサーキットブレーカー(15A) 出力定格周波数(Hz) 50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時) 入力周波数(Hz) 50/60 ±3(自動検知) 容量(VA) 550 定格電力(VA) 550 ケーブル長(mm) 1520 最大出力電力(W) 330 定格出力電圧(V) 100 入力電圧許容範囲(V) 90~110(初期設定) 動作温度(℃) 0~40 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA 5-15P 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 切替時間 通常6/最大10ms バッテリー寿命 3~5年 相対湿度(%RH) 0~90
SMT1500RMJ2U 交換用バッテリキット APC(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。
UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品 すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、金属製バッテリートレイおよびエンクロージャ、再利用可能なパッケージ、インストールガイド 形状 ラックマウント不可 幅(mm) 216 質量(kg) 11.96 色 Black 高さ(mm) 80 種類 小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 80×216×343 入力 【電源コードの数】1 適合品番 SMT1500RMJ2U バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1 寿命 長寿命(3~5年) 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
SMT1500J 交換用バッテリキット APCRBC139J APC(シュナイダーエレクトリック) (1件のレビュー) 翌日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品 すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ 形状 ラックマウント不可 幅(mm) 152 質量(kg) 12.5 高さ(mm) 173 種類 小形シール鉛蓄電池、難燃性 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 173×152×183 適合品番 SMT1500J バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Flame Retardant, Long Life 寿命 長寿命(3~5年) 保管温湿度範囲 -15~40℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
Smart-UPS 1500 LCD 100V 7年保証 SMT1500J7W APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
出力容量 980W/1500VA 定格出力電圧(V) 100 定格入力電圧(V) 100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 225×172×439 質量(kg) 26 運転方式 ラインインタラクティブ バッテリー 鉛蓄電池 バッテリー寿命 4~6年 波形 正弦波 保証期間 7年間 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト10年保証 SRTL5KRM2UJOS10 APC(シュナイダーエレクトリック) 翌々日出荷
APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式とリチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】5000VA / 4600W 高出力常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能単相200V対応:高負荷・高密度システム向けラック/タワー両用 2Uネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応拡張バッテリー対応:最大15台の拡張バッテリーパック接続可能
用途 【用途】エッジコンピューティング環境サーバー/ストレージネットワーク・通信機器BCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】定格容量:5000VA / 4600W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2バッテリー:リチウムイオンバッテリー寿命:5~10 年ラックサイズ:2U取付位置:水平/垂直外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm質量:29.2kg保証:10年オンサイト保守サービス【同梱物】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル 保証期間 保証期間:10年間 オンサイト RoHS指令(10物質対応) 対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト7年保証 SRTL5KRM2UJOS7 APC(シュナイダーエレクトリック) 翌々日出荷
APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式とリチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】5000VA / 4600W 高出力常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能単相200V対応:高負荷・高密度システム向けラック/タワー両用 2Uネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応拡張バッテリー対応:最大14台の拡張バッテリーパック接続可能
用途 【用途】エッジコンピューティング環境サーバー/ストレージネットワーク・通信機器BCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】定格容量:5000VA / 4600W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2バッテリー:リチウムイオンバッテリー寿命:5~10 年ラックサイズ:2U取付位置:水平/垂直外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm質量:29.2kg保証:7年オンサイト保守サービス【同梱物】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル 保証期間 保証期間:7年間 オンサイト RoHS指令(10物質対応) 対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V 10年保証 SRTL5KRM2UJ10W APC(シュナイダーエレクトリック) 翌々日出荷
APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式とリチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】5000VA / 4600W 高出力常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能単相200V対応:高負荷・高密度システム向けラック/タワー両用 2Uネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応拡張バッテリー対応:最大12台の拡張バッテリーパック接続可能
用途 【用途】エッジコンピューティング環境サーバー/ストレージネットワーク・通信機器BCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】定格容量:5000VA / 4600W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2バッテリー:リチウムイオンバッテリー寿命:5~10 年ラックサイズ:2U取付位置:水平/垂直外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm質量:29.2kg保証:10年(延長保証)【同梱物】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル 保証期間 保証期間:10年間 センドバック RoHS指令(10物質対応) 対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V 7年保証 SRTL5KRM2UJ7W APC(シュナイダーエレクトリック) 翌々日出荷
APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式とリチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】5000VA / 4600W 高出力常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能単相200V対応:高負荷・高密度システム向けラック/タワー両用 2Uネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応拡張バッテリー対応:最大11台の拡張バッテリーパック接続可能
用途 【用途】エッジコンピューティング環境サーバー/ストレージネットワーク・通信機器BCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】定格容量:5000VA / 4600W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2バッテリー:リチウムイオンバッテリー寿命:5~10 年ラックサイズ:2U取付位置:水平/垂直外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm質量:29.2kg保証:7年(延長保証)【同梱物】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル 保証期間 保証期間:7年間 センドバック RoHS指令(10物質対応) 対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト5年保証 SRTL5KRM2UJOS5 APC(シュナイダーエレクトリック) 翌々日出荷
APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式とリチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】5000VA / 4600W 高出力常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能単相200V対応:高負荷・高密度システム向けラック/タワー両用 2Uネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応拡張バッテリー対応:最大13台の拡張バッテリーパック接続可能
用途 【用途】エッジコンピューティング環境サーバー/ストレージネットワーク・通信機器BCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】定格容量:5000VA / 4600W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2バッテリー:リチウムイオンバッテリー寿命:5~10 年ラックサイズ:2U取付位置:水平/垂直外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm質量:29.2kg保証:5年オンサイト保守サービス【同梱物】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル 保証期間 保証期間:5年間 オンサイト RoHS指令(10物質対応) 対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V SRTL5KRM2UJ APC(シュナイダーエレクトリック) 翌々日出荷
APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式とリチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】5000VA / 4600W 高出力常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能単相200V対応:高負荷・高密度システム向けラック/タワー両用 2Uネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能
用途 【用途】エッジコンピューティング環境サーバー/ストレージネットワーク・通信機器BCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】定格容量:5000VA / 4600W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2バッテリー:リチウムイオンバッテリー寿命:5~10 年ラックサイズ:2U取付位置:水平/垂直外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm質量:29.2kg保証:2年【同梱物】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル 保証期間 保証期間:5年間 センドバック RoHS指令(10物質対応) 対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 5年保証 SRT1000XLJ5W APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
タワー・ラックマウント両用型常時インバーター方式UPSです。力率0.9のクラス最高の高効率で、1000VA/900W。拡張バッテリーパックを最大10台対応、5年保証。【特長】常時インバーター・ダブルコンバージョン方式、無瞬断(オンライン運転時)でクリーンな正弦波を負荷機器に供給最大10台までの拡張バッテリパックの接続で長時間バックアップが可能サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護にタワー/ラックマウント対応 ー ラックマウント搭載時は別売のレールキットをご利用いただくことでラックに搭載可能です。(ラック搭載時には別売の「APC Smart-UPS SRT 100V用レールキット(SRTRK4)」が必要になります。ラックの奥行き(レール取り付け部)が5.9cm~9.1cmであることが必要です。)100/110/115/120V入出力(単相)、出力容量:100VA/900W長寿命バッテリ(期待寿命 5年@25℃)搭載、無償保証 3年間、有償保証提供可能期間 最大7年間拡張バッテリパック(製品型番:SRT48BPJ)によるランタイムの延長(最大10台接続可能) 高効率グリーンモード(初期設定:Disable) 最高レベルの効率95%以上により、電気料金や冷却コストを削減します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。
用途 【用途】小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)質量:24kg容量:1000VA/900W種別:常時インバーター・正弦波インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相カラー:黒付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書保証期間:5年単位:1個 保証期間 お買い上げから、5年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む) RoHS指令(10物質対応) 対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 7年保証 SRT1000XLJ7W APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
タワー・ラックマウント両用型常時インバーター方式UPSです。力率0.9のクラス最高の高効率で、1000VA/900W。拡張バッテリーパックを最大10台対応、7年保証。【特長】常時インバーター・ダブルコンバージョン方式、無瞬断(オンライン運転時)でクリーンな正弦波を負荷機器に供給最大10台までの拡張バッテリパックの接続で長時間バックアップが可能サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護にタワー/ラックマウント対応 ー ラックマウント搭載時は別売のレールキットをご利用いただくことでラックに搭載可能です。(ラック搭載時には別売の「APC Smart-UPS SRT 100V用レールキット(SRTRK4)」が必要になります。ラックの奥行き(レール取り付け部)が5.9cm~9.1cmであることが必要です。)100/110/115/120V入出力(単相)、出力容量:100VA/900W長寿命バッテリ(期待寿命 5年@25℃)搭載、無償保証 3年間、有償保証提供可能期間 最大7年間拡張バッテリパック(製品型番:SRT48BPJ)によるランタイムの延長(最大10台接続可能) 高効率グリーンモード(初期設定:Disable) 最高レベルの効率95%以上により、電気料金や冷却コストを削減します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。
用途 【用途】小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)質量:24kg容量:1000VA/900W種別:常時インバーター・正弦波インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相カラー:黒付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書保証期間:7年単位:1個 保証期間 お買い上げから、7年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)、予防バッテリー交換作業 1回付(予防バッテリーのみ、交換作業含まず) RoHS指令(10物質対応) 対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V 7年保証 SMT750RMJ1U7W APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
APC Smart-UPS SMT750RMJ1U7W は、サーバー、ネットワーク機器、エッジ環境向けに設計されたラックマウント型無停電電源装置(UPS)です。ラインインタラクティブ方式と正弦波出力により、停電や電圧変動から重要なIT機器を確実に保護します。本モデルは 7年保証(延長保証)付きで、長期運用を前提とした業務用途に適しています。【主な特長】・750VA / 525W 出力:小~中規模サーバー、ネットワーク機器の電源保護に最適・ラインインタラクティブ方式:自動電圧調整(AVR)機能により、バッテリー消耗を抑制・正弦波出力:PFC電源搭載機器にも対応・ラックマウント型 1U/19インチラック対応、省スペース設計・日本語対応LCDディスプレイ搭載:電源状態、負荷、バッテリー状態を本体で確認・設定可能・SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による機能拡張が可能・7年保証付き:延長保証により長期安心運用を実現/予防バッテリー交換1回を含む
用途 【用途】サーバールームでのサーバー電源保護ネットワークスイッチ・通信機器の停電対策エッジコンピューティング環境業務システムのBCP対策【主な仕様】型番:SMT750RMJ1U7W定格容量:750VA / 525W入力電圧:AC100V(50/60Hz)出力電圧:AC100V運転方式:ラインインタラクティブ出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA 5-15R ×4ラックサイズ:1U外形寸法:幅431.8 × 高さ43.6 × 奥行661 mm質量:約19.5kgバッテリー:鉛蓄電池保証:7年(延長保証付き)【同梱品】ラックマウントレールキットUSBケーブルシリアルケーブル日本語インストールガイド 保証期間 保証期間:7年間 センドバック RoHS指令(10物質対応) 対応
Smart-UPS 750 LCD 100V 7年保証 SMT750J7W APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
出力容量 500W/750VA 定格出力電圧(V) 100 定格入力電圧(V) 100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 167×140×359 質量(kg) 13 運転方式 ラインインタラクティブ バッテリー 鉛蓄電池 バッテリー寿命 4~6年 波形 正弦波 保証期間 7年間 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V オンサイト7年保証 SMT750RMJ1UOS7 APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
APC Smart-UPS SMT750RMJ1UOS7 は、サーバー、ネットワーク機器、エッジ環境向けに設計された高信頼のラックマウント型無停電電源装置(UPS)です。ラインインタラクティブ方式と正弦波出力により、停電・瞬低・電圧変動などの電源トラブルから重要なIT機器を保護します。本モデルは 7年間のオンサイト保守サービス付きで、障害発生時は技術者が現地対応するため、長期・安定運用を求められる業務用途に最適です。【主な特長】750VA / 525W 出力:小~中規模サーバー、ネットワーク機器の電源保護に対応ラインインタラクティブ方式(AVR搭載):電圧変動を自動補正し、バッテリー消耗を抑制正弦波出力:PFC電源搭載機器にも対応ラックマウント型 1U:19インチラック対応、省スペース設計日本語対応LCDディスプレイ搭載:電源状態、負荷、バッテリー状態を本体で確認・設定可能SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による機能拡張が可能7年オンサイト保守付き:障害時の現地対応に加え、予防バッテリー交換1回を含む
用途 【用途】サーバールームでのサーバー電源保護ネットワークスイッチ・通信機器の停電対策エッジコンピューティング環境業務システムのBCP・可用性対策【主な仕様】型番:SMT750RMJ1UOS7定格容量:750VA / 525W入力電圧:AC100V(50/60Hz)出力電圧:AC100V運転方式:ラインインタラクティブ出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA 5-15R ×4ラックサイズ:1U外形寸法:幅431.8 × 高さ43.6 × 奥行661 mm質量:約19.5kgバッテリー:鉛蓄電池保守:7年オンサイト保守サービス【同梱品】ラックマウントレールキットUSBケーブルシリアルケーブル日本語インストールガイド 保証期間 保証期間:7年間 オンサイト RoHS指令(10物質対応) 対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V 5年保証 SRT2400XLJ5W APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
タワー・ラックマウント両用型常時インバーター方式UPSです。力率0.9のクラス最高の高効率で、2400VA/2160W。拡張バッテリーパックを最大10台対応、5年保証。APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】2400VA / 2160W 高出力UPS常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
用途 【用途】サーバー/ストレージの電源保護ネットワーク機器・通信機器の無停電対策エッジコンピューティング環境BCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】定格容量:2400VA / 2160W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)出力波形:正弦波入力電圧:AC100V(50/60Hz)出力電圧:AC100/110/115/120V出力コンセント:NEMA 5-20R ×8NEMA L5-30R ×1ラックサイズ:2U外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm質量:約32.7kgバッテリー:鉛蓄電池保証:5年 保証期間 お買い上げから、5年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む) RoHS指令(10物質対応) 対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト3年保証 SRT1000XLJOS3 APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
APC Smart-UPS SRT 1000VA 常時インバーター方式 無停電電源装置(保守サービス付きモデル)APC Smart-UPS SRTシリーズは、サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティング環境など、高い信頼性が求められる業務用途向けの常時インバーター方式UPSです。入力電源の品質に左右されず、安定した電力を供給し、停電や電圧変動から重要なIT機器を保護します。本モデルはUPS本体に保守サービスをセットしたAVPモデルで、バッテリー交換や万一の障害時にも安心して長期間ご使用いただけます。拡張バッテリーの接続にも対応しており、バックアップ時間の延長が可能です。【特長】オンサイト保守 3年付き常時インバーター方式(ダブルコンバージョン)による高品質電源供給1000VA / 900W 出力、業務用サーバー・ネットワーク機器に最適拡張バッテリー接続対応(最大10台)で長時間バックアップが可能LCDディスプレイ搭載でUPSの状態を視覚的に確認可能Network Management Card(別売)対応でリモート管理・自動シャットダウンが可能保守サービス付きモデル(AVP)で、バッテリー交換・障害対応も安心
用途 【用途】小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)質量:24kg容量:1000VA/900W種別:常時インバーター・正弦波インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相カラー:黒付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書保証期間:3年オンサイト保守付き単位:1個 保証期間 お買い上げから、3年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む) RoHS指令(10物質対応) 対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト3年保証 SRT2400XLJOS3 APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】2400VA / 2160W 高出力UPS常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
用途 【用途】サーバー/ストレージの電源保護ネットワーク機器・通信機器の無停電対策エッジコンピューティング環境BCP・高可用性が求められる業務システム SRT2400XLJOS33年オンサイト保守付き障害発生時、技術者による現地対応【主な仕様】定格容量:2400VA / 2160W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)出力波形:正弦波入力電圧:AC100V(50/60Hz)出力電圧:AC100/110/115/120V出力コンセント:NEMA 5-20R ×8NEMA L5-30R ×1ラックサイズ:2U外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm質量:約32.7kgバッテリー:鉛蓄電池 保証期間 お買い上げから、3年間の翌営業日オンサイト保守(本体及びバッテリ含む) RoHS指令(10物質対応) 対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト5年保証 SRT2400XLJOS5 APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】2400VA / 2160W 高出力UPS常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給:ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
用途 【用途】サーバー/ストレージの電源保護ネットワーク機器・通信機器の無停電対策エッジコンピューティング環境BCP・高可用性が求められる業務システム SRT2400XLJOS55年オンサイト保守付き中期運用向けの安心サポート【主な仕様】定格容量:2400VA / 2160W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)出力波形:正弦波入力電圧:AC100V(50/60Hz)出力電圧:AC100/110/115/120V出力コンセント:NEMA 5-20R ×8NEMA L5-30R ×1ラックサイズ:2U外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm質量:約32.7kgバッテリー:鉛蓄電池 保証期間 お買い上げから、5年間の翌営業日オンサイト保守(本体及びバッテリ含む) RoHS指令(10物質対応) 対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト7年保証 SRT1000XLJOS7 APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
APC Smart-UPS SRT 1000VA 常時インバーター方式 無停電電源装置(保守サービス付きモデル)APC Smart-UPS SRTシリーズは、サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティング環境など、高い信頼性が求められる業務用途向けの常時インバーター方式UPSです。入力電源の品質に左右されず、安定した電力を供給し、停電や電圧変動から重要なIT機器を保護します。本モデルはUPS本体に保守サービスをセットしたAVPモデルで、バッテリー交換や万一の障害時にも安心して長期間ご使用いただけます。拡張バッテリーの接続にも対応しており、バックアップ時間の延長が可能です。【特長】オンサイト保守 7年付き(バッテリー予防交換1回付き)常時インバーター方式(ダブルコンバージョン)による高品質電源供給1000VA / 900W 出力、業務用サーバー・ネットワーク機器に最適拡張バッテリー接続対応(最大10台)で長時間バックアップが可能LCDディスプレイ搭載でUPSの状態を視覚的に確認可能Network Management Card(別売)対応でリモート管理・自動シャットダウンが可能保守サービス付きモデル(AVP)で、バッテリー交換・障害対応も安心
用途 【用途】小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)質量:24kg容量:1000VA/900W種別:常時インバーター・正弦波インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相カラー:黒付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書保証期間:7年オンサイト保守付き単位:1個 保証期間 お買い上げから、7年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)、予防バッテリー交換作業 1回付(予防バッテリーならび交換作業含む) RoHS指令(10物質対応) 対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト7年保証 SRT2400XLJOS7 APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】2400VA / 2160W 高出力UPS常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給:ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
用途 【用途】サーバー/ストレージの電源保護ネットワーク機器・通信機器の無停電対策エッジコンピューティング環境BCP・高可用性が求められる業務システム SRT2400XLJOS77年オンサイト保守付き長期運用を前提とした高可用性モデル予防保守を含む手厚いサポート【主な仕様】定格容量:2400VA / 2160W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)出力波形:正弦波入力電圧:AC100V(50/60Hz)出力電圧:AC100/110/115/120V出力コンセント:NEMA 5-20R ×8NEMA L5-30R ×1ラックサイズ:2U外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm質量:約32.7kgバッテリー:鉛蓄電池 保証期間 お買い上げから、7年間の翌営業日オンサイト保守(本体及びバッテリ含む) RoHS指令(10物質対応) 対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V 7年保証 SRT2400XLJ7W APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
タワー・ラックマウント両用型常時インバーター方式UPSです。力率0.9のクラス最高の高効率で、2400VA/2160W。拡張バッテリーパックを最大10台対応、7年保証。APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】2400VA / 2160W 高出力UPS常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
用途 【用途】サーバー/ストレージの電源保護ネットワーク機器・通信機器の無停電対策エッジコンピューティング環境BCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】定格容量:2400VA / 2160W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)出力波形:正弦波入力電圧:AC100V(50/60Hz)出力電圧:AC100/110/115/120V出力コンセント:NEMA 5-20R ×8NEMA L5-30R ×1ラックサイズ:2U外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm質量:約32.7kgバッテリー:鉛蓄電池保証:7年 保証期間 お買い上げから、7年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む) RoHS指令(10物質対応) 対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1500VA 100V 7年保証 SRT1500XLJ7W APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
APC Smart-UPS SRT1500XLJ7W は、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、電源品質が重要な業務用途に最適です。本モデルは 7年保証付きで、予防バッテリー交換1回を含む延長保証により、長期・安定運用を前提とした導入に適しています。【特長】1500VA / 1350W 高出力:サーバー・ネットワーク機器の電源保護に対応常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウトが可能拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能 日本語対応LCDディスプレイ:状態確認・設定を本体で操作可能 SmartSlot対応:ネットワーク管理カードによる遠隔監視に対応 7年延長保証付き:予防バッテリー交換1回を含む
用途 【用途】サーバー/ストレージの電源保護ネットワーク機器・通信機器の無停電対策エッジコンピューティング環境BCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】型番:SRT1500XLJ7W定格容量:1500VA / 1350W 運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)出力波形:正弦波入力電圧:AC100V(50/60Hz) 出力電圧:AC100/110/115/120V出力コンセント:NEMA 5-20R ×6/NEMA L5-20R ×1 ラックサイズ:2U外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行587 mm質量:約26.6kgバッテリー:鉛蓄電池保証:7年(延長保証)【同梱品】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル保証書 保証期間 お買い上げから、7年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む) RoHS指令(10物質対応) 対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト5年保証 SRT1000XLJOS5 APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
APC Smart-UPS SRT 1000VA 常時インバーター方式 無停電電源装置(保守サービス付きモデル)APC Smart-UPS SRTシリーズは、サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティング環境など、高い信頼性が求められる業務用途向けの常時インバーター方式UPSです。入力電源の品質に左右されず、安定した電力を供給し、停電や電圧変動から重要なIT機器を保護します。本モデルはUPS本体に保守サービスをセットしたAVPモデルで、バッテリー交換や万一の障害時にも安心して長期間ご使用いただけます。拡張バッテリーの接続にも対応しており、バックアップ時間の延長が可能です。【特長】オンサイト保守 5年付き常時インバーター方式(ダブルコンバージョン)による高品質電源供給1000VA / 900W 出力、業務用サーバー・ネットワーク機器に最適拡張バッテリー接続対応(最大10台)で長時間バックアップが可能LCDディスプレイ搭載でUPSの状態を視覚的に確認可能Network Management Card(別売)対応でリモート管理・自動シャットダウンが可能保守サービス付きモデル(AVP)で、バッテリー交換・障害対応も安心
用途 【用途】小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)質量:24kg容量:1000VA/900W種別:常時インバーター・正弦波インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相カラー:黒付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書保証期間:5年オンサイト保守付き単位:1個 保証期間 お買い上げから、5年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む) RoHS指令(10物質対応) 対応
Smart-UPS 500 LCD 100V 7年 SMT500J7W APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
出力容量 360W/500VA 定格出力電圧(V) 100 定格入力電圧(V) 100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 167×140×359 質量(kg) 12.6 運転方式 ラインインタラクティブ バッテリー 鉛蓄電池 バッテリー寿命 4~6年 波形 正弦波 保証期間 7年間 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)