日本工業規格(JIS)F2902に準拠した製品で、良質なアルミ材を使用、表面にアルマイト被膜を施しシルバー色仕上げです。球体本体を360度回転させる事で自由な方向に温・冷風を送り、つまみを操作する事で簡単に風量調整が可能です。
用途温風・冷風の吹き出し口に用いられています。(船舶内・事務所・工場・学校・体育館・厨房室等)
関連資料寸法図(0.1MB)
プロのキンメ漁師からも高評価を得ている「キンメSPECIAL」に、『CZ-9キンメSPECIAL(24V)』が仲間に加わりました。「新・電源基板制御システム」を搭載したことにより、瞬間最大巻上力120kg、持続巻上力70kgと、CZ-9(24V)のスペックを大幅にパワーアップ。「カーボンクロス製ドラグライニング」とドラグ組成の再考により、フリーからのMAXドラグ力を引き上げました。モーターのパワーを極限まで引き出せる「ファイ ティングモード」も搭載したほか、耐久力を上げるため「ステンレス製」の減速ギアも組み込みました。ドラグ耐力とパワーを必要とするキンメ漁にも安心してご使用いただけます。(ドラグ耐力を重視している仕様のため、滑り出し性能・スムーズさを重視される釣りやターゲットには不向きとなります)
電源(V)DC 24
ハンドル巻上げ力(kg)持続巻上力:70、瞬間最大巻上力:120
ドラグ力(Kg)120
糸巻量10号-1600m/12号-1400m/15号-900m/20号-800m/30号-500m
1個
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
大型電動リールのトップメーカー「ミヤマエ」が自信を持って提案する、ドローンの安定飛行を補助する「ミヤ・リードロン」の新モデル。スプールを軽量化することで、巻取りスピードが従来品と比較して156%にアップ(5m/秒)し、リードのたるみがなくなり追従性もアップしました。リードの長さを30mにしたことでドローン係留装置としてもお使いいただけます。飛行許可・承認申請の一部が免除になります。ドローンを利用した空撮や点検、イベントなど様々な現場で活躍します。。見やすい2画面液晶表示。自動スタート・停止機能。一目でわかるメーター表示。距離をアラームとLEDでお知らせ。全周囲対応ガイドホルダー。リードレバーで引っ張り力を変更。P1、P2選択ダイヤルで小型から大型ドローンまで対応
質量(kg)2
電源(V)DC 12
消費電力4Ah
機能選択ダイヤル引張り力(P1)約100~800g、選択ダイヤル引張り力(P2)約300~1000g
リード線ポリエチレン/1600デニール(8号)、1g/m、300m
飛行速度(m/s)5
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
一般ユーザーだけでなく、プロのマグロ漁師からも高評価を得たマグロ専用・大型電動リール『コマンドZ-20(24V)マグロSPECIAL』。その基本性能を引き継ぎながら、糸巻き量と巻き上げ力をアップさせた『コマンドZ-30(24V)マグロSPECIAL』。PE30号900mの糸巻き量を誇り、400kgクラスのクロマグロ(=別名ウシシビ)にも余裕を持ったやり取りが可能です。長時間のファイトにもスムーズに対応しつづける新開発「カーボン製ドラグライニング」のほか、「特殊グリス」&「ステンレス製減速ギア」を採用。千載一遇のビッグファイトに、安心してお使いいただける仕様となっております。ドラグの滑り出し性能・スムーズさを重視している仕様のため、ドラグ耐力を重視される釣り・ターゲットには、不向きとなります。
電源(V)DC 24
ハンドル巻上げ力(kg)持続巻上力:75、瞬間最大巻上力:135
ギヤ比手巻ギヤ比 1:2.50
巻上速度(m/min)最大120/無負荷時
ドラグ力(Kg)40~110
糸巻量20号-1200m/30号-900m
1個
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
深海・大物釣りユーザーのみならず、プロのキンメ漁師からも高評価を得ている大型電動リール『コマンドZ-15(24V)』。その基本性能を引き継ぎながら、本場伊豆のキンメ漁にもより対応できるようドラグの特性を合わせ込んだ『コマンドZ-15キンメSPECIAL(24V)』です。新開発「カーボンクロス製ドラグライニング」とドラグ組成の再考により、フリーからのMAXドラグ力を引き上げたほか、ハイパワーモーターの採用によって巻き上げ力もアップ。 モーターのパワーを極限まで引き出せる「ファイティングモード」も搭載。耐久力を上げるため「ステンレス製」の減速ギアも組み込みました。 。ドラグ耐力とパワーを必要とするキンメ漁にも安心してご使用いただけるスペックとなっております。(ドラグ耐力を重視している仕様のため、滑り出し性能・スムーズさを重視される釣りやターゲットには不向きとなります)
電源(V)DC 24
ハンドル巻上げ力(kg)持続巻上力:75、瞬間最大巻上力:125
巻上速度(m/min)最大120/無負荷時
ドラグ力(Kg)120
糸巻量10号-2000m/12号-1600m/15号-1200m/20号-100m/30号-700m/40号-500m
1個
¥409,800
税込¥450,780
翌々日出荷
色々な所に簡単に置くことができます。ご自身で固定してお使いください。
材質ステンレス
質量(kg)0.9
高さ(cm)13
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
一般ユーザーのみならず、プロの漁師からも絶大なる信頼を得ている超大型電動リール『コマンドZ-20(24V)』(PAT.)に、マグロ釣りに特化した専用モデル『マグロSPECIAL』が新登場。長時間のやり取りにもスムーズに対応しつづける新開発の「カーボン製ドラグライニング」&「特殊グリス」を採用。キハダはもとより、300kg級のクロマグロにも威力を発揮します。減速ギアをステンレス製に変更することで耐久力がアップ。千載一遇のビッグファイトに、安心してお使いいただける仕様となっております。ドラグの滑り出し性能・スムーズさを重視している仕様のため、ドラグ耐力を重視される釣り・ターゲットには、不向きとなります。取り込み時のハンドル巻き取りに便利なギア比1:2.5仕様。
電源(V)DC 24
ハンドル巻上げ力(kg)持続巻上力:75、瞬間最大巻上力:125
ギヤ比手巻ギヤ比 1:2.50
巻上速度(m/min)最大120/無負荷時
ドラグ力(Kg)40~110
糸巻量20号-1000m/30号-700m
1個
¥409,800
税込¥450,780
翌々日出荷
ドローン係留装置としても使用できる「ミヤ・リードロン」が安全な飛行と申請手続きをアシスト!。ドローンの使用を安心・安全・簡単に。見やすい2画面液晶表示。自動スタート・停止機能。一目でわかるメーター表示。距離をアラームとLEDでお知らせ。全周囲対応ガイドホルダー。リードレバーで引っ張り力を変更。P1、P2選択ダイヤルで小型から大型ドローンまで対応
質量(kg)2
電源(V)DC 12
消費電力4Ah
機能選択ダイヤル引張り力(P1)約100~800g、選択ダイヤル引張り力(P2)約300~1000g
リード線ポリエチレン/1600デニール(8号)、1g/m、300m
飛行速度(m/s)3.2
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
地面に直接置き、付属のペグ(杭)を打ちつけてご使用ください。
材質土台:鉄、支柱:アルミ
質量(kg)2.8
高さ(cm)76
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
関連キーワード