「漁師用」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般ユーザーのみならず、プロの漁師からも絶大なる信頼を得ている超大型電動リール『コマンドZ-20(24V)』(PAT.)に、マグロ釣りに特化した専用モデル『マグロSPECIAL』が新登場。長時間のやり取りにもスムーズに対応しつづける新開発の「カーボン製ドラグライニング」&「特殊グリス」を採用。キハダはもとより、300kg級のクロマグロにも威力を発揮します。減速ギアをステンレス製に変更することで耐久力がアップ。千載一遇のビッグファイトに、安心してお使いいただける仕様となっております。ドラグの滑り出し性能・スムーズさを重視している仕様のため、ドラグ耐力を重視される釣り・ターゲットには、不向きとなります。取り込み時のハンドル巻き取りに便利なギア比1:2.5仕様。
電源(V)DC 24 ハンドル巻上げ力(kg)持続巻上力:75、瞬間最大巻上力:125 ギヤ比手巻ギヤ比 1:2.50 巻上速度(m/min)最大120/無負荷時 ドラグ力(Kg)40~110 糸巻量20号-1000m/30号-700m
1個
379,800 税込417,780
翌々日出荷

プロのキンメ漁師からも高評価を得ている「キンメSPECIAL」に、『CZ-9キンメSPECIAL(24V)』が仲間に加わりました。「新・電源基板制御システム」を搭載したことにより、瞬間最大巻上力120kg、持続巻上力70kgと、CZ-9(24V)のスペックを大幅にパワーアップ。「カーボンクロス製ドラグライニング」とドラグ組成の再考により、フリーからのMAXドラグ力を引き上げました。モーターのパワーを極限まで引き出せる「ファイ ティングモード」も搭載したほか、耐久力を上げるため「ステンレス製」の減速ギアも組み込みました。ドラグ耐力とパワーを必要とするキンメ漁にも安心してご使用いただけます。(ドラグ耐力を重視している仕様のため、滑り出し性能・スムーズさを重視される釣りやターゲットには不向きとなります)
電源(V)DC 24 ハンドル巻上げ力(kg)持続巻上力:70、瞬間最大巻上力:120 ドラグ力(Kg)120 糸巻量10号-1600m/12号-1400m/15号-900m/20号-800m/30号-500m
1個
329,800 税込362,780
翌々日出荷

一般ユーザーだけでなく、プロのマグロ漁師からも高評価を得たマグロ専用・大型電動リール『コマンドZ-20(24V)マグロSPECIAL』。その基本性能を引き継ぎながら、糸巻き量と巻き上げ力をアップさせた『コマンドZ-30(24V)マグロSPECIAL』。PE30号900mの糸巻き量を誇り、400kgクラスのクロマグロ(=別名ウシシビ)にも余裕を持ったやり取りが可能です。長時間のファイトにもスムーズに対応しつづける新開発「カーボン製ドラグライニング」のほか、「特殊グリス」&「ステンレス製減速ギア」を採用。千載一遇のビッグファイトに、安心してお使いいただける仕様となっております。ドラグの滑り出し性能・スムーズさを重視している仕様のため、ドラグ耐力を重視される釣り・ターゲットには、不向きとなります。
電源(V)DC 24 ハンドル巻上げ力(kg)持続巻上力:75、瞬間最大巻上力:135 ギヤ比手巻ギヤ比 1:2.50 巻上速度(m/min)最大120/無負荷時 ドラグ力(Kg)40~110 糸巻量20号-1200m/30号-900m
1個
419,800 税込461,780
翌々日出荷

深海・大物釣りユーザーのみならず、プロのキンメ漁師からも高評価を得ている大型電動リール『コマンドZ-15(24V)』。その基本性能を引き継ぎながら、本場伊豆のキンメ漁にもより対応できるようドラグの特性を合わせ込んだ『コマンドZ-15キンメSPECIAL(24V)』です。新開発「カーボンクロス製ドラグライニング」とドラグ組成の再考により、フリーからのMAXドラグ力を引き上げたほか、ハイパワーモーターの採用によって巻き上げ力もアップ。 モーターのパワーを極限まで引き出せる「ファイティングモード」も搭載。耐久力を上げるため「ステンレス製」の減速ギアも組み込みました。 。ドラグ耐力とパワーを必要とするキンメ漁にも安心してご使用いただけるスペックとなっております。(ドラグ耐力を重視している仕様のため、滑り出し性能・スムーズさを重視される釣りやターゲットには不向きとなります)
電源(V)DC 24 ハンドル巻上げ力(kg)持続巻上力:75、瞬間最大巻上力:125 巻上速度(m/min)最大120/無負荷時 ドラグ力(Kg)120 糸巻量10号-2000m/12号-1600m/15号-1200m/20号-100m/30号-700m/40号-500m
1個
369,800 税込406,780
翌々日出荷

関連カテゴリ