23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16mmオス型トップアタッチメントと28mmメス型レシーバーを備えています。
用途主に中型から大型の海外製撮影用照明の設置、保持にご利用いただけます アタッチメント28mmメス・16mmオス
1本
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷

この黒クロームメッキスチール製アームは、通常、スタンド上でグリップヘッド(D200)と共に使用します。 そうしてスクリム、フラッグ、または小型ライト用のグリップポイントを延長します。
質量(kg)1.1 格納時全長(mm)510 アーム長さ(cm)102
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1本
38,980 税込42,878
4日以内出荷

高い精度で作られているため、機材の安定性が向上し、撮影中の安全性が確保されます。
用途接続部が16mmメス受け同士の製品を接続する際に使用します。 その他【接続部】両側5/8インチ(16mm) 材質亜鉛メッキスチール 質量(kg)0.15 シルバー
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

材質スティール 質量(kg)2.5 シルバー 段数3 耐荷重(kg)15 最高高さ(cm)95.5 最低高さ(cm)52 アタッチメント16mmオス
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷

脚を平らに折りたたむことができ、ポールと脚が取り外せるため、収納・運搬に便利なライトスタンド
用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい 材質スティール 質量(kg)8.4 シルバー 耐荷重(kg)10 高さ(cm)【格納】134 最高高さ(cm)300 アタッチメント16mmオス
1本
43,980 税込48,378
4日以内出荷

脚を平らに折りたたむことができ、収納に便利なライトスタンド
用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい 材質スティール アタッチメント17mmメス
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

パイプ長は51cm
用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい 材質アルミ 質量(kg)1.35 パイプサイズ51cm
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大75kgの機材を保持することが可能なケーブルロックを備えています。(28mmメスダボ使用時)
用途クランプは直径28~78mmに対応 その他【接続部】28mmメス(16mmオス) 質量(kg)1.6 ブラック 耐荷重(kg)75(10) パイプ直径(Φmm)【保持パイプ】28~78
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

脚を平らに折りたたむことができ、収納に便利なライトスタンド
用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい 材質スティール 質量(kg)5.5 ブラック 耐荷重(kg)10 高さ(cm)【格納】134 最高高さ(cm)328 アタッチメント16mmオス
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷

脚を平らに折りたたむことができ、収納に便利なライトスタンド
用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい 材質スティール 質量(kg)5.2 シルバー 耐荷重(kg)8 高さ(cm)【格納】84 最高高さ(cm)175 アタッチメント17mmメス
1本
42,980 税込47,278
4日以内出荷

1セット
43,980 税込48,378
4日以内出荷

1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

材質スティール 質量(kg)6.5 シルバー 段数3 耐荷重(kg)10 最高高さ(cm)300 最低高さ(cm)113 アタッチメント16mmオス
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷

その他【接続部】28mmメス 質量(kg)1.43 ブラック 耐荷重(kg)100 パイプ直径(Φmm)【保持パイプ】40~70
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数のワッシャーを使用することによってロックトルクを増し、自動車品質のブレーキディスクパッドを使用することにより、スリップに対する安全性を高めています。
用途スタンドやブームアームに取り付けて、照明や反射板などの機材をしっかりと固定します。 その他【接続部】16mmオス 材質アルミ 質量(kg)0.63 ブラック
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

パイプ長は102cm
用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい 材質アルミ 質量(kg)1.6 シルバー パイプサイズ102cm
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

複数のワッシャーを使用することによってロックトルクを増し、自動車品質のブレーキディスクパッドを使用することにより、スリップに対する安全性を高めています。
用途スタンドやブームアームに取り付けて、照明や反射板などの機材をしっかりと固定します。 その他【接続部】16mmメス 材質アルミ 質量(kg)0.55
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い精度で作られているため、機材の安定性が向上し、撮影中の安全性が確保されます。
材質クロム鋼 シルバー コネクタB17mm
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパークランプが一体化された黒グリップヘッド
用途スタンドが届かない場所でも照明や反射板などの機材をしっかりと固定します。 その他【接続部】スーパークランプ 材質アルミ 質量(kg)0.95 ブラック
1個
9,698 税込10,668
10日以内出荷