- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- Manfrotto
- 5ページ目
5ページ目: Manfrottoのすべての商品
軽量や強い、このコンパクトスタンドは携帯の形で、忙しいフォトグラファーにとって運びやすいスタンドです。
頼りできるアルミニウムボーデイはカメラを固定させ、自分のギアは安全だと認識すれば、パーフェクト撮影ができるでしょう。
革新的なクイックスタックシステムが含まれ、このスマートなフォトグラフィーアクセサリーは簡単にセットアップができます。
セットアップするとき単にパートをはめ込み、終わりましたら折りたたみだけで完了。
さらに小型バッグに入れて保管することも可能。空間を蓄えるデザインは、手ぎわを要するアウトドア撮影には理想。
楽や効率的に使えるために、このコンパクトスタンドはエアクッションが含まれます。プレッシャー付けてもギアに指詰めは心配ありません。
10mmトレードや外せるM6×1トレード付きの便利なスピゴットが最大の互換性を与えます。最後に、大きな109cm設置面で安定性を確保されます。
質量(kg)1.23
耐荷重(kg)5
伸長(cm)237
最低高さ(cm)101
1本
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
強い、信頼できる、コンパクトで便利です。このエアクッション付きのコンパクトスタンドミニは期待できる重要なフィーチャーが含まれます。
パーフェクトな撮影のためにデザインされ、ライフスタイルを補足させながら、軽量フレームは大量を持ち上げる力があります。
4段の作り、各部品を簡単に組み合わせができ、終わりましたらすぐ分解、あるいはスタジオに置いておくのもできます。
エアクッション動作のフィーチャも入っていますので、確実、スムーズな動きをサポートします。
指を傷つけたり、ギア動かなかったりという問題はありませんので、効率が上がります。
撮影終わりましたら、スタンドを取り外せば、巧妙、持ち運びやすいパッケージにしましたら、たった1.8kgの重量しかありません。
このコンパクトスタンドは軽量なのですが、5kgまでを持ち上げますので、自分のギアにペアの適応性もあります。
3ライザーのお陰で、保障もでき、4段でもコントロールしやすいです。幅広いスタンドに合いますので、不要な用品は持ち運ぶ必要ないというユーザフレンドリーな特徴があります。
一個でも複数でも、単に18cm、20cm、23cm、30cm測定のスタンドにペアするだけです。さらに、ユニバーサルのM10 × 1.5トレードや外せるM6 × 1トレードが含まれます。
質量(kg)1
耐荷重(kg)4
伸長(cm)211
最低高さ(cm)75
アタッチメント最上部アタッチメント:type 19
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
オートポールテクステンションチューブ。パイプ径はΦ40mm、長さ1.5m。オートポール2とオートポールに対応。
質量(kg)0.72
格納時全長(mm)1500
1本
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
色黒
伸縮範囲(cm)175~330
自重(kg)0.87
適合ポスト径(Φmm)25、28
1本
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
エクスパンセットは、スタジオ撮影に最適なドライブセットです。専用設計のエクスパンセットがあれば、どんな撮影も簡単です。
便利で頼りになるこのセットは、常に最小限の労力で、素早く、スマートに、優れた結果を出すためのお手伝いをします。
また、直感的に操作できるため、背景紙ロールが楽に扱え、現場を散らかすことなく、撮影をスピードアップすることができます。
軽量アルミニウム合金製で、操作が簡単で、耐久性にも優れています。そのため、扱いやすく、繰り返し使ってもびくともしません。
重量わずか2kgと軽量ながら、最大10kgまで支えることができ、強度と安定性に配慮した金属チェーンと錘を含め、必要なものすべてが1つのパッケージに収められています。
この金属チェーンにより、サポートスタンドを下げることなく、背景の高さを素早く安全に調整することができ、作業時間が節約できます。
最大80mmのパイプに対応し、46mmから78mmまで伸縮可能なので、あらゆるクリエイティブな可能性を試すことができます。
必要なロールに差し込むだけで使用できるため、余計な手間は一切かからず、撮影に没頭することができます。
質量(kg)2.02
耐荷重(kg)10
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1052JBACは、軽量化とコンパクトな収納を実現した新設計のライトスタンドです(メスダボ仕様)。
本スタンドは、複数スタンドの連結がすばやく、コンパクトに収納できる”クイックスタックシステム”を採用しています。
また、レバー/ノブ類も人間工学に基づき、形状や指あたりの良い素材の採用etc.操作性を一層向上させています。
クイックスタックシステム(複数のスタンドを簡単に連結できるマンフロット独自の技術)で、簡単な運搬とコンパクトな収納を実現
スタッキングシステム脚ロックで、すばやく確実に脚ロックができます
ロッキングデバイスで、フックをスロットに差し込むだけで複数スタンドのスタック(連結)が可能です。
ロックハンドルは、人間工学に基づいたデザインと素材で、無理なくロック可能です。
エアークッションシステム(AC)を採用、ハンドルが完全にロックされていない時の灯体の予期せぬ落下を防ぎます。
質量(kg)1.98
耐荷重(kg)5
格納時全長(mm)900
伸長(cm)241
設置寸法(mm)Φ1090
1本
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
1051JBACは、軽量化とコンパクトな収納を実現した新設計のライトスタンドです(メスダボ仕様)。
本スタンドは、複数スタンドの連結がすばやく、コンパクトに収納できる”クイックスタックシステム”を採用しています。
また、レバー/ノブ類も人間工学に基づき、形状や指あたりの良い素材の採用etc.操作性を一層向上させています。
質量(kg)1.1
耐荷重(kg)4
格納時全長(mm)710
伸長(cm)215
設置寸法(mm)Φ700
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
1004JBACは、軽量化とコンパクトな収納を実現した新設計のライトスタンドです(メスダボ仕様)。
本スタンドは、、複数スタンドの連結がすばやく、コンパクトに収納できる”クイックスタックシステム”を採用しています。
また、レバー/ノブ類も人間工学に基づき、形状や指あたりの良い素材の採用etc.操作性を一層向上させています。
クイックスタックシステム(複数のスタンドを簡単に連結できるマンフロット独自の技術)で、簡単な運搬とコンパクトな収納を実現
スタッキングシステム脚ロックで、すばやく確実に脚ロックができます
ロッキングデバイスで、フックをスロットに差し込むだけで複数スタンドのスタック(連結)が可能です。
ロックハンドルは、人間工学に基づいたデザインと素材で、無理なくロック可能です。
エアークッションシステム(AC)を採用、ハンドルが完全にロックされていない時の灯体の予期せぬ落下を防ぎます。
質量(kg)2.58
耐荷重(kg)9
格納時全長(mm)1110
伸長(cm)373
設置寸法(mm)Φ1060
1本
特価
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷